カテゴリ

  • 自動車純正部品(122)
  • 制御機器(89)
  • バイク純正部品(29)
  • オフィス家具(26)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • 自動車補修部品(8)
  • 切削工具(7)
  • 作業工具(7)
  • 照明(6)
  • 電気材料(5)
  • 物流用品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 建築金物(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 農業機械(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み

「pl000」の検索結果

関連キーワード
338件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDポールランタン PL0-20LE HASEGAWALEDポールランタン PL0-20LEHASEGAWA
23,980税込26,378
1本
当日出荷
トラスコ品番762-1302保護等級IP64
真鍮スイッチプレート(フルカラーシリーズ用)PL00 GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮スイッチプレート(フルカラーシリーズ用)PL00GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
真鍮製の目隠し用のカバープレートです。 使わなくなったスイッチやコンセントをカバーする際に使用します。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス(スイッチプレート用ビス 2P)材質真鍮厚さ(mm)6質量(g)約108寸法(幅W×高さH)(mm)69×119
LEDポールランタンPL0-20LERW(連結型・スイッチ付) HASEGAWALEDポールランタンPL0-20LERW(連結型・スイッチ付)HASEGAWA
29,980税込32,978
1台(1本)
翌々日出荷
スイッチ付・連結タイプのLEDです。保護等級IP64取得、屋外で使用が可能です。工事現場での使用を前提としたタフネス設計です。長期使用を前提とした部品供給体制でお客様をバックアップいたします。連結使用が可能なので建設現場の仮設トンネル、地下道、仮設足場や工場での生産ラインの工事、点検作業時の照明に使用できます。電力消費量は同等の蛍光ランプに比べて約1/2で経済的です。
電源(V)100~200スイッチ付きコード長さ(m)5本体寸法(mm)奥行65本体寸法(mm)高さ65
プリンタラベル マルチタイプ 強粘着 FSC(R)認証製品 モノタロウプリンタラベル マルチタイプ 強粘着 FSC(R)認証製品モノタロウ(25件のレビュー)
1,598税込1,758
1冊(100シート)
当日出荷
ラベルを台紙から剥がしやすいカット入りで便利です。 しっかり貼り付く強粘着タイプのラベルです。 この製品は、FSC®認証材、再生資源、およびその他の管理原材料から作られています。 剥離紙にラミネートをしておりませんのでリサイクル可能です。 ラベル紙も加工も安心の日本製です。
用途内容物表示用、収納表示用、備品表示用質量(g)830シートサイズ(mm)210×297厚さ(μm)全体145(ラベル:91、剥離紙:54)白色度(%)92紙質上質紙主な用途内容物表示用、収納表示用、備品表示用坪量(g/m2)全体131(ラベル:83、剥離紙:48)ラベル厚(mm)0.091粘着力(N/25mm)17.2 ※対SUS板入数100シートシートサイズA4RoHS指令(10物質対応)対応関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)適合プリンタレーザープリンタ、カラーレーザープリンタ、インクジェットプリンタ、モノクロコピー機、カラーコピー機、熱転写プリンタ粘着タイプ強粘着FSC認証認定FSC認証番号FSC-C008071
Amphenol ヘビーデューティパワーコネクタ, 1極, 300A, 1.0 kV, PL00Y-301-10D8 AMPHENOLAmphenol ヘビーデューティパワーコネクタ, 1極, 300A, 1.0 kV, PL00Y-301-10D8AMPHENOL
9,798税込10,778
1個
7日以内出荷
タイプPowerlokコネクタ極数1シリーズPL00定格電流(A)300範囲パワーロックRoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)1オス・メスメスtoオス実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
Amphenol Industrial ヘビーデューティパワーコネクタ, 1極, 300A, 1.0 kV, PL00X-301-10D8 AMPHENOLAmphenol Industrial ヘビーデューティパワーコネクタ, 1極, 300A, 1.0 kV, PL00X-301-10D8AMPHENOL
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
AmphenolPowerlokコネクタPL00は、HVILコンタクトを備えた単極レセプタクルです。
タイプPowerlokコネクタ極数1シリーズPL00定格電流(A)300範囲パワーロックRoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)1オス・メスメスtoオス実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
0PLー6845S オプトエレクトロニクス0PLー6845Sオプトエレクトロニクス
17,980税込19,778
1個
当日出荷
1次元レーザースキャナ。タッチから遠距離読みまで読取を強化。ケーブル交換可能。バイブレーション搭載。オートトリガ機能あり。軽量設計75g
用途人気シリーズ最新モデル登場「OPL-6845S」 白色モデルの筐体を採用し、抗菌(JIS Z 2801 相当)および耐黄変素材を使用しています。医療や流通向けにも安心してご使用いただけます。また、筐体下部に滑り止めを採用により、落下などの危険性を軽減しました。 OPL-6845シリーズ最新機種として互換性能を持ち、幅広コードのタッチ読み取りから遠方実力値でエレメント幅1.0mmバーコードを750mmまで読み取り可能になりました。 標準マルチインターフェイスをサポートしました。交換ケーブル方式およびマルチインターフェイスを採用し、ケーブルの交換およびインターフェイスがUSB-HID、USB-COMおよびRS-232Cに対応しています。強化されたケーブルコネクタは、容易なケーブル交換方式でありながら、屈曲や引張に強い構造を実現しました。交換ケーブルは、OPL-6845S、L-22Xで共通です。 バイブレーション機能を搭載、手のひらで読み取りを認識できるため、医療や生産現場向けにも安心してご使用いただけます。また、トリガキー長押しによりバイブレーションとブザーのON/OFFができるサイレントモード機能があります。 「データウィザード」機能により、データ編集読み取りおよびデータ編集出力が可能です。仕様Flash ROM:512KB + 32KB、バイブレータ:振動モータ(初期設定無効)、抗菌仕様:JIS Z 2801相当、最小PCS値:0.2以上筐体色:白質量(g)約75(ケーブルを除く)外形寸法約161.1(D) X 56.3(W) X 31.5(H)(mm)保存温度(℃)-30~60光源読み取り光源:赤色速度画像取得速度:100scan/sec読取移動体読み取り:6m/s (分解能0.33mm UPC/EAN)、【読取コード(1次元コード)】1:UPC-A, UPC-A Add-on, UPC-E, UPC-E Add-on, EAN/JAN-13, EAN-13 Add-on, EAN/JAN-8, EAN-8 Add-on, Code 39, NW-7(Codabar), Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Code 93, Code 128, GS1-128, MSI/Plessey, Matrix 2 of 5, Code 11, GS1 DataBar、2:GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded保証期間5年間保証ブザー音鳴動周波数可変設定可能防塵・防滴IP42相当バーコード幅広:110mm(分解能0.2mm Code39)LEDインジケータLED:上部ケース 青色LED表示動作温度(℃)-5~50レーザー波長(nm)半導体645~664(25℃)強度耐落下強度:高さ1.5mからコンクリート床面に15回(5面3サイクル)自由落下後、読み取りが可能なこと光量(Lx)耐外乱光 太陽光:80000以下、耐外乱光 蛍光灯:4000以下インターフェイスFull-Speed 12 Mbps USB(HID/COM)プラグ-A, RS-232C D-sub9pin消費電流動作:135mA, 検知状態:65mA, 待機:25mA(USB)動作湿度(%RH)5~90(非結露、非氷結)読取角度(°)ピッチ:±35, スキュー:±50(デッドゾーン±8), チルト:±20読取方式往復振動型最小分解能0.076mm(3mil)動作電圧(V)4.5~6.5保存湿度(%RH)5~90(非結露、非氷結)対象CPU形式32bit CISC
プレスリッド EBM(江部松商事)プレスリッドEBM(江部松商事)
3,998税込4,398
1セット(5個)
翌々日出荷
フィルム部分を押すだけで、簡単に密閉。飲料、食品の保存に便利です。
材質ポリカーボネイト、ポリウレタンエラストマー耐用温度(℃)-20~140℃
Littelfuse ヒューズホルダカバープーラー (取り外しカバー) LITTELFUSELittelfuse ヒューズホルダカバープーラー (取り外しカバー)LITTELFUSE
2,898税込3,188特価
1袋(5個)
当日出荷
仕様●CSA、UL準拠. Littelfuse LFシリーズ小型ヒューズブロック. Littelfuse LFシリーズ小型ヒューズブロックにはオプションのDINレールアダプタが用意されているので、汎用性が高いだけでなく、スリムで場所を取りません。 また、小型ヒューズブロックのLFシリーズはクリップ設計機能を採用して抵抗と熱を低減しているため、寿命も延長されます。. 熱可塑樹脂絶縁材 DINレール取り付けクリップ( ; 360-5670 360-5670 )及びカバープラー( ; 360-7323 360-7323 )対応●ACS 600V COVER PULLER 30A 1 POLE種類ヒューズホルダアクセサリ:取り外しカバー極数1最大電流(A)30幅(inch)0.665高さ(inch)1.22長さ(inch)3併用可能製品L60030CとL60030M
(91005)ベアリング ホンダ(91005)ベアリングホンダ(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から9日以内出荷
(90060)ボルトフランジ 12カケル106 ホンダ(90060)ボルトフランジ 12カケル106ホンダ
599税込659
1個
4日以内出荷
Sick コネクタ FX3安全コントローラ SICKSick コネクタ FX3安全コントローラSICK
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
仕様【併用】FX3安全コントローラThe system memory plug (FX3-MPL) is sold separately、 Flexi Soft Safety Controller、 Main unit - FX3 CPU000000、 Flexi Soft is a programmable and modularly expandable safety controller capable of being integrated into various networks、 The main module FX3-CPU is the CPU of the entire system within which all input signals are monitored and processed via the safety logic stored in the memory plug、 These signals are then used to switch outputs on the system through the FLEX BUS+ interface which connects all units to one another、 The main unit has an RS-232 interface with which the Flexi Soft Designer can upload and change system settings、 The RS-232 port can be used for permanent diagnosis (i、e、 PLC or HMI) as well、Functions、EDM、 muting、 operating mode switching、 Logical functions: AND、 NOT、 OR、 XNOR、 XOR、 Application specific logical functions: operating mode switch、 muting、 emergency stop、 presses、 two hand control、For the integration of Flexi Soft data into an existing PLC、 up to two gateways can be added to a system、 The gateways provide I/O Status and Error/Status Messaging、 Additionally、 non-safety related information can be sent to the Flexi Soft from the network、 Each gateway can send and receive at least 50 Bytes of information、 System save in memory plug for a fast installation Modular expandable (from 12 to 144 in/outputs maximum) 2、5 W power consumption Intuitive free to download software: Flexi Soft Designer Category 4 (EN ISO 13849)、 SIL3 (IEC 61508)、 SILCL3 (IEC 62061)、 PL e (EN ISO 13849)RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプメモリプラグ
ACM90V-701-2PL-TL00 TDKACM90V-701-2PL-TL00TDK
239税込263
1個
7日以内出荷
フエンダ,フロント 2TS-F1511-00-PL YAMAHA(ヤマハ)フエンダ,フロント 2TS-F1511-00-PLYAMAHA(ヤマハ)
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷
モ-ル,フエンダ 2TS-F1519-00-PL YAMAHA(ヤマハ)モ-ル,フエンダ 2TS-F1519-00-PLYAMAHA(ヤマハ)
6,198税込6,818
1個
3日以内出荷
カバ-,サイド 2 2TS-F1721-00-PL YAMAHA(ヤマハ)カバ-,サイド 2 2TS-F1721-00-PLYAMAHA(ヤマハ)
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
ハンドル,シ-ト 2TS-F4773-00-PL YAMAHA(ヤマハ)ハンドル,シ-ト 2TS-F4773-00-PLYAMAHA(ヤマハ)
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
カバ-,ヘツドライト 5ST-H4144-00-PL YAMAHA(ヤマハ)カバ-,ヘツドライト 5ST-H4144-00-PLYAMAHA(ヤマハ)
6,198税込6,818
1個
3日以内出荷
カバ-,サイド 3 5ST-F1731-00-PL YAMAHA(ヤマハ)カバ-,サイド 3 5ST-F1731-00-PLYAMAHA(ヤマハ)
8,498税込9,348
1個
3日以内出荷
カバ-,サイド 2 5ST-F1721-00-PL YAMAHA(ヤマハ)カバ-,サイド 2 5ST-F1721-00-PLYAMAHA(ヤマハ)
8,598税込9,458
1個
3日以内出荷
カバー サイド 1 1D7-21711-00-PL YAMAHA(ヤマハ)カバー サイド 1 1D7-21711-00-PLYAMAHA(ヤマハ)
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
パネル,フロント 3B3-F3391-00-PL YAMAHA(ヤマハ)パネル,フロント 3B3-F3391-00-PLYAMAHA(ヤマハ)
4,198税込4,618
1個
3日以内出荷
カバ-,サイド 3 2TS-F1731-00-PL YAMAHA(ヤマハ)カバ-,サイド 3 2TS-F1731-00-PLYAMAHA(ヤマハ)
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷
カバ-,シングルシ-ト 3B3-F4711-00-PL YAMAHA(ヤマハ)カバ-,シングルシ-ト 3B3-F4711-00-PLYAMAHA(ヤマハ)
8,098税込8,908
1個
3日以内出荷
カバ-,ハンドルバ-アツパ 1 5ST-F6143-00-PL YAMAHA(ヤマハ)カバ-,ハンドルバ-アツパ 1 5ST-F6143-00-PLYAMAHA(ヤマハ)
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
モ-ル,サイドカバ- 2 5GM-2171M-00-PL YAMAHA(ヤマハ)モ-ル,サイドカバ- 2 5GM-2171M-00-PLYAMAHA(ヤマハ)
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
(QA000)BOLT,END PL 三菱ふそう(QA000)BOLT,END PL三菱ふそう
159税込175
1個
5日以内出荷
PL,TENSIONER SET   14515KK0000 ホンダPL,TENSIONER SET 14515KK0000ホンダ
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
PL.ENG.HANGER  11211GG0000 ホンダPL.ENG.HANGER 11211GG0000ホンダ
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
TDK 巻線インダクタ (面実装), 5A, 9 x 7 x 4.5mm, ACM90V-701-2PL-TL00 TDKTDK 巻線インダクタ (面実装), 5A, 9 x 7 x 4.5mm, ACM90V-701-2PL-TL00TDK
139,800税込153,780
1セット(800個)
7日以内出荷
TDKACM-VシリーズSMDコモンモードチョーク.TDKシリーズの車載電源ライン用のコモンモードフィルタです。このタイプのフィルタの動作温度範囲は-40→+125℃です。.特長と利点:.ACMシリーズは優れたインピーダンス特性でコモンノードノイズの抑制に最適最大8Aの大電流品もあり、各種DC電源ラインに対応幅広い動作温度範囲:-40→+125℃低プロファイル設計により表面実装に最適.用途:.車載マルチメディア機器などの各種電子機器の電子制御装置のDC電源ラインや電源ラインでのコモンノードノイズ対策用
長さ(mm)9寸法(mm)9×7×4.5高さ(mm)4.5規格(自動車)AEC-Q200シリーズACM-Vシールドあり動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応材質(コア)フェライト最大直流電流(A)5最大直流抵抗(mΩ)10
SET.PL,HEAD COV   12311GM0000 ホンダSET.PL,HEAD COV 12311GM0000ホンダ
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
PL,ACG.OIL CHAMB   11108MJ0000 ホンダPL,ACG.OIL CHAMB 11108MJ0000ホンダ
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
PL.V-TACS.LEV   14260GM0000 ホンダPL.V-TACS.LEV 14260GM0000ホンダ
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
PL,KICK RET.STOP.  11206GF0000 ホンダPL,KICK RET.STOP. 11206GF0000ホンダ
349税込384
1個
5日以内出荷
PLA30F用底面取付金具 コーセルPLA30F用底面取付金具コーセル
649税込714特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
(MR20)PL,SHLD,RH ミツビシ(MR20)PL,SHLD,RHミツビシ
9,598税込10,558
1個
3日以内出荷
(MR20)PL,SHLD,LH ミツビシ(MR20)PL,SHLD,LHミツビシ
9,598税込10,558
1個
3日以内出荷
ナイロン結束バンド(耐候性タイプ) PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンド(耐候性タイプ)PANDUIT(パンドウイット)(7件のレビュー)
59,980税込65,978
1袋(500本)
当日出荷から100日以内出荷
電気・電子・通信・一般配線工事など幅広く使用できます。 耐紫外線性に優れた製品です。
用途ワイヤー、ケーブルなどの結束
温度調節器(デジタル調節計) E5CC omron(オムロン)温度調節器(デジタル調節計) E5CComron(オムロン)(12件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から31日以内出荷
仕様●マルチSP機能:最大8個の目標値(SP0~SP7)を記憶し、イベント入力、キー操作、またはシリアル通信によって選択可能●[電磁妨害の影響(EN 61326-1による)]熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下その他の熱電対入力 :(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下白金測温抵抗体入力 :(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下アナログ入力 : ±1%FS±1ディジット以下CT入力 : ±5%FS±1ディジット以下リモートSP入力:±1%FS±1ディジット以下●推奨ヒューズ:T2A、AC250V タイムラグ低遮断容量●設置環境:過電圧カテゴリⅡ、汚染度2(EN/IEC/UL 61010-1)●マニュアルリセット値:0.0~100.0%(0.1%単位)●設定ツール用ポート:上面 :USB-シリアル変換ケーブル 形E58-CIFQ2を使用して、パソコン側USBポートと接続形状DIN48×48質量(g)本体:約120、取り付けアダプタ:約10使用温度範囲(℃)-10~55(結露、氷結しないこと)/3年保証時:標準単体取り付けにて-10~50(結露、氷結しないこと)奥行(mm)60規格[認証規格]cULus: UL 61010-1/CSA C22.2 No.61010-1 、KOSHA(Sマーク)認証(一部形式のみ)、韓国無線規則(電波法:KCマーク)(一部形式のみ)、ロイド規格保護構造前面:IP66、リアケース:IP20、端子部:IP00適合規格EN 61010-1(IEC 61010-1)、RCM制御方式ON/OFFまたは2自由度PID(オートチューニング付き)端子形状ねじ端子台文字高(mm)PV:15.2、SV:7.1設定方式前面キーによるデジタル設定保存温度(℃)-25~65(結露、氷結しないこと)その他の機能マニュアル出力、加熱冷却制御、ループ断線警報機能、SPランプ、警報機能、ヒータ断線検出機能(SSR故障含む)、40%AT、100%AT、操作量リミット、入力デジタルフィルタ、セルフチューニング、ロバストチューニング、PV入力補正、ラン/ストップ、プロテクト、開平演算機能、操作量変化率リミット、簡易演算、温度ステータス表示機能、簡易プログラム機能、入力移動平均、表示輝度設定入力インピーダンス(Ω)電流入力150以下、電圧入力1M以上(形ES2-HB-N/THB-Nを接続する際は、1:1接続でご使用ください)メモリー不揮発性メモリ(書込回数:100万回)高度(m)2000以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500V印加)使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、結露または氷結しないこと)/3年保証時:標準単体取り付けにて-10~50(ただし、結露または氷結しないこと)指示精度熱電対:(指示値の±0.3%または±1℃の大きい方)±1ディジット以下、白金測温抵抗体:(指示値の±0.2%または±0.8℃の大きい方)±1ディジット以下、アナログ入力:±0.2%FS±1ディジット以下、CT入力:±5%FS±1ディジット以下[周囲温度23℃]電圧の影響熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下その他の熱電対入力 :(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下白金測温抵抗体入力 :(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下アナログ入力 : ±1%FS±1ディジット以下CT入力 : ±5%FS±1ディジット以下リモートSP入力:±1%FS±1ディジット以下使用周囲湿度相対湿度25~85%EMC規格EMI:EN61326-1、放射妨害電界強度:EN 55011 Group1 classA、雑音端子電圧:EN 55011 Group1 classA、EMS:EN 61326-1、静電気放電イミュニティ:EN 61000-4-2、電磁界強度イミュニティ:EN 61000-4-3、バーストノイズイミュニティ:EN 61000-4-4、伝導性妨害イミュニティ:EN 61000-4-6、サージイミュニティ:EN 61000-4-5、電圧ディップ/電断イミュニティ:EN 61000-4-11温度の影響熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下その他の熱電対入力 :(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下白金測温抵抗体入力 :(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下アナログ入力 : ±1%FS±1ディジット以下CT入力 : ±5%FS±1ディジット以下リモートSP入力:±1%FS±1ディジット以下標高(m)2000以下許容電圧変動範囲:電源電圧の85~110%制御周期0.1、0.2、0.5、1~99s(1s単位)比例帯(P)温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.1~999.9%FS(0.1%FS単位)、冷却用:温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.1~999.9%FS(0.1%FS単位)積分時間(I)0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)/冷却用:0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)微分時間(D)0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)/冷却用:0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)信号源抵抗の影響熱電対:0.1℃/Ω以下(100Ω以下)、白金測温抵抗体:0.1℃/Ω以下(10Ω以下)保管温度(℃)-25~65(ただし、結露または氷結しないこと)入力形式熱電対/白金測温抵抗体/非接触温度センサ/アナログ入力警報設定-1999~9999(小数点位置は入力種別による)バンク切替機能なし設定ツールCX-Thermo Ver.4.5以上耐電圧(V/min)AC3000 50または60Hz(異極充電部端子)衝撃(誤動作)(m/s2)100 3軸方向 各3回衝撃(耐久)(m/s2)300 3軸方向 各3回入力詳細フルマルチ入力調節感度温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.01~99.99%FS(0.01%FS単位)サンプリング周期(ms)(入力)50使用周囲湿度(%RH)相対湿度25~85振動(誤動作)Hz10~55 20m/s2 3軸方向 10min振動(耐久)Hz10~55 20m/s2 3軸方向 2h
静音PLA300網樹脂製運搬車 カナツー静音PLA300網樹脂製運搬車カナツー
56,980税込62,678
1台
3日以内出荷
キャスター独自の静音設計(特許)を採用し、静音化しました。
仕様組立式網付タイプ自在キャスター、固定キャスター各2個トラスコ品番457-7311材質ハンドル表面処理:クロムメッキ仕上げ、網:スチール(ナイロンコーティング仕上げ)耐荷重(kg)300騒音値(dB)40組立時間2人40分適合ストッパー300S騒音対策あり