カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(458)
  • トラック用品・パーツ(123)
  • 制御機器(37)
  • メカニカル部品(37)
  • 自動車補修部品(30)
  • 電気材料(24)
  • 油圧機器・油圧ホース(22)
  • 切削工具(20)
  • 機構部品(17)
  • 安全用品(14)
  • 照明(10)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • オフィス家具(6)
  • 測定用品(6)
  • 物流用品(5)
  • 空調・電設資材(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 自動車純正部品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 農業機械(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • バイク純正部品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 家電(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • テープ(1)
  • 溶接用品(1)
  • 理美容(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • カー用品(1)
  • マスク(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pl012」の検索結果

870件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
支柱 PL12X480 (Φ12x480mm) 扶桑精機支柱 PL12X480 (Φ12x480mm)扶桑精機
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
MB-1やVS-1に取り付けられます。
仕様固定機器トラスコ品番810-5266材質真鍮クロム質量(g)450取付ねじM8×P1.25
ケースファン[120mm / 2000RPM] TOUGHFAN 12 CL-F117-PL12BL-A THERMALTAKEケースファン[120mm / 2000RPM] TOUGHFAN 12 CL-F117-PL12BL-ATHERMALTAKE
2,698税込2,968
1個
6日以内出荷
LCP素材のファンブレードと第2世代ハイドロリックベアリングを採用。卓越した冷却パフォーマンスを実現する高静圧PWMファン
定格電流(A)0.12(ファン1基あたり)ノイズレベル22.3dBA(LNC使用時:19.2dBA)定格入力(W)1.44(ファン1基あたり)最大風量(CFM)58.35寸法(mm)120×120付属品ファン×1、ケーブル×1、取付ネジ×8質量(g)約212.5(ファン1基あたり)定格電圧(V)12ベアリング第2世代ハイドロリックベアリング本体寸法(mm)140×140×25コネクタ4ピン(PWM)最大風圧(mmH2O)2.41MTBF(時間)40000(25℃)ファン回転速度(min-1[r.p.m])500~2000(LNC使用時:500~1500rpm)
ケースファンx2[120mm / 2000RPM] TOUGHFAN 12 2Pack CLF082PL12BLA THERMALTAKEケースファンx2[120mm / 2000RPM] TOUGHFAN 12 2Pack CLF082PL12BLATHERMALTAKE
4,698税込5,168
1個
7日以内出荷
LCP素材のファンブレードと第2世代ハイドロリックベアリングを採用。卓越した冷却パフォーマンスを実現する高静圧PWMファン
寸法(mm)120×120付属品ファン×2、ケーブル×3、取付ネジ×16質量(g)約212.5(ファン1基あたり)定格電圧(V)12ベアリング第2世代ハイドロリックベアリング本体寸法(mm)120×120×25定格電流(A)0.12(ファン1基あたり)コネクタ4ピン(PWM)ノイズレベル22.3dBA(LNC使用時:19.2dBA)定格入力(W)1.44(ファン1基あたり)最大風量(CFM)58.35最大風圧(mmH2O)2.41MTBF(時間)40000(25℃)ファン回転速度(min-1[r.p.m])500~2000rpm(LNC使用時:500~1500rpm)
充電式ペンライト LEDスリムワークライト TAKENOW充電式ペンライト LEDスリムワークライトTAKENOW(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
メインライト、トップライトの2か所光源プラス底面強力マグネットで使い方自由自在。コンパクトながらメインライトは高輝度SMD LEDでしっかり手元を照らします。胸ポケット携帯に嬉しいペンペン差し付き充電用USBケーブル付属。
用途自動車整備、メンテナンス、倉庫やトラック荷台作業など、暗所や、手元をしっかりと照らしたい作業に最適です。仕様トップライト:高輝度SMD LED 120Lm、メインライト:高輝度SMD LED 100Lm質量(g)約58仕様1CRI(演色評価数):80 CRI+寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×21.5×26.3バッテリー高品質3.7V 750mAhリチウムイオンバッテリー色温度(K)6500防塵防水性能IP20充電時間(時間)約2.5設置場所屋内耐衝撃性能IK07アズワン品番64-9305-54マグネットRoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED連続点灯時間(時間)メインライト:約3.5、トップライト:約4.5
充電式 LEDペンライト TAKENOW充電式 LEDペンライトTAKENOW
2,998税込3,298
1個
当日出荷
マグネット/クリップ付き充電式ペンライト。背面にマグネット付き。
ブラック・ピンク質量(g)58電源リチウムイオンバッテリーバッテリーリチウムイオンバッテリー (3.7V 750mAh)色温度(K)6500防塵防水性能IP20充電時間(時間)約2.5LEDSMD LED寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)170×21.5×26.3明るさ(Lm)120 (サイドライト)・100 (トップライト)点灯時間約3.5時間 (サイドライト)・約4.5時間 (トップライト)耐衝撃IK07演色指数(Ra)80CRI+
手動上下昇降テレビスタンド サンワダイレクト手動上下昇降テレビスタンドサンワダイレクト(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
欠品中
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)幅(cm)91付属品ネジ(M5×14)×4、ネジ(M6×14)×4、ネジ(M6×30)×4、ネジ(M8×30)×4、ネジ(M8×50)×4、ネジ(M8×30)×4、ネジ(M8×40)×8、ネジ(M6×14)×8、ネジ(M6×12)×8、ネジ(M6×10)×2、ネジ(M8×16)×4、ネジ(M4×6)×3、ネジ(M4×6)×2、ネジ(M5×25)×1質量(kg)22規格VESA(200×100、200×200、300×300、400×300、400×400)耐荷重(kg)50適合モニターサイズ32~75型総耐荷重(kg)50寸法(奥行D×高さH)(cm)68.3×139.5~179.5
ラジエーター(トヨタ「PL」) コーヨーラドラジエーター(トヨタ「PL」)コーヨーラド(15件のレビュー)
16,900税込18,590
1個
当日出荷から翌々日出荷
メーカートヨタ
パワーロック ELシリーズ 椿本チエインパワーロック ELシリーズ椿本チエイン
939税込1,033
1個
当日出荷から8日以内出荷
非常にコンパクトで軽量です。 最適な設計ができます。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
パワーロック ELシリーズ 椿本チエインパワーロック ELシリーズ椿本チエイン
889税込978
1個
翌日出荷から6日以内出荷
ラジエーター シエンタ コウヨウ コーヨーラドラジエーター シエンタ コウヨウコーヨーラド
17,980税込19,778
1個
翌日出荷から3日以内出荷
適合メーカーTOYOTA
パワーロック MLシリーズ 椿本チエインパワーロック MLシリーズ椿本チエイン
7,998税込8,798特価
1個
当日出荷から111日以内出荷
センタリング機能があります。 コンパクトな構造です。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
パワーロック EFシリーズ 椿本チエインパワーロック EFシリーズ椿本チエイン
5,298税込5,828特価
1個
当日出荷から25日以内出荷
センタリング機能があります。 シンプルな構造です。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
パワーロック KEシリーズ 椿本チエインパワーロック KEシリーズ椿本チエイン(1件のレビュー)
5,098税込5,608特価
1個
当日出荷から42日以内出荷
内外径比が小さい構造です。 広範囲公差軸に使用できます。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
パワーロック MLシリーズ 椿本チエインパワーロック MLシリーズ椿本チエイン(1件のレビュー)
8,298税込9,128
1個
当日出荷から翌日出荷
軸上の任意の位置に取付けができ、位置決め、位相合わせが簡単にしかも自由にできます。締結後はバックラッシがなく、振動、衝撃による軸のヤセ、焼付きなどの心配は不要です。キー溝、スプラインのような軸の切欠きによる強度の低下がなく素材を有効に利用できます。スラストに対する力が強力ですから抜け止めなどの処置は一切不要です。締結後は強固な摩擦保持機能を有していますので、自然に緩むという恐れはなく、安心して使用していただくことができます。ボス取付時の同軸度が優れ、心合わせ用のガイドが不要ですのでボス穴はストレートでよく、軸もストレートで面倒な加工不要です。幅の広いボスや、パワーロックML(MG)の長さより短い幅のボスも取付けができますので幅広い用途で使用できます。ナットを締付けるだけで、極めて簡単に、しかも短時間で取付けができ、またナットを緩めるだけで取外しが容易にできます。コンパクトですので、必要以上のスペースを取りません。アウタリング、インナリング、ナット、輪バネの4つの部品で構成され、アウタリングは、4つの部品に分割されています。ナットとアウタリングは、それぞれ突起部および溝部により互いにインタロックされています。輪バネはアウタリングの脱落防止の役目を果たしています。
公差適合軸:h8適合ボス穴:H8種類締結具使用温度範囲(℃)-30~200表面粗さ(S)12以下
パワーロック KEシリーズ 椿本チエインパワーロック KEシリーズ椿本チエイン
4,698税込5,168
1個
翌日出荷から6日以内出荷
センタリング機能あり
ラジエーター ヴィッツ コウヨウ コーヨーラドラジエーター ヴィッツ コウヨウコーヨーラド
17,980税込19,778
1個
翌日出荷
適合メーカーTOYOTA主な適合純正品番16400-0Y060・16400-47100・16400-47090
ラジエーター BB コウヨウ コーヨーラドラジエーター BB コウヨウコーヨーラド
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
適合メーカーTOYOTA主な適合純正品番16400-B1080・16400-B1081
テープライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)テープライトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
USBに挿すだけで点灯、8色の中からお好きな色を選んで使用可能です。 両面テープで簡単取り付けが可能です。
電球の種類LED本体質量(g)約97テープ幅(mm)約10テープ長さ(m)約2電源5V/2A以上
ラジエーター パッソ CVT コウヨウ コーヨーラドラジエーター パッソ CVT コウヨウコーヨーラド
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
ラジエーター アルファードHV コウヨウ コーヨーラドラジエーター アルファードHV コウヨウコーヨーラド
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷
適合メーカーTOYOTA
ラジエーター GS450H コウヨウ コーヨーラドラジエーター GS450H コウヨウコーヨーラド
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷
適合メーカーTOYOTA主な適合純正品番16400-31640
ラジエーター アルファートHVインバタコウヨウ コーヨーラドラジエーター アルファートHVインバタコウヨウコーヨーラド
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷
適合メーカーTOYOTA主な適合純正品番G9010-58030
ラジエーター プリウスAインバータ コウヨウ コーヨーラドラジエーター プリウスAインバータ コウヨウコーヨーラド
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
適合メーカーTOYOTA主な適合純正品番G9010-47050
ラジエーター CT200Hインバータ コウヨウ コーヨーラドラジエーター CT200Hインバータ コウヨウコーヨーラド
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷
適合メーカーTOYOTA主な適合純正品番G9010-76010
ラジエーター 86 BRZ コウヨウ コーヨーラドラジエーター 86 BRZ コウヨウコーヨーラド
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
適合メーカーTOYOTA、SUBARU、JUNSEI主な適合純正品番45111-CA000・SU003-01172・422134-8541
ラジエーター カムリハイブリット コウヨウ コーヨーラドラジエーター カムリハイブリット コウヨウコーヨーラド
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
適合メーカーDAIHATU主な適合純正品番G9010-33040・G9010-33040-000
ラジエーター プリウスインバタ コウヨウ コーヨーラドラジエーター プリウスインバタ コウヨウコーヨーラド
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷
適合メーカーTOYOTA主な適合純正品番G9010-47030・G9010-47031・G9010-47032
ラジエーター GS350 コウヨウ コーヨーラドラジエーター GS350 コウヨウコーヨーラド
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
適合メーカーTOYOTA主な適合純正品番16400-31800
パワーロック KE-KPシリーズ 椿本チエインパワーロック KE-KPシリーズ椿本チエイン
6,898税込7,588特価
1個
当日出荷から61日以内出荷
内外径比が小さい構造です。 クリーンルーム等での簡易防錆に適しています。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
ラジエーター ダイナ AT コウヨウ コーヨーラドラジエーター ダイナ AT コウヨウコーヨーラド
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷
適合メーカーTOYOTA
ラジエーター ランクル ユシュツ コウヨウ コーヨーラドラジエーター ランクル ユシュツ コウヨウコーヨーラド
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
適合メーカーTOYOTA主な適合純正品番16400-17331
ラジエーター クラウンパトカー AT コウヨウ コーヨーラドラジエーター クラウンパトカー AT コウヨウコーヨーラド
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
適合メーカーTOYOTA主な適合純正品番16400-31510
ラジエーター ダイナ MT コウヨウ コーヨーラドラジエーター ダイナ MT コウヨウコーヨーラド
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷
適合メーカーTOYOTA
ラジエーター ダイナ トヨエス AT コウヨウ コーヨーラドラジエーター ダイナ トヨエス AT コウヨウコーヨーラド
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
適合メーカーTOYOTA主な適合純正品番16400-78620・16400-78621
ラジエーター クラウンコンフォト MT コウヨウ コーヨーラドラジエーター クラウンコンフォト MT コウヨウコーヨーラド
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
適合メーカーTOYOTA主な適合純正品番16400-73522・16400-75580・16400-73521・16400-73520
ラジエーター カムリ コウヨウ コーヨーラドラジエーター カムリ コウヨウコーヨーラド
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
ラジエーター クラウン コウヨウ コーヨーラドラジエーター クラウン コウヨウコーヨーラド(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
パワーロック RE-SSシリーズ 椿本チエインパワーロック RE-SSシリーズ椿本チエイン
16,980税込18,678
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(ハブ)ステンレス
椿本チエイン パワーロック KEシリーズ 椿本チエイン椿本チエイン パワーロック KEシリーズ椿本チエイン
6,598税込7,258
1個
当日出荷から9日以内出荷
広範囲の公差軸に対応可能です。
用途キーなどを使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具。使用温度範囲(℃)-30~+200
パワーロック KE-SSシリーズ 椿本チエインパワーロック KE-SSシリーズ椿本チエイン
13,980税込15,378特価
1個
当日出荷から51日以内出荷
内外径比が小さい構造です。 クリーンルームでの用途や腐食雰囲気での使用に適します。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
...