カテゴリ
- 制御機器(3)
- 農業機械(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「pl16-23」の検索結果

PL-A・PLS-A プラボックス(防塵・防水構造)
日東工業(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から3日以内出荷防塵・防水性能はIP65で高気密です。 屋外での使用が可能です。 電波透過性に優れており、無線LAN機器等の収納が可能です。 高強度・難燃性樹脂を採用しています。 鉄製基板タイプは亜鉛めっき鋼板製でアースねじを付属しており、接地作業が容易に行えます。材質PC+ABS樹脂色ライトベージュ板厚(mm)【扉、ボデー】3.0~4.0ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200:1コ付属)保護等級IP65難燃性5VB設置場所屋内・屋外兼用色(マンセル値)5Y7/1RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉
PL-CA・PLS-CA プラボックス・透明扉タイプ(防塵・防水構造)
日東工業(3件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から3日以内出荷扉が透明ですので内部機器の監視に適しています。 防塵・防水性能はIP65で高気密です。材質【ボデー】PC+ABS樹脂、【扉】ポリカーボネート樹脂色【ボデー】ライトベージュ【扉】ライトスモーク板厚(mm)【扉、ボデー】3.0~4.0ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200:1コ付属)保護等級IP65難燃性【ボデー】5VB、【扉】V-2設置場所屋内・屋外兼用色(マンセル値)【ボデー】5Y7/1RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉
PL-KA プラボックス・ルーパー、換気扇付(防塵・防水構造)
日東工業¥32,980税込¥36,2781個当日出荷から翌日出荷丸形防水ルーバー(WLP)と換気扇付丸形防水ルーバー(WLP-K)を組合せたシリーズです。 IP55の高気密を維持しながら内部機器の熱対策が可能です。材質PC+ABS樹脂色ライトベージュ板厚(mm)【扉、ボデー】3.0~4.0ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200:1コ付属)保護等級IP55難燃性5VB設置場所屋内・屋外兼用色(マンセル値)5Y7/1RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉取付基板木製基板(15mm)
クランクケース
BIGM(丸山製作所)¥6,298税込¥6,9281個8日以内出荷図解NoMB261EU エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.20、JCS260DX-1 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.23、JC261DX-1 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.23、BC263RS エンジン クランクケース、シリンダ部品 クランクケース_No.23、JCN26DT エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.23、GKB2610EU エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.20、GKB2611EU エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.20、GKBS2610E エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.16、JCS261DX エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.23、JC261DXL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.23、BCS263RS エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.23、MBS261ES-PL2 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.16、MB261ESU エンジン クランクケース、シリンダ、部品_No.20、JCN26DTL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.23、JC261DX エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.23、GKB2610EL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.20、GKB2611EL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.20、MBS261E エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.16、MKF-266 クランクケース,シリンダ部品_No.20、MB261EU-DX エンジン ランクケース、シリンダ、コイル部品_No.20、KC260DX エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.23、JC261DX-1(Y14) エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.23、MB2610EUT エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.20、MB261EL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.20、JC261DXL-1 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.23