カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 制御機器(4)
  • 農業機械(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pl16-23」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PL-A・PLS-A プラボックス(防塵・防水構造) 日東工業

    PL-A・PLS-A プラボックス(防塵・防水構造)

    日東工業(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    防塵・防水性能はIP65で高気密です。 屋外での使用が可能です。 電波透過性に優れており、無線LAN機器等の収納が可能です。 高強度・難燃性樹脂を採用しています。 鉄製基板タイプは亜鉛めっき鋼板製でアースねじを付属しており、接地作業が容易に行えます。
    材質PC+ABS樹脂ライトベージュ板厚(mm)【扉、ボデー】3.0~4.0ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200:1コ付属)保護等級IP65難燃性5VB設置場所屋内・屋外兼用色(マンセル値)5Y7/1RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉
  • PL-CA・PLS-CA プラボックス・透明扉タイプ(防塵・防水構造) 日東工業

    PL-CA・PLS-CA プラボックス・透明扉タイプ(防塵・防水構造)

    日東工業(3件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    扉が透明ですので内部機器の監視に適しています。 防塵・防水性能はIP65で高気密です。
    材質【ボデー】PC+ABS樹脂、【扉】ポリカーボネート樹脂【ボデー】ライトベージュ【扉】ライトスモーク板厚(mm)【扉、ボデー】3.0~4.0ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200:1コ付属)保護等級IP65難燃性【ボデー】5VB、【扉】V-2設置場所屋内・屋外兼用色(マンセル値)【ボデー】5Y7/1RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉
  • PL-KA プラボックス・ルーパー、換気扇付(防塵・防水構造) 日東工業

    PL-KA プラボックス・ルーパー、換気扇付(防塵・防水構造)

    日東工業
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    丸形防水ルーバー(WLP)と換気扇付丸形防水ルーバー(WLP-K)を組合せたシリーズです。 IP55の高気密を維持しながら内部機器の熱対策が可能です。
    材質PC+ABS樹脂ライトベージュ板厚(mm)【扉、ボデー】3.0~4.0ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200:1コ付属)保護等級IP55難燃性5VB設置場所屋内・屋外兼用色(マンセル値)5Y7/1RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉取付基板木製基板(15mm)
  • 高気密プラボックス・プラボ 日東工業

    高気密プラボックス・プラボ

    日東工業
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
    仕様屋内・屋外兼用材質本体:PC+ABS本体:ライトベージュ(5Y7/1)タイプ木製基板タイプ規格IP65適合基板寸法(mm)(木製基板)15扉形式片扉
  • MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形 SMC

    MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形

    SMC
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    作動方式複動
  • ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-23~) SMC

    ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-23~)

    SMC
    20,980税込23,078
    1個
    9日以内出荷
    ・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
    使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.12~1.0作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)16給油不要(無給油)軸受種類ボールプッシュ軸受
  • MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL16-23Z) SMC

    MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL16-23Z)

    SMC
    24,980税込27,478
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)23作動方式複動片ロッドねじの種類(-) M5x0.8チューブ内径(Φmm)16リード線(m)3軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ種類A90オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL16-235Z) SMC

    MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL16-235Z)

    SMC
    33,980税込37,378
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)235作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16軸受種類(L) ボールブッシュ
  • ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL16-230Z SMC

    ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL16-230Z

    SMC
    33,980税込37,378
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)230ストローク(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)作動方式複動片ロッドねじの種類(-) M5×0.8チューブ内径(Φmm)16軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
  • MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL16-230Z) SMC

    MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL16-230Z)

    SMC
    37,980税込41,778
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)230作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • クランクケース BIGM(丸山製作所)

    クランクケース

    BIGM(丸山製作所)
    6,298税込6,928
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMB261EU エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.20、JCS260DX-1 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.23、JC261DX-1 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.23、BC263RS エンジン クランクケース、シリンダ部品 クランクケース_No.23、JCN26DT エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.23、GKB2610EU エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.20、GKB2611EU エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.20、GKBS2610E エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.16、JCS261DX エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.23、JC261DXL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.23、BCS263RS エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.23、MBS261ES-PL2 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.16、MB261ESU エンジン クランクケース、シリンダ、部品_No.20、JCN26DTL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.23、JC261DX エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.23、GKB2610EL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.20、GKB2611EL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.20、MBS261E エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.16、MKF-266 クランクケース,シリンダ部品_No.20、MB261EU-DX エンジン ランクケース、シリンダ、コイル部品_No.20、KC260DX エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.23、JC261DX-1(Y14) エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.23、MB2610EUT エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.20、MB261EL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.20、JC261DXL-1 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.23