カテゴリ
- 電気材料(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 制御機器(1)
- 測定用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 家電(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト

ミニタイプ エルボ
PISCO(ピスコ)¥2,298税込¥2,5281袋(10個)17日以内出荷スタンダードに比べ容積比40%小型化に成功したワンタッチ継手。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。超小型でもチューブの開放も簡単。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)。シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。用途ねじとチューブの接続形状エルボ色開放リング、樹脂本体:ライトグレータイプミニタイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R
センサアクチュエータケーブル コア数:5 M12B-XXBMMM-PL8BXXシリーズ
AMPHENOL¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷仕様●CN1:M12●コーディング:B●芯数:5●長さ:2m●シリーズ:M12B-XXBMMM-PL8BXX●コード番号:219-7424アズワン品番65-7454-77
センサアクチュエータケーブル コア数:5 M12A-XXBMMM-PL8BXXシリーズ
AMPHENOL¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷Amphenol Industrial M12 A コードプッシュプルオーバーモールドケーブルは、5 ピンオスコネクタを備えています。シールドなしで PVC 製です。ケーブルの長さは 2 m です。IEC 規格に準拠したすべての M12 1.0 とかん合します IP67、IP68、及び IP69K 侵入保護に適合しています 耐久性: 500 回仕様●CN1:M12●コーディング:A●芯数:5●長さ:2m●シリーズ:M12A-XXBMMM-PL8BXX●コード番号:219-7401アズワン品番65-7393-65
USB接続ケーブル CB-USB6
OM SYSTEM¥2,098税込¥2,3081個8日以内出荷USBケーブル(端子:USB Type-A/ミニ12ピン平型)。対応するカメラとパソコン等を接続するケーブルです。対応機種E-M1・E-M5 Mark II・E-M5・E-M10 Mark II・E-M10、PEN-F・E-P5・E-P3・E-P2・E-P1・E-PL8・E-PL7・E-PL6・E-PL5・E-PL3・E-PL2・E-PL1s/E-PL1・E-PM2・E-PM1、E-30・E-620 ・E-520・E-510・E-500・E-420・E-410・E-330・E-300、STYLUS 1s・STYLUS 1、SP-800UZ・SP-700・SP-590UZ・SP-570UZ・SP-565UZ・SP-560UZ・SP-550UZ・SP-510UZ・SP-500UZ・SP-350・SP-320、μ-9010・μ-9000・μ TOUGH-8010・μ TOUGH-8000・μ-7050・μ-7040・μ-7020・μ-7000・μ TOUGH-6020・μ TOUGH-6010・μ TOUGH-6000・μ-5010・μ TOUGH-3000・μ1200・μ-1070・μ1060・μ1050SW・μ1030SW・μ1020・μ1000・μ850SW・μ830・μ810・μ795SW・μ790SW・μ780・μ770SW・μ760・μ750・μ730・μ725SW・μ720SW・μ710・μ-mini DIGITAL S・μ-mini DIGITAL・μ DIGITAL 800・μ DIGITAL 600・μ-550WP・μ-40 DIGITAL、FE-5030・FE-4030・FE-4020・FE-200・FE-140・FE-130、X-600・X-550、C-70 ZOOMなど
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら