カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,642)
  • 切削工具(41)
  • メカニカル部品(37)
  • バイク純正部品(35)
  • 機構部品(24)
  • 制御機器(23)
  • 油圧機器・油圧ホース(21)
  • 配管・水廻り設備部材(18)
  • 作業工具(16)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • トラック純正部品(8)
  • 農業・園芸資材(7)
  • バイク部品(6)
  • 物流用品(6)
  • 防犯用品(6)
  • 電気材料(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 家電(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • トラック輸送・安全用品(5)
  • 事務用品(4)
  • テープ(3)
  • 空調・電設資材(3)
  • オフィス家具(3)
  • カー用品(3)
  • 農業機械(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 建築金物(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 照明(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 安全保護具(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 研磨材(1)
  • 電動工具(1)

「pl25」の検索結果

関連キーワード
1,968件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エルボ ネジ込み式管継手 KITZ(キッツ)エルボ ネジ込み式管継手KITZ(キッツ)(6件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から翌々日出荷
耐食性にすぐれたステンレス鋼 キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。 この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
材質SCS13A形状エルボ(90°)種類ねじ込み継手使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
ホールプラグ HPLシリーズ タカチ電機工業ホールプラグ HPLシリーズタカチ電機工業(18件のレビュー)
179税込197
1袋(10個)
当日出荷
ブラック材質ナイロン66(UL94V-2)RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチパワークランプ バクマ工業ワンタッチパワークランプバクマ工業(51件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷
小槌や小さな玄能で軽く叩くだけで(ワンタッチ)すぐにはずせます。 グリップエンドに17mm角の突起をもうけていますので、スパナ等で強力な増し締めが可能です。 キャップ部分が可傾式(約20度)なので勾配があっても締付け・押さえが楽に出来ます。
種類Lクランプ・F型クランプフレーム(mm)15.5×7.5付属品キャップ
片頭 剛彩ビット(マイナス) ベッセル片頭 剛彩ビット(マイナス)ベッセル(8件のレビュー)
429税込472
1セット(2本)
当日出荷
マイナスネジ用のビット。
先端形状マイナス(-)材質ダイハード鋼全長(mm)65種類段付本数2差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
ロング六角棒L形レンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)ロング六角棒L形レンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
189税込208
1本
当日出荷
ロングタイプのレンチです。
形状L型タイプロングタイプ先端形状六角サイズ規格ミリ
圧着ソケット 銅管直管専用型 CPL 児玉工業圧着ソケット 銅管直管専用型 CPL児玉工業(6件のレビュー)
8,398税込9,238
1個
当日出荷から4日以内出荷
取付けや締め込みは至って簡単です。単にネジを締めるだけですから、5~10分で作業は完了します。震動のあるパイプにでも使用できます。使用温度範囲は、-30~80℃です。何回でも使用出来ます。継手は外さず、さらにソケットを取付けたような立派な仕上がりとなります。
形状ソケット種類メカニカル継手使用温度範囲-30~80使用流体水・湯・オイル・蒸気耐薬品性◎(ガソリン(ハイオクは除く)、アンモニア水、A重油、エタノール、エチレングリコール、苛性ソーダ)、○(塩酸・硫酸(20%・常温)、B・C重油)、×(トルエン、アセトン・MEK)耐圧力(MPa)1材質(パッキン)高ニトリルゴムに特殊な耐熱剤材質(ボルト)クロムモリブデン鋼(SCM435)材質(金具)(カバー)/ダグタイル鋳鉄(FCD450)RoHS指令(10物質対応)対応
ロングボールポイントL形レンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)ロングボールポイントL形レンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)
299税込329
1本
当日出荷
ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。
形状L型サイズミリサイズタイプロングタイプ先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
横押し型トグルクランプ スーパーツール横押し型トグルクランプスーパーツール(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質(本体)
ストレーナー セフティー3ストレーナーセフティー3(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
PC製のストレーナーです。吸水ホース先端に取り付けてゴミよけにご使用ください。
用途ポンプパーツ。種類動力式噴霧器パーツ材質(本体)PC内径(Φmm)25(1インチ)ホース用
BZウェーブ スピーカー BRAITH(ブレイス)BZウェーブ スピーカーBRAITH(ブレイス)(2件のレビュー)
3,898税込4,288
1セット
当日出荷
小型スピーカーですので、いろいろな設置場所を選べます
用途据え置きタイプの2WAYスピーカー適合カーオーディオ専用コード長さ(m)スピーカー:4本体質量(g)900再生周波数帯域(Hz)80~18000最大入力(W)50RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)4本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×75×80
偏光フィルター CCS(シーシーエス)偏光フィルターCCS(シーシーエス)
7,000税込7,700
1個
当日出荷から13日以内出荷
レンズのフィルター用ネジ部に取り付けます。照明側に取り付ける偏光板との併用により、表面反射を取り除くことができます。
部品 イスカル部品イスカル
969税込1,066
1個
当日出荷から23日以内出荷
圧着ソケット用交換ゴム コダマ圧着ソケット用交換ゴムコダマ
1,798税込1,978
1セット(2個)
当日出荷から30日以内出荷
用途製品内部のゴムが摩耗した時の交換用です材質ニトリルゴム(NBR)セット内容説明書付き
グリッププライヤ(ロングノーズ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)グリッププライヤ(ロングノーズ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
グリッププライヤがラインアップを増やして登場!! モンキレンチ・プライヤ・ペンチ・万力などの機能を備えた多機能工具。 鈑金・溶接作業・工場保全など、仮止め・固定・溶着・接合の保持具等の軽作業に便利! 狭い場所での作業や、細かい作業に最適です。 ワイヤーカッターとして使用できます。
種類グリッププライヤ
コンパクライト 香彩堂コンパクライト香彩堂(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
軽く、濡れに強く、タフで、マルチに使えるコンパクライト。 ウォーキングやジョギング、釣りなどアウトドア全般に。 寝転んでの読書や、いざという時のために枕元に。 ヘルメット・キャップに取り付けて、夜間の点検作業の書き込みの際にも。 ライトの向きは上下180度に変更可能。高輝度白色LEDで、約10m先まで見通せます。(電池初期時) 簡単操作。ON/OFFはプッシュ式。暗がりでも迷わず押すだけ。 取付自由自在。面ファスナー&ライトクリップでどこにでも取り付け。 重さわずか23g 手のひらサイズでコンパクト。100円ライターとほぼ同じ重さ。 保護回路付。電池を自己放電レベルで管理するので、ライトに電池を長期セットできます。 連続点灯、約80時間(メーカー試験) 水没点灯、約19時間(メーカー試験)
セット内容コンパクライト×1個、ライトクリップ×1個、面ファスナー×1枚、面ファスナー用ライト止具×1個、リチウム電池×2個材質ABS樹脂本体質量(g)約23(電池含む)電池寿命(通常使用で約)80(メーカー試験)LED(高輝度白色)3個
BZウェーブ スピーカー BRAITH(ブレイス)BZウェーブ スピーカーBRAITH(ブレイス)(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1セット
当日出荷
スリムタイプですので、いろいろな取り付け場所を選べます
用途スリムスティックタイプの2WAYスピーカー適合カーオーディオ専用コード長さ(m)スピーカー:5本体質量(g)約110再生周波数帯域(Hz)300~15000音圧レベル(dB)83最大入力(W)60定格入力(W)15RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)4本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約175×35×42
ポケットレベル TRUSCOポケットレベルTRUSCO(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
感度感度0.5mm/m=0.0286°
排水特殊継手 VP90度エルボ VPL 前澤化成工業排水特殊継手 VP90度エルボ VPL前澤化成工業
129税込142
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途VP排水用継手形状エルボ
高圧ポイント曲ノズル WTB高圧ポイント曲ノズルWTB
2,698税込2,968
1個
当日出荷から翌々日出荷
従来のストレートタイプに比べて45°の角度でユニバーサルに動き広範囲に高圧噴射ができます。樹脂ノズルに比べ噴射方向の維持ができます。
用途一般生産工場に。材質スチール最高使用圧力3.0MPa2018年トラスコ掲載ページ1 1129
ポケットルーペ SK(新潟精機)ポケットルーペSK(新潟精機)
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
持ち運びに便利なペン型顕微鏡です。アクリルカバーにより明るく観察できます。クリップ付で携帯に便利です。
用途精密作業に本体質量(g)22寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)13×125×17有効径(Φmm)6.8材質(レンズ)ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
PC兼用カップリング SANEI(旧:三栄水栓製作所)PC兼用カップリングSANEI(旧:三栄水栓製作所)
599税込659
1個
翌々日出荷
ホースの破れ、つなぎに。ホースをつないだまま、中央のネジで着脱が可能。バンド2個付き
適合ホース内径(Φmm)12~18付属品バンド2個材質ABS樹脂
電線管支持金具吊ボルト丸鋼用 ネグロス電工電線管支持金具吊ボルト丸鋼用ネグロス電工(1件のレビュー)
109税込120
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
吊りボルトや丸鋼に電線管を交差支持する金具です。
ねじ寸法なべM6×13寸法C(mm)24表面処理電気亜鉛めっき許容静荷重Φ9:49N[5kgf]W3/8:147N[15kgf]
変換ケーブル USB-パラレル(D-sub25ピン) 変換名人変換ケーブル USB-パラレル(D-sub25ピン)変換名人
1,198税込1,318
1個
当日出荷
パラレル(D-sub25ピン) → USB 変換アダプタ
コネクタ形状パラレル(D-sub25ピン・オス) - USB(A・オス)
コンビネーションプライヤ ローレットタイプ IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)コンビネーションプライヤ ローレットタイプIPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
各種作業からDIY用、キッチン用に幅広く使えます。パイプ、六角ナット、板材、すべてにガッチリと噛む理想的な歯型形状針金や釘などが切れるカッター部口開き2段階調節JIS規格品で最高級の材料(高炭素鋼S55C)を使用、完全無炭化焼入れで抜群の耐久性
用途バイク、自転車の携帯ツールとしてリサイクル等の分別作業にフックの取り付けに頭のとれた釘、画鋲の引き抜きに種類コンビネーションプライヤ最大口開き(mm)30全長A(mm)249切断能力(Φmm) 軟線3.2呼び寸法(mm)250口開調節2段階材質高炭素鋼S55C表面処理完全無炭化焼入れ質量(g)370先端厚さ(mm)11.5その他ピアノ線や撚り線、あまりに細い線か切れません。JIS規格JIS規格品
プレート サンホーププレートサンホープ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
プレート式ポータブルセットに使用されるプレート。
仕様1"オス×1/2"メス×1"オス
グリス用ホース(SKR・EPL用) ヤマダコーポレーショングリス用ホース(SKR・EPL用)ヤマダコーポレーション(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1本
当日出荷
内径(Φmm)6.3外径(Φmm)14.0常用圧力(MPa)34.5材質(外筒)NBRゴム/PVC系材質(金具):炭素鋼(SUM23)危険物の類別非危険物材質(内層)NBRゴム
コンビネーションプライヤ IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)コンビネーションプライヤIPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から翌々日出荷
各種作業からDIY用、キッチン用に幅広く使えます。パイプ・六角ナット・板材すべてにガッチリと噛む理想的な刃型形状手になじむビニールグリップ
用途バイク・自転車の携帯ツール、リサイクル等の分別作業、フックの取付け、頭のとれた釘・画鋲の引き抜きに種類コンビネーションプライヤ口開調節2段階材質高炭素鋼S55C/完全無酸化処理表面処理ニッケルクロームメッキ
コーナーパット 丸善織物コーナーパット丸善織物
799税込879
1個
4日以内出荷
筒形の織物パットです。角のある荷物を締める場合にベルトの損傷・摩耗防止となります。
材質ポリエステルグリーン
二重天井用(吊りボルト・丸鋼用 PL型) ネグロス電工二重天井用(吊りボルト・丸鋼用 PL型)ネグロス電工
2,898税込3,188
1箱(20個)
3日以内出荷から4日以内出荷
表面処理電気亜鉛めっき(C)寸法C(mm)36適合フランジ厚(mm)3~10適合吊りボルトW3/8、W1/2
ポリプロピレン(PP) エルボ ノーブランドポリプロピレン(PP) エルボノーブランド
5,998税込6,598
1個ほか
4日以内出荷
機械装置・設備の軽量化にイチオシの部材。食品・衛生・薬品用のメンテナンスに最高の部材です。
材質ポリプロピレン(PP)形状エルボ使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)(20℃時)1RoHS指令(10物質対応)対応
メカニカルプリングジャッキ 大阪ジャッキ製作所メカニカルプリングジャッキ大阪ジャッキ製作所
219,800税込241,780
1個
3日以内出荷
重量物の引き寄せに使用します。スクリュ(ネジ)構成につき位置保持ができます。
仕様●引張力kN(tf):250(25)●試験荷重kN(tf):300(30)ストローク(mm)100
スチレンボードポップLサイズ グリーンクロススチレンボードポップLサイズグリーンクロス
2,998税込3,298
1枚
3日以内出荷
スチレンボードは、発泡体に両面上質紙を貼ってある発泡ボードで、軽くて丈夫なのが特長です。店内でのPOPや屋内のイベントやフェアなどの飾り付けに使用できます。サイズ違いでSサイズ・Mサイズもございます。
用途屋内のイベント・フェアなどの飾り付けに。厚さ(mm)5質量(g)210縦(mm)445横(mm)890
ハタヤ除菌照明 ハタヤリミテッドハタヤ除菌照明ハタヤリミテッド
39,980税込43,978
1台
3日以内出荷
照明を点灯するだけで、銀イオンと光触媒の力で除菌・消臭・防カビができます。省エネ長寿命のCCFL蛍光ランプを採用しています。紫外線と異なり人体に安全無害であり、効果が長時間継続します。仮設の為、電気配線工事なしで簡単に導入可能LEDと同等の明るさで長寿命です。電気配線工事なしで簡単導入できます。 SARS CoV 2 (通称:新型コロナウイルス)のエビデンスを取得しました。
用途イベント会場、畜産分野、災害避難所など仕様二重絶縁、アースなし付属品CPL-2型三脚高さ(mm)三脚:1310~2000タイプ三脚スタンド1灯定格100V・25W 50/60Hz口金G13全光束(Lm)1800芯数2電球40W型蛍光灯色温度(K)6000電線仕様VCT0.75mm2×2C×5m関連資料※除菌ランプについて(0.7MB) ※使用方法(0.9MB)ライト寸法(mm)L1438×62Φ演色指数(Ra)Ra85点灯回数連結点灯:最大15灯
変換ケーブル USB to パラレル25ピン(1.0m) 変換名人変換ケーブル USB to パラレル25ピン(1.0m)変換名人
1,498税込1,648
1個
当日出荷
USBtoパラレル25ピン変換ケーブル
ケーブル長(m)1コネクタ形状USB to パラレル25ピン
ホルダ イスカルホルダイスカル
17,980税込19,778
1個
当日出荷から9日以内出荷
チップ幅、形状、ホルダーレパートリーが豊富で、多様な多機能加工に対応します。
用途ブレード交換式・突切り・溝入れ加工用勝手左勝手適合ブレードGAD・GAM
PL255 三好キカイ(旧:三好パイジョン)PL255三好キカイ(旧:三好パイジョン)
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
シャフト先端の取付け
仕様-サイズ球Φ29
手動上下昇降液晶ディスプレイスタンド サンワサプライ手動上下昇降液晶ディスプレイスタンドサンワサプライ
48,980税込53,878
1台
翌々日出荷
32~52型までのディスプレイの搭載が可能です。専用ハンドルにて、ディプレイ位置を上下昇降させることができます。ブラケット中心位置が1400mm~1700mmで可動します。VESA取付け100×100、200×100、200×200、300×300、400×300、400×400に対応しています。DVDプレイヤーなどの機器を設置できる棚板が1枚標準装備です。取り付け位置はディスプレイの大きさに合わせて3段階位置変更ができます。キャスターは直径100mmで、前方2個は車輪と車軸ロック付きです。ディスプレイを設置する際には必ず3人以上の大人の方が行ってください。
用途見やすい位置にディスプレイの高さを変更できる総耐荷重(kg)40(ディスプレイは35まで)付属品ディスプレイ取り付けネジ×各4本(M6×16、M6×30、M8×16、M8×30)ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意ください。材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)25.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×710×1650~1910アズワン品番64-0845-75関連資料取扱説明書・組立説明書(0.5MB)
ホルダ イスカルホルダイスカル
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
自己拘束式突切工具としてイスカルが世界で最初に開発しました。 チップを差し込むだけ。切削力でホルダーに固定されます。 様々なブレーカー型状、チップ巾でレパートリーが豊富。 Fカットはストッパ付で高精度の加工が可能。
用途突切り加工用勝手左勝手クランプシステムダブルクランプ
パイジョンパーツ PLシリーズ 飾り玉 三好キカイ(旧:三好パイジョン)パイジョンパーツ PLシリーズ 飾り玉三好キカイ(旧:三好パイジョン)
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
寸法(mm)球Φ29付属品締付用ステンレスボルト材質アルミニウム合金 A2017(ジェラルミン)表面処理白色アルマイト
ウォーターポンプ  ガスプライヤー HIT(ヒット)ウォーターポンプ ガスプライヤーHIT(ヒット)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
JIS取得製品スタンダードなウォーターポンププライヤーです。もち手の先端にはマイナスドライバー付き。
用途挟む、回す、開ける作業に。全長(mm)250最大口開き(mm)43仕様柄先:ドライバー形式質量(g)340呼び寸法(mm)250RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
...