カテゴリ

  • メカニカル部品(22)
  • 制御機器(20)
  • トラック純正部品(20)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
  • 作業工具(9)
  • 機構部品(6)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • 切削工具(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 家電(3)
  • バイク部品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • マスク(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pl28」の検索結果

120件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Amphenol ヘビーデューティパワーコネクタ, 1極, 300A, 1.0 kV, PL28X-301-50 AMPHENOLAmphenol ヘビーデューティパワーコネクタ, 1極, 300A, 1.0 kV, PL28X-301-50AMPHENOL
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
AmphenolPowerlokコネクタPL28は、50mm2ケーブル用の1極ライトアングルケーブルプラグで、HVILコンタクトを備えています。
タイプPowerlokコネクタ極数1シリーズPL28定格電流(A)300範囲パワーロックRoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)1オス・メスメスtoオス実装タイプケーブルマウント接続方向ライトアングル
Amphenol ヘビーデューティパワーコネクタ, 1極, 300A, 1.0 kV, PL28Y-301-70 AMPHENOLAmphenol ヘビーデューティパワーコネクタ, 1極, 300A, 1.0 kV, PL28Y-301-70AMPHENOL
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
タイプPowerlokコネクタ極数1シリーズPL28定格電流(A)300範囲パワーロックRoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)1オス・メスメスtoオス実装タイプケーブルマウント接続方向ライトアングル
Amphenol Industrial ヘビーデューティパワーコネクタ, 1極, 300A, 1.0 kV, PL28Y-301-50 AMPHENOLAmphenol Industrial ヘビーデューティパワーコネクタ, 1極, 300A, 1.0 kV, PL28Y-301-50AMPHENOL
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
タイプPowerlokコネクタ極数1シリーズPL28定格電流(A)300範囲パワーロックRoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)1オス・メスメスtoオス実装タイプケーブルマウント接続方向ライトアングル
Amphenol Industrial ヘビーデューティパワーコネクタ, 1極, 300A, 1.0 kV, PL28X-301-70 AMPHENOLAmphenol Industrial ヘビーデューティパワーコネクタ, 1極, 300A, 1.0 kV, PL28X-301-70AMPHENOL
35,980税込39,578
1個
7日以内出荷
AmphenolPowerlokコネクタPL28は、70mm2ケーブル用の1極ライトアングルケーブルプラグで、HVILコンタクトを備えています。
タイプPowerlokコネクタ極数1シリーズPL28定格電流(A)300範囲パワーロックRoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)1オス・メスメスtoオス実装タイプケーブルマウント接続方向ライトアングル
New Balance Portland New Balance(ニューバランス)New Balance PortlandNew Balance(ニューバランス)(5件のレビュー)
12,000税込13,200
1足
当日出荷から7日以内出荷
足に優しい新設計のワイドな樹脂先芯です。(ナイロンファイバー製)。熱可塑性の月型でしっかりと踵をホールドします。ニューバランススタビライザーはTPR月型とセットで安定効果を高めます。耐油・耐摩耗性に優れた合成ゴムを使用しています。反射輝度に優れた3M社製を使用しています。暗所での作業の安全性を高めます。中足骨をホールドし、踵の浮きを抑え、前足部の屈曲をフリーにします。JSAA A種認定品です。
形状ローカット規格JSAA A種認定品製法セメント式材質(甲被)PU+エアーメッシュ機能耐油・耐摩耗性靴底EVA+ラバー材質(先芯)樹脂製(ワイド)甲被タイプ靴タイプスニーカー
業務用極厚ポリ袋 ジャパックス業務用極厚ポリ袋ジャパックス(69件のレビュー)
549税込604
1パック(10枚)
当日出荷
材質LLDPE(直鎖状短鎖分岐ポリエチレン)入数(枚)10RoHS指令(10物質対応)対応
全ネジパイプ 未来工業全ネジパイプ未来工業(2件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷から翌日出荷
必要な長さに切断して使用できる全ネジパイプです。 分電盤の建て込み、 ボックスの送り配管等に最適です。
材質自己消火性樹脂製(ネジパイプ)
EPL エンプララッチ イマオコーポレーションEPL エンプララッチイマオコーポレーション
959税込1,055
1個
当日出荷
ハウジングはプラスチック製で絶縁効果があります。 IP65クリア。 ロック位置は90度です。 寸法Hは使用するカムで決まります。
質量(g)30差込口ウイングキーKEY5W
COB型LED搭載ワークライト SPJRCOB型LED搭載ワークライトSPJR
1,398税込1,538
1個
当日出荷
超高輝度COB型LED搭載 2Way仕様…先端にLEDを搭載しハンドライトとしても使用可能。
寸法(mm)約225×58×45質量(g)約170使用電池単3形アルカリ乾電池×3本使用(別売)フックあり電源供給方式乾電池式マグネットあり定格光束(Lm)200電球の種類COB LED
ロケートプレート ナベヤロケートプレートナベヤ
20,980税込23,078
1個
3日以内出荷
T溝に差し込み位置決めに使います。
材質S50C熱処理焼入HRC50±3表面処理黒染め
ロングノーズプライヤー DEENロングノーズプライヤーDEEN(1件のレビュー)
4,200税込4,620
1本
当日出荷
奥まった場所の対象物にアクセスしやすいロングノーズプライヤーです。 先端形状はストレート・45°ベント・90°ベントの3種類をラインアップしています。 あらゆるシチュエーションに対応しやすいよう、3本セットもご用意しています。
全長(mm)295先端形状ストレート
LEDアプローチライト 片面遮光板 岩崎電気LEDアプローチライト 片面遮光板岩崎電気
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
材質/仕上本体:ステンレス/ブラック(半つや)質量(g)290
ロングノーズプライヤー90°ベント DEENロングノーズプライヤー90°ベントDEEN
4,200税込4,620
1本
当日出荷
奥まった場所の対象物にアクセスしやすいロングノーズプライヤーです。 先端形状はストレート・45°ベント・90°ベントの3種類をラインアップしています。 あらゆるシチュエーションに対応しやすいよう、3本セットもご用意しています。
全長(mm)265先端形状ベントタイプ
ロングノーズプライヤー45°ベント DEENロングノーズプライヤー45°ベントDEEN
4,200税込4,620
1本
当日出荷
奥まった場所の対象物にアクセスしやすいロングノーズプライヤーです。 先端形状はストレート・45°ベント・90°ベントの3種類をラインアップしています。 あらゆるシチュエーションに対応しやすいよう、3本セットもご用意しています。
全長(mm)290先端形状ベントタイプ
スチレンボードポップLサイズ グリーンクロススチレンボードポップLサイズグリーンクロス
2,998税込3,298
1枚
4日以内出荷
スチレンボードは、発泡体に両面上質紙を貼ってある発泡ボードで、軽くて丈夫なのが特長です。店内でのPOPや屋内のイベントやフェアなどの飾り付けに使用できます。サイズ違いでSサイズ・Mサイズもございます。
用途屋内のイベント・フェアなどの飾り付けに。厚さ(mm)5
(MR28)PL,R/BMPR ミツビシ(MR28)PL,R/BMPRミツビシ
4,198税込4,618
1個
3日以内出荷
リニアステップ マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)リニアステップマブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
リニアステップシリーズはステッピングモーターの構造を生かした直線運動するモーター(アクチュエーター)です。 シンプルな構造で、かつステッピングモーターだから制御も簡単です。
RoHS指令(10物質対応)対応
アサヒ スパイク地下足袋7枚ハゼ WAKO(和光商事)アサヒ スパイク地下足袋7枚ハゼWAKO(和光商事)(2件のレビュー)
7,398税込8,138
1足
6日以内出荷
足場を支える地下タビがすべってしまっては作業に支障が出てきます。 高さのある7枚ピンは、地場の緩い場所で、深みはまってしまったとしても脱げる心配がありません。 農業林業のみならず水道工事関係、土建関係、船などのあらゆる現場で愛用されています。
靴タイプ地下足袋
スタブドリル(汎用HSSドリル) ワルタースタブドリル(汎用HSSドリル)ワルター
8,598税込9,458
1本
3日以内出荷から9日以内出荷
汎用HSSドリルです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。穴あけ加工。RoHS指令(10物質対応)対応
ロングノーズプライヤー はくでんロングノーズプライヤーはくでん
889税込978
1個
7日以内出荷
細長い先端で狭い場所や小さな部品のつかみ作業に適したプライヤーです。チップと滑りにくいグリップにより配線や組立作業がしっかり行えます
材質高炭素鋼全長(mm)280質量(g)250先端形状ロングノーズ(ストレート)
ロングノーズプライヤー はくでんロングノーズプライヤーはくでん
919税込1,011
1個
7日以内出荷
細長い先端で狭い場所や小さな部品のつかみ作業に適したプライヤーです。 。チップと滑りにくいグリップにより配線や組立作業がしっかり行えます
材質高炭素鋼全長(mm)280質量(g)250
HD Connector Powerlok Plug 10mm single AMPHENOLHD Connector Powerlok Plug 10mm singleAMPHENOL
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:プラグ●コード番号:239-0340アズワン品番65-7780-53
HD Connector Powerlok Plug 10mm single AMPHENOLHD Connector Powerlok Plug 10mm singleAMPHENOL
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
HD Connector Powerlok Pluf 10mm single AMPHENOLHD Connector Powerlok Pluf 10mm singleAMPHENOL
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:プラグ●コード番号:239-0344アズワン品番65-7782-15
HD Connector Powerlok Gen 1 AMPHENOLHD Connector Powerlok Gen 1AMPHENOL
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
HD Connector Powerlok Gen 1 AMPHENOLHD Connector Powerlok Gen 1AMPHENOL
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:プラグ●コード番号:239-0352アズワン品番65-7781-93
HD Connector Powerlok Gen 1 AMPHENOLHD Connector Powerlok Gen 1AMPHENOL
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
PL2シリーズ CCS(シーシーエス)PL2シリーズCCS(シーシーエス)
26,824税込29,506
1個
12日以内出荷から13日以内出荷
使用範囲400~700nm使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
HD Connector Powerlok Plug 10mm 2way R/ AMPHENOLHD Connector Powerlok Plug 10mm 2way R/AMPHENOL
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:プラグ●コード番号:239-0329アズワン品番65-7780-81
HD Connector Powerlok 10mm Plug Right a AMPHENOLHD Connector Powerlok 10mm Plug Right aAMPHENOL
36,980税込40,678
1個
7日以内出荷
仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:プラグ●コード番号:239-0324アズワン品番65-7781-16
HD Connector Powerlok Plug 10mm 3way r/ AMPHENOLHD Connector Powerlok Plug 10mm 3way r/AMPHENOL
46,980税込51,678
1個
7日以内出荷
仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:プラグ●コード番号:239-0336アズワン品番65-7783-66
HD Connector Powerlok Plug 10mm 2way R/ AMPHENOLHD Connector Powerlok Plug 10mm 2way R/AMPHENOL
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:プラグ●コード番号:239-0331アズワン品番65-7784-34
HSS-E UFLドリル 8D XPL Φ2.8 ワルターHSS-E UFLドリル 8D XPL Φ2.8ワルター
2,398税込2,638
1本
9日以内出荷
トラスコ品番227-6377刃径(mm)2.8RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ8D
HD Connector Powerlok 10mm AMPHENOLHD Connector Powerlok 10mmAMPHENOL
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:プラグ●コード番号:239-0326アズワン品番65-7782-73
HD Connector Powerlok Plug 14mm G2 1 Po AMPHENOLHD Connector Powerlok Plug 14mm G2 1 PoAMPHENOL
37,980税込41,778
1個
7日以内出荷
仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:プラグ●コード番号:239-0354アズワン品番65-7781-36
HD Connector Powerlok 10mm AMPHENOLHD Connector Powerlok 10mmAMPHENOL
34,980税込38,478
1個
7日以内出荷
仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:プラグ●コード番号:239-0334アズワン品番65-7784-02
エンドミル 超硬付 多刃 HSPL ヤマト(切削工具)エンドミル 超硬付 多刃 HSPLヤマト(切削工具)
33,980税込37,378
1本
6日以内出荷
カッタ軸 28・42・42PL アサダカッタ軸 28・42・42PLアサダ(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1セット(10個)
3日以内出荷
適合チューブカッタ:28プラス、42プラス、42PLプラス、42PCプラス
椿本チエイン パワーロック ASシリーズ 椿本チエイン椿本チエイン パワーロック ASシリーズ椿本チエイン
8,298税込9,128
1個
当日出荷から翌々日出荷
もっともポピュラーな汎用タイプです。
用途キーなどを使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具。使用温度範囲(℃)-30~+200
E型止め輪28・42・42PL・42PC アサダE型止め輪28・42・42PL・42PCアサダ(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1セット(10個)
翌日出荷
適合チューブカッタ:28プラス、42プラス、42PLプラス、42PCプラス