カテゴリ
- 制御機器(5)
- 自動車補修部品(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 建築金物(2)
- 切削工具(2)
- 機構部品(1)
- 農業機械(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「pl4-02m」の検索結果

ミニタイプ エルボ
PISCO(ピスコ)¥2,298税込¥2,5281袋(10個)17日以内出荷スタンダードに比べ容積比40%小型化に成功したワンタッチ継手。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。超小型でもチューブの開放も簡単。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)。シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。用途ねじとチューブの接続形状エルボ色開放リング、樹脂本体:ライトグレータイプミニタイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R
熱可塑性樹脂用ハンドタップ PL2
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥949~税込¥1,044~1本当日出荷から4日以内出荷用途熱硬化性プラスチック・熱可塑性プラスチックの加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JISタップの種類HT(ハンドタップ)表面処理NIめねじの種類M:メートルねじ食付3P
PL ポリオレフィン系樹脂チューブ(ミリサイズ)
ニッタ¥3,298~税込¥3,628~1個翌々日出荷から92日以内出荷クリーンエアやN2ガス、純水、または各種薬液などを流体とする装置や用途に適したクリーンチューブです。環境に配慮したエコ型チューブです。焼却時(750℃)に発生するガスは炭酸ガスのみ、窒素酸化物(NOx)硫黄酸化物(SOx)等の有毒ガス発生ゼロ。ダイオキシンは全く発生しません。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。水分バリア性と柔軟性に優れた特殊ポリオレフィン系樹脂を使用しています。ふっ素樹脂チューブに比べて経済的です。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。用途クリーン配管用(柔軟)材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)(空気)-60~80/(水)0~80使用流体空気(クリーンエア)/ガス(N2ガス)/水(純水)/薬品(薬液)負圧性能(kPa)-101.294特性柔軟性/食衛適合
取付プレート ML-PU/ML-PL
LAMP(スガツネ工業)¥17,980~税込¥19,778~1個4日以内出荷マルチリフト ML-1型を直付けするための取付プレートです。ML-PUはマルチリフト ML-2型にもお使いいただけます。付属品六角穴付ボルトM8×20(ML-PU:4本、ML-PL:4本)六角穴付皿ボルトM8×18(ML-PU:2本、ML-PL:4本)六角穴付ボルトM4×18(ML-PL:1本/六角棒スパナ付)材質鋼色ブラック種類電動昇降アクセサリー仕上塗装RoHS指令(10物質対応)対応
床付ケ戸当リ(木付ケ用)
中西産業¥4,298税込¥4,7281個4日以内出荷から5日以内出荷材質本体/亜鉛ダイカスト 、 木床用丸座/ステンレス仕上本体/塗装(シルバー) 、 受け/サチライトクロム 、 木床用丸座/切削加工色(ゴム足)黒
アダプター
BIGM(丸山製作所)¥1,498税込¥1,6481個8日以内出荷規格クロCEマジツクヨウ部品名称アダプター図解NoBC230MN エンジン リコイルスタータ部品_No.4、KC260DX エンジン リコイルスタータ部品_No.4、BC230MG エンジン リコイルスタータ部品_No.4、MBS231E エンジン リコイルスタータ部品_No.4、MB231EG エンジン リコイルスタータ部品_No.4、MB261EU-DX エンジン リコイルスタータ部品_No.4、MB2610EUT エンジン リコイルスタータ部品_No.4、MS920W-20 エンジン(クランクケース,シリンダ,リコイルスタータ)部品_No.60、BC230MN(Y13) エンジン リコイルスタータ部品_No.4、MBS261E エンジン リコイルスタータ部品_No.4、MB261EU エンジン リコイルスタータ部品_No.4、MB261EL エンジン リコイルスタータ部品_No.4、KC230M エンジン リコイルスタータ部品_No.4、MBS261ES-PL2 エンジン リコイルスタータ部品_No.4、BC230ML エンジン リコイルスタータ部品_No.4、BC230M エンジン リコイルスタータ部品_No.4、MB231EU エンジン リコイルスタータ部品_No.4、MB231EL エンジン リコイルスタータ部品_No.4、MS608C-15 エンジン(クランクケース,シリンダ,リコイルスタータ)部品_No.55