カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • 建築金物(3)
  • 切削工具(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 家電(1)
  • 作業工具(1)

「pl410」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 警報用 P4・PL4ヒューズ 大東通信機

    警報用 P4・PL4ヒューズ

    大東通信機(4件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    通信機器分野で40年以上の実績を持つ、警報用ヒューズのベーシック品。普通溶断タイプ
    用途各種通信機器、放送機器などに質量(g)9.5保存温度(℃)-40~85リード線サイズ(mm)32×10×35RoHS指令(10物質対応)対応
  • 警報用 P4L・PL4Lヒューズ 大東通信機

    警報用 P4L・PL4Lヒューズ

    大東通信機
    409税込450
    1個
    当日出荷
    P4,PL4ヒューズのUL認可取得(UR)。普通溶断タイプ
    用途各種通信機器などに質量(g)9.5使用温度範囲(℃)-20~70(10A以下)保存温度(℃)-40~85リード線サイズ(mm)32×10×35RoHS指令(10物質対応)対応通電容量110%溶断規格135%1時間以内、200%2分以内
  • PLチューブ ニッタ

    PLチューブ

    ニッタ
    5,798税込6,378
    1本
    当日出荷から92日以内出荷
    クリーンエアやN2ガス、純水、または各種薬液などの流体に適したクリーンチューブです。環境に配慮したエコ型チューブです。焼却時(750℃)に発生するガスは炭酸ガスのみ。窒素酸化物(NOx)や硫黄酸化物(SOx)などの有毒ガスは発生しません。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシールで梱包しています。水分バリア性と柔軟性に優れた特殊ポリオレフィン系樹脂を使用しています。ふっ素樹脂チューブに比べて経済的です。1984年の新発売後、多くのユーザー様で高い評価と実績をいただいています。厚生省告示第20号(昭和57年)の衛生規格に適合しています。
    長さ(m)20材質ポリオレフィン系樹脂使用温度範囲(℃)(空気)-60~80、(水)0~80使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)負圧性能(kPa)-101.294特性水分バリア性、柔軟性
  • 12.7sqスリムパラボラインパクトロングソケット FPC

    12.7sqスリムパラボラインパクトロングソケット

    FPC
    18,980税込20,878
    1セット
    当日出荷から11日以内出荷
    ボルトやナットを痛めにくく、ショートインパクトにも使用可。
    用途パラボラ形状のインパクトレンチ対応のロングソケット機能ショートインパクト対応
  • エポックパワーミル(4枚刃)刃長ロングタイプ MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポックパワーミル(4枚刃)刃長ロングタイプ

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    32,980税込36,278
    1本
    3日以内出荷
    刃数4材質超硬合金表面処理Cコート
  • PL ポリオレフィン系樹脂チューブ(ミリサイズ) ニッタ

    PL ポリオレフィン系樹脂チューブ(ミリサイズ)

    ニッタ
    4,198税込4,618
    1個
    翌々日出荷から92日以内出荷
    クリーンエアやN2ガス、純水、または各種薬液などを流体とする装置や用途に適したクリーンチューブです。環境に配慮したエコ型チューブです。焼却時(750℃)に発生するガスは炭酸ガスのみ、窒素酸化物(NOx)硫黄酸化物(SOx)等の有毒ガス発生ゼロ。ダイオキシンは全く発生しません。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。水分バリア性と柔軟性に優れた特殊ポリオレフィン系樹脂を使用しています。ふっ素樹脂チューブに比べて経済的です。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
    用途クリーン配管用(柔軟)材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)(空気)-60~80/(水)0~80使用流体空気(クリーンエア)/ガス(N2ガス)/水(純水)/薬品(薬液)負圧性能(kPa)-101.294特性柔軟性/食衛適合
  • モリギン パワーLL ACE(エース)

    モリギン パワーLL

    ACE(エース)
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    板厚3ミリのしっかりとしたL型アングルです。ビス穴とボルト用の長穴があいています。
    用途固定や補強に。材質仕上ユニクロメッキ寸法B(mm)100板厚(mm)3穴径(Φmm)ビス:5
  • 高硬度鋼加工用 エポックTHパワーミル EPPL4-TH (ロング刃長) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    高硬度鋼加工用 エポックTHパワーミル EPPL4-TH (ロング刃長)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    37,980税込41,778
    1本
    3日以内出荷
    高硬度材加工用。切りくず排出性抜群で高能率加工が可能。耐酸化性に優れたTHコートの採用で、特にプリハードン鋼(35HRC以上)から焼入れ鋼の高速切削で威力を発揮します。優れた実績を誇るパワーミル形状で抜群の切りくず排出性を実現しました。高剛性な工具設計と耐摩耗性の高いコーティングにより高精度な仕上げ加工が可能です。
    用途合金鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工材質超硬合金表面処理THコートねじれ角(°)43シャンク径公差h6刃数4刃先形状スクエア
  • エポックパワーミル(ロング刃長コーナーR付) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポックパワーミル(ロング刃長コーナーR付)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    39,980税込43,978
    1本
    3日以内出荷
    用途側面切削・曲面加工・R加工材質超硬合金(CARBIDE)仕様中仕上げ加工・仕上げ加工刃数4表面処理Cコートねじれ角(°)43シャンク径公差(mm)h6
  • HCPL-4100-000E BROADCOM

    HCPL-4100-000E

    BROADCOM
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • プレートアダプター Manfrotto

    プレートアダプター

    Manfrotto
    6,998税込7,698
    1個
    5日以内出荷
    マンフロットのカメラプレート410PLが使用可能になるアダプターです。
    材質アルミ質量(kg)0.28
  • ポスト壁面取付金具セット アイリスオーヤマ

    ポスト壁面取付金具セット

    アイリスオーヤマ
    759税込835
    1セット
    翌々日出荷
    コンクリート・モルタル・レンガなどの壁面にポストを取り付ける別売取り付けセットです。
    適合アイリスポストPH-350・380N・PW-400・PL-395・410K、アルミポストAPT-220・320・400、ステンレスポストSPT-39E・40材質スチール
  • ポストフェンス取付金具セット アイリスオーヤマ

    ポストフェンス取付金具セット

    アイリスオーヤマ
    1,098税込1,208
    1セット
    翌々日出荷
    門・扉・フェンスなどにポストを取り付ける別売取り付けセットです。
    適合アイリスポストPH-380N・PW-400・PL-395・410K、アルミポストAPT-320・400、木製ポストMGF-50・MG-32・42、ステンレスポストSPT-39E・40材質スチール
  • Sick セーフティシングルビーム光電スイッチ SICK

    Sick セーフティシングルビーム光電スイッチ

    SICK
    27,980税込30,778
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応