カテゴリ
- 制御機器(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 建築金物(3)
- 切削工具(3)
- メカニカル部品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 介護用品(1)
- 家電(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(3)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(3)
- アイリスオーヤマ(2)
- ニッタ(2)
- 大東通信機(2)
- SIEMENS(2)
- ACE(エース)(1)
- FPC(1)
- 伊東電機(1)
- BROADCOM(1)
- 高田ベッド製作所(1)
- SICK(1)
- Manfrotto(1)
- ニッタ・ムアー(1)
エコロジープロダクト
「pl410」の検索結果

警報用 P4・PL4ヒューズ
大東通信機(4件のレビュー)¥389税込¥4281個当日出荷通信機器分野で40年以上の実績を持つ、警報用ヒューズのベーシック品。普通溶断タイプ用途各種通信機器、放送機器などに質量(g)9.5保存温度(℃)-40~85リード線無サイズ(mm)32×10×35RoHS指令(10物質対応)対応
警報用 P4L・PL4Lヒューズ
大東通信機¥409税込¥4501個当日出荷P4,PL4ヒューズのUL認可取得(UR)。普通溶断タイプ用途各種通信機器などに質量(g)9.5使用温度範囲(℃)-20~70(10A以下)保存温度(℃)-40~85リード線無サイズ(mm)32×10×35RoHS指令(10物質対応)対応通電容量110%溶断規格135%1時間以内、200%2分以内
PLチューブ
ニッタ¥5,798税込¥6,3781本当日出荷から92日以内出荷クリーンエアやN2ガス、純水、または各種薬液などの流体に適したクリーンチューブです。環境に配慮したエコ型チューブです。焼却時(750℃)に発生するガスは炭酸ガスのみ。窒素酸化物(NOx)や硫黄酸化物(SOx)などの有毒ガスは発生しません。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシールで梱包しています。水分バリア性と柔軟性に優れた特殊ポリオレフィン系樹脂を使用しています。ふっ素樹脂チューブに比べて経済的です。1984年の新発売後、多くのユーザー様で高い評価と実績をいただいています。厚生省告示第20号(昭和57年)の衛生規格に適合しています。長さ(m)20材質ポリオレフィン系樹脂使用温度範囲(℃)(空気)-60~80、(水)0~80使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)負圧性能(kPa)-101.294特性水分バリア性、柔軟性
12.7sqスリムパラボラインパクトロングソケット
FPC¥18,980税込¥20,8781セット当日出荷から11日以内出荷ボルトやナットを痛めにくく、ショートインパクトにも使用可。用途パラボラ形状のインパクトレンチ対応のロングソケット機能ショートインパクト対応
モリギン パワーLL
ACE(エース)¥999~税込¥1,099~1個3日以内出荷から5日以内出荷板厚3ミリのしっかりとしたL型アングルです。ビス穴とボルト用の長穴があいています。用途固定や補強に。材質鉄仕上ユニクロメッキ寸法B(mm)100板厚(mm)3穴径(Φmm)ビス:5
PL ポリオレフィン系樹脂チューブ(ミリサイズ)
ニッタ¥4,198~税込¥4,618~1個翌々日出荷から92日以内出荷クリーンエアやN2ガス、純水、または各種薬液などを流体とする装置や用途に適したクリーンチューブです。環境に配慮したエコ型チューブです。焼却時(750℃)に発生するガスは炭酸ガスのみ、窒素酸化物(NOx)硫黄酸化物(SOx)等の有毒ガス発生ゼロ。ダイオキシンは全く発生しません。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。水分バリア性と柔軟性に優れた特殊ポリオレフィン系樹脂を使用しています。ふっ素樹脂チューブに比べて経済的です。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。用途クリーン配管用(柔軟)材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)(空気)-60~80/(水)0~80使用流体空気(クリーンエア)/ガス(N2ガス)/水(純水)/薬品(薬液)負圧性能(kPa)-101.294特性柔軟性/食衛適合
高硬度鋼加工用 エポックTHパワーミル EPPL4-TH (ロング刃長)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥37,980税込¥41,7781本3日以内出荷高硬度材加工用。切りくず排出性抜群で高能率加工が可能。耐酸化性に優れたTHコートの採用で、特にプリハードン鋼(35HRC以上)から焼入れ鋼の高速切削で威力を発揮します。優れた実績を誇るパワーミル形状で抜群の切りくず排出性を実現しました。高剛性な工具設計と耐摩耗性の高いコーティングにより高精度な仕上げ加工が可能です。用途合金鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工材質超硬合金表面処理THコートねじれ角(°)43シャンク径公差h6刃数4刃先形状スクエア
エポックパワーミル(ロング刃長コーナーR付)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥39,980税込¥43,9781本3日以内出荷用途側面切削・曲面加工・R加工材質超硬合金(CARBIDE)仕様中仕上げ加工・仕上げ加工刃数4表面処理Cコートねじれ角(°)43シャンク径公差(mm)h6
ポリオレフィン系樹脂クリーンPLチューブ PLシリーズ
ニッタ・ムアー¥5,598税込¥6,1581巻5日以内出荷から7日以内出荷クリーンエアやN2ガス、純水、または各種薬液などを流体とする装置や用途に適したクリーンチューブです。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。水分バリア性と柔軟性に優れた特殊ポリオレフィン系樹脂を使用しています。フッ素樹脂チューブに比べて経済的です。長さ(m)20使用温度範囲(℃)「空気(クリーンエア)」-60~80 「水(純水)」0~80
SIRIUS ACTシリーズ 3ポジション キースイッチヘッド ラッチ
SIEMENS¥55,980税込¥61,5781個7日以内出荷仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●アクチュエータタイプ:キー操作スイッチ●カットアウト直径:22mm●ポジション数:3●スイッチ作動:ラッチ●キー配列:2●コード番号:193-4194アズワン品番65-7833-93
SIRIUS ACTシリーズ 3ポジション キースイッチヘッド ラッチ
SIEMENS¥57,980税込¥63,7781個7日以内出荷仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●アクチュエータタイプ:キー操作スイッチ●カットアウト直径:22mm●ポジション数:3●スイッチ作動:ラッチ●キー配列:2●コード番号:193-3566アズワン品番65-7817-91
ポスト壁面取付金具セット
アイリスオーヤマ¥759税込¥8351セット翌々日出荷コンクリート・モルタル・レンガなどの壁面にポストを取り付ける別売取り付けセットです。適合アイリスポストPH-350・380N・PW-400・PL-395・410K、アルミポストAPT-220・320・400、ステンレスポストSPT-39E・40材質スチール
ポストフェンス取付金具セット
アイリスオーヤマ¥1,098税込¥1,2081セット翌々日出荷門・扉・フェンスなどにポストを取り付ける別売取り付けセットです。適合アイリスポストPH-380N・PW-400・PL-395・410K、アルミポストAPT-320・400、木製ポストMGF-50・MG-32・42、ステンレスポストSPT-39E・40材質スチール
パワーリハビリCPL 400×830×380/410mm TB-810シリーズ
高田ベッド製作所¥349,800~税込¥384,780~1台20日以内出荷胸・背・肩・腕等の筋肉を理想的な往復抵抗でトレーニングができるリハビリマシーンです。
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB32-410C)
SMC¥20,980税込¥23,0781個25日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)410磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B32-410LZ)
SMC¥86,980税込¥95,6781個25日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)410配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(-) Rc右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
パワーモーラ AC重荷重用ローラ PM763BS
伊東電機¥32,980税込¥36,2781本41日以内出荷連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは10秒ON、10秒OFFです。