カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「pl6-01sus」の検索結果

チューブフィッティング PPタイプ エルボ
PISCO(ピスコ)¥789~税込¥868~1個当日出荷から15日以内出荷本体材質には、クリーン環境に適したPPを採用しました。ねじ部はSUS304を採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。形状エルボ使用真空圧力(kPa)-100
チューブフイッテイングSUS
PISCO(ピスコ)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から9日以内出荷形状エルボ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応樹脂PBT脚部伸縮ピッチ(mm)強度が必要な場合、薬品の雰囲気内で使用する場合に最適。金属本体はSUS304を採用。シール材質はFKMを採用。