カテゴリ

  • 制御機器(26)
  • バイク純正部品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 切削工具(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 機構部品(2)
  • 厨房用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pl78」の検索結果

関連キーワード
47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
業務用極厚ポリ袋 ジャパックス業務用極厚ポリ袋ジャパックス(69件のレビュー)
799税込879
1パック(10枚)
当日出荷
材質LLDPE(直鎖状短鎖分岐ポリエチレン)入数(枚)10RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチック用ニッパー  (スリムタイプ) KEIBAプラスチック用ニッパー (スリムタイプ)KEIBA(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1丁
当日出荷
プラスチック専用。平らな刃面のフラットタイプ。従来のプラスチック用ニッパーと比べ、刃先が細く薄いスリムタイプ。狭いところの作業に最適。
用途切る作業に材質MARUTOLOYⅠ寸法E(mm)15寸法C(mm)51バネ有りRoHS指令(10物質対応)対応
パワーロック 椿本チエインパワーロック椿本チエイン
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷から61日以内出荷
センタリング機能なし
HCPL-7840-000E BROADCOMHCPL-7840-000EBROADCOM
1,398税込1,538
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
HCPL-7800-300E BROADCOMHCPL-7800-300EBROADCOM
1,898税込2,088
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
HCPL-7840-300E BROADCOMHCPL-7840-300EBROADCOM
1,398税込1,538
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スタブドリル(汎用HSSドリル) ワルタースタブドリル(汎用HSSドリル)ワルター
3,898税込4,288
1本
3日以内出荷から9日以内出荷
汎用HSSドリルです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。穴あけ加工。RoHS指令(10物質対応)対応
HCPL-7800A-000E BROADCOMHCPL-7800A-000EBROADCOM
2,298税込2,528
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ADC Optically Isolated Sigma-Delta SO16 BROADCOMADC Optically Isolated Sigma-Delta SO16BROADCOM
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
Broadcom アイソレーションアンプ 単一電源 表面実装 HCPL-7840-300E BROADCOMBroadcom アイソレーションアンプ 単一電源 表面実装 HCPL-7840-300EBROADCOM
36,980税込40,678
1セット(50個)
翌々日出荷
アバゴテクノロジー 絶縁アンプ. アバゴテクノロジーの絶縁アンプオプトカプラは、高電圧や不要な信号を絶縁するためにオプトカプラを使用する産業環境に最適です。シグマデルタ変調技術により、電流センサと電圧センサファミリは、一般的な絶縁回路でモータドライブ、パワーインバータ、電圧信号の位相電流とバス電圧を正確に測定できます。これらの絶縁アンプは、高いCMR (コモンモード除去)性能を有し、安全絶縁を内蔵しています。これらの製品は、電力コンバータの電流/電圧検出向けのホール効果絶縁アンプの代替品として最適です。. 以下の様々なタイプを用意: 高精度絶縁アンプ 小型絶縁アンプ 精密光学絶縁電圧センサ 絶縁型リニアセンサ IC 短絡 / 過負荷検出機能付き絶縁アンプ 車載用絶縁アンプ
仕様電源タイプ = 単一電源標準シングル供給電圧 = 5 V絶縁モード除去 = 76.1dB回路数 = 1最大電圧ゲイン = 18.49dB実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = PDIP SMDピン数 = 8寸法 = 3.56 x 9.8 x 6.35mm高さ = 3.56mm幅 = 6.35mm長さ = 9.8mm動作温度 Min = -40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique SensorsXCSPL782 TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsXCSPL782TELEMECANIQUE SENSORS
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
EN60947-5-1. XCSPL安全ヒンジスイッチ. XCS PLシリーズの安全スイッチを新発売 安全を考慮する場合、あらゆる部門における危険な機械が関与します。 梱包、出荷、ロボット、機械工具、プレス機、自動車部門などが含まれます。 診断専用の第3のコンタクトのおかげで、生産性が向上します。. ヘッドは4つの方向に回転可能 寸法: H 60 x W 30 x D 30 mm 動作温度範囲: -25 → 70 ℃
仕様アクチュエータタイプ = レベル回路 = 双極通常端子構成 = 2NCIP保護等級 = IP67材質 = ガラス繊維強化ナイロン接続タイプ = M16シリーズ = XCSPL長さ = 30mm深さ = 161mm取付方向 = 水平CyclesRoHS指令(10物質対応)対応
HCPL-7800A-500E BROADCOMHCPL-7800A-500EBROADCOM
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, HCPL-7840-000E BROADCOMBroadcom (ブロードコム) フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, HCPL-7840-000EBROADCOM
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = トランジスタチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = PDIP標準上昇時間 = 3.4μs絶縁電圧 = 3.75 kVrms論理出力 = ありシリーズ = HCPLブロードコム オプトカプラ ロジック出力RoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom アイソレーションアンプ 単一電源 表面実装 HCPL-7800A-500E BROADCOMBroadcom アイソレーションアンプ 単一電源 表面実装 HCPL-7800A-500EBROADCOM
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
Broadcom シリーズ HCPL-7800A 絶縁アンプファミリは、電子モータドライブの電流検出と電圧検出用に設計されています。一般的な実装では、モータ電流は外部抵抗を通して流れ、発生するアナログ電圧降下がHCPL-7800Aによって検出されます。HCPL-7800A 光学絶縁バリアの反対側には、差動出力電圧が生成されます。この差動出力電圧はモータ電流に比例し、オペアンプを使用することでシングルエンド信号に変換できます。同相信号除去:15 kV/us@VCM = 1000 V コンパクトで自動挿入可能な標準8ピンDIPパッケージ ゲイン温度ドリフト:0.00025 V/V/℃ 入力オフセット電圧:0.3 mV 帯域幅:100 kHz 非直線性:0.004 % 世界各国の安全規格: UL1577(3,750Vrms/1分間)、CSA、IEC/EN/DIN EN 60747-5-2 先進的なシグマ・デルタ( S-D )A/Dコンバータ技術 完全差動回路トポロジ オプション: 300 = 表面実装オプション 500 = テープとリールのパッケージオプション
仕様電源タイプ = 単一電源標準シングル供給電圧 = 最大5.5 V絶縁モード除去 = 76dB回路数 = 1最大電圧ゲイン = 8.08V/V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = ディップピン数 = 8寸法 = 9.8 x 6.35 x 3.56mm高さ = 3.56mm幅 = 6.35mm長さ = 9.8mm動作温度 Min = -40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
アナログアイソレーションアンプ BROADCOMアナログアイソレーションアンプBROADCOM
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E UFLドリル 8D XPL Φ7.8 タイテックスHSS-E UFLドリル 8D XPL Φ7.8タイテックス
4,998税込5,498
1本
9日以内出荷
トラスコ品番228-8819刃径(mm)7.8RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ8D
Broadcom アイソレーションアンプ デュアル電源 表面実装 HCPL-788J-000E BROADCOMBroadcom アイソレーションアンプ デュアル電源 表面実装 HCPL-788J-000EBROADCOM
44,980税込49,478
1セット(45個)
7日以内出荷
アバゴテクノロジー 絶縁アンプ. アバゴテクノロジーの絶縁アンプオプトカプラは、高電圧や不要な信号を絶縁するためにオプトカプラを使用する産業環境に最適です。シグマデルタ変調技術により、電流センサと電圧センサファミリは、一般的な絶縁回路でモータドライブ、パワーインバータ、電圧信号の位相電流とバス電圧を正確に測定できます。これらの絶縁アンプは、高いCMR (コモンモード除去)性能を有し、安全絶縁を内蔵しています。これらの製品は、電力コンバータの電流/電圧検出向けのホール効果絶縁アンプの代替品として最適です。. 以下の様々なタイプを用意: 高精度絶縁アンプ 小型絶縁アンプ 精密光学絶縁電圧センサ 絶縁型リニアセンサ IC 短絡 / 過負荷検出機能付き絶縁アンプ 車載用絶縁アンプ
仕様電源タイプ = デュアル電源標準デュアル供給電圧 = 5V絶縁モード除去 = 140dB回路数 = 1実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 16寸法 = 3.51 x 10.31 x 7.49mm高さ = 3.51mm幅 = 7.49mm長さ = 10.31mm動作温度 Min = -40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, スルーホール実装, トランジスタ出力, HCPL-7860-000E BROADCOMBroadcom (ブロードコム) フォトカプラ, スルーホール実装, トランジスタ出力, HCPL-7860-000EBROADCOM
37,980税込41,778
1セット(50個)
7日以内出荷
Avago Technologies シグマデルタ変調器. これらの小型絶縁アンプは、高度なシグマデルタ変調器技術を使用し、電力変換器のの電流と電圧を検出できます。相電流とバス電圧を正確に測定することができます。安全絶縁と高いコモンモード除去(CMR)性能を備えたこのシグマデルタ変調器は、従来のホール効果電流センサの代替品となります。汎用絶縁回路でのモータドライブ、パワーインバータ、電圧信号などの用途に使用されています。
仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 0.2Vピン数 = 8パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = DC最大入力電流 = 15 mA絶縁電圧 = 3.75 kVrms論理出力 = ありシリーズ = HCPLRoHS指令(10物質対応)対応
HCPL-788J-000E BROADCOMHCPL-788J-000EBROADCOM
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom アイソレーションアンプ 単一電源 表面実装 HCPL-7800-300E BROADCOMBroadcom アイソレーションアンプ 単一電源 表面実装 HCPL-7800-300EBROADCOM
56,980税込62,678
1セット(50個)
7日以内出荷
アバゴテクノロジー 絶縁アンプ. アバゴテクノロジーの絶縁アンプオプトカプラは、高電圧や不要な信号を絶縁するためにオプトカプラを使用する産業環境に最適です。シグマデルタ変調技術により、電流センサと電圧センサファミリは、一般的な絶縁回路でモータドライブ、パワーインバータ、電圧信号の位相電流とバス電圧を正確に測定できます。これらの絶縁アンプは、高いCMR (コモンモード除去)性能を有し、安全絶縁を内蔵しています。これらの製品は、電力コンバータの電流/電圧検出向けのホール効果絶縁アンプの代替品として最適です。. 以下の様々なタイプを用意: 高精度絶縁アンプ 小型絶縁アンプ 精密光学絶縁電圧センサ 絶縁型リニアセンサ IC 短絡 / 過負荷検出機能付き絶縁アンプ 車載用絶縁アンプ
仕様電源タイプ = 単一電源標準シングル供給電圧 = 5 V絶縁モード除去 = 76dB回路数 = 1最大電圧ゲイン = 18.31dB実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = PDIP SMDピン数 = 8寸法 = 3.56 x 9.8 x 6.35mm高さ = 3.56mm幅 = 6.35mm長さ = 9.8mm動作温度 Min = -40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
Automotive Isolation Amplifier DIP8GW BROADCOMAutomotive Isolation Amplifier DIP8GWBROADCOM
67,940税込74,734
1セット(50個)
7日以内出荷
仕様絶縁アンプ、Avago Technologies. Avago Technologiesの絶縁アンプオプトカプラは、オプトカプラが高電圧を絶縁したり、あらゆる不要な信号を絶縁したりするのに用いられている産業環境に最適です。 シグマデルタ変調技術により、電流及び電圧センサファミリは、モータドライブ、電源インバータ、一般的な絶縁回路の電圧信号における相電流及びバス電圧を正確に測定できます。 これらの絶縁アンプは、高いCMR (コモンモード除去比)性能を有し、安全絶縁を内蔵しています。 パワーコンバータの電流及び電圧検出向けのホール効果絶縁アンプの代替品として最適です。. 以下の様々なタイプを用意: 精密絶縁アンプ ミニチュア絶縁アンプ 精密光学絶縁電圧センサ 絶縁リニアセンサIC ショート及び過負荷検出機能付き絶縁アンプ 自動車用絶縁アンプRoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom アイソレーションアンプ BROADCOMBroadcom アイソレーションアンプBROADCOM
1,898税込2,088
1個ほか
7日以内出荷
Broadcom  12ビット A/Dコンバータ 16ピン SOIC BROADCOMBroadcom 12ビット A/Dコンバータ 16ピン SOICBROADCOM
31,980税込35,178
1セット(45個)
7日以内出荷
仕様分解能 = 12ビットADC数 = 1実装タイプ = 表面実装アーキテクチャ = Delta Sigma標準シングル供給電圧 = 4.5 → 5.5 Vパッケージタイプ = SOICピン数 = 16入力信号タイプ = シングエンド入力タイプ = 電圧電源タイプ = シングル寸法 = 10.31 x 7.493 x 3.505mmRoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom アイソレーションアンプ 単一電源 表面実装 HCPL-7800A-300E BROADCOMBroadcom アイソレーションアンプ 単一電源 表面実装 HCPL-7800A-300EBROADCOM
68,980税込75,878
1セット(50個)
7日以内出荷
アバゴテクノロジー 絶縁アンプ. アバゴテクノロジーの絶縁アンプオプトカプラは、高電圧や不要な信号を絶縁するためにオプトカプラを使用する産業環境に最適です。シグマデルタ変調技術により、電流センサと電圧センサファミリは、一般的な絶縁回路でモータドライブ、パワーインバータ、電圧信号の位相電流とバス電圧を正確に測定できます。これらの絶縁アンプは、高いCMR (コモンモード除去)性能を有し、安全絶縁を内蔵しています。これらの製品は、電力コンバータの電流/電圧検出向けのホール効果絶縁アンプの代替品として最適です。. 以下の様々なタイプを用意: 高精度絶縁アンプ 小型絶縁アンプ 精密光学絶縁電圧センサ 絶縁型リニアセンサ IC 短絡 / 過負荷検出機能付き絶縁アンプ 車載用絶縁アンプ
仕様電源タイプ = 単一電源標準シングル供給電圧 = 5 V絶縁モード除去 = 76dB回路数 = 1最大電圧ゲイン = 18.14dB実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = PDIP SMDピン数 = 8寸法 = 3.56 x 9.8 x 6.35mm高さ = 3.56mm幅 = 6.35mm長さ = 9.8mm動作温度 Min = -40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom アイソレーションアンプ 単一電源 スルーホール HCPL-7800A-000E BROADCOMBroadcom アイソレーションアンプ 単一電源 スルーホール HCPL-7800A-000EBROADCOM
64,980税込71,478
1セット(50個)
7日以内出荷
アバゴテクノロジー 絶縁アンプ. アバゴテクノロジーの絶縁アンプオプトカプラは、高電圧や不要な信号を絶縁するためにオプトカプラを使用する産業環境に最適です。シグマデルタ変調技術により、電流センサと電圧センサファミリは、一般的な絶縁回路でモータドライブ、パワーインバータ、電圧信号の位相電流とバス電圧を正確に測定できます。これらの絶縁アンプは、高いCMR (コモンモード除去)性能を有し、安全絶縁を内蔵しています。これらの製品は、電力コンバータの電流/電圧検出向けのホール効果絶縁アンプの代替品として最適です。. 以下の様々なタイプを用意: 高精度絶縁アンプ 小型絶縁アンプ 精密光学絶縁電圧センサ 絶縁型リニアセンサ IC 短絡 / 過負荷検出機能付き絶縁アンプ 車載用絶縁アンプ
仕様電源タイプ = 単一電源標準シングル供給電圧 = 5 V絶縁モード除去 = 76dB回路数 = 1最大電圧ゲイン = 18.14dB実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIPピン数 = 8寸法 = 3.56 x 9.8 x 6.35mm高さ = 3.56mm幅 = 6.35mm長さ = 9.8mm動作温度 Min = -40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
1,290税込1,419
1個
当日出荷から5日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
2,890税込3,179
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から5日以内出荷
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から6日以内出荷
フォトカプラ スルーホール実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP785 GB F C 1袋 10個入 東芝フォトカプラ スルーホール実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP785 GB F C 1袋 10個入東芝
1,498税込1,648
1袋(10個)
当日出荷
TLP781 / TPL785シリーズ フォトカプラ トランジスタ出力東芝のトランジスタ出力付きTLP781 / TLP785シリーズシングルフォトカプラです。
仕様●実装タイプ:スルーホール実装●出力デバイス:トランジスタ●最大順方向電圧:1.3V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:DIP●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:2μs●最大入力電流:25 mA●絶縁電圧:5000 V ac●論理出力:あり●最大電流変換率:600%●標準降下時間:3μsアズワン品番65-7252-69
フォトカプラ スルーホール実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP785 BL F C 1袋 10個入 東芝フォトカプラ スルーホール実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP785 BL F C 1袋 10個入東芝
1,398税込1,538
1袋(10個)
当日出荷
TLP781 / TPL785シリーズ フォトカプラ トランジスタ出力東芝のトランジスタ出力付きTLP781 / TLP785シリーズシングルフォトカプラです。
仕様●実装タイプ:スルーホール実装●出力デバイス:トランジスタ●最大順方向電圧:1.3V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:DIP●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:2μs●最大入力電流:25 mA●絶縁電圧:5000 V ac●論理出力:あり●最大電流変換率:600%●標準降下時間:3μsアズワン品番65-7252-56
モール(R) RR サイド ステップ (E1) MAZDA(マツダ)モール(R) RR サイド ステップ (E1)MAZDA(マツダ)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
ドリル TEZD DIJET(ダイジェット工業)ドリル TEZDDIJET(ダイジェット工業)
37,980税込41,778
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
クサビ形カム駆動スライドタイプエアチャック(2爪:ロングストロークタイプ) MHKL2シリーズ MHKL2-20D1F SMCクサビ形カム駆動スライドタイプエアチャック(2爪:ロングストロークタイプ) MHKL2シリーズ MHKL2-20D1FSMC
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形開閉ストローク(mm)18
フォトカプラ スルーホール実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP785 D4-GB F C 1袋 25個入 東芝フォトカプラ スルーホール実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP785 D4-GB F C 1袋 25個入東芝
1,598税込1,758
1袋(25個)
7日以内出荷
TLP781 / TPL785シリーズ フォトカプラ トランジスタ出力東芝のトランジスタ出力付きTLP781 / TLP785シリーズシングルフォトカプラです。
仕様●実装タイプ:スルーホール実装●出力デバイス:フォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.3V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:DIP●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:2μs●最大入力電流:60 mA (順電流)●絶縁電圧:5000 Vrms●最大電流変換率:600%●標準降下時間:3μs●シリーズ:TLP785アズワン品番65-7257-84
フォトカプラ スルーホール実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP785 GR F C 1袋 10個入 東芝フォトカプラ スルーホール実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP785 GR F C 1袋 10個入東芝
1,598税込1,758
1袋(10個)
7日以内出荷
TLP781 / TPL785シリーズ フォトカプラ トランジスタ出力東芝のトランジスタ出力付きTLP781 / TLP785シリーズシングルフォトカプラです。
仕様●実装タイプ:スルーホール実装●出力デバイス:トランジスタ●最大順方向電圧:1.3V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:DIP●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:2μs●最大入力電流:25 mA●絶縁電圧:5000 V ac●論理出力:あり●最大電流変換率:300%●標準降下時間:3μs●コード番号:756-3797アズワン品番65-7252-62
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP785F GR-LF7 F C 1セット 100個入 東芝フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP785F GR-LF7 F C 1セット 100個入東芝
2,798税込3,078
1セット(100個)
欠品中
TLP781 / TPL785シリーズ フォトカプラ トランジスタ出力東芝のトランジスタ出力付きTLP781 / TLP785シリーズシングルフォトカプラです。
仕様●入数:1チューブ(100個入り)●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:トランジスタ●最大順方向電圧:1.3V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:DIP●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:2μs●最大入力電流:10 mA●絶縁電圧:5 kVrms●最大電流変換率:300%●標準降下時間:3μs●コード番号:168-7832アズワン品番65-7264-06
タナトル8 SHIMANO(シマノ)タナトル8SHIMANO(シマノ)
3,998税込4,398
1個
8日以内出荷
シンプルなカラーパターンで1m・5mが分かりやすく、棚取りが断然しやすい。<低伸度構造>テンションを調整し、『タフクロス』に近づけた低伸度を実現しました<ガイドノイズ低減>スムーズに仕上げられた表面により、ガイドノイズを出来るだけ抑えています。<滑り性向上>緻密に編み込むことにより、表面がより平滑に仕上がっています。キャスティング時のライン抵抗、また水切れの良さに貢献しています。
用途船釣り全般
MG Series(MGGLB25) SMCMG Series(MGGLB25)SMC
74,980税込82,478
1個
8日以内出荷から20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド