カテゴリ

  • 卓上消耗品(82)
  • 自転車部品(8)
  • 制御機器(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 研磨材(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク部品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 理美容(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 介護用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pla カップ」の検索結果

121件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エコカップ透明カップ HEIKOエコカップ透明カップHEIKO(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(50個)
当日出荷
環境にやさしい生分解するPLA(植物由来)原料からできた透明カップです。
材質PLA高さ(mm)105口径(Φmm)95底径(Φmm)58
クリアカップ A-PET 台和クリアカップ A-PET台和(46件のレビュー)
819税込901
1パック(50個)
当日出荷
COLDドリンクに最適で透明性に優れたカップです。 アウトドアレジャー・テイクアウト等、様々な用途でご利用いただけます。 各サイズは共通フタなので、在庫保管スペースも削減できます。 安心・安全な国内生産品。
口径(Φmm)89材質A-PET入数50
プラスチックカップ HEIKOプラスチックカップHEIKO(53件のレビュー)
519税込571
1パック(100個)ほか
当日出荷
透明な、ソフトタイプのプラスチックカップです。食品衛生法規格基準適合商品です。
材質PS適合規格食品衛生法規格基準
透明カップ PLA HEIKO透明カップ PLAHEIKO
1,298税込1,428
1パック(50個)
3日以内出荷
環境にやさしい植物由来原料からできた透明カップです。冷暗所にて保管し、内容物は40度以下でご使用ください。別売で「ヘイコー透明カップ PLA平蓋 口径95 C穴付き」があります。食品衛生法規格基準適合商品です。入数:50個耐熱温度:40℃
材質PLA生分解性プラスチック使用率(%)100生分解性プラスチック種別PLA
エコカップPLA平蓋 HEIKOエコカップPLA平蓋HEIKO(1件のレビュー)
629税込692
1袋(50個)
当日出荷
生分解するPLA(植物由来)原料からできた透明カップ「HEIKO PLA透明カップ 14オンス」専用の平フタです。本体と同材質です。微生物のはたらきで、使用後に水と二酸化炭素に分解され、自然界へ循環していく性質を持ちます。食品衛生法規格基準適合商品です。
材質PLA寸法(mm)96×10
ニュー・プロマックス 飲料コップシリーズ アァルピィ東プラニュー・プロマックス 飲料コップシリーズアァルピィ東プラ(5件のレビュー)
999税込1,099
1パック(50個)ほか
当日出荷
従来のPP容器と比較して、トップレベルの高透明度を誇ります。 さらに、成形時に延伸が適度に付加されるので強度にも優れ、薄肉化によって軽量化と省資源化も実現。 また、PP樹脂ならではの耐熱性、シール性も大きな特長です。
材質PP商品タイプ本体
PETカップ 透明 サンナップPETカップ 透明サンナップ(5件のレビュー)
399税込439
1パック(100個)
当日出荷
2オンスのプラスチックコップです。展示会の試飲試食や店頭での試飲試食に最適です。
容量(オンス)2入数100仕様試飲用材質ポリエチレンテレフタレート透明容量(mL)60底径(Φmm)38RoHS指令(10物質対応)対応直径×高さ(mm)52×47
クリアーカップ サンナップクリアーカップサンナップ(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1ケース(100個)
当日出荷
材質ポリエチレンテレフタレート容量(mL)90入数100直径×高さ(mm)61×58TKG品番9-0987-2301TKG品番(2017)6-0869-2301
透明PETカップ 本体 HEIKO透明PETカップ 本体HEIKO(32件のレビュー)
269税込296
1袋(50個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
透明度の高い高品質なPETカップです。耐油性・耐薬性に優れており、食品衛生法規格基準適合商品です。
材質A-PET透明耐熱温度(℃)60
ニュートカップ 本体 リスパックニュートカップ 本体リスパック
929税込1,022
1袋(50枚)ほか
翌日出荷から5日以内出荷
用途惣菜容器(その他)菓子・デザート容器形状別:カップ材質PLA
スタッキングコップ 小森樹脂スタッキングコップ小森樹脂(2件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
積み重ねができ、割れにくいコップ!
仕様食洗機可(家庭用)材質メタクリル樹脂容量(mL)200質量(g)43ケース入数400寸法(cm)飲み口径6.7×高さ8耐熱温度(℃)-20~100洗濯方法乾燥機可(家庭用)電子レンジ×
ペットボトル加湿器 キューブ 超音波式 TOPLANDペットボトル加湿器 キューブ 超音波式TOPLAND(12件のレビュー)
1,290税込1,419
1個
当日出荷
ペットボトルに取り付けるだけ加湿器として使用可能。電源はUSBから。超音波式を採用。細かなミスト状の蒸気を出して加湿。コンパクトサイズなので持ち運びにも便利。自宅やオフィス等、様々な場所で使用が可能なペットボトル加湿器。ペットボトルは倒れても水がこぼれない設計。ボトルとカップの2WAYタイプ。取替用スティック5本を付属。
用途ペットボトル式加湿器、パーソナル加湿器、個人用加湿器、加湿機として。事務所、オフィス、卓上、ホテル、旅館、旅行、トラベルに。付属品取替用スティック5本材質ABS樹脂質量(g)50ケーブル長(m)0.8本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×52×42
オール未晒カップ サンナップオール未晒カップサンナップ(1件のレビュー)
529税込582
1袋(100個)
当日出荷
おしゃれなクラフト調の未晒ペーパーカップ。オフィス使いや普段使い、レジャーやアウトドアにも最適です。7オンスの両面未晒ペーパーカップ 内面PEコーティング
材質バージンパルプ(内面ポリエチレンラミネート加工)未晒容量(mL)205直径(Φmm)73高さ(mm)80容量(オンス)7底径(Φmm)50入数100個
オール未晒カップ サンナップオール未晒カップサンナップ(1件のレビュー)
439税込483
1袋(100個)
当日出荷
おしゃれなクラフト調の未晒ペーパーカップ。うがいや薬などを飲む、試飲などにも最適です。3オンスの小さい両面未晒ペーパーカップ 内面PEコーティング
材質バージンパルプ(内面ポリエチレンラミネート加工)未晒容量(mL)90直径(Φmm)56高さ(mm)57容量(オンス)3底径(Φmm)41入数100個
オール未晒カップ サンナップオール未晒カップサンナップ
499税込549
1袋(100個)
当日出荷
おしゃれなクラフト調の未晒ペーパーカップ。オフィス使いやちょっとした飲料に最適です。5オンスの少し小さい両面未晒ペーパーカップ 内面PEコーティング
材質バージンパルプ(内面ポリエチレンラミネート加工)未晒容量(mL)150直径(Φmm)66高さ(mm)73.5容量(オンス)5入数100個
兼用カップ 三信化工兼用カップ三信化工
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
材質強化磁器容量(mL)240寸法(mm)112×85×65電子レンジ食器洗浄機
透明カップ PLA 14オンス50個入 cotta透明カップ PLA 14オンス50個入cotta
37,980税込41,778
1個(1000個)
4日以内出荷
材質PLA寸法(mm)口径95×H105×底径58
ペットボトル加湿器 オーブ 超音波式 TOPLANDペットボトル加湿器 オーブ 超音波式TOPLAND(2件のレビュー)
1,990税込2,189
1個
当日出荷
ペットボトルに取り付けるだけ加湿器として使用可能。電源はUSBから。超音波式を採用。細かなミスト状の蒸気を出して加湿。コンパクトサイズなので持ち運びにも便利。自宅やオフィス等、様々な場所で使用が可能なペットボトル加湿器。ペットボトルは倒れても水がこぼれない設計。連続、または一定間隔での噴霧を選ぶ事の出来る2パターンのミスト。ボトルとカップの2WAYタイプ。オフタイマー機能付き。8・5・3・1時間を選択可能。
用途ペットボトル式加湿器、パーソナル加湿器、個人用加湿器、加湿機として。事務所、オフィス、卓上、ホテル、旅館、旅行、トラベルに。連続使用時間(時間)8付属品取替用スティック5本、マルチアダプター1個材質ABS樹脂質量(g)90ケーブル長(m)1機能オフタイマー機能(時間):8/5/3/1で選択本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×44×60加湿量(mL/h)30
アイス&スープカップ8オンス 水野産業アイス&スープカップ8オンス水野産業
999税込1,099
1箱(50個)
当日出荷から4日以内出荷
材質容量(mL)232寸法(直径Φ×高さH)(mm)90×62容量(オンス)8内面加工PLAラミネート加工
透明PPカップ HEIKO透明PPカップHEIKO(1件のレビュー)
499税込549
1パック(50個)
3日以内出荷から10日以内出荷
ポリプロピレン製でPET製品と比較して耐熱性が高いのが特徴。屋外イベントやテイクアウトに便利! 丈夫で割れにくく、耐熱性もあるPP製カップです。コールドドリンク・ホットドリンクどちらも使用可。蓋代わりのフィルムシールにも対応できます。食品衛生法規格基準適合商品
材質PP透明適合規格食品衛生法規格基準耐熱温度(℃)120入数50商品タイプ本体
スパイラルゼロワン 千代田通商スパイラルゼロワン千代田通商(8件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
細い!軽い!柔らかい!衝撃の異径一体型ホース ベンチュリーノズル構造を応用・効率よく空気圧を伝達 プラスチックカップリングを採用し驚きの軽さ!
ホース内径(Φmm)太口部/5細口部/3.5ホース外径(Φmm)太口部/8細口部/5.5最高使用圧力(MPa)0.8使用温度範囲(℃)-5~60材質(ホース)ポリウレタン樹脂使用流体圧縮空気寸法B2(mm)100寸法B1(mm)600ホース継手H1:CHS-50SNH2:50PM-PLA寸法E(Φmm)42機種カップリングタイプコイル長(mm)350
アイス&スープカップ12オンス 水野産業アイス&スープカップ12オンス水野産業
739税込813
1箱(25個)
当日出荷から翌々日出荷
材質容量(mL)348寸法(直径Φ×高さH)(mm)114×61容量(オンス)12内面加工PLAラミネート加工
ウォーターカップ スエビア プラ製12P 未来のアグリウォーターカップ スエビア プラ製12P未来のアグリ
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
強化プラスチック製で給水は上/下配管タイプです。
寸法(mm)245×112質量(g)1134
プラスチックカップ(透明) 日本デキシープラスチックカップ(透明)日本デキシー(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1ケース(500個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質PET
PlantTube(R) 防水フレキシブルチューブ用コネクター  コンビネーションカップリング パイプコネクター エースサービスPlantTube(R) 防水フレキシブルチューブ用コネクター コンビネーションカップリング パイプコネクターエースサービス
399税込439
1個
4日以内出荷
PlantTube(R) 防水
材質ZDC(亜鉛ダイキャスト)種類Gネジ
タブタイト(10-11インチ用タブレットホルダー) FZ-G1他 ボール無 ラムマウントタブタイト(10-11インチ用タブレットホルダー) FZ-G1他 ボール無ラムマウント
5,798税込6,378
1個
3日以内出荷
Tab-Tite(タブタイト)は、タブレットを上下で挟み込むタイプの汎用タブレットホルダー。上下のカップには充電ポート/イヤホンジャックなど各種インターフェースへのアクセスを可能にするスリットが設けられ、タブレット本来の機能性を損ねることなく屋内外問わず活用することができます。背面に別途ボールジョイントを取り付けることで、対応するボールサイズの他ラムマウントパーツと組み合わせて様々な箇所に自由自在にマウントすることが可能です。【製品詳細】商品内容・#8-32x5/8インチネジ x4・#8-32x1/2インチネジ x4・#8-32ナイロンナット x4ホルダー対応サイズ・縦長: 273.1-339.7mm・横幅: 165.1-196.9mm・厚み: 3.3-23.6mm色[カラー]:ブラックサイズ:ボール別重量[グラム]:340g材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)仕様:10-11インチ用内容量[数量]:1個付属品:取付ネジ類、 #8-32 x 5/8inch ネジ、 #8-32 x 1/2inch ネジ、 #8-32 ナイロックナット特記事項:ボール部分が付属しません(用途に応じて適当なボールサイズのAMPSホールパターンジョイントが別途必要です)必須商品:RAM-B-202URAM-B-202U,RAM-202URAM-202U,RAM-D-254URAM-D-254U商品区分:タブタイト適合機種:【Amazon/アマゾン】 Fire HD 10(ケース取付時) 【ASUS/エイスース】 MeMO Pad FHD 10 with Case Transformer Pad(ケース取付時) 【Dell/デル】 Venue 11 Pro(ケース取付時) Venue 11 Pro 7000(ケース取付時) 【HP】 ElitePad 900(ケース取付時) 【Lenovo/レノボ】 Tab A10(ケース取付時) Tab P12 Pro(ケース取付時) ThinkPad 10(ケース取付時) Yoga Tablet 10(ケース取付時) Yoga Tablet 10 HD+(ケース取付時) 【Samsung/サムスン】 Glaxy Tab S8 Plus(ケース取付時) 【Zebra/ゼブラ】 L10 XSLATE 10.1 ET5x 10inch(ケース取付時)
仕様タブレットホルダー材質高強度複合材(High strength composite)ブラックサイズボール別タイプマウント
タブタイト用エンドカップ(Panasonic FZ-G1用) ラムマウントタブタイト用エンドカップ(Panasonic FZ-G1用)ラムマウント
2,998税込3,298
1個
欠品中
タブレットを上下で挟み込むタイプの汎用タブレットホルダー「Tab-Tite」(タブタイト)/「Tab-Lock」(タブロック)用のエンドカップ。「Tab-Tite」または「Tab-Lock」シリーズのホルダーをお持ちであれば、機種変更に合わせてカップ部分を交換することでコスト効率よく運用することができます。【製品詳細】商品内容・#4x3/8インチネジx10・#8-32x5/8インチネジx4・#8-32x2/1インチネジx4・#8-32ナイロンナットx4ホルダー対応サイズ縦長: 273.1-339mm横幅: 165.1-196.8mm厚み: 3.4-23.6mm色[カラー]:ブラックサイズ:ボール無重量[グラム]:182g材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)内容量[数量]:1個適合機種:【Amazon/アマゾン】 Fire HD 10(ケース取付時) 【ASUS/エイスース】 MeMO Pad FHD 10 with Case Transformer Pad(ケース取付時) 【Dell/デル】 Venue 11 Pro(ケース取付時) Venue 11 Pro 7000(ケース取付時) 【HP】 ElitePad 900(ケース取付時) 【Lenovo/レノボ】 Tab A10(ケース取付時) Tab P12 Pro(ケース取付時) ThinkPad 10(ケース取付時) Yoga Tablet 10(ケース取付時) Yoga Tablet 10 HD+(ケース取付時) 【Samsung/サムスン】 Glaxy Tab S8 Plus(ケース取付時) 【Zebra/ゼブラ】 L10 XSLATE 10.1 ET5x 10inch(ケース取付時)
材質高強度複合材(High strength composite)ブラックサイズボール無
サラダ容器 BBボウル PackStyle(パックスタイル)サラダ容器 BBボウルPackStyle(パックスタイル)
1,398税込1,538
1袋(50枚)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
成長サイクルの早い竹を使用したサラダ容器。 パルプモールドより強度がある竹とバガス(サトウキビ搾りかす)の混合素材。 Plastics Smart(プラスチックスマート)参加商品です。 TBSテレビ情報番組「ビビット」で環境対応容器を取り上げて頂きました。
材質竹90%+バガス10%
ウォーターカップ スエビア プラ製10P 未来のアグリウォーターカップ スエビア プラ製10P未来のアグリ(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
強化プラスチック製で給水は上配管タイプです。
寸法(mm)245×112質量(g)930
ニュートカップ NT リスパックニュートカップ NTリスパック
10,980税込12,078
1ケース(50枚×24袋)
3日以内出荷
ケーキやプリンなどのデザートはもちろん、プチトマトや野菜ディップにもご利用いただけます。本体のみ、蓋は別売り。
材質PLA寸法(mm)105×105×42バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190303バイオマス配合率(%)95バイオマスプラ(BP)マーク認定生分解性プラマーク認定生分解性プラスチック使用率(%)95生分解性プラスチック種別PLAバイオマスプラ(BP)マーク登録番号510生分解性プラマーク登録番号1098
ニュートカップ NTF リスパックニュートカップ NTFリスパック
15,980税込17,578
1ケース(50枚×16袋)
3日以内出荷
95%植物由来のプラスチックでできた汎用カップ。惣菜、サラダ、デザートなどに。2つの味を楽しめる仕切り付き。蓋は別売り。
材質PLA容量(mL)約280寸法(Φ×mm)130×38商品タイプ本体のみバイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190303バイオマス配合率(%)95バイオマスプラ(BP)マーク認定生分解性プラマーク認定生分解性プラスチック使用率(%)95生分解性プラスチック種別PLAバイオマスプラ(BP)マーク登録番号510生分解性プラマーク登録番号1098
Platinum Mode キララ 東京チャームPlatinum Mode キララ東京チャーム
4,898税込5,388
1台
3日以内出荷
カットからアップスタイルまで作品作りに。メイクに最適な柔らかめな感触。カラー・パーマOK(アイロン使用は150℃まで)。
仕様特殊毛サイズ(cm)【ハチ周り】51
エコアカップ キューブ リスパックエコアカップ キューブリスパック
13,980税込15,378
1ケース(50枚×12袋)
3日以内出荷
A-PETと同等の耐熱温度でありながらA-PETよりも軽い素材のエコアシリーズ。流通耐熱素材の植物由来ハイブリッド容器。シンプル&スッキリデザインで中身を選ばず幅広いカテゴリーに対応します。本体のみ、蓋・中皿は別売り。
材質PLA-S寸法(mm)127×127×80バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190302バイオマス配合率(%)55バイオマスプラ(BP)マーク認定生分解性プラマーク認定生分解性プラスチック使用率(%)55生分解性プラスチック種別PLAバイオマスプラ(BP)マーク登録番号509生分解性プラマーク登録番号1098
ニュートカップ 蓋 リスパックニュートカップ 蓋リスパック
719税込791
1袋(50枚)ほか
翌日出荷から5日以内出荷
カチッとはまる嵌合(かんごう)タイプ
用途惣菜容器(その他)菓子・デザート容器形状別:カップ材質PLA
透明カップ PLA 12オンス50個入 cotta透明カップ PLA 12オンス50個入cotta
35,980税込39,578
1個(1000個)
4日以内出荷
材質PLA寸法(mm)口径95×H95×底径58
スポーツバイク用ボトムブラケット FSA BB Platinum ISIS 68x108mm FSAスポーツバイク用ボトムブラケット FSA BB Platinum ISIS 68x108mmFSA
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。ISIS Driveクランクに対応したボトムブラケット。高強度の中空の鍛造クロモリシャフトと、可能な限り大きなベアリングを内蔵することで、ロスのないパワー伝達を実現しています。新たに改良された外側のシールで泥や水の侵入を防ぎます。3種類のアクスル長が選択できます。万能 - 高強度かつ高剛性ISIS Drive用鍛造中空クロモリシャフト内蔵できる最大のベアリングを装備冷間鍛造アルミ製カップ軋み音のないコンポジット製スリーブ新しく進化した防水シーリングクロモリ製 M15 ボルトプラチナ サテン クロモリ仕上げ
材質アルミニュートラル質量(g)225タイプボトムブラケット径(Φ)フレーム:BSA互換性ISIS分野ロード、 MTB
MTBタイヤ HUT パイソン2 TLR 29x2.10 ハードスキン FB HutchinsonMTBタイヤ HUT パイソン2 TLR 29x2.10 ハードスキン FBHutchinson
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
MOBILITY PLAYER OF THE FUTURE(ハッチンソン) - 130年以上にわたり、豊富なノウハウを持つ自転車用タイヤのリファレンスメーカーであるHutchinsonは、明日の課題に対応するために常に革新する専門知識を実証しています。 パイソン2、それは20年間、勝利を重ねてきた究極のタイヤです!その伝説的な≪スクウェア≫プロファイルは、正方形のノブ構造と最適化されたコンパウンドケーシングシールで、高速での転がり性能をトップレベルに維持します。正方形のプロフィールのおかげで、優れた横方向のグリップを持ち、加速性能に優れたレースリポストのコンパウンドは、バンク上やわだちから抜け出す際に理想的です。レースでは後輪に適しています。信頼できる伝説的タイヤです!・伝説的タイヤ XCワールドカップ複数回優勝・転がり抵抗が低い「スクエア」形状・パフォーマンス・グリップ・転がり抵抗低減・コンパウンド厚とサイドウォールの高さがもたらす信頼性
仕様●ETRTO:52-622●FB/WB:FBサイズ29×2.1コンパウンドRaceR xcTPI66材質(補強材)HARDSKINテクノロジーTLR
MTBタイヤ HUT パイソン2 TT 29x2.10 FB HutchinsonMTBタイヤ HUT パイソン2 TT 29x2.10 FBHutchinson
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
MOBILITY PLAYER OF THE FUTURE(ハッチンソン) - 130年以上にわたり、豊富なノウハウを持つ自転車用タイヤのリファレンスメーカーであるHutchinsonは、明日の課題に対応するために常に革新する専門知識を実証しています。 パイソン2、それは20年間、勝利を重ねてきた究極のタイヤです!その伝説的な≪スクウェア≫プロファイルは、正方形のノブ構造と最適化されたコンパウンドケーシングシールで、高速での転がり性能をトップレベルに維持します。正方形のプロフィールのおかげで、優れた横方向のグリップを持ち、加速性能に優れたレースリポストのコンパウンドは、バンク上やわだちから抜け出す際に理想的です。レースでは後輪に適しています。信頼できる伝説的タイヤです!・伝説的タイヤ XCワールドカップ複数回優勝・転がり抵抗が低い「スクエア」形状・パフォーマンス・グリップ・転がり抵抗低減・コンパウンド厚とサイドウォールの高さがもたらす信頼性
仕様●ETRTO:52-622●FB/WB:FBサイズ29×2.1TPI66材質(補強材)HARDSKINテクノロジーTubetype
MTBタイヤ HUT パイソン2 TLR 27.5x2.25 FB HutchinsonMTBタイヤ HUT パイソン2 TLR 27.5x2.25 FBHutchinson
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
MOBILITY PLAYER OF THE FUTURE(ハッチンソン) - 130年以上にわたり、豊富なノウハウを持つ自転車用タイヤのリファレンスメーカーであるHutchinsonは、明日の課題に対応するために常に革新する専門知識を実証しています。 パイソン2、それは20年間、勝利を重ねてきた究極のタイヤです!その伝説的な≪スクウェア≫プロファイルは、正方形のノブ構造と最適化されたコンパウンドケーシングシールで、高速での転がり性能をトップレベルに維持します。正方形のプロフィールのおかげで、優れた横方向のグリップを持ち、加速性能に優れたレースリポストのコンパウンドは、バンク上やわだちから抜け出す際に理想的です。レースでは後輪に適しています。信頼できる伝説的タイヤです!・伝説的タイヤ XCワールドカップ複数回優勝・転がり抵抗が低い「スクエア」形状・パフォーマンス・グリップ・転がり抵抗低減・コンパウンド厚とサイドウォールの高さがもたらす信頼性
仕様●ETRTO:54-584●FB/WB:FB●HARDSKINコンパウンド:RaceR xcサイズ27.5×2.25TPI66補強材テクノロジーTLR
MTBタイヤ HUT スケルトン TLR 29X2.15 FB HutchinsonMTBタイヤ HUT スケルトン TLR 29X2.15 FBHutchinson
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
MOBILITY PLAYER OF THE FUTURE(ハッチンソン) - 130年以上にわたり、豊富なノウハウを持つ自転車用タイヤのリファレンスメーカーであるHutchinsonは、明日の課題に対応するために常に革新する専門知識を実証しています。 スケルトンは、XCライダーにパフォーマンス、反応性そしてグリップをもたらします。55ミリのセクションは大きく変形し、横方向のコンタクト面積が増えることで攻撃的なライドにチャレンジできます。トレッドは、つねに地面をとらえ続けるように研究されました。サイズが徐々に大きくなるサイド・ノブは安全性を確保し、ワイドリムに適合します。ハッチンソンの新しいXC用ウェポンです!? 競技用XCタイヤ? ワールドカップ出場選手たちの練習用モデル
仕様●ETRTO:53-622●FB/WB:FBサイズ29×2.15TPI127テクノロジーTLR