カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(13)
  • 制御機器(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 保管用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 学童・教育用品(1)

「plastic bottle」の検索結果

関連キーワード
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンプラ(R)PPボトル広口(目盛付タイプ) サンプラテックサンプラ(R)PPボトル広口(目盛付タイプ)サンプラテック(31件のレビュー)
189税込208
1本
当日出荷
ポリプロピレン製で耐薬品性・耐熱性・透明性に優れています。 作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。
材質(本体)ポリプロピレン(PP)色(本体)クリア耐熱温度(℃)約120口形状広口中栓なし
広口瓶(HDPE・目盛りなし) アズワン広口瓶(HDPE・目盛りなし)アズワン(5件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
材質(本体)HDPE(高密度ポリエチレン)色(本体)その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。色(フタ)口形状広口材質(フタ)HDPE(高密度ポリエチレン)材質(中栓)LDPE(低密度ポリエチレン)
スクイズボトル 3M(スリーエム)スクイズボトル3M(スリーエム)(15件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
液状コンパウンド用小分け容器です。
材質HDPE容量(mL)500危険物の類別非危険物
サンプラ(R) クリアー広口ボトル サンプラテックサンプラ(R) クリアー広口ボトルサンプラテック(24件のレビュー)
199税込219
1本
当日出荷
クリアーボトルは中栓なしでも液漏れはありません。中栓をとりはずすわずらわしい作業をなくし、時間の省力化を実現しました。 。FDA規格117・1640、USP CLASS IV、厚生省告示98号及び厚生省令17号の規格に準じ、ポリオレフィン等衛生協議会の自主規制に登録してあります。プラスチック可塑剤(DOA・DOP)および酸化防止剤(BHT・BHA)等を使用していませんので、食品用の容器および医療用としても使用できます。
材質(本体)K-RESIN色(本体)クリア耐熱温度(℃)60色(フタ)クリア口形状広口材質(フタ)PP中栓なし
サンプラ(R)PPボトル広口(目盛なしタイプ) サンプラテックサンプラ(R)PPボトル広口(目盛なしタイプ)サンプラテック(17件のレビュー)
84税込92
1本
当日出荷
ポリプロピレン製で耐薬品性・耐熱性・透明性に優れています。 中栓がなく作業性が良くなりました。
材質(本体)ポリプロピレン(PP)色(本体)クリア目盛なし色(フタ)クリア口形状広口胴径(Φmm)38材質(フタ)ポリプロピレン(PP)中栓なし
広口瓶 瑞穂化成工業広口瓶瑞穂化成工業(58件のレビュー)
139税込153
1個ほか
当日出荷
あらゆる用途に幅広く対応させるため、使用頻度の高い標準タイプを網羅しました。高品質のポリエチレン容器で、肉厚のねじキャップで優れた密閉性も実現しました。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等材質(本体)ポリエチレン(PE)色(本体)耐熱温度(℃)80仕様中栓付目盛なし色(フタ)口形状広口基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合中栓あり
BB型広口瓶(目盛りなし・コックなし) アズワンBB型広口瓶(目盛りなし・コックなし)アズワン(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
容量(L)20その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質本体・外フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)、Oリング/ニトリルゴムタイプ活栓なし口内径(Φmm)175アズワン品番5-033-01口内径×胴径×高さ(mm)Φ175×254角×396
PE細口瓶 サンプラテックPE細口瓶サンプラテック(43件のレビュー)
79税込87
1個
当日出荷
ポリ瓶の決定版。プラスチックボトルのスタンダード。各研究室から化学工場の製造ラインまで幅広く使用されています。
材質(本体)ポリエチレン色(本体)色(フタ)口形状細口材質(フタ)ポリエチレン
TPX手付きビーカー NIKKO(ニッコーハンセン)TPX手付きビーカーNIKKO(ニッコーハンセン)(10件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
ガラスのような透明度に浮き出た成型目盛は計量をスムーズにします。安定したフラットな底部は、マグネチックスターラーで撹拌も可能です。握り易く、バランスのとれた把手は、抽出時の傾斜操作を手軽に扱えます。170℃の耐熱性を有しておりますので、オートクレーブにかけて滅菌することができます。食品と接触する容器の規格(昭和57年厚生省告示第20号)に基づく試験に適合しています。
種類手付ビーカー材質TPX(R)(メチルペンテン樹脂)目盛あり耐熱温度(℃)170
広口容器 成和化学工業広口容器成和化学工業(7件のレビュー)
109税込120
1本
当日出荷
内容物が入れやすく、取り出しやすい。洗浄が容易で内部を清潔に保つことが可能。液体だけでなく、錠剤や粉末など固形物にも対応。
用途既存の金型を利用して製造するプラスチック規格容器は金型製造にかける時間や費用を抑えて生産することができます。また、規格容器といっても、印刷やラベルを工夫することで、お客様だけのオリジナリティーを持たせることが可能です。早急に容器がほしい、出来る限りコストを抑えたいとうお客様にお勧めです。材質(本体)ポリエチレン色(本体)ナチュラルナチュラル目盛あり色(フタ)ナチュラル口形状広口中栓ありRoHS指令(10物質対応)対応
TPX(R)手付きビーカー アズワンTPX(R)手付きビーカーアズワン
399税込439
1個
当日出荷から翌々日出荷
種類手付ビーカー材質TPX(ポリメチルペンテン)使用温度範囲(℃)20~150
Mボトル広口瓶 瑞穂化成工業Mボトル広口瓶瑞穂化成工業(27件のレビュー)
96税込106
1個ほか
当日出荷
作業効率向上の為、中栓を省き、本体口内径部とキャップ内側のインナーリングが密着して液漏れを防止します。食品にも使用できます。
用途液体の保管等色(本体)目盛なし色(フタ)中栓なし
ボルミオリロッコ スイングボトル ボルミオリ・ロッコボルミオリロッコ スイングボトルボルミオリ・ロッコ
679税込747
1個
当日出荷
種別容量(L)0.5EBM品番7165800
TPX (R) ビーカー アズワンTPX (R) ビーカーアズワン
1,287税込1,416
1個
当日出荷
材質TPX(R)(ポリメチルペンテン)耐熱温度(℃)170
(SU003)NUT PLASTIC M6 トヨタ(SU003)NUT PLASTIC M6トヨタ
33税込36
1個
3日以内出荷
(00098)PLASTIC PIP 三菱ふそう(00098)PLASTIC PIP三菱ふそう
589税込648
1個
5日以内出荷
広口びん IP2タイプ NALGENE(ナルゲン)広口びん IP2タイプNALGENE(ナルゲン)(4件のレビュー)
569税込626
1本
当日出荷
もれ防止タイプ。 中栓なし。 国際連合が定めた危険物輸送のための内部包装容器(Inner Packaging=IP)類の内、高品質のポリエチレン製または他の適当なプラスチック製容器のものがIP2です。強固な構造ともれ防止のキャップが求められます。
仕様IP2マーク、材質、容量、登録番号が底部に刻印してあります。材質本体/ HDPE(高密度ポリエチレン) キャップ/ PP(ポリプロピレン樹脂)タイプIP2タイプ目盛なし口形状広口中栓なし
小物ケース 明邦化学小物ケース明邦化学(11件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
中身が見易い透明タイプ。小物収納に便利
用途工具箱やキャビネットの中の整理整頓に。ペン・筆記具等の収納に。材質ポリプロピレンクリア高さ(mm)44質量(g)92奥行(mm)107仕切数(個)なし材質(止具)耐衝撃性コーポリマーRoHS指令(10物質対応)対応本体内寸法(mm)180×98×40有効内寸法・奥行(mm)98有効内寸法・高さ(mm)40外寸(幅×奥行×高さ)(mm)187×107×44内寸(幅×奥行×高さ)(mm)180×98×40
スパウト付スタンドパウチ 20枚パック 伏見樹脂スパウト付スタンドパウチ 20枚パック伏見樹脂(19件のレビュー)
1,898税込2,088
1パック(20枚)
当日出荷
スタンドパウチで自立します。 【使用方法】袋の天井部が開いております。開口部分より食品をお詰めいただき、開いている部分を 熱シールで封をしてください。 【ボイル殺菌対応】袋の天上部が開いております。開口部分よりそのまま食品をお詰めいただき、開放部を 熱シールで封じてください。内容物を袋詰めしたままで、ボイル殺菌可能です。 袋の内部は、清潔に保たれています。袋内部は洗浄せずにそのままボイルしてください。
口内径(Φmm)Φ9.5(コーナー装着)使用方法袋上部がシールされておりません。その部分より内容物を充填して頂き、ヒートシールにて封じて下さい。
(60198)PLASTIC SEC 三菱ふそう(60198)PLASTIC SEC三菱ふそう
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
Finder インターフェイスリレー 24V dc 38 Series 1.5 → 33V dc FINDERFinder インターフェイスリレー 24V dc 38 Series 1.5 → 33V dcFINDER
5,798税込6,378
1個
6日以内出荷
コイル電圧 = 24V dc。接点構成 = SPST。取り付けタイプ = DINレール。ターミナルタイプ = ねじV dc。奥行き = 75.6mm。高さ = 87.9mm。長さ = 6.2mm。シリーズ = 38 Series。入力電流 = 10.5mA。動作時間 = 0.2ms。Finder Interface Relay ModuleThe Finder interface relay module is an innovative, ultra-compact electromechanical device equipped with a 24VDC coil and an SPNO contact configuration. This narrow design interface relay works as a coupling element used to send control signals to and from a PLC. The high number of approvals make it useful for many applications around the world. It offers a high-density solution for smaller electrical cabinets and other industrial applications thus optimising your panel installation. This electromechanical relay module has a small footprint that makes it ideal for applications where space-saving is essential.Features and BenefitsThe contact rated voltage is 24VDC and switching current of 6A The input and output circuits and the voltage supply are completely electrically isolated Instant ejection of relay by plastic retaining clip Integral coil indication and protection circuit Silent high speed switching Long electrical life Operating temperature ranges from -20℃ to 55℃ AgNi contact with optionally hard gold-plating available Screw type terminal connection DIN rail type mountingApplicationsPackaging machines Traffic light controls Vending machines Programmable controllers Control panels for electrical distribution Labelling machine Bottling plants Industrial process control Motor control applications Electrical isolation Signal matching between electronic controlsCertificationsIP20 rated CE certified CSA certified EAC certified cRUus certified
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder インターフェイスリレー 24V ac/dc 38 Series FINDERFinder インターフェイスリレー 24V ac/dc 38 SeriesFINDER
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
コイル電圧 = 24V ac/dc。接点構成 = SPDT。取り付けタイプ = DINレール。極数 = 1。ターミナルタイプ = ねじ。奥行き = 75.6mm。高さ = 87.9mm。長さ = 6.2mm。シリーズ = 38 Series。接点材質 = 銀合金。入力電流 = 12mA。寸法 = 6.2 x 75.6 x 87.9mm。Finder Interface Relay ModuleThe Finder interface relay module is an innovative, ultra-compact electromechanical device equipped with a 24AC/DC coil and an SPDT 1C/O contact configuration. This narrow design interface relay works as a coupling element used to send control signals to and from a PLC. The high number of approvals make it useful for many applications around the world. It offers a high-density solution for smaller electrical cabinets and other industrial applications thus optimising your panel installation. This electromechanical relay module has a small footprint that makes it ideal for applications where space-saving is essential.Features and BenefitsThe contact rated voltage is 250VAC and switching current of 6A The input and output circuits and the voltage supply are completely electrically isolated Instant ejection of relay by plastic retaining clip Integral coil indication and protection circuit Operating temperature ranges from -40℃ to 70℃ AgNi contact material Screw type terminal connection DIN rail type mountingApplicationsPackaging machines Traffic light controls Vending machines Programmable controllers Control panels for electrical distribution Labelling machine Bottling plants Industrial process control Motor control applications Electrical isolation Signal matching between electronic controlsCertificationsIP20 rated CE certified CSA certified EAC certified cRUus certified
RoHS指令(10物質対応)対応
SparkFun Qwiic Motor Driver SPARKFUNSparkFun Qwiic Motor DriverSPARKFUN
6,698税込7,368
1個
33日以内出荷
。Description。The SparkFun Qwiic Motor Driver takes all the great features of the Serial Controlled Motor Driver(SCMD)and miniaturizes them, adding Qwiic ports for plug and play functionality. Boasting the same 4245 PSOC and 2-channel motor ports as the SCMD, the SparkFun Qwiic Motor Driver is designed to communicate over I2C to make setting up your next robotic project as fast and easy as possible! Utilizing our handy Qwiic system and screw terminals for motor and power hook-up, no soldering is required to connect it to the rest of your system.。With 1.2A steady state drive per channel(1.5A peak)and 127 levels of DC drive strength, this little Qwiic board is perfect for your small DC motor driver needs. Since the Qwiic Motor Driver is a 3.3V logic device, you'll need to use a logic level converter to interface to 5V.。The I2C address of the Qwiic Motor Driver is 0x5D and is jumper selectable to 0x58, 0x59, 0x5A, 0x5B, ... 0x63.。The SparkFun Qwiic Connect System is an ecosystem of I2C sensors, actuators, shields and cables that make prototyping faster and less prone to error. All Qwiic-enabled boards use a common 1mm pitch, 4-pin JST connector. This reduces the amount of required PCB space, and polarized connections mean you can't hook it up wrong.。Need a custom board? This component can be found in SparkFun's A La Carte board builder. You can have a custom design fabricated with this component - and your choice of hundreds of other sensors, actuators and wireless devices - delivered to you in just a few weeks.。Get Started With the Qwiic Motor Driver Hookup Guide。Features。1.5 A peak drive per channel, 1.2 A steady state。Operates from 3 to 11 Volts with 12V absolute max。3.3V default VCC and logic。127 levels of DC drive strength.。Controllable by I2C or TTL UART signals。Direction inversion on a per motor basis。Global Drive enable。Exposed small heat sink shape。Several I2C addresses, default UART bauds available。Adjustable I2C Address:0x5D Default。2x Qwiic Connectors。。Documents。Schematic。Eagle Files。Board Dimensions。Hookup Guide。Arduino Library。Python Module。Github Hardware Repo
アズワン品番67-0426-33