カテゴリ

  • 家電(3)
    • ボイスレコーダー/ICレコーダー(3)
絞り込み
記録メディア
  • microSDカード(1)
  • 内蔵メモリ(2)
最大録音時間(時間)
  • 30(1)
  • 290(1)
  • 580(1)
  • 2080(1)
記録ファイル形式
  • MP3
  • PCM(1)
  • WAV(4)
  • WMA(1)
  • その他(4)
  • リニアPCM(1)
色
  • 色その他(1)
  • 色シルバー(1)
  • 色ブラック(3)
  • 色ホワイト(1)
ブランド
  • PLAUDNOTE(1)
  • オーム電機(1)
  • OM SYSTEM(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「plaud note」の検索結果

3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PLAUD Note AIボイスレコーダー 無料AI文字起こし&要約機能込み(ケース付き) PLAUDNOTE

    PLAUD Note AIボイスレコーダー 無料AI文字起こし&要約機能込み(ケース付き)

    PLAUDNOTE
    ¥25,000税込¥27,500
    1個
    当日出荷
    PlaudNote(プラウドノート)はAI連携のボイスレコーダーで、録音から文字起こし、要約までを自動化することで業務効率を大幅に改善します。会議や講義、インタビューなどを録音後、AIが自動で文字起こしと要約を生成、精度の高い議事録作成が可能です。打ち合わせ中にメモを取る必要がなく、内容に集中できます。医療、法律、会計、コンサルティングなど幅広い分野で採用されています。Noteは通常録音だけでなく、スマートフォン通話録音にも対応。MagSafe対応ケースでスマホ背面に装着し、通話内容もクリアに記録できます。AIアシスタント機能で会議後のタスク提案やメール文生成など、業務をサポート。アウトプットのテンプレートは10000以上で内容・業界にあわせて最適なレポートを作成できます。本体購入で毎月300分の文字起こし+要約が永年無料。1カ月に300分以上の文字起こし+要約をご希望な場合はPLAUD.AI メンバーシップ 無制限プラン(年間)をご購入ください。
    その他【録音範囲】3mまでセット内容PraudNote本体、MagSafeケース、充電ケーブル、マグネットリング寸法(mm)85.6×54.1×2.99質量(g)30充電時間2時間記録ファイル形式MP3、WAVバッテリー容量(mAh)400記録メディア内蔵メモリデータ転送BLE/Wi-Fi/ケーブル録音時間(時間)30内蔵マイクMEMS×2、VPU×1ストレージ64GB
  • ICレコーダー WS-883 OM SYSTEM

    ICレコーダー WS-883

    OM SYSTEM
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    当日出荷
    講義の録音や語学学習からビジネスまで幅広く活躍するスタンダードレコーダ―WS-883。便利な機能が充実した録音・再生機能搭載し、長時間の録音にも対応できるICレコーダーです。<高音質録音>。多彩な録音機能を搭載しており、広い教室での講義でも、マンツーマンレッスンの英会話教室でも聞き取りやすい音で録音できます。トゥルーステレオマイクにより臨場感の高いステレオ録音を実現。余計な音は拾わないローカットフィルターや、録音レベルを自動調節するボイスチェイサー機能により、快適な録音をサポートします。<充実の再生機能>。遠くの声も聞きやすくする「ボイスバランサー」、余分な雑音は抑える「ノイズキャンセル機能」などの再生機能が充実。リスニング学習をサポートする「語学学習」モードなど、利用場面が拡がる機能も搭載。その他、聞き取りやすい音程に調整できるボイスチェンジャーや、再生速度を変更できる早聞き・遅聞き再生、繰り返し学習に便利なABCリピート再生、録音ファイルの音量を最大限大きくして聞きやすくするノーマライズ機能などを搭載しています。<使いやすさを追求した便利な機能>。未再生のファイルを区別・聞き忘れを防いだり、より簡単に目的のファイルを探し出せるように、使いやすさにこだわりました。「ミュージックフォルダ/ポッドキャストフォルダ」で大量のファイルを保管・整理したり、「カレンダー検索」でファイル検索もしっかりとフォローします。また、スライドレバーで簡単に出し入れできるUSB端子を内蔵しており、ケーブル不要の「PCダイレクト接続」が可能です。データの保存・共有など、さらに使いやすくなっています。※WS-883はパソコンのUSB端子に接続して本体内の充電池を充電することも可能。<その他の機能>。「ファイル分割機能」で長時間の録音データも扱いやすく。長時間の講義でもパソコンを使わずにレコーダー本体で分割編集することができます。外部ファイルにもインデックスマークを記録できる。メーカー製ICレコーダーの録音ファイル以外にもインデックスマークを付けられるようになりました。聞きたい位置に素早く移動して再生することができます。多言語対応。デンマーク語、ドイツ語、英語、フランス語、スペイン語、イタリア語、オランダ語、ポーランド語、ロシア語、スウェーデン語、 チェコ語、トルコ語、日本語、中国語(台湾繁体字)に対応。
    付属品単4形ニッケル乾電池×2/取扱説明書 基本編(保証書付)色ブラック質量(g)77(電池2本含む)外形寸法(mm)111.5×39×18(最大突起部含まず)電源単4形ニッケル水素電池2本 ※本体内充電はOMデジタルソリューションズ製BR404を使用定格電圧(V)3使用温度(℃)0~42周波数(kHz)【サンプリング周波数】(リニアPCM形式)22.05 sampling 16bit モノラル、(MP3形式)128kbps:44.1/64kbps mono:44.1/8kbps mono:11.025記録方式リニアPCM形式/MP3形式周波数特性【マイクジャック録音時】(リニアPCM形式)40Hz~11kHz、(MP3形式)128kbps:40Hz~17kHz、64kbps mono:40Hz~15kHz、8kbps mono:40Hz~3.5kHz、【内蔵マイク録音時】(内蔵マイク録音時)70Hz~17kHz、【再生時】(再生時)30Hz~20kHz接続端子(マイク)ステレオ Φ3.5mmインピーダンス2kΩ、(イヤホン)ステレオ Φ3.5mmインピーダンス8Ω以上スピーカーΦ20mm丸型ダイナミックスピーカースピーカー出力(mW)実用最大:250(スピーカー8Ω)記録メディア(内蔵型NAND FLASHメモリー)8GB、(microSDカード)2GB~32GB録音時間(時間)【内蔵メモリ最大(MP3:8 kbps mono時)】約2080、【内蔵メモリ(MP3:128 kbps時)】約130最大出力(mW)(ヘッドホン)3+3(16Ω負荷時)
  • デジタルICレコーダー オーム電機

    デジタルICレコーダー

    オーム電機
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    当日出荷
    ボタン一つですぐ録音スタート、手軽で便利なICレコーダー シーン別ノイズ軽減:会議、長距離など状況に応じて録音時のノイズを軽減 VOR:音のレベルを感知して自動で録音を開始/一時停止 再生速度調整:±8段階で調整可能。聞き取りやすいスピードで再生 自動録音(分割録音):一定時間ごとに自動分割保存。長時間録音時に便利 プリセットイコライザー:ロック、ジャズ、クラシックなど7種類のプリセットを搭載 ブックマーク(再生時):ファイル上に目印をつけ、簡単に呼び出し可能 録音機能:MP3録音(3モード)、WAV録音(2モード)、録音マイク内蔵(モノラル)、録音マイク端子搭載、シーン別ノイズ軽減、VOR録音、自動録音(分割録音) 再生機能:MP3/WAV再生、スピーカー搭載、イヤホン端子、再生速度調整、ABリピート再生、リピート/イントロ再生、プリセットイコライザー、ブックマーク機能 バックライト付ディスプレイ、時計/アラーム、自動電源オフ、PC接続(microUSB)、ステレオイヤホン付属、USBケーブル付属 乾電池式(単4形×2本使用※別売)
    付属品ステレオイヤホン、USBケーブル、保証書、取扱説明書質量(g)約40(乾電池を除く)電源DC3V単4形乾電池×2本(別売)対応OSWindows 8.1~、MacOS High Sierra 10.13~ディスプレイ128×128ドットLCD動作環境温度5~35℃、湿度~80%接続端子録音マイク端子(Φ3.5mmステレオミニジャック)、イヤホン端子(Φ3.5mmステレオミニジャック)、PC接続用USB端子(microUSB)スピーカー口径28mm(16Ω)×1電池使用時間(時間)スピーカー再生時/約35、イヤホン再生時/約40、録音時/約45(アルカリ乾電池使用/音量中程度の場合)インターフェイスUSB端子(2.0以上)録音方式MP3(LP/32kbps、SP/128kbps、HQ/192kpbs)、WAV(PCML/512kbps、PCMH/1536kbps)再生形式WAV/MP3(8~320kbps)