カテゴリ
- 家電(18)
- 制御機器(2)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

PLAUD Note Pro AIボイスレコーダー 無料AI文字起こし&要約機能込み(ケース付き)
PLAUDNOTE(2件のレビュー)¥28,000税込¥30,8001個当日出荷PlaudはAI連携のボイスレコーダーで、録音から文字起こし、要約までを自動化することで業務効率を大幅に改善します。会議や講義、インタビューなどを録音後、AIが自動で文字起こしと要約を生成、精度の高い議事録作成が可能です。打ち合わせ中にメモを取る必要がなく、内容に集中できます。医療、法律、会計、コンサルティングなど幅広い分野で採用されています。通常録音だけでなく、スマートフォン通話録音にも対応。MagSafe対応ケースでスマホ背面に装着し、通話内容もクリアに記録できます。Plaud Note ProではPLaudNoteに比べマイクが4基に増え、収音距離も約3mから最大5mへ拡張。これにより、広めの会議室や複数人が発言する場面でも、発言の抜けや聞き取りづらさが大きく改善されました。また、対面と通話を自動で判別するスマートデュアルモードが加わり、録りたい瞬間に設定を気にする必要がありません。また、シリーズ初のディスプレイを搭載し、「録音できているか」「バッテリーは足りるか」を一目で確認可能に。さらに録音中にワンタッチで重要ポイントを示せるハイライト機能により、AI要約の精度や実務での使いやすさが大きく向上しました。バッテリーも最大約50時間と長時間化し、出張や会議が続く日でも安心です。AIアシスタント機能で会議後のタスク提案やメール文生成など、業務をサポート。アウトプットのテンプレートは10000以上で内容・業界にあわせて最適なレポートを作成できます。本体購入で毎月300分の文字起こし+要約が永年無料。1カ月に300分以上の文字起こし+要約をご希望な場合はPLAUD.AI メンバーシップ 無制限プラン(年間)をご購入ください。セット内容PraudNotePro本体、専用マグネットケース、充電ケーブル、マグネットリング寸法(mm)85.6×54.1×2.99質量(g)30マイクロホンMEMS×4、VPU×1充電時間(時間)2音声録音5mまでバッテリー容量(mAh)500録音時間(時間)30(音声強化モード)、50(長時間駆動モード)ストレージ64GBデータ転送方式BLE/Wi-Fi
Plaud Note Pro Flow Edition
PLAUDNOTE¥27,980税込¥30,7781個5日以内出荷PlaudはAI連携のボイスレコーダーで、録音から文字起こし、要約までを自動化することで業務効率を大幅に改善します。会議や講義、インタビューなどを録音後、AIが自動で文字起こしと要約を生成、精度の高い議事録作成が可能です。打ち合わせ中にメモを取る必要がなく、内容に集中できます。医療、法律、会計、コンサルティングなど幅広い分野で採用されています。通常録音だけでなく、スマートフォン通話録音にも対応。MagSafe対応ケースでスマホ背面に装着し、通話内容もクリアに記録できます。「PLAUD Note Pro Flow Edition」はフラッグシップモデルの使いやすさはそのままに、クラウド活用を前提とした新設計により、よりスマートな録音・管理環境を実現しました。録音データを自動でクラウドへ同期する「クラウド同期ファースト設計」により、録音データの管理やバックアップの手間を大幅に軽減します。本体ストレージ容量を気にせず運用できます。また、4基の高性能High-SNR(68dB)MEMSマイクとAIビームフォーミング技術を搭載し、周囲の雑音を抑えながらクリアな音声を収録。対面会議はもちろん、オンライン会議や打ち合わせでも聞き取りやすい録音が可能です。さらに、最大約5mの収音性能や通話録音対応、AMOLEDディスプレイ、長時間バッテリーなど、PLAUD Note Proで評価されている主要機能をしっかり継承しています。AIアシスタント機能で会議後のタスク提案やメール文生成など、業務をサポート。アウトプットのテンプレートは10000以上で内容・業界にあわせて最適なレポートを作成できます。会議や商談を頻繁に記録する営業職や管理職、コンサルタント、医療・法律分野の専門職など、大量の音声データを扱う方に最適です。本体購入で毎月300分の文字起こし+要約が永年無料。1カ月に300分以上の文字起こし+要約をご希望な場合は1か月に1200分まで文字起こし可能な「PLAUD.AI メンバーシップ Proプラン(年間)」または、実質時間無制限(1日24時間まで)の「PLAUD.AI メンバーシップ 無制限プラン(年間)」をご購入ください。セット内容PraudNoteProFlowEdition本体、専用マグネットケース、充電ケーブル、マグネットリング寸法(mm)85.6×54.1×2.99質量(g)30充電時間(時間)2音声録音5mまでバッテリー容量(mAh)500録音時間(時間)30(音声強化モード)、50(長時間駆動モード)内蔵マイク4 High-SNR (68dB) MEMS + AI-Beamforming + 1 VCSストレージ512MBデータ転送方式BLE/Wi-Fi
PLAUD.AI メンバーシップ Proプラン(年間)
PLAUDNOTE¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷「Plaud AI アプリ年間プロプラン」は毎月1,200分のAI文字起こしが利用でき、録音データを高精度にテキスト化しながら、要約やレポート作成までスムーズにサポートします。112言語対応で、国内業務はもちろんグローバルなコミュニケーションにも活躍します。無料のStarterプランは月300分の文字起こしが利用できるため、たまに会議を記録したい方やまずは試してみたい方に最適です。一方、Proプランは月1,200分の文字起こしに加え、10,000種類以上の要約テンプレートや高度なAI機能を利用できるため、日常的に会議や商談の記録を行うビジネスパーソンにぴったりです。最上位のUnlimitedプランは文字起こし時間が実質無制限(1日最大24時間)となっており、毎日長時間の会議や面談を行うヘビーユーザー向けです。Proプランは、「文字起こしは頻繁に使うが無制限までは必要ない」という多くのビジネスユーザーにとって、コストと機能のバランスに優れたプランです。
PLAUD Note AIボイスレコーダー 無料AI文字起こし&要約機能込み(ケース付き)
PLAUDNOTE¥25,000税込¥27,5001個当日出荷PlaudNote(プラウドノート)はAI連携のボイスレコーダーで、録音から文字起こし、要約までを自動化することで業務効率を大幅に改善します。会議や講義、インタビューなどを録音後、AIが自動で文字起こしと要約を生成、精度の高い議事録作成が可能です。打ち合わせ中にメモを取る必要がなく、内容に集中できます。医療、法律、会計、コンサルティングなど幅広い分野で採用されています。Noteは通常録音だけでなく、スマートフォン通話録音にも対応。MagSafe対応ケースでスマホ背面に装着し、通話内容もクリアに記録できます。AIアシスタント機能で会議後のタスク提案やメール文生成など、業務をサポート。アウトプットのテンプレートは10000以上で内容・業界にあわせて最適なレポートを作成できます。本体購入で毎月300分の文字起こし+要約が永年無料。1カ月に300分以上の文字起こし+要約をご希望な場合はPLAUD.AI メンバーシップ 無制限プラン(年間)をご購入ください。その他【録音範囲】3mまでセット内容PraudNote本体、MagSafeケース、充電ケーブル、マグネットリング寸法(mm)85.6×54.1×2.99質量(g)30充電時間2時間記録ファイル形式MP3、WAVバッテリー容量(mAh)400記録メディア内蔵メモリデータ転送BLE/Wi-Fi/ケーブル録音時間(時間)30内蔵マイクMEMS×2、VPU×1ストレージ64GB
PLAUD Note PinS AIボイスレコーダー 無料AI文字起こし&要約機能込み
PLAUDNOTE¥26,000税込¥28,6001個当日出荷PlaudはAI連携のボイスレコーダーで、録音から文字起こし、要約までを自動化することで業務効率を大幅に改善します。会議や講義、インタビューなどを録音後、AIが自動で文字起こしと要約を生成、精度の高い議事録作成が可能です。打ち合わせ中にメモを取る必要がなく、内容に集中できます。医療、法律、会計、コンサルティングなど幅広い分野で採用されています。ピン型の軽量デザインで会議や商談、打ち合わせでも自然に使えます。ネックストラップとリストバンド、クリップが付属しており、4つの装着スタイルから選んで一日中快適に装着できます。NotePinSは「物理ボタン」が採用され、押した感触で確実に録音操作ができるようになりました。さらに、録音中に重要な発言をその場でマークできる「ハイライト機能」を新搭載。長時間の会議や講義でも、後から要点だけを効率よく見返せます。AIアシスタント機能で会議後のタスク提案やメール文生成など、業務をサポート。アウトプットのテンプレートは10000以上で内容・業界にあわせて最適なレポートを作成できます。本体購入で毎月300分の文字起こし+要約が永年無料。1カ月に300分以上の文字起こし+要約をご希望な場合はPLAUD.AI メンバーシップ 無制限プラン(年間)をご購入ください。セット内容Plaud NotePin S、マグネットピン、クリップ、充電ドック、ネックストラップ、リストバンド、充電ケーブル寸法(mm)51×21×11質量(g)17.4(マグネットピンなし)接続Bluetooth V5.2/Wi-FiマイクロホンMEMSマイク×2充電時間(時間)2バッテリー容量(mAh)320作業範囲(m)有効録音:最大3記録メディア内蔵ストレージ録音時間(時間)20ストレージ64GB
PLAUD.AI メンバーシップ 無制限プラン(年間)
PLAUDNOTE(1件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷PlaudNoteの無制限プラン(アンリミテッドプラン)は、ヘビーユーザーやプロフェッショナル向けに設計された最上位プランで、録音から文字起こし・要約までを時間制限なく利用できます。文字起こし精度は業界トップクラス。要約、発言者識別、業界用語対応、タスク生成など高度な機能がすべて利用可能です。1日最大24時間まで録音・文字起こしが可能。長時間の会議、講義、取材、オンライン商談など、頻繁に大量の音声データを扱うユーザーに最適です。使えば使うほど1回あたりのコストが下がり、最もコスパが高いプランです。
AIライティングレコーダー SR302PRO
iFLYTEK(アイフライテック)(2件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781台当日出荷日本初、完全オフラインの音声認識で、いつでも安全・確実に文字起こしできるVOITER SR302pro VOITERシリーズは、極めて高精度な文字起こしが特徴のAIボイスレコーダーです 国際的に評価の高いiFLYTEK社の音声認識技術をフルに搭載し、雑音が多い環境でも使うことができます 音声認識サーバーを使う従来の製品とは異なり、SR302proは小さなデバイス内にAI音声認識エンジンを搭載 外部と通信することなく、セキュアに文字起こしをすることができます デバイス内で文字起こしが完結するため、情報が外部に送信される心配が一切ありません 月額の利用料金のご負担もなく、安心してご利用いただけます ※超高性能サーバーを用いる従来製品(VOITER、VOITER mini)よりも、文字起こしの品質が若干落ちる場合があります 完全なオフライン:インターネット接続はいりません いつでもどこでも、無料で安全に文字起こしできます 高度な雑音処理:国際コンテストNo.1を受賞し続けている、世界最高峰の技術で、人の話し声だけをクリアに録音します かんたん操作:ボタンを押すだけの簡単な操作で、誰でもすぐに使えます PCへの共有も、USB接続でシンプルに行えます 多国語対応:日本語・英語はもちろん、使う機会の多いアジア圏内の、中・韓・露にも対応しています <多様な利用シーンで活躍> セキュリティ要求の高い会議に:完全オフラインデバイスのため、高いセキュリティポリシーが求められる会議や、個人情報の保護が重視される人事面接などでも安心してご利用いただけます ※ご利用の際には一切通信を行うことはありません 内蔵の言語パックをアップデートする時は、PCにUSB接続して別途ダウンロードした言語パックファイルを読み込んで行います 英会話などの語学学習に:その場でリアルタイムに文字起こし表示もできて、セッションが終わったらすぐに話した内容を振り返ることができます 語学の反復学習などに最適です ※翻訳機能は搭載しておりません ※ご利用の際には一切通信を行うことはありません 内蔵の言語パックをアップデートする時は、PCにUSB接続して別途ダウンロードした言語パックファイルを読み込んで行います ご高齢者や難聴の方のコミュニケーションに:高度な雑音処理技術の搭載により、屋外や店内などのザワザワした環境でも「人の話声」だけをキレイに録音 リアルタイムに文字を表示します オフラインデバイスのため、電波やWi-Fiの干渉を気にせずに、いつでもどこでも使えます付属品USB Type-Cケーブル仕様【電池持続時間】待機時:最大約28日、録音・文字起こし時:最大約7時間、【録音モード/サンプリング周波数】会議・講演・インタビュー:16KHz/16bit モノラル 256kbpsその他ノイズキャンセルあり、PC接続(USB type-Cケーブルで接続)色ブラック本体寸法(mm)約117.5×46×15本体質量(g)約99.6記録方式オーディオ:.wav、テキスト:.doc充電時間約1時間40分バッテリー容量(mAh)2000充電方式USB type-C充電(5V/2A以上)言語表示日本語・英語・中国語・韓国語・ロシア語容量(GB)32
AIライティングレコーダー VOITER SR502J
iFLYTEK(アイフライテック)¥45,980税込¥50,5781台当日出荷国際コンテストCHiMEで世界No.1を複数回受賞した音声認識技術により、メモ取りや議事録からあなたを解放するVOITER SR502J。リアルタイムに文字起こし。WiFi(2.4GHzのみ対応)接続時やSIMカード(別売)によるネットワーク接続時、操作画面上にリアルタイムに文字起こしします。オフラインで録音後、ネットワーク接続時に文字起こしすることも可能です。AIが文字を自動修正。一度間違えた言葉も、AIが文脈を判断して自動修正。より正確な文字起こしを実現します。※録音した音声で学習を行ったり、精度が向上するなどの機能は非搭載。目的の音声を逃さない録音モード。シーンに応じた録音モードを自動で選択。大規模な記者会見や、騒がしい環境でも特別な操作や設定を行う必要はありません。動画の録画と字幕自動生成。800万画素カメラを搭載。ネットワーク接続時には撮影しながらリアルタイムで字幕表示します。撮影後のネットワーク接続時にも字幕生成します。講演会やプレゼンテーションなどに活用できます。※縦方向のみ対応。最大距離10m・360度集音できるマイク。2つの指向性マイクと、6つの無指向性マイクを搭載。重要な会議やインタビューもしっかりと録音します。※講演モード時、最大集音距離10mでの録音が可能。※指向性マイクを話者に向けての使用を推奨。オンライン会議の音声にも高度な認識。雑音の入るマイクやスピーカーからの音声を高精度に認識。他ソフトで録音したファイルでも、RECORDER STATIONにアップロードして文字起こし可能です。(使い放題プランのみ)※音量やスピーカー品質などにより、音声認識率が下がる場合あり。AIチップによる高度なノイズ処理。風の音や木々のざわめき、車の音など、環境音があふれる屋外環境でも高精度に文字起こし。不要なノイズを自動的に判断・除去することにより、環境ノイズが発生するインタビュー時でも、より高精度な文字起こしを実現します。データの編集・AIによる自動話者分離。専用WEBアプリ RECORDER STATIONは、VOITERで保存したデータを管理・編集・共有することができます。デバイスからデータをアップロードして、議事録モードで自動的に話し手を分類できます。※データは日本国内のサーバーで厳密に管理。付属品USB Type-Cケーブル×1、SIMカードピックピン×1、ハードウェア保証書×1仕様ノイズキャンセリング、PC接続、文字起こし対応言語:日本語・英語寸法(mm)約125×62.26×14.8色ブラック本体質量(g)約166電池寿命待機時:最大約25日、録音+文字起こし時:最大約20時間記録ファイル形式オーディオ:.wav/.aac、ビデオ:.mp4、テキスト:.txt、RECORDER STATIONからのDL:.txt/.docx、ピクチャ:.jpgバッテリー容量(mAh)2500充電方式USB type-C充電(5V/2A)プロセッサークアッドコア画素数800万画素録音方式音楽:48KHz/16bit、取材・会議・講演・メモ・標準:32KHz/16bit、省電力:16KHz/16bit外部接続4G(FDD-LTE Band:1/3/8、TD-LTE Band:41)、Wi-Fi(2.4GHzのみ対応)、Bluetooth 4.2ストレージ内蔵:16GB、クラウド:10GB
PLAUD NOTE ブラック
PLAUDNOTE¥24,980税込¥27,4781個当日出荷世界中で愛用されている、カード型AIボイスレコーダー。Plaud Intelligence:発言者ラベルとカスタム用語を搭載した、112言語対応のAI文字起こし。10000種類以上の要約テンプレート、マインドマップ、シームレスなワークフロー統合で、多次元要約を生成します。データの安全性:ISO 27001、ISO 27701、SOC 2 Type II、HIPAA、GDPR、およびEN 18031準拠。最高水準の信頼性を構築します。すべての会話は、安全に保護されています。マルチモーダル入力:様々な入力(音声録音、テキスト入力、画像入力、重要な瞬間のハイライト記録)に対応し、より豊かな文脈を記録します。超薄型デザインとパワフルな性能:Plaud Noteは、わずか薄さ2.99 mm、重量30 gです。連続録音最大30時間、スタンバイ60日間を誇り、音声のローカル保存用に64GBのストレージを搭載しています。デュアルモード録音:通話録音と対面録音の2つのモードを搭載し、簡単に録音モードを切り替えられます。必要なものを全て同梱:本製品には、マグネットケース、マグネットリング、充電ケーブルが同梱され、文字起こし月間300分も付属します。知的ポテンシャルを無限に拡張し、生産性を最大化 一人あたりの年間作業節約時間:260 時間。会議後の要約や関連作業によって、1日あたり平均1時間の時間節約した場合の推定値です。30日間返品保証:お客様都合による全額返金可能。1年間製品保証:保証期間はご利用の地域における基準に準じます。製品ライフタイムサポート:営業日24時間以内にご返信。マルチモーダル入力 「話す」「聞く」「見る」「考える」、その全てを記録。長押しで、 録音開始 会議や通話の大事な瞬間、もう逃さない ボタン長押しで、Plaud Noteは、 鮮明な音声で即座に録音開始。全ての言葉を確実に記録できます。短押しまたはタップで、ハイライト記録 短押しで、重要な瞬間をハイライト記録 Plaud Noteは、重要な瞬間を即座にハイライトとして記録して、AIに要点を知らせることにより、人とAIのリアルタイムでの連携を実現。ユーザーの意図を組み込んだ、正確で実行可能なインサイトを提供します。テキスト入力で、文脈を追加 浮かんだアイデアを、文字で入力 テキストで入力すると、AIが即座に文脈を読み取り、重要な情報として要約へ反映。よりユーザーの意図に沿った要約を生成できます。画像で、より深い文脈理解を 重要な情報は、写真で撮影 視覚情報を音声データ・テキスト・ハイライト記録と組み合わせることで、文脈がより豊かになり、あらゆる会話を更に深く理解し、包括的な要約を生成できます。デュアルモード録音 対面会議でも通話でも、シームレスな録音を。対面録音 周囲の音声を記録し、対面での会話の録音に最適です。通話録音 MagSafe対応ケースに挿入して、スマートフォンの裏面に装着することにより、通話を録音できます。様々なシーンで活躍する、AIボイスレコーダー。通話 手軽に通話録音できるので、録り逃しなし 大切な内容を思い出すのに苦労する必要はもうありません。Plaud Noteが通話録音を行い、即座に文字起こしてくれるので、会話に専念できます。会議 メモを取るのはやめて、 会議をリードしよう 議論に集中している間に、Plaud Noteが記録、 要約を行い、重要事項、次のステップ、インサイトを可視化します。インタビュー どのインタビューも、 集中力100%で あなたが会話に集中している間、 Plaud Noteがどんな会話でもプロ仕様に整えたインタビューノートや要点をまとめてくれます。講義 板書を取る集中力を、学びへ ノートを取る作業に集中する必要がないので、より学習効率が上がります。Plaud Noteが構造化された情報をノートに書き出し、可視化された要約を生成してくれるので、 より深い理解へとつながります。ボイスメモ アイデアを声に出せば、いつでも見返せるアイデアノートに 思いついたアイデアを声に出すだけで、記録 要約 整理され、検索可能なナレッジベースとして残せます。AI文字起こし 世界中のプロに向けた、信頼できる文字起こし。112ヶ国語での文字起こし あらゆる言語で、業界トップクラスの精度 112言語に対応し、高精度な文字起こしを可能。話者ラベルやカスタム用語集、自動フォーマット機能を活用し、より分かりやすい出力を実現します。話者ラベル 誰が何を言ったか、一目瞭然 話者ラベルにより、会話を整理。誰が何を話したか、一目で把握できます。自動生成 瞬時に、言語・話者を検知 自動生成により、Plaudは言語や話者をスマートに検知し、シームレスで正確な文字起こしを提供します。カスタム用語 業界特有の専門用語に最適化 医療、法律、金融など、10種類以上の用語集が内蔵され、選択可能です。Plaudは、発音が似ている単語でも用語集内の単語を優先して文字起こしするため、専門分野でも正確で、分野に沿った文字起こしを実現します。多次元要約 1つの会話を、あらゆる視点で。多角的な視点 会話を、多角的な視点で解析 ひとつの会話から、複数の要約を自動生成できます。多次元要約は、営業向けのアクション項目、チーム向けのフィードバック、経営層向けの戦略概要など、役割に応じた要約を提供し、チーム全体の足並みを揃えます。職業に合わせたパーソナライズ 役割や業界に合わせたスマートな要約 業界を問わず、Plaud Intelligenceは文脈を分析し、あなたの役割を理解します。静的なテンプレートの役割に留まらず、仕事に直結する専門的なインサイトを動的に生み出します。マルチモーダル入力を基盤に構築 音声、画像、テキスト、ハイライトから、要約を構築 Plaudは、音声、タイプ入力したテキスト、画像、ハイライトから、情報を捉えます。先進的な大規模言語モデル(LLM) を搭載したPlaud Intelligenceがこれらを統合し、完全で整理された要約を作成します。これにより、ユーザー自身が最も重要と感じたことを汲み取った、常に明確かつ文脈に沿った要約を作成できます。10000種類以上のプロ向け要約テンプレート 手軽に、新たな視点で 数千種類ものプロ向けテンプレートを利用でき、多角的な視点で多次元要約を生成できます。元の記録はそのまま保持されるため、完全な文脈を保ったまま、インサイトを探索、編集、比較できます。根拠に基づいた回答 信頼できる答えを、すぐに入手 すべての回答は音声ソースに基づき、その音源まで遡って確認できるため、Ask Plaudは常に信頼性が高く、正確です。ハルシネーション (誤情報) の心配もありません。回答をノートとして保存 回答をワンステップで入手 各回答は完全に文脈に基づいて作成され、ノートとして保存。 いつでも元の情報に遡ることができ、同じスレッドで新しい質問を重ねていけば、継続的にインサイトを深めていけます。スマートな提案 質問から、更に深い理解へ システムは、あなたの質問に対して、意図を汲んだ視点を提示します。少ない労力でより深いインサイトを発見し、 完全な理解へと導きます。グローバル検索 複数のファイルを対象に検索 複数のファイルを横断してパターンや因果関係を見つけ出し、より良く、より確かな意思決定をサポートします。その他●ファイル転送:BLE/Wi-Fi●ファイル転送方法:Bluetooth(BLE 5.2)、Wi-Fi(2.4GHz)●マイクの数:MEMS × 2、VPU × 1●最適録音範囲(m):3まで●短押しでハイライト記録:利用可能●録音ボタン:物理ボタンセット内容Plaud Note、毎月の無料文字起こし時間:300分、MagSafeケース、充電ケーブル、マグネットリング材質アルミニウム合金寸法(mm)85.6×54.1×2.99質量(g)30充電時間(時間)フル:2バッテリー容量(mAh)400装着方法マグネットケースに入れてスマートフォンの背面に装着する、もしくは、単体で持ち運んで使用録音方式デュアルモード録音:通話録音と対面録音を切り替え可能ストレージ64GB駆動時間(時間)バッテリー:最大30の連続録音、60日間のスタンバイ時間
AIボイスレコーダー AINOTE Air2
iFLYTEK(アイフライテック)¥65,980税込¥72,5781台当日出荷記録・要約・翻訳・読書が1台で完結、iFLYTEK AINOTE Air 2。【文字をテキスト化】。83言語対応のテキスト化機能を搭載し、授業の板書や学習ノート、会議メモを瞬時にデジタル化できます。手書きの自由さとデジタルの便利さを両立させ、メモ整理が劇的に変わります。手書きのメモは自動的にテキスト変換され、AIによるスマートな管理や検索が可能です。【15言語 音声文字起こし×10言語 双方向翻訳】。話者を自動識別し、15言語対応のリアルタイム音声文字起こしで重要な発言を逃さず記録。さらに、10言語対応の双方向翻訳を無料でサポートし、国際会議や語学学習もスムーズに行えます。【ChatGPTで生産性が大幅アップ!】。ChatGPTと連携することで、会議内容を整理し、瞬時に議事録を作成できます。【録音・書き込み・読書のオールインワン】。会議なども簡単に録音し「音声からテキスト化」したり、手書きのメモを取りながら音声をスムーズにテキスト変換する「書き込み&音声同期」が可能です。また、PDF、EPUB、MOBIなど、豊富な電子書籍フォーマットに対応。周囲の明るさに応じて暖色と寒色の読書モードを24段階調整可能で、PDFや電子書籍の読書でも目に優しく、快適な読書体験を提供します。【スマートスケジュール管理】。☆、○などの記号を手書きメモに付けるだけで、ToDoリストや重要事項を自動生成できます。スケジュール管理や週間レポートの表示にも対応し、デジタルノートで仕事の効率を大幅に向上させます。【超薄型・軽量設計】。厚さわずか5mm、重さ約230gの超薄型メタルボディで、強度と携帯性を両立。軽量設計で手軽に持ち運べて、ビジネスシーンや移動中などの外出先でもメモやノートを記録可能です。付属品本体、TYPE-Cケーブル、取扱説明書、専用スタイラスペン本体寸法(mm)(約)193×137×5.0~6.5本体質量(g)(約)230バッテリー2600mAh使用時間最大:[待機]108日間 [連続使用]7ディスプレイ8.2インチ E-ink モノクロスクリーン(1920×1440、 293 ppi)保証期間1年記録ファイル形式[電子書籍]pdf、mobi、epub、txt、azw3、[ドキュメント]doc、docx、xls、xlsx、ppt、pptxOSAndroid 11.0ワイヤレス通信Wi-Fi + Bluetooth 5.0接続ポートUSB Type-C音声システム:4マイク+スピーカーカメラ仕様5MP(文書スキャン対応)ストレージ4GB RAM+32GB
NotePin Silver 通常版
PLAUDNOTE¥20,980税込¥23,0781個当日出荷PLAUD NotePinは、常に待機状態のAIビジネスパートナーデバイスです。時間ととも。にあなたを学習し理解することで、仕事の会議の前後のルーティンタスクを実行し、あな。たがより創造的で価値の高い仕事に集中する時間を増やすことができます。色シルバー録音時間(時間)20
ボイスレコーダー
サンワダイレクト¥11,980税込¥13,1781個当日出荷持ち運びに便利なスリムタイプカバンやポケットの中に入れることのできるスリムタイプ。簡単操作で使えるスライドスイッチ搭載。最も操作する電源と録音開始・終了をスライドスイッチにしました。初めての人でも簡単に使えるようになっています。背面にある磁石とクリップ付きのアタッチメント付きで様々なところに設置が可能。本体に磁石内蔵で、金属面に張り付けて録音したり、専用のクリップ付きのアタッチメントで服につけて使用したり、使用用途によって様々な場所に設置して録音をすることができます。磁石内蔵でiPhoneの背面に張り付けることで通話録音が可能!スマートフォンの振動から音声を集音する特殊マイク搭載で、iPhoneの通話を録音可能です。自分の声だけでなく、相手の声も録音でき、専用のアプリなども必要もなく簡単に録音できます。16GBのメモリ内蔵で大量のデータを保存できる。2つのマイクで綺麗に集音!。充電ケーブルは互換性が高いType-Cポート搭載。スマートフォン(iPhoneの通話録音)と通常のボイスレコーダー機能の2種類の録音スイッチを搭載。録音データはボイスレコーダーをPCに接続して確認することができます。仕様128kbps, 32kHzWAV:1536kbps,48KHzセット内容充電用USBケーブル電源リチウムポリマーバッテリーマイクロホンステレオマイクメモリー16GB再生可能時間10時間録音方式MP3: 128kbps, 32kHzWAV:1536kbps,48KHz再生形式MP3/WAV
AIボイスレコーダー iFLYTEK AINOTE 2
iFLYTEK(アイフライテック)¥89,980税込¥98,9781台当日出荷録音・文字起こし・手書き・要約・翻訳をこの一台で完結、iFLYTEK AINOTE 2。【極薄・極軽・大画面|驚異の携帯性】。電子ノートの概念を変える、厚さわずか4.2mm・重量295gの超薄軽量ボディ。10.65インチの大画面電子ペーパーを搭載し、最高の携帯性と視認性を両立。コンパクトで、場所を選ばずモバイルワークが可能です。【次世代AIアシスタント|ChatGPT-5で思考を加速】。会議音声の自動議事録化、専用AIボタンによる即時質疑応答、キーワード検索からドキュメント自動作成まで。先進のChatGPT-5モデルを搭載し、アイデア出しから資料整理までを強力にサポートする賢いスマートノートです。【Wacom技術による紙感筆記|アイデアをなめらかに記録】。iFLYTEKとWacomが共同開発したスタイラスペンが、電子メモに革命を起こします。低遅延技術と最適化されたリフレッシュレートで、まるで紙に書いているようなリアルな筆記感覚を実現。滑らかな書き心地で創造性を最大限に解放します。【プロ級文字起こし翻訳|グローバルコミュニケーションを支援】。会議・講義を高精度録音し、リアルタイムで文字起こし。16言語の音声文字起こし・11言語のリアルタイム翻訳で言語の壁を越えたコミュニケーションをサポート。国際ビジネスで真価を発揮します。【目にやさしい|快適な電子書籍リーダー】。まぶしさやブルーライトを大幅カットし、長時間の読書にも最適。電子書籍から資料閲覧まで、目の負担を軽減し、没入できる読書体験を提供します。【スケジュールとメモの連携|スマート生産性向上】。手書き電子メモに付けた「?」「。」記号からToDoを自動抽出。Googleカレンダーと連携し、予定とノートを一元管理。計画と実行のサイクルを完結させます。【Android 14 & Google Play|アプリで可能性を拡張】。Android 14を搭載し、Google Playからアプリを直接インストール可能。お好みのアプリと組み合わせ、最適なワークフローを構築できます。【驚異の長時間駆動|充電の煩わしさから解放】。4000mAhの大容量バッテリー搭載で、最大2週間の連続使用を実現。頻繁な充電不要で、仕事や学習のフローを中断させません。【大容量&堅牢セキュリティ|ローカル保存でデータを強力保護】。大容量ストレージを搭載し、すべてのデータを端末内にローカル保存。さらに、様々なセキュリティ基準に準拠しており、あなたのアイデアやノートを厳格かつ安全に保護します。【シームレスなマルチデバイス連携|ワークフローを最適化】AINOTE Mobileアプリ・PC版との連携により、全てのデバイス間でノートを自動同期。オフィス、自宅、外出先を問わず、いつでも最新情報にアクセス可能です。色シルバー本体寸法(mm)約247×178×4.2本体質量(g)295ディスプレイ10.65インチ E-inkクロススクリーン(1920×2560、300PPI)使用CPU8core 2.2GHz記録ファイル形式pdf、epub、txt、mobi、azw、jpeg、png、doc(x)、xIs(x)、ppt(x)録音時間280分バッテリー容量(mAh)4000充電方式USB Type-COSAndroid 14.0/GMS認定ワイヤレス通信WiFi 6+Bluetooth 5.4記録メディア内蔵メモリタッチパネル方式タッチ+タッチペン音声4マイクストレージ4GB RAM+64GB
ICレコーダー VP-20
OM SYSTEM¥19,980税込¥21,9781個当日出荷会話がぎこちなくならないよう、さりげなく自然に録音できるスティックタイプのICレコーダーVP-20。スリムでコンパクトなボディに、録音レベルの自動調整、セルフタイマー、ポケットの中に入れて録音したときに雑音となるこすれ音を抑えるフィルター機能など、利用シーンに最適な機能を多数搭載。外部マイクを使用した録音も可能です。内蔵メモリには長時間録音できる大容量8GBメモリを採用しました。【高音質録音】。ICレコーダー選びで最も重要なポイントは「音質」。あらゆる方向からの音を捉える「全指向性ステレオマイク」を搭載し、低ノイズ・高音質録音を実現。コンパクトながら、録音レベルを自動で調整する「ボイスチェイサー」や、ポケットの中でのこすれ音を抑える「擦れ音フィルター」、録音シーンに応じて選べる「録音シーンセレクト」など、クリアな音を記録するための様々な機能を搭載しています。【充実の再生機能】。遠くの声も聞きやすくする「ボイスバランサー」、余分な雑音は抑える「ノイズキャンセル機能」などの再生機能が充実。議事録作成に役立つ「文字おこし」モードや、リスニング学習をサポートする「語学学習」モード、早聞き・遅聞き再生など、利用場面が拡がる機能も搭載しています。【使いやすさを追求】。少ない動作で録音開始できる「ワンタッチ録音」や、セットした時間の経過後に自動で録音を開始できる「セルフタイマー」機能、ケーブル不要で充電できる「USBダイレクト接続」など、使いやすさを追求しました。その他、操作音・スピーカー・LED OFF設定や、ファイルロック機能などを搭載。電話録音などで必要な外部マイクの使用にも対応しています。【通話録音に便利】。TP8(別売)をICレコーダーのマイク端子につなぎ、イヤホンを耳に入れるだけで、電話での会話を明瞭に録れます。電話での取材や証拠録音に便利です。付属品主な/単4形ニッケル水素充電池×1/USB延長ケーブル(KP19)×1/取扱説明書(保証書付)仕様マイク:Φ3.5mm 入力インピーダンス 2kΩ、イヤホン:Φ3.5mm イヤホンインピーダンス 8Ω以上色メタリックブラック質量(g)37.5(電池含む)外形寸法(mm)17×130×17(最大突起部含まず)電源単4形乾電池1本(LR03)またはOMデジタルソリューションズ製ニッケル水素充電池1本(※本体内充電はOMデジタルソリューションズ製BR404を使用のこと)周波数(kHz)【サンプリング】リニアPCM形式:22.05、MP3形式/128kbps:44.1、32kbps mono:22.05、8kbps mono:11.025周波数特性内蔵ステレオマイク録音時/50~17kHz ※上限値は各録音モードにより異なるメモリー内蔵型NAND FLASH/8GBスピーカー内蔵/Φ10mm丸型ダイナミック記録ファイル形式リニアPCM/MP3録音時間(時間)内蔵メモリー8GB/リニアPCM形式:約23.5、MP3形式(128kbps/32kbps mono/8kbps mono):約130/525/2100最大出力(mW)ヘッドホン(16Ω負荷時)/3+3
ICレコーダー WS-883
OM SYSTEM¥14,980税込¥16,4781台欠品中講義の録音や語学学習からビジネスまで幅広く活躍するスタンダードレコーダ―WS-883。便利な機能が充実した録音・再生機能搭載し、長時間の録音にも対応できるICレコーダーです。<高音質録音>。多彩な録音機能を搭載しており、広い教室での講義でも、マンツーマンレッスンの英会話教室でも聞き取りやすい音で録音できます。トゥルーステレオマイクにより臨場感の高いステレオ録音を実現。余計な音は拾わないローカットフィルターや、録音レベルを自動調節するボイスチェイサー機能により、快適な録音をサポートします。<充実の再生機能>。遠くの声も聞きやすくする「ボイスバランサー」、余分な雑音は抑える「ノイズキャンセル機能」などの再生機能が充実。リスニング学習をサポートする「語学学習」モードなど、利用場面が拡がる機能も搭載。その他、聞き取りやすい音程に調整できるボイスチェンジャーや、再生速度を変更できる早聞き・遅聞き再生、繰り返し学習に便利なABCリピート再生、録音ファイルの音量を最大限大きくして聞きやすくするノーマライズ機能などを搭載しています。<使いやすさを追求した便利な機能>。未再生のファイルを区別・聞き忘れを防いだり、より簡単に目的のファイルを探し出せるように、使いやすさにこだわりました。「ミュージックフォルダ/ポッドキャストフォルダ」で大量のファイルを保管・整理したり、「カレンダー検索」でファイル検索もしっかりとフォローします。また、スライドレバーで簡単に出し入れできるUSB端子を内蔵しており、ケーブル不要の「PCダイレクト接続」が可能です。データの保存・共有など、さらに使いやすくなっています。※WS-883はパソコンのUSB端子に接続して本体内の充電池を充電することも可能。<その他の機能>。「ファイル分割機能」で長時間の録音データも扱いやすく。長時間の講義でもパソコンを使わずにレコーダー本体で分割編集することができます。外部ファイルにもインデックスマークを記録できる。メーカー製ICレコーダーの録音ファイル以外にもインデックスマークを付けられるようになりました。聞きたい位置に素早く移動して再生することができます。多言語対応。デンマーク語、ドイツ語、英語、フランス語、スペイン語、イタリア語、オランダ語、ポーランド語、ロシア語、スウェーデン語、 チェコ語、トルコ語、日本語、中国語(台湾繁体字)に対応。付属品単4形ニッケル乾電池×2/取扱説明書 基本編(保証書付)色ブラック質量(g)77(電池2本含む)外形寸法(mm)111.5×39×18(最大突起部含まず)電源単4形ニッケル水素電池2本 ※本体内充電はOMデジタルソリューションズ製BR404を使用定格電圧(V)3使用温度(℃)0~42周波数(kHz)【サンプリング周波数】(リニアPCM形式)22.05 sampling 16bit モノラル、(MP3形式)128kbps:44.1/64kbps mono:44.1/8kbps mono:11.025記録方式リニアPCM形式/MP3形式周波数特性【マイクジャック録音時】(リニアPCM形式)40Hz~11kHz、(MP3形式)128kbps:40Hz~17kHz、64kbps mono:40Hz~15kHz、8kbps mono:40Hz~3.5kHz、【内蔵マイク録音時】(内蔵マイク録音時)70Hz~17kHz、【再生時】(再生時)30Hz~20kHz接続端子(マイク)ステレオ Φ3.5mmインピーダンス2kΩ、(イヤホン)ステレオ Φ3.5mmインピーダンス8Ω以上スピーカーΦ20mm丸型ダイナミックスピーカースピーカー出力(mW)実用最大:250(スピーカー8Ω)記録メディア(内蔵型NAND FLASHメモリー)8GB、(microSDカード)2GB~32GB録音時間(時間)【内蔵メモリ最大(MP3:8 kbps mono時)】約2080、【内蔵メモリ(MP3:128 kbps時)】約130最大出力(mW)(ヘッドホン)3+3(16Ω負荷時)
AutoMemo (オートメモ) R ホワイト AMRWH
ソースネクスト¥12,600税込¥13,8601個当日出荷音声を自動で文字起こしをする文字起こしAIボイスレコーダーです。このたびシンプルな機能や直感的なUIでさらに使いやすくなった「AutoMemo R」を発売します。梱包サイズ : 3.6 x 8.6 x 17.8 cm; 194 g。
ICレコーダー Voice-Trek VN-551PC
OM SYSTEM¥9,198税込¥10,1181台欠品中録音・設定・管理まで使いやすさ追求した、簡単シンプルレコーダー VN-551PC。録りたい瞬間を逃さない、ワンタッチ・ダイレクト録音。電源OFFの状態でも、録音スイッチをスライドするだけで録音スタート。録りたいその瞬間を逃しません。細かい設定はレコーダーに、おまかせ録音設定。録音準備は、メモ、会話、音楽、LP(長時間)の4つから最適なシーンを選ぶだけ。細かい設定は不要で、ボディー前面のボタンを押すだけで簡単にシーンの切り替えができます。メモ録用レコーダーとして、学習から趣味まで色々な用途で使えます。クリア再生・簡単ファイル管理。ノイズが多い場所で録音した音声も、ノイズキャンセル機能を使用することでクリアに再生。録音ファイルを探す際の手間を考慮したフォルダ構成で、録音ファイルの検索時間が短縮できます。さらに、誤消去を防止するためのファイルロック機能を搭載。録音ファイルをスマートに管理します。使いやすさ。最大3倍速まで対応の早聞き再生や、遅聞き再生、聞きたい位置を探しやすいインデックスマーク機能のスキップ間隔設定など、徹底的に便利な機能・性能を追求。さらに、持ちやすさと操作性を考慮し、手持ち操作でフィットするグリップ感を実現しています。付属品単4形アルカリ乾電池(2本)/USBケーブル KP29(microB)/取扱説明書(保証書付)色黒質量(g)67(電池含む)形式記録・再生:WMA形式使用温度範囲(℃)0~42外形寸法(mm)108×37.5×20(最大突起部含まず)電源単4形乾電池(LR03)×2本周波数(kHz)【サンプリング】(会話・音楽 WMA32kbps)44.1、(メモ WMA16kbps)22.05、(LP WMA5kbps)8周波数特性【録音時】(メモ)200Hz~7kHz、(会話)200Hz~13kHz、(音楽)40Hz~13kHz、(LP)200Hz~3kHz、【再生時】(メモ/会話/音楽/LP)20Hz~20kHzスピーカー内蔵:Φ20mm丸型ダイナミックスピーカ録音時間(時間)(会話・音楽 WMA32kbps)約251、(メモ WMA16kbps)約495、(LP WMA5kbps)約1570容量(GB)内蔵型NAND FLASHメモリ:4最大出力(mW)ヘッドホン(16Ω負荷時):3+3ジャック径(Φmm)(マイク)3.5、インピーダンス2kΩ、(イヤホン)3.5、インピーダンス8Ω以上
デジタルICレコーダー
オーム電機¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷ボタン一つですぐ録音スタート、手軽で便利なICレコーダー シーン別ノイズ軽減:会議、長距離など状況に応じて録音時のノイズを軽減 VOR:音のレベルを感知して自動で録音を開始/一時停止 再生速度調整:±8段階で調整可能。聞き取りやすいスピードで再生 自動録音(分割録音):一定時間ごとに自動分割保存。長時間録音時に便利 プリセットイコライザー:ロック、ジャズ、クラシックなど7種類のプリセットを搭載 ブックマーク(再生時):ファイル上に目印をつけ、簡単に呼び出し可能 録音機能:MP3録音(3モード)、WAV録音(2モード)、録音マイク内蔵(モノラル)、録音マイク端子搭載、シーン別ノイズ軽減、VOR録音、自動録音(分割録音) 再生機能:MP3/WAV再生、スピーカー搭載、イヤホン端子、再生速度調整、ABリピート再生、リピート/イントロ再生、プリセットイコライザー、ブックマーク機能 バックライト付ディスプレイ、時計/アラーム、自動電源オフ、PC接続(microUSB)、ステレオイヤホン付属、USBケーブル付属 乾電池式(単4形×2本使用※別売)付属品ステレオイヤホン、USBケーブル、保証書、取扱説明書質量(g)約40(乾電池を除く)電源DC3V単4形乾電池×2本(別売)対応OSWindows 8.1~、MacOS High Sierra 10.13~ディスプレイ128×128ドットLCD動作環境温度5~35℃、湿度~80%接続端子録音マイク端子(Φ3.5mmステレオミニジャック)、イヤホン端子(Φ3.5mmステレオミニジャック)、PC接続用USB端子(microUSB)スピーカー口径28mm(16Ω)×1電池使用時間(時間)スピーカー再生時/約35、イヤホン再生時/約40、録音時/約45(アルカリ乾電池使用/音量中程度の場合)インターフェイスUSB端子(2.0以上)録音方式MP3(LP/32kbps、SP/128kbps、HQ/192kpbs)、WAV(PCML/512kbps、PCMH/1536kbps)再生形式WAV/MP3(8~320kbps)
シングルボードコンピュータ
Raspberry Pi¥28,980~税込¥31,878~1台当日出荷シングルボードコンピュータRaspberry Piの2023年最新モデル”Raspberry Pi 5”。メインCPUはARM Cortex-A76クアッドコアにアップグレード。高速ストレージの拡張に使えるPCI Expressインターフェースも追加され、よりコンピュータとしての基本スペックが向上しています。オンボードの電源ボタンやUARTコネクタ、RTCコネクタなども搭載し、使いやすさや拡張性も進歩しました。※本製品はTELEC認証(技適)取得済みの日本国向け製品です。用途教育用、電子工作、組み込み機器用途にご使用いただけます電源DC5V 5A(USB Type-Cコネクタ/Power Delivery(PD)対応)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×85×18RoHS指令(10物質対応)対応Bluetoothバージョン5.0(Bluetooth Low Energy対応)Wi-FiIEEE802.11b/g/n/ac 2.4GHz/5GHzデュアルバンドUSB合計4ポート(USB3.0×2、USB2.0×2)
スピーカーユニット 10W
VISATON¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷Electrodynamic Exciter Drivers Visaton Exciters are designed to convert a flat panel into a loudspeaker instead of fitting a conventional loudspeaker Panels of many different materials and sizes can be used such as plywood, polystyrene ceiling tiles and plexiglass Exciters provide an invisible sound source which is also proof against external influences (water, dust, sharp objects) Sound quality can be very good and their non directional sound production means that positioning in a room is not so important as with conventional speakers Exciters are easy to install and do not require holes cutting to accommodate them Exciters are a new and innovative type of speaker They are electromagnetic devices which connect to an ordinary audio amplifier in the conventional way by means of loudspeaker cable Once fixed in place to the rear of a panel, the audio signal causes the exciter unit to vibrate which in turn makes the panel to which it is fixed vibrate and create sound The quality of the reproduced sound is very much dependent on the type of surface the exciter is attached to The sound will generally be better with larger panels which are light and rigid Measurements such as frequency response and sound pressure level will depend on the surface material Ideally the exciter should be fitted slightly off centre on the panel and should be firmly attached by means of gluing and/or screwing.仕様●インピーダンス:8Ω●ドライバーの形状:長方形●スピーカードライバーサイズ:8 cm (3 in) 以下●長さ:46mm●幅:46mm●奥行き(深さ):17mm●重さ:60g●RoHS適合状況:適合●コード番号:719-1954アズワン品番68-4150-45
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら