カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 制御機器(2)
  • 清掃用品(2)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
  • 作業工具(1)

「plb-10」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポリッシュバー セイワ

    ポリッシュバー

    セイワ(19件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    欠品中
    洗面台やトイレにこびり付いた汚れを削り落とします。コンパクトサイズなので、手のひらが小さい方でもしっかりフィットします。
    用途業務用水垢、尿石削り質量(g)14寸法(横×縦×厚さ)(mm)110×24×8繰り返し・詰め替え対応
  • 下振 SK(新潟精機)

    下振

    SK(新潟精機)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    使いやすいスタンダードタイプ。糸の取り付けが簡単なねじ式です。
    用途建築物の垂直基準出しに。付属品下振用糸3m付材質スチール
  • ポリッシュバー・オーバル セイワ

    ポリッシュバー・オーバル

    セイワ
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    洗面台やトイレにこびり付いた水垢、尿石の汚れを削り落とします。楕円形状の刃が様々な曲面に対応可能です。平面側の刃と使い分けすることで幅広い対象面に使用できます。
    用途業務用水垢、尿石削り質量(g)18寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)2.5×1.3×11.5繰り返し・詰め替え対応
  • ロングボールポイントL形レンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ロングボールポイントL形レンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    799税込879
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    形状L型タイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ
  • インパクトD-リモネン PROUP

    インパクトD-リモネン

    PROUP(2件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個(1L)
    当日出荷
    プロ用の高純度。無添加天然成分100%のオレンジオイルです。発泡スチロールの処理・溶解、洗剤に入れてオレンジ洗剤の作成、木製家具のワックス掛け・つや出し、シール剥がし・ラッカー落書き落しに。稀釈無しの原液オレンジオイルなので、高いリモネン効果を発揮します。洗剤と配合して、お好みの濃度のオレンジ洗剤が作れます。
    仕様第2石油類 Ⅲ 非水溶性成分D-リモネン98%以上〈単一製品〉、2%弱オレンジ成分等寸法(mm)62×118×176.5内容量(L)1液性弱酸性 オレンジオイル材質(内容器)ブリキ(すずメッキ鋼鈑)繰り返し・詰め替え対応
  • テラピン表示リング 青 6mm 千代田通商

    テラピン表示リング 青 6mm

    千代田通商
    1,198税込1,318
    1袋(100個)
    4日以内出荷
    テラピン継手に簡単装着し識別できます。テラピン用エア回路識別に。
    材質ポリアセタール樹脂コード146-0632適合管継手テラピン4mm用アズワン品番64-5054-95
  • タッチコネクターFUJI用表示プレート青 1袋入 千代田通商

    タッチコネクターFUJI用表示プレート青 1袋入

    千代田通商
    1,198税込1,318
    1袋(100個)
    4日以内出荷
    タッチコネクターFUJI用表示プレート青 ボディに装着し識別します。タッチコネクターFUJIの識別に。
    材質ポリアセタール樹脂コード146-3761アズワン品番64-5055-85
  • テラピン表示リング 青 4mm 千代田通商

    テラピン表示リング 青 4mm

    千代田通商
    1,198税込1,318
    1袋(100個)
    4日以内出荷
    テラピン継手に簡単装着し識別できます。テラピン用エア回路識別に。
    材質ポリアセタール樹脂コード146-3724適合管継手テラピン4mm用アズワン品番64-5054-36
  • 残圧排気機能付パイロットチェック弁/コンパクトタイプ AKP Series SMC

    残圧排気機能付パイロットチェック弁/コンパクトタイプ AKP Series

    SMC
    5,298税込5,828
    1個
    4日以内出荷
    ・残圧排気機能付。 安全回路の構築が可能。・残圧排気機能なし。 一時的な中間停止が可能※。 ※精密な中間停止を保証するものではありません。・設置条件に応じて選べる縦/横形タイプを用意。・配管の自由度向上(360°回転式)
    最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン、FEP、PFARoHS指令(10物質対応)対応
  • 基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PS-LAシリーズ ピンヘッダ ストレートスルーホールタイプ JAE(日本航空電子工業)

    基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PS-LAシリーズ ピンヘッダ ストレートスルーホールタイプ

    JAE(日本航空電子工業)(1件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    実装高さ9.5mm、コンタクトピッチ2.54mmの小型、低背型でPSシリーズコネクタのファミリ品です。コネクタの倒れ込みや挿抜時のこじり等に強いボックスタイプのピンヘッダ(ストレート/アングル)と圧着式ソケットとの組み合わせにより基板対電線接続用として高密度実装に最適なコネクタです。
    タイプストレート使用温度範囲(℃)-40to+85定格電流(A)3コネクタ形状ピンヘッダ仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)10コンタクトピッチ(mm)2.54基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
  • ボールゲージ PLB H7シリーズ アイゼン

    ボールゲージ PLB H7シリーズ

    アイゼン
    38,980税込42,878
    1本
    17日以内出荷から93日以内出荷
  • 電子部品(オンボード) JAE(日本航空電子工業)

    電子部品(オンボード)

    JAE(日本航空電子工業)
    1セット(20個)
    欠品中
    実装高さ9.5mm、コンタクトピッチ2.54mmの小型、低背型でPSシリーズコネクタのファミリ品です。コネクタの倒れ込みや挿抜時のこじり等に強いボックスタイプのピンヘッダ(ストレート/アングル)と圧着式ソケットとの組み合わせにより基板対電線接続用として高密度実装に最適なコネクタです。
    形状オンボードタイプライトアングル極数10極使用温度範囲(℃)-40to+85端子形状コネクタ定格電流(A)3コネクタ形状ピンヘッダ仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)10コンタクトピッチ(mm)2.54RoHS指令(10物質対応)対応基板接続方法はんだ付け (スルーホール)