カテゴリ

  • 測定用品(6)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 研磨材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「pld smc」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バイメタル式温度計 デンゲン

    バイメタル式温度計

    デンゲン(5件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    全長(mm)80直径(Φmm)44(測定部/6)測定温度範囲(℃)-20~60危険物の類別非危険物
  • ポリライトディスク S イチグチ

    ポリライトディスク S

    イチグチ(13件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1枚
    当日出荷
    艶出し研磨用ディスク。 特殊繊維製の不織布を採用することで、不織布研磨材の研磨力はそのままで、艶出し仕上げ効果を併せて発揮することが可能になりました。 SタイプはLタイプよりも毛足を短く設定しています。 不規則面や切り立ったワークの端部への不織布のひっかかりを防ぎます。
    用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし。 溶接、メッキ前のクリーニング。 アルミ、銅のスリ傷のぼかし、つや出し。 塗装、ラミネート前の肌荒し。 シール材のクリーニング。 金属小物の微少なバリ取り。 木材のケバ取り。仕様乾式適合ディスクグラインダー種別ポリライト厚さ(mm)10研磨材の構造特殊繊維不織布穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000直径×厚さ×穴径(mm)100×10×15外径(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • GLO-STICKPOE蛍光式リーク検知キット イチネンTASCO

    GLO-STICKPOE蛍光式リーク検知キット

    イチネンTASCO
    71,980税込79,178
    1式
    5日以内出荷
    このキットで蛍光剤とランプ、注入工具(R410A用、R404A&R407C用、R22用)のすべてを揃えたコンプリートキットです。◇通常のガスチャージの時に蛍光剤カプセルを挟んで使用する使い捨てタイプ。吹きこぼしなど作業ミスが少ない簡単・安全な方法です。<キット内容>。紫外線ランプ1式:TA434ET。エステルオイル用蛍光剤:TA434EN-2×1本(1.4kg~2.2kg)。エステルオイル用蛍光剤:TA434EN-3×2本(2.3kg~4.5kg) 。エステルオイル用蛍光剤:TA434EN-4×1本(4.6kg~11.3kg)。コントロールバルブ×1個。POE用注入ホース×1本 。バージ用空カプセル×1本。R410A用アダプター(接続ホース側)×1個。R410A用アダプター(コントロールバルブ側)×1個。チャージバルブ(5/16フレア)×1個 。チャージバルブ(1/4フレア)×1個。蛍光剤クリーナー:TA434CR-3×1個
  • リークディテクタLD330 アサダ

    リークディテクタLD330

    アサダ
    45,980税込50,578
    1台
    当日出荷
    温故知新:今までの良さを残し、新機能を追加しました。デジタル液晶モニター:視認性向上。外付けLEDライト:暗所を照らす灯。UVライト切替可能:蛍光剤も見逃さない。手動ゼロ点:強制的に雰囲気ガスを0点に
    付属品標準:交換用フィルタ(5ヶ)、LED/UVライト、ライトフォルダ、キャリングケース、ACアダプタ(DC5V/1A)、USBケーブル(1.5m)、検査成績書質量(g)464(電池含む)電源リチウムイオン電池(電池寿命12時間)温度範囲(℃)使用温度:-10~52/保管温度:-20~60方式ガス導入:ガス吸引方式感度(最大)High:3g/年、Medium:7g/年、Low:14g/年対応冷媒:HFC、HCFC、CFC、HFO大きさL:72×W:35×H:200mm時間ウォームアップ時間:約30秒検出方法ブザー音と液晶にインジケーターバー表示電池寿命-10~52℃:連続使用時間 12時間検知方式赤外線センサ式対応冷媒種別HFC、HCFC、CFC、HFO、R474A、R474B、R479A
  • フォークリフト用パンクノンタイヤ PLD BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    フォークリフト用パンクノンタイヤ PLD

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    17,980税込19,778
    1本
    4日以内出荷
  • 傘が取り付けられる引掛ランプソケット(ロック付き) オーム電機

    傘が取り付けられる引掛ランプソケット(ロック付き)

    オーム電機(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    シーリングアダプタに直付けで、簡単照明に。 お好みの傘を付けて、オリジナルライトに。 本体に耐熱素材バイログラスを使用。 ロック付きで、しっかり固定でき、簡単に外せる。
    材質(本体)バイログラス、(リング)PET電球(取付)100Wまで
  • バイメタル式温度計 佐藤計量器製作所

    バイメタル式温度計

    佐藤計量器製作所(5件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業用温度計。
    ケース外径(Φmm)81接続ねじPT1/2温度表示方式アナログ防水性JIS C 0920 IPX1相当温度計の種類バイメタル式
  • バイメタル温度計(裏型) 日新計器

    バイメタル温度計(裏型)

    日新計器(10件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    温度による膨張係数の異なる2種類の金属を張り合わせたバイメタルを螺旋状に巻いたものを熱源に置く事で温度変化によるバイメタルの回転運動を指針に伝えて指示させる温度計です。周囲温度による誤差が少なく、安全で単純な構造で正確な温度指示ができます。
    精度±2%F.S(周囲温度20℃の場合)寸法d1(Φmm)10材質表示部ケース/ABS樹脂感温部/真鍮C1220Tユニオン部/真鍮C3604BD接続口径R1/2タイプ裏型寸法H(mm)8寸法B(mm)17寸法I(mm)15寸法G(mm)54寸法C1(mm)HEX.24寸法C2(mm)HEX.24温度表示方式アナログ温度計の種類バイメタル式
  • バイメタル温度計(縦型) 日新計器

    バイメタル温度計(縦型)

    日新計器(2件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    温度による膨張係数の異なる2種類の金属を張り合わせたバイメタルを螺旋状に巻いたものを熱源に置く事で温度変化によるバイメタルの回転運動を指針に伝えて指示させる温度計です。周囲温度による誤差が少なく、安全で単純な構造で正確な温度指示ができます。
    精度±2%F.S(周囲温度20℃の場合)寸法d1(Φmm)10寸法(Φ×Lmm)10×100感温部(mm)100材質表示部ケース/ABS樹脂感温部/真鍮C1220Tユニオン部/真鍮C3604BD接続口径R1/2タイプ縦型寸法H(mm)8寸法B(mm)17寸法I(mm)15寸法C1(mm)HEX.24寸法C2(mm)HEX.24温度表示方式アナログ温度計の種類バイメタル式
  • ファインドリーク 旭エンジニアリング

    ファインドリーク

    旭エンジニアリング
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    可視光カットフィルターを装備し、LEDから発せられる光のうち、紫外線領域だけを抽出して照射します。これにより可視光に惑わされることなく紫外線の照射が可能です。接着剤の硬化処理の場合、至近距離ほど早く硬化させることができます。暗所での蛍光剤の検出であれば、20~30m以上先でもマーキングを確認できます。365nm UV硬化の他、お札やパスポートなどのの真贋鑑定等にも使用可能です。
    仕様LEDバルブの寿命(時間):約50000セット内容ライト本体、充電池、USBケーブル質量(g)182連続使用時間(時間)実用2/最長4使用電池3.7Vリチウムイオン充電池径(Φ)×全長(mm)ヘッド41×130充電時間(時間)4(完全放電時)危険物の類別非危険物照射距離(m)0~20
  • バイメタル式温度計 佐藤計量器製作所

    バイメタル式温度計

    佐藤計量器製作所(2件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業用温度計。ケースにポリアミド樹脂、感温部やネジを真鍮製にすることでコストダウンを実現しました。
    ケース外径(Φmm)110接続ねじPT1/2温度表示方式アナログ温度計の種類バイメタル式
  • バイメタル式温度計 佐藤計量器製作所

    バイメタル式温度計

    佐藤計量器製作所(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業用温度計。ケースにポリアミド樹脂、感温部やネジを真鍮製にすることでコストダウンを実現しました。
    ケース外径(Φmm)110接続ねじPT1/2温度表示方式アナログ温度計の種類バイメタル式
  • 高感度リークテスタ イチネンTASCO

    高感度リークテスタ

    イチネンTASCO
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷
  • バイメタル式温度計 佐藤計量器製作所

    バイメタル式温度計

    佐藤計量器製作所(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    構造が簡単で、耐久性、耐振性にすぐれた特長をもっており、現場用として示度が直読でき広く使われています。オールステンレス製(SUS304)で堅牢のバイメンタル温度計です。石油工業や食品製造・ビル配管等幅広く利用されています。サーモウェル(保護管)との組合わせも可能です。バイメンタルの膨張を利用した堅牢な工業温度計。
    温度表示方式アナログ温度計の種類バイメタル式