カテゴリ
- 測定用品(7)
- 空調・照明・電設資材(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- メカニカル部品(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 研磨材(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 学童・教育用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(5)
- 佐藤計量器製作所(4)
- イチネンTASCO(2)
- 日新計器(2)
- アサダ(1)
- イチグチ(1)
- オーム電機(1)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1)
- 旭エンジニアリング(1)
- デンゲン(1)
- 三菱ふそう(1)
- SPARKFUN(1)
- 電熱産業(1)
- 荏原計器製作所(1)
エコロジープロダクト
「pld smc」の検索結果

ポケットリークディテクタ PLD Series
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個11日以内出荷・ハンディサイズで、すぐにエア漏れキャッチ!。・感度変更スイッチ(Hi/Mid/Lo)で、エア漏れ検出レベルに合わせた感度調整が可能。・コンパクト軽量:本体125g(電池込み)。 片手で操作・疲れにくい。・LEDインジケータ表示/振動通知。 騒音環境でも振動するから、わかりやすい。・シンプル操作。 かざすだけで簡単・エア漏れチェックがもっと手軽に。・CO2削減に貢献!用途空気圧配管のエア漏れ検知。手や耳でわかりにくい「小~中漏れ(100cc/min~ 300cc/min程度)」のエア漏れにご使用ください使用温度範囲(℃)動作時:5~45規格CE/UKCAマーキングスイッチ感度調整スイッチ:Hi/Mid/Lo電源電圧3VDC、単3電池x2(別売り)保護等級IP40検知原理超音波式RoHS指令(10物質対応)対応ポート管接続口径検出ポート:Rc1/4
電池タイプ 液晶デジタル温度計 直結型 サニタリー型ヘルール式 TDL75-TACシリーズ
荏原計器製作所¥60,980~税込¥67,078~1個17日以内出荷から18日以内出荷食品・医薬・化粧品等 産業各界の幅広いニーズに適応し高性能・高精度で汎用性に優れた液晶温度計です。大型リチウム電池の搭載により約5年間の温度表示が可能です。
ポリライトディスク S
イチグチ(13件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381枚当日出荷艶出し研磨用ディスク。 特殊繊維製の不織布を採用することで、不織布研磨材の研磨力はそのままで、艶出し仕上げ効果を併せて発揮することが可能になりました。 SタイプはLタイプよりも毛足を短く設定しています。 不規則面や切り立ったワークの端部への不織布のひっかかりを防ぎます。用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし。 溶接、メッキ前のクリーニング。 アルミ、銅のスリ傷のぼかし、つや出し。 塗装、ラミネート前の肌荒し。 シール材のクリーニング。 金属小物の微少なバリ取り。 木材のケバ取り。仕様乾式適合ディスクグラインダー種別ポリライト厚さ(mm)10研磨材の構造特殊繊維不織布穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000直径×厚さ×穴径(mm)100×10×15外径(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
GLO-STICKPOE蛍光式リーク検知キット
イチネンTASCO¥71,980税込¥79,1781式5日以内出荷このキットで蛍光剤とランプ、注入工具(R410A用、R404A&R407C用、R22用)のすべてを揃えたコンプリートキットです。◇通常のガスチャージの時に蛍光剤カプセルを挟んで使用する使い捨てタイプ。吹きこぼしなど作業ミスが少ない簡単・安全な方法です。<キット内容>。紫外線ランプ1式:TA434ET。エステルオイル用蛍光剤:TA434EN-2×1本(1.4kg~2.2kg)。エステルオイル用蛍光剤:TA434EN-3×2本(2.3kg~4.5kg) 。エステルオイル用蛍光剤:TA434EN-4×1本(4.6kg~11.3kg)。コントロールバルブ×1個。POE用注入ホース×1本 。バージ用空カプセル×1本。R410A用アダプター(接続ホース側)×1個。R410A用アダプター(コントロールバルブ側)×1個。チャージバルブ(5/16フレア)×1個 。チャージバルブ(1/4フレア)×1個。蛍光剤クリーナー:TA434CR-3×1個
電動アクチュエータ用ティーチングボックス JX-T1 Series ティーチングボックス(本体)
SMC¥95,980税込¥105,5781個7日以内出荷PC不要。1台で電動アクチュエータ、コントローラのデータ設定が可能。停止スイッチユニット(オプション)に対応。電源は電動アクチュエータ/コントローラから供給その他【接続コントローラ / アクチュエータ】EQシリーズパラレルIO仕様電動アクチュエータ(EQ□-B5, EQ□-B6) 、JXC□1/H/Fシリーズコントローラ使用温度範囲(℃)0~45(凍結なきこと)消費電力(W)6.9以下本体質量(g)890対応日本語、英語保護等級IP20保存温度範囲(℃)-10~60(凍結なきこと)モニタTFTカラーLCD/4.3inch/488×272/1600万色 アナログ抵抗膜方式タッチパネルRoHS指令(10物質対応)対応保存データ種類USBフラッシュメモリ(FAT32)保存湿度範囲(%RH)10~90(凍結なきこと)使用湿度範囲(%RH)10~90(凍結なきこと)
リークディテクタLD330
アサダ¥45,980税込¥50,5781台当日出荷温故知新:今までの良さを残し、新機能を追加しました。デジタル液晶モニター:視認性向上。外付けLEDライト:暗所を照らす灯。UVライト切替可能:蛍光剤も見逃さない。手動ゼロ点:強制的に雰囲気ガスを0点に付属品標準:交換用フィルタ(5ヶ)、LED/UVライト、ライトフォルダ、キャリングケース、ACアダプタ(DC5V/1A)、USBケーブル(1.5m)、検査成績書質量(g)464(電池含む)電源リチウムイオン電池(電池寿命12時間)温度範囲(℃)使用温度:-10~52/保管温度:-20~60方式ガス導入:ガス吸引方式感度(最大)High:3g/年、Medium:7g/年、Low:14g/年対応冷媒:HFC、HCFC、CFC、HFO大きさL:72×W:35×H:200mm時間ウォームアップ時間:約30秒検出方法ブザー音と液晶にインジケーターバー表示電池寿命-10~52℃:連続使用時間 12時間検知方式赤外線センサ式対応冷媒種別HFC、HCFC、CFC、HFO、R474A、R474B、R479A
傘が取り付けられる引掛ランプソケット(ロック付き)
オーム電機(4件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷シーリングアダプタに直付けで、簡単照明に。 お好みの傘を付けて、オリジナルライトに。 本体に耐熱素材バイログラスを使用。 ロック付きで、しっかり固定でき、簡単に外せる。材質(本体)バイログラス、(リング)PET色白電球(取付)100Wまで
バイメタル温度計(裏型)
日新計器(10件のレビュー)¥6,898~税込¥7,588~1個当日出荷温度による膨張係数の異なる2種類の金属を張り合わせたバイメタルを螺旋状に巻いたものを熱源に置く事で温度変化によるバイメタルの回転運動を指針に伝えて指示させる温度計です。周囲温度による誤差が少なく、安全で単純な構造で正確な温度指示ができます。精度±2%F.S(周囲温度20℃の場合)寸法d1(Φmm)10材質表示部ケース/ABS樹脂感温部/真鍮C1220Tユニオン部/真鍮C3604BD接続口径R1/2タイプ裏型寸法H(mm)8寸法B(mm)17寸法I(mm)15寸法G(mm)54寸法C1(mm)HEX.24寸法C2(mm)HEX.24温度表示方式アナログ温度計の種類バイメタル式
バイメタル温度計(縦型)
日新計器(2件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷温度による膨張係数の異なる2種類の金属を張り合わせたバイメタルを螺旋状に巻いたものを熱源に置く事で温度変化によるバイメタルの回転運動を指針に伝えて指示させる温度計です。周囲温度による誤差が少なく、安全で単純な構造で正確な温度指示ができます。精度±2%F.S(周囲温度20℃の場合)寸法d1(Φmm)10寸法(Φ×Lmm)10×100感温部(mm)100材質表示部ケース/ABS樹脂感温部/真鍮C1220Tユニオン部/真鍮C3604BD接続口径R1/2タイプ縦型寸法H(mm)8寸法B(mm)17寸法I(mm)15寸法C1(mm)HEX.24寸法C2(mm)HEX.24温度表示方式アナログ温度計の種類バイメタル式
ファインドリーク
旭エンジニアリング¥19,980税込¥21,9781台当日出荷可視光カットフィルターを装備し、LEDから発せられる光のうち、紫外線領域だけを抽出して照射します。これにより可視光に惑わされることなく紫外線の照射が可能です。接着剤の硬化処理の場合、至近距離ほど早く硬化させることができます。暗所での蛍光剤の検出であれば、20~30m以上先でもマーキングを確認できます。365nm UV硬化の他、お札やパスポートなどのの真贋鑑定等にも使用可能です。仕様LEDバルブの寿命(時間):約50000セット内容ライト本体、充電池、USBケーブル質量(g)182連続使用時間(時間)実用2/最長4使用電池3.7Vリチウムイオン充電池径(Φ)×全長(mm)ヘッド41×130充電時間(時間)4(完全放電時)危険物の類別非危険物照射距離(m)0~20
電動アクチュエータ用ティーチングボックス JX-T1 Series 通信ケーブル
SMC¥9,398~税込¥10,338~1本7日以内出荷用途電動アクチュエータ用ティーチングボックス JX-T1 Series用RoHS指令(10物質対応)対応
VXD_2 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXD2D2)
SMC¥33,980税込¥37,3781個13日以内出荷から20日以内出荷ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)25使用流体水用口径1
SparkFun PIR Breakout - 170uA EKMC4607112K
SPARKFUN¥5,498税込¥6,0481個33日以内出荷。Description。Passive Infrared(PIR)sensors are great for detecting motion in a small area around the sensor. The 170μA SparkFun EKMC4607112K PIR Breakout is a simple board equipped with an EKM-series PIR sensor from Panasonic(R). The EKM-series PIR sensors are optimized for small movements to offer motion-sensing options for continuously powered applications.。PIR sensors do not return specific distance data but instead monitor for IR light coming from objects in their field of view and will activate their signal when motion is detected in their sensing area, making them perfect for applications such as turning devices on automatically when motion is detected. Applications include home and building automation for energy saving, automated on/off lighting control, security, appliances, and IoT.。Panasonic's low-profile PIR motion sensors(10.9mm versus standard 14.4mm height offer space savings for constrained designs)consist of a lens to create various detection zones, an optical filter to block non-infrared light, pyroelectric sensing elements, electromagnetic shielding to all circuitry, and an impedance converter to get an electrical signal. This PIR sensor offers digital output across 32 zones at 5m detection distance with 90°×90° detection area.。Note:The sensitivity of passive infrared sensors is influenced by environmental conditions, so a performance evaluation test under representative conditions is recommended.。Get Started with the SparkFun PIR Breakout Guide。Features。Operating Voltage:2.3。-。4.0V。170 μA。standby current consumption。Lens diameter - 10.4mm。Lens Height - 10.9mm。5m detection distance。90°×90°(±45°)detection areaアズワン品番67-0427-43