カテゴリ
- 研磨材(4)
- 物流用品(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 家電(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「pld-100」の検索結果

ポリライトディスク S
イチグチ(13件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381枚当日出荷艶出し研磨用ディスク。 特殊繊維製の不織布を採用することで、不織布研磨材の研磨力はそのままで、艶出し仕上げ効果を併せて発揮することが可能になりました。 SタイプはLタイプよりも毛足を短く設定しています。 不規則面や切り立ったワークの端部への不織布のひっかかりを防ぎます。用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし。 溶接、メッキ前のクリーニング。 アルミ、銅のスリ傷のぼかし、つや出し。 塗装、ラミネート前の肌荒し。 シール材のクリーニング。 金属小物の微少なバリ取り。 木材のケバ取り。仕様乾式適合ディスクグラインダー種別ポリライト厚さ(mm)10研磨材の構造特殊繊維不織布穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000直径×厚さ×穴径(mm)100×10×15外径(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ポリライトディスク L
イチグチ(8件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1枚当日出荷から3日以内出荷艶出し研磨用ディスク。 特殊繊維製の不織布を採用することで、不織布研磨材の研磨力はそのままで、艶出し仕上げ効果を併せて発揮することが可能になりました。 不規則面や切り立ったワークの端部への不織布のひっかかりを防ぎます。用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし。 溶接、メッキ前のクリーニング。 アルミ、銅のスリ傷のぼかし、つや出し。 塗装、ラミネート前の肌荒し。 シール材のクリーニング。 金属小物の微少なバリ取り。 木材のケバ取り。仕様乾式種別ポリライト厚さ(mm)15研磨材の構造特殊繊維不織布適合ツールディスクグラインダー穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000直径×厚さ×穴径(mm)100×15×15外径(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
バッテリー式パワーリフター スタンダードタイプ
をくだ屋技研¥919,800税込¥1,011,7801台翌々日出荷昇降レバー操作で上下動はワンタッチ。昇降スピードを自在にコントロールできるソフトアップ機構付。緊急遮断装置を標準装備。充電器搭載でいつでも充電OK(AC100V)
バッテリー式パワーリフター スタンダードタイプ(ロングフォーク)
をくだ屋技研¥979,800税込¥1,077,7801台翌々日出荷から24日以内出荷昇降レバー操作で上下動はワンタッチ。昇降スピードを自在にコントロールできるソフトアップ機構付。緊急遮断装置を標準装備。充電器搭載でいつでも充電OK(AC100V)。ロングフォークタイプ
”ポリライトディスクL.S” Sタイプ(厚み10mm)
イチグチ¥6,598税込¥7,2581箱(5枚)4日以内出荷目づまりがなく、焼けが入りにくいので、均一な仕上がりが得られます。研磨音が小さく振動も少ないので、作業が快適です。柔軟性があり、曲面にもなじみの良さを発揮します。ソフトなあたりで研磨面にピッタリフィットします。用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし。鏡面仕上げの下地処理。ステンレス、アルミ、銅のスリ傷のぼかし、艶出し。トラスコ品番806-3172材質エメリー、アルミナ砥材粒度60(#)厚さ(mm)10穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000枚数【不織布】85外径(Φmm)100最高使用周速度(m/s)69
ポケットリークディテクタ PLD Series
SMC¥44,980税込¥49,4781個11日以内出荷・ハンディサイズで、すぐにエア漏れキャッチ!。・感度変更スイッチ(Hi/Mid/Lo)で、エア漏れ検出レベルに合わせた感度調整が可能。・コンパクト軽量:本体125g(電池込み)。 片手で操作・疲れにくい。・LEDインジケータ表示/振動通知。 騒音環境でも振動するから、わかりやすい。・シンプル操作。 かざすだけで簡単・エア漏れチェックがもっと手軽に。・CO2削減に貢献!用途空気圧配管のエア漏れ検知。手や耳でわかりにくい「小~中漏れ(100cc/min~ 300cc/min程度)」のエア漏れにご使用ください使用温度範囲(℃)動作時:5~45規格CE/UKCAマーキングスイッチ感度調整スイッチ:Hi/Mid/Lo電源電圧3VDC、単3電池x2(別売り)保護等級IP40検知原理超音波式RoHS指令(10物質対応)対応ポート管接続口径検出ポート:Rc1/4
”ポリライトディスクL.S” Lタイプ(厚み15mm
イチグチ¥7,298税込¥8,0281箱(5枚)4日以内出荷目づまりがなく、焼けが入りにくいので、均一な仕上がりが得られます。研磨音が小さく振動も少ないので、作業が快適です。柔軟性があり、曲面にもなじみの良さを発揮します。ソフトなあたりで研磨面にピッタリフィットします。用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし。鏡面仕上げの下地処理。ステンレス、アルミ、銅のスリ傷のぼかし、艶出し。トラスコ品番806-3171材質エメリー、アルミナ砥材粒度60(#)厚さ(mm)15色灰色穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000枚数【不織布】85外径(Φmm)100最高使用周速度(m/s)27
バッテリー式パワーリフター ワイドタイプ
をくだ屋技研¥1,598,000税込¥1,757,8001台50日以内出荷昇降レバー操作で上下動はワンタッチ。リフトの上昇スピードを自由にコントロールするソフトアップ機構。上昇時の安全性を確保するキースイッチ付き。LEDインディケータにより、バッテリー残量を一目で確認可能。充電器搭載でいつでも充電OK。(100V電源、コードリール付き)。最大揚高 2500mm のWマストタイプもご用意。全幅(mm)1370全高(mm)1950最高位(mm)1500フォーク長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応フォーク寸法(mm)ロードセンター:550脚幅(mm)内幅:1200、外幅:1370
液晶ディスプレイスタンド 卓上用
サンワダイレクト¥11,980税込¥13,1781台3日以内出荷左右45度の角度調節が可能な卓上用のテレビスタンドです。42~75型までのディスプレイに対応しています。(ディスプレイ耐荷重50kg)。VESA規格100×100、100×200、100×300、100×400、200×100、200×200、200×300、200×400、300×100、300×200、300×300、300×400、400×100、400×200、400×300、400×400、600×100、600×200、600×300、600×400mmに対応します。初期設定でディスプレイの高さを5段階に変更可能です。(365/415/465/515/565mm)。台座を含めた本体が頑丈なスチール製で高耐久仕様となっています。一般的な純正スタンドと比べ、省スペースにディスプレイを設置することができます。純正スタンドが破損、紛失した際の代替用としても便利です。支柱背面にケーブルクランプを標準装備しており、綺麗に配線処理が出来ます。接地面を傷つけず、滑り止めとしても使えるゴムパッド付きです。。※大型ディスプレイを設置する際には必ず大人の方3人以上で行ってください。※想定されるディスプレイサイズは一般的な目安を示しています。取り付けにおいてはディスプレイの重量と耐荷重を基準として選定してください。※写真のディスプレイ、機器類は設置イメージを説明するものであり、実際の製品には付属しません。仕様ディスプレイ取り付けネジ:ボルトM-A(M4×14)×4、ボルトM-B(M4×16)×4、ボルトM-C(M4×20)×4、ボルトM-D(M4×25)×4、ボルトM-E(M4×30)×4、ボルトM-F(M5×14)×4、ボルトM-G(M6×10)×4、ボルトM-H(M6×12)×4、ボルトM-I(M6×16)×4、ボルトM-J(M6×20)×4、ボルトM-K(M6×25)×4、ボルトM-L(M6×30)×4、ボルトM-M(M6×40)×4、ボルトM-N(M6×50)×4、ボルトM-O(M8×16)×4、ボルトM-P(M8×30)×4、ボルトM-Q(M8×50)×4、スペーサーM-V(5mm)×8、スペーサーM-W(15mm)×8、スプリングワッシャーM-S(1mm)×4、スピリングワッシャーM-T(1.6mm)×4、スピリングワッシャーM-U(2mm)×4、スペーサーM-V(5mm)×8、スペーサーM-W(15mm)×8、プレートM-R×4質量(kg)約10梱包数1個口形態納品:ノックダウン組立(お客様組立)式保証期間初期不良のみ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約66.7×28×51.65~81.65(5ピッチ)総耐荷重(kg)50