カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
- オフィス家具(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
サービス分類
「plf-15」の検索結果

ラクフィル (10シリーズオイルコン用長寿命フィルタ)
ダイキン工業¥54,980税込¥60,4781個当日出荷から7日以内出荷ダイキンオイルコン10シリーズ(一部商品9シリーズ対応)専用・業界初 オイルコン用長寿命フィルタ。「ラクフィル」の取付で冷却フィンメンテフリーを実現!。フィルタのマイクロ繊維がオイルミスト・粉塵をしっかり捕集。凝縮器冷却フィンが目詰まりせず洗浄が不要です。捕集できるミスト量が増加し、長寿命を実現。フィルタ交換は工具不要で手軽に実施可能です。熱交換効率の高い状態が維持できるため、凝縮器が目詰まりしたオイルコンに対し、消費電力を25~30%カットできます。用途ダイキンオイルコン10シリーズ専用(一部商品9シリーズ対応) オイルミスト・粉塵の捕集交換目安設置してから1年経過時、油が冷えなくなってきた時
ラクフィル (オイルコン用長寿命フィルタ)
ダイキン工業¥54,980税込¥60,4781個当日出荷から7日以内出荷ダイキンオイルコン9シリーズ専用・業界初 オイルコン用長寿命フィルタ。「ラクフィル」の取付で冷却フィンメンテフリーを実現! フィルタのマイクロ繊維がオイルミスト・粉塵をしっかり捕集。凝縮器冷却フィンが目詰まりせず洗浄が不要です。 捕集できるミスト量が増加し、長寿命を実現。フィルタ交換は工具不要で手軽に実施可能です。 熱交換効率の高い状態が維持できるため、凝縮器が目詰まりしたオイルコンに対し、消費電力を25~30%カットできます。用途ダイキンオイルコン9シリーズ専用 オイルミスト・粉塵の捕集交換目安設置してから1年経過時、油が冷えなくなってきた時
電源コード
DNライティング¥4,598税込¥5,0581個20日以内出荷接地極付2PプラグとMKコネクタが一体になったコード 2極接地極付コンセントからMKコンセントへ給電するときに使用します定格AC125V・12A品種MKコンセント用電源コード