カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 電気材料(1)
- 自動車純正部品(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 家電(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「plf10」の検索結果

メスエルボ
PISCO(ピスコ)(12件のレビュー)¥419~税込¥461~1個ほか当日出荷から14日以内出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)用途ねじとチューブの接続形状メスエルボ最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100
ステレオヘッドホン(マイク付)/セミオープン型/Lightning/13.6mmドライバ/FAST MUSIC/F10I
エレコム¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から翌々日出荷Ligtningコネクタに直接接続して快適なリスニングを楽しめる。セミオープン型でこもりが無く自然な音質が楽しめるFAST MUSIC(TM)レーベルのステレオヘッドホンマイク。質量(g)約10(コード含まず)コード長さ(m)1.2(Y型)インピーダンス(Ω)32ドライバーユニット(Φmm)13.6(ダイナミック型)最大入力(mW)10音圧感度(dB/mW)97
ガイド付薄形シリンダ フランジ付 MGP□F-Zシリーズ MGPLF100TF
SMC¥87,980税込¥96,7781個9日以内出荷ストローク(mm)10作動方式複動片ロッドねじの種類(TF) Gチューブ内径(Φmm)100軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
ガイド付薄形シリンダ フランジ付 MGP□F-Zシリーズ MGPLF100
SMC¥99,980~税込¥109,978~1個9日以内出荷作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)100軸受種類(L) ボールブッシュ