カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み

「plf4-02」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • メスエルボ PISCO(ピスコ)

    メスエルボ

    PISCO(ピスコ)(12件のレビュー)
    ¥319~税込¥351~
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
    用途ねじとチューブの接続形状メスエルボ最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100
  • メスエルボ AirTAC

    メスエルボ

    AirTAC(1件のレビュー)
    ¥93税込¥102
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
    規格メスエルボRoHS指令(10物質対応)対応
  • 長寿命点灯管 Panasonic(パナソニック)

    長寿命点灯管

    Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
    ¥219税込¥241
    1個
    当日出荷
    エコロジー商品長寿命
  • 長寿命点灯管 Panasonic(パナソニック)

    長寿命点灯管

    Panasonic(パナソニック)
    ¥369税込¥406
    1個
    当日出荷
    蛍光灯スタータ式点灯回路に。
    用途※平均点灯所要時間は使用電圧で試験したときの時間を示します。※FG-1EとFL10を組み合わせて使用する場合、点灯所要時間がやや長く(約3秒)なります。また、使用電圧や周囲温度が低い等条件によってはランプが1回で点灯しないことがあります。
関連キーワード
汎用管継手カテゴリ
関連カテゴリ