カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • オフィス家具(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 制御機器(1)
  • 電気材料(1)
  • 自動車純正部品(1)

「plf6」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メスエルボ AirTACメスエルボAirTAC(1件のレビュー)
72税込79
1個
当日出荷から7日以内出荷
型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
規格メスエルボRoHS指令(10物質対応)対応
メスエルボ PISCO(ピスコ)メスエルボPISCO(ピスコ)(12件のレビュー)
289税込318
1個ほか
当日出荷から14日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途ねじとチューブの接続形状メスエルボ最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100
タナトル4 SHIMANO(シマノ)タナトル4SHIMANO(シマノ)
1,698税込1,868
1個
8日以内出荷
シンプルなカラーパターンで1m・5mが分かりやすく、棚取りが断然しやすい。<強力安定>。編み構造の偏りを防ぎ、強力が安定しやすくなっています。<糸つぶれ抑制!>。ラインが扁平になりづらく、無駄なラインスラックを抑えます。<ナチュラルサーフェイス>。添加物を抑え、原糸そのものの強力を引き出します。
用途船釣り全般
バキュームパッド コガネイバキュームパッドコガネイ
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。小形、軽量の運搬システムに最適。吸着ミスがなく、耐久性は抜群です。導電性バキュームパッド、ハロゲン処理バキュームパッドもあります。
タナトル8 SHIMANO(シマノ)タナトル8SHIMANO(シマノ)
2,998税込3,298
1個
8日以内出荷
シンプルなカラーパターンで1m・5mが分かりやすく、棚取りが断然しやすい。<低伸度構造>。テンションを調整し、『タフクロス』に近づけた低伸度を実現しました。<ガイドノイズ低減>。スムーズに仕上げられた表面により、ガイドノイズを出来るだけ抑えています。<滑り性向上>。緻密に編み込むことにより、表面がより平滑に仕上がっています。キャスティング時のライン抵抗、また水切れの良さに貢献しています。
用途船釣り全般
ガイド付薄形シリンダ フランジ付 MGP□F-Zシリーズ MGPLF63 SMCガイド付薄形シリンダ フランジ付 MGP□F-Zシリーズ MGPLF63SMC
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rc軸受種類(L) ボールブッシュ
MGP-Z_F - ガイド付薄形シリンダ/フランジ付 SMCMGP-Z_F - ガイド付薄形シリンダ/フランジ付SMC
49,980税込54,978
1個
8日以内出荷から15日以内出荷
作動方式複動
MGP-Z_F - ガイド付薄形シリンダ/フランジ付(MGPLF63) SMCMGP-Z_F - ガイド付薄形シリンダ/フランジ付(MGPLF63)SMC
55,980税込61,578
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rc軸受種類(L) ボールブッシュ
ナイロン結束バンド PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンドPANDUIT(パンドウイット)(5件のレビュー)
87,980税込96,778
1箱(2000本)
当日出荷から100日以内出荷
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。 色分け、識別に最適です。
用途ケーブルなどの結束
(MF66)PLUG,OIL FI ミツビシ(MF66)PLUG,OIL FIミツビシ
429税込472
1個
3日以内出荷
ハードメトリック CONN ヘッダ 48POS 2MM AMPHENOLハードメトリック CONN ヘッダ 48POS 2MMAMPHENOL
1,498税込1,648
1個
16日以内出荷
仕様製品群:FCI METRAL シリーズ コンタクト数:48 ピッチ間隔2mm 種別:ヘッダ コンタクト 終端 タイプ:プレスフィット 列数:4 列ピッチ:2mm コンタクト 材質:銅合金アズワン品番65-1374-01
リーフィー 単体置きタイプ(配送・組立サービス付き) コクヨリーフィー 単体置きタイプ(配送・組立サービス付き)コクヨ
81,980税込90,178
1台
22日以内出荷
オープンミーティングの音に配慮したパネル。楽し気なデザインで会話弾むオフィス空間に。隣り合うミーティングテーブルの間に設置した場合、吸音・遮音効果によって、パネルの反対側へ伝わる音圧を軽減します。
材質パネル:(表面材)布張り(芯材)不織布、ポリエステル、安定脚:スチール、焼付塗装幅(mm)900奥行(mm)320機能吸音・遮音効果パネル厚(mm)40グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
リーフィー ジャバラ置きタイプ(配送・組立サービス付き) コクヨリーフィー ジャバラ置きタイプ(配送・組立サービス付き)コクヨ
92,980税込102,278
1台
22日以内出荷
オープンミーティングの音に配慮したパネル。楽し気なデザインで会話弾むオフィス空間に。隣り合うミーティングテーブルの間に設置した場合、吸音・遮音効果によって、パネルの反対側へ伝わる音圧を軽減します。
材質パネル:(表面材)布張り(芯材)不織布、ポリエステル、脚・ヒンジ:ナイロン幅(mm)1200奥行(mm)40機能吸音・遮音効果パネル厚(mm)40グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付