カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 塗装・養生・内装用品(1)

「plf8-02」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マルチガン自在用 雌エルボ PLF8-02 大塚刷毛製造

    マルチガン自在用 雌エルボ PLF8-02

    大塚刷毛製造
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
  • メスエルボ PISCO(ピスコ)

    メスエルボ

    PISCO(ピスコ)(12件のレビュー)
    359税込395
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
    用途ねじとチューブの接続形状メスエルボ最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100
  • メスエルボ AirTAC

    メスエルボ

    AirTAC(1件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
    規格メスエルボRoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブフィッティング C仕様 PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティング C仕様

    PISCO(ピスコ)
    5,398税込5,938
    1袋(10個)
    当日出荷
    チューブ外径(Φmm)8ねじの種類R接続ねじR1/4RoHS指令(10物質対応)対応
  • MGP-Z_F - ガイド付薄形シリンダ/フランジ付 SMC

    MGP-Z_F - ガイド付薄形シリンダ/フランジ付

    SMC
    67,980税込74,778
    1個
    8日以内出荷から15日以内出荷
    作動方式複動
  • ガイド付薄形シリンダ フランジ付 MGP□F-Zシリーズ MGPLF80 SMC

    ガイド付薄形シリンダ フランジ付 MGP□F-Zシリーズ MGPLF80

    SMC
    109,800税込120,780
    1個
    9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rc軸受種類(L) ボールブッシュ