カテゴリ

  • 作業工具(5)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 機構部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)

「plh-15」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プラハンマー替ヘッド オーエッチ工業

    プラハンマー替ヘッド

    オーエッチ工業(5件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    頭部本体は鉄を使用していますので打撃力があります。 ヘッドは衝撃に強いプラスチック製で、取替え可能。
    種類ハンマー替ヘッド使用温度範囲(℃)4~80硬度HDD60
  • ストレートコアピン TRUSCO

    ストレートコアピン

    TRUSCO
    319税込351
    1本
    当日出荷
    成型品に、穴やねじ止め用のボスなどの形状をつくる際に必要とされるピンです。
    用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼SKH51(硬度59~61HRC)ツバ厚(mm)4
  • プラハンマー替ヘッド オーエッチ工業

    プラハンマー替ヘッド

    オーエッチ工業
    939税込1,033
    1パック(2個)
    当日出荷から5日以内出荷
    衝撃に強いPVC製です。
    用途プラハンマー替えヘッド種類ハンマー替ヘッドRoHS指令(10物質対応)対応
  • 本締めボールポイントレンチ(ロングタイプ) 8300BP-L ベッセル

    本締めボールポイントレンチ(ロングタイプ) 8300BP-L

    ベッセル
    389税込428
    1本
    当日出荷
    奥深い場所に最適なロングタイプです。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。傾き角度は最大38°(設計値)です。レンチを傾けると駆動する位置が六角穴の入り口付近に移動するため、首部が太くても傾き角度が最大38°得られます。ネジを緩めるときに障害物に接触しても、レンチが抜けやすい設計になっています。ボール部が六角穴にはまり込んで抜けなくなることがありません。永久保証付きです。(過度な使用方法による破損や変形、摩耗や消耗は適用外です。)六角穴付ボルトの保持が可能です。
    用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。仕様全身熱処理、マグネット入り材質EX剛金材質/仕上軸:ビット材タイプロング先端形状ボールポイント傾き角(°)38サイズ規格ミリ
  • 本締めボールポイントレンチ短軸仕様(ロングタイプ) 8200BP-L ベッセル

    本締めボールポイントレンチ短軸仕様(ロングタイプ) 8200BP-L

    ベッセル
    389税込428
    1本
    当日出荷
    狭い場所で使いやすい短軸仕様です。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。傾き角度は最大38°(設計値)です。レンチを傾けると駆動する位置が六角穴の入り口付近に移動するため、首部が太くても傾き角度が最大38°得られます。ネジを緩めるときに障害物に接触しても、レンチが抜けやすい設計になっています。ボール部が六角穴にはまり込んで抜けなくなることがありません。永久保証付きです。(過度な使用方法による破損や変形、摩耗や消耗は適用外です。)指が入るよう曲げ角度を95°に設定しています。
    用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。仕様全身熱処理、マグネット入り材質EX剛金材質/仕上軸:ビット材タイプロング角度(°)短軸95先端形状ボールポイント傾き角(°)38サイズ規格ミリ
  • KPL補助板 城東テクノ

    KPL補助板

    城東テクノ
    9,598税込10,558
    1ケース(50個)
    5日以内出荷
    キソパッキンロングの耐荷重性能をアップさせます。
    用途中大規模木造建築物向け材質JC(ポリオレフィン樹脂+炭酸カルシウム)ブラック
  • ハスコー 部品 HASCO

    ハスコー 部品

    HASCO(1件のレビュー)
    9,098税込10,008
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 強力パワーレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    強力パワーレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    759,800税込835,780
    1個
    4日以内出荷から61日以内出荷