カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 制御機器(2)
- 自動車補修部品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「pll10-02」の検索結果

ロングエルボ
PISCO(ピスコ)¥289~税込¥318~1個ほか当日出荷から14日以内出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。用途ねじとチューブの接続形状ロングエルボ使用真空圧力(kPa)-100
ロングエルボ
AirTAC¥85~税込¥94~1個当日出荷から11日以内出荷型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。規格ロングエルボRoHS指令(10物質対応)対応
マイクロエジェクタMEDシリーズ
コガネイ¥17,980~税込¥19,778~1個翌々日出荷から23日以内出荷圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。MEDシリーズは、同一ノズル径で約2倍の吸込流量が得られる2段ノズル構造です。用途圧縮空気から負圧を発生させる事ができる真空発生器(エジェクタ)形式取付エジェクタ(マニホールド取付用)電圧(V)DC24