こんなお得な商品も!
ケーブルタイ
モノタロウ
¥77~
税込¥85~
ワイヤー、ケーブル、ホースなどの結束が必要な所で、様々な方法で使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。
ロック爪は頑丈で強度が強く、ストラップは柔軟性が高く、より密着するデザインになっています。
ヘッドおよびバンド全体が丸く滑らかに成形されているため、作業時に手を傷めることがなく、電線の被覆を傷つけません。
耐候性ナイロン66製で、屋外での使用に適しています。
用途ケーブルなどの結束。
材質耐候性ナイロン66
色黒
使用温度範囲(℃)-60~85
使用場所屋内外
特性耐候
ロック爪は頑丈で強度が強く、ストラップは柔軟性が高く、より密着するデザインになっています。
ヘッドおよびバンド全体が丸く滑らかに成形されているため、作業時に手を傷めることがなく、電線の被覆を傷つけません。
用途ケーブルなどの結束。
色ナチュラル
材質ナイロン66
使用温度範囲(℃)-60~85
使用場所屋内
高精度なパイロット穴加工を実現し、ロングドリルのガイド穴として安定・加工をサポートします。「EgiAsコーティング」の採用により高い耐摩耗性・耐熱性に加えじん性に優れる皮膜で、長寿命と寿命安定化を実現。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金
表面処理EgiAsコーティング
ねじれ角(°)30
適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:〇、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:◎、合金鋼:◎、調質鋼:(~35HRC:◎、35~45HRC:〇)、焼入鋼(45~50HRC):〇、ステンレス鋼:〇、工具鋼:〇、鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、アルミ合金鋳物:〇
直径許容差h8
関連資料技術情報はこちら(75MB)
本土鍋による理想の炊き技でふっくらおいしい炊きあがり。土鍋の特長を生かすことで高火力を維持し、お米の甘みを引き出します。
色エボニーブラック
区分B
本体質量(kg)6.9
加熱方式土鍋圧力IH+多段階圧力機構
最大消費電力(W)1080
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29×35.1×22
高さ(cm)ふた開き時:約47.3
消費電力量(Wh)1回当たりの炊飯時:1591時間当たりの保温時:16.8
年間消費電力量(kWh/年)84
省エネ基準達成率(%)100
炊飯容量白米の炊飯及び保温米飯:0.09~1.0L
1台
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
植物由来素材(バイオマス)25%使用。CO2削減。薄肉化。マチ付き。グリーン購入法適合商品。バイオマスプラ・シンボルマーク認定商品。
SureSeal Sealing Films。サンプルの蒸発を最小限に抑えます。ELISA用、短期間保存に最適。未滅菌
仕様●DNase, RNase Free●寸法(WxD):79.4x146.1mm●シール厚:50μm●材質:ポリエステル●温度耐性:-40℃~120℃
SureSeal Thermal Sealing Films。PCRプレート用シーリングフィルム。未滅菌
仕様●DNase, RNase Free●寸法(WxD):79.4x135.1mm●シール厚:50μm●材質:P.P●温度耐性:-40℃~120℃
耐薬品性に優れた材質で、耐紫外線性にも優れています。
用途電線、ケーブル固定、結束。
色黒
材質耐候性ポリプロピレン
使用温度範囲(℃)-59~115
特性耐候、耐薬品、耐紫外線
ねじで固定する台座方式ですので束線をしっかりと安定して固定できます。
用途結束バンドでまとめた電線の束をビス止めで固定する時に。
仕様ねじ止めタイプ
材質ナイロン66
用途ケーブルなどの結束
「沿岸地域」「融雪剤を使用する寒冷地域」「酸性雨」など、塩化亜鉛が発生する地域の住宅やオフィスのソーラーパネル施工に最適です。
材質耐候性ポリプロピレン
結束バンドとマウントベースのキット製品です。
用途電線ケーブルの固定・結束。
トラスコ品番403-6883
セット内容結束バンド:PLT1M-0 100本、PLT1.5I-0 100本、PLT2S-0 100本、マウントベース:ABM2S-AT-0 50個
材質耐候性ナイロン66
色黒
質量(g)612
使用温度範囲(℃)(結束バンド)-59~85、(マウントベース)-29~49
使用場所屋内外用
特性耐候
1箱
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
材質PP(50μm厚)
寸法(mm)79.4×123.1(137.8)※( )内はタブを含んだ寸法
使用温度範囲(℃)-40~120
滅菌未滅菌
厚さ(μm)50
アズワン品番4-4995-01
1箱(100枚)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
結束バンドとマウントベースのキット製品です。
用途電線ケーブルの固定・結束。
色ナチュラル
材質ナイロン66
トラスコ品番403-6875
セット内容結束バンド:PLT1M 100本、PLT1.5I 100本、マウントベース:ABM2S-A 50個
質量(g)612
使用温度範囲(℃)(結束バンド)-59~85、(マウントベース)-29~49
使用場所屋内用
1箱
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
標準的なマルチウェルプレートに合わせてカットされたシートフィルムです。ウェルを密封し蒸発を最小限に抑え漏出やコンタミネーションを防止します。シールの端にはタブがついており、書き込みが可能です。
材質PET
寸法(mm)79.4×146.1
温度範囲(℃)-40~+120
滅菌未滅菌
厚さ(μm)50
アズワン品番3-9134-01
適合容器マルチウェルプレート
1箱(100枚)
¥6,698
税込¥7,368
翌々日出荷
スーパーグリップ結束バンド専用のコンクリート押し込み型固定具です。
電線、パイプ等を荒壁の表面に固定するのに適しています。
予め開けた穴に押し込むだけで、束線等をしっかりと固定します。
色黒
材質耐候性ナイロン66
使用温度範囲(℃)-60~85℃
固定方法押し込み
ウェルを密封し、蒸発を最小限に抑え漏出やコンタミネーションを防止します。シールの端にはタブがついており、書き込みが可能です。薄いため、透明度が高いです。
材質PET
寸法(mm)79.4×146.4
使用温度範囲-40~+120
滅菌未滅菌
厚さ(μm)25
アズワン品番3-9131-01
1箱(100枚)
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
PCRプレート用シーリングフィルム。
材質ポリプロピレン(PP)
耐温度性(℃)-80~121
寸法(幅W×奥行D)(mm)79.4×135.1
厚さ(μm)50
1箱
¥17,100
税込¥18,810
6日以内出荷
PLT2に比べ3倍の明るさを実現しました。
剛性のある樹脂素材で薄いドームを形成し、PLT2に比べ、約1/2の軽量化に成功。
取付穴を側面にすることで、反射面を完全ドーム化。
入力電圧(V)DC24
光源可視光
照射方式垂直投光
照光形状ドーム形
関連キーワード