カテゴリ

  • 電気材料(10)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • バイク純正部品(3)
  • 制御機器(2)
  • 切削工具(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 家電(1)

「plt100」の検索結果

関連キーワード
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナイロン結束バンド スーパーグリップシリーズ PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンド スーパーグリップシリーズPANDUIT(パンドウイット)(27件のレビュー)
339税込373特価
1袋(100本)
当日出荷
ワイヤー、ケーブル、ホースなどの結束が必要な所で、様々な方法で使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。
スーパーブリップナイロン結束バンド バルクパック 耐候性黒 PANDUIT(パンドウイット)スーパーブリップナイロン結束バンド バルクパック 耐候性黒PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1袋
当日出荷から91日以内出荷
ロック爪は頑丈で強度が強く、ストラップは柔軟性が高く、より密着するデザインになっています。 ヘッドおよびバンド全体が丸く滑らかに成形されているため、作業時に手を傷めることがなく、電線の被覆を傷つけません。 耐候性ナイロン66製で、屋外での使用に適しています。
用途ケーブルなどの結束。材質耐候性ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内外特性耐候
スーパーグリップナイロン結束バンド バルクパック ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)スーパーグリップナイロン結束バンド バルクパック ナチュラルPANDUIT(パンドウイット)
2,798税込3,078
1袋
当日出荷
ロック爪は頑丈で強度が強く、ストラップは柔軟性が高く、より密着するデザインになっています。 ヘッドおよびバンド全体が丸く滑らかに成形されているため、作業時に手を傷めることがなく、電線の被覆を傷つけません。
用途ケーブルなどの結束。ナチュラル材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
エキストラロングドリル用 超硬パイロットドリル ADO-PLT OSG(オーエスジー)エキストラロングドリル用 超硬パイロットドリル ADO-PLTOSG(オーエスジー)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から8日以内出荷
高精度なパイロット穴加工を実現し、ロングドリルのガイド穴として安定・加工をサポートします。「EgiAsコーティング」の採用により高い耐摩耗性・耐熱性に加えじん性に優れる皮膜で、長寿命と寿命安定化を実現。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金表面処理EgiAsコーティングねじれ角(°)30適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:〇、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:◎、合金鋼:◎、調質鋼:(~35HRC:◎、35~45HRC:〇)、焼入鋼(45~50HRC):〇、ステンレス鋼:〇、工具鋼:〇、鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、アルミ合金鋳物:〇直径許容差h8関連資料技術情報はこちら(75MB)
排水特殊継手 HTVP大曲りY HTVPLT 前澤化成工業排水特殊継手 HTVP大曲りY HTVPLT前澤化成工業
9,898税込10,888
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
用途VP排水用耐熱継手
土鍋圧力IHジャー炊飯器 タイガー魔法瓶土鍋圧力IHジャー炊飯器タイガー魔法瓶
99,980税込109,978
1台
7日以内出荷
本土鍋による理想の炊き技でふっくらおいしい炊きあがり土鍋の特長を生かすことで高火力を維持し、お米の甘みを引き出します。
エボニーブラック区分B本体質量(kg)6.9加熱方式土鍋圧力IH+多段階圧力機構最大消費電力(W)1080寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29×35.1×22高さ(cm)ふた開き時:約47.3消費電力量(Wh)1回当たりの炊飯時:1591時間当たりの保温時:16.8年間消費電力量(kWh/年)84省エネ基準達成率(%)100炊飯容量白米の炊飯及び保温米飯:0.09~1.0L
排水特殊継手 HTVP大曲り異径Y VPLT 前澤化成工業排水特殊継手 HTVP大曲り異径Y VPLT前澤化成工業
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷
用途VP排水用耐熱継手
アクアドリルEX オイルホールパイロット NACHI(不二越)アクアドリルEX オイルホールパイロットNACHI(不二越)
19,980税込21,978
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
asunowa HP 植物由来25%手提げ袋 乳白 100P ASWHP-HW25シリーズ オルディasunowa HP 植物由来25%手提げ袋 乳白 100P ASWHP-HW25シリーズオルディ
12,980税込14,278
1ケース(20冊×100枚)
7日以内出荷
植物由来素材(バイオマス)25%使用。CO2削減。薄肉化。マチ付き。グリーン購入法適合商品。バイオマスプラ・シンボルマーク認定商品。
SureSeal BMF-100-SEAL-PLTシリーズ ビーエム機器SureSeal BMF-100-SEAL-PLTシリーズビーエム機器
12,790税込14,069
1個(100枚)ほか
4日以内出荷
SureSeal Sealing Filmsサンプルの蒸発を最小限に抑えます。ELISA用、短期間保存に最適未滅菌
仕様●DNase, RNase Free●寸法(WxD):79.4x146.1mm●シール厚:50μm●材質:ポリエステル●温度耐性:-40℃~120℃
SureSeal Thermal BMF-100-THER-PLTシリーズ ビーエム機器SureSeal Thermal BMF-100-THER-PLTシリーズビーエム機器
18,980税込20,878
1個(100枚)ほか
4日以内出荷
SureSeal Thermal Sealing FilmsPCRプレート用シーリングフィルム未滅菌
仕様●DNase, RNase Free●寸法(WxD):79.4x135.1mm●シール厚:50μm●材質:P.P●温度耐性:-40℃~120℃
結束バンド パンタイ PANDUIT(パンドウイット)結束バンド パンタイPANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1袋(250本)
当日出荷から15日以内出荷
用途ケーブルなどの結束
スーパーグリップ用タイマウント ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)スーパーグリップ用タイマウント ナチュラルPANDUIT(パンドウイット)
3,398税込3,738
1袋(100個)
当日出荷
ねじで固定する台座方式ですので束線をしっかりと安定して固定できます。
用途結束バンドでまとめた電線の束をビス止めで固定する時に。仕様ねじ止めタイプ材質ナイロン66
ポリプロピレン結束バンド(耐紫外線タイプ) PANDUIT(パンドウイット)ポリプロピレン結束バンド(耐紫外線タイプ)PANDUIT(パンドウイット)
5,698税込6,268
1袋(1000本)
当日出荷
耐薬品性に優れた材質で、耐紫外線性にも優れています。
用途電線、ケーブル固定、結束。材質耐候性ポリプロピレン使用温度範囲(℃)-59~115特性耐候、耐薬品、耐紫外線
スーパーグリップ用コンクリート用押し込み型固定具 PANDUIT(パンドウイット)スーパーグリップ用コンクリート用押し込み型固定具PANDUIT(パンドウイット)
7,998税込8,798
1袋(100個)
当日出荷
スーパーグリップ結束バンド専用のコンクリート押し込み型固定具です。 電線、パイプ等を荒壁の表面に固定するのに適しています。 予め開けた穴に押し込むだけで、束線等をしっかりと固定します。
材質耐候性ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85℃固定方法押し込み
屋外使用結束バンド、固定具キットボックス PANDUIT(パンドウイット)屋外使用結束バンド、固定具キットボックスPANDUIT(パンドウイット)
8,998税込9,898
1箱
当日出荷
結束バンドとマウントベースのキット製品です。
用途電線ケーブルの固定・結束。トラスコ品番403-6883セット内容結束バンド:PLT1M-0 100本、PLT1.5I-0 100本、PLT2S-0 100本、マウントベース:ABM2S-AT-0 50個材質耐候性ナイロン66質量(g)612使用温度範囲(℃)(結束バンド)-59~85、(マウントベース)-29~49使用場所屋内外用特性耐候
耐候性ポリプロピレン結束バンド PANDUIT(パンドウイット)耐候性ポリプロピレン結束バンドPANDUIT(パンドウイット)
3,998税込4,398
1袋(50本)ほか
当日出荷
「沿岸地域」「融雪剤を使用する寒冷地域」「酸性雨」など、塩化亜鉛が発生する地域の住宅やオフィスのソーラーパネル施工に最適です。
材質耐候性ポリプロピレン
PCRプレート用フィルム・PP製 Excel ScientificPCRプレート用フィルム・PP製Excel Scientific
11,980税込13,178
1箱(100枚)
当日出荷
材質PP(50μm厚)寸法(mm)79.4×123.1(137.8)※( )内はタブを含んだ寸法使用温度範囲(℃)-40~120滅菌未滅菌厚さ(μm)50アズワン品番4-4995-01
ELISA用シールプレートフィルム SealPlate Excel ScientificELISA用シールプレートフィルム SealPlateExcel Scientific
6,698税込7,368
1箱(100枚)
翌々日出荷
標準的なマルチウェルプレートに合わせてカットされたシートフィルムです。ウェルを密封し蒸発を最小限に抑え漏出やコンタミネーションを防止します。シールの端にはタブがついており、書き込みが可能です。
材質PET寸法(mm)79.4×146.1温度範囲(℃)-40~+120滅菌未滅菌厚さ(μm)50アズワン品番3-9134-01適合容器マルチウェルプレート
屋内使用結束バンド、固定具キットボックス PANDUIT(パンドウイット)屋内使用結束バンド、固定具キットボックスPANDUIT(パンドウイット)
9,898税込10,888
1箱
当日出荷
結束バンドとマウントベースのキット製品です。
用途電線ケーブルの固定・結束。ナチュラル材質ナイロン66トラスコ品番403-6875セット内容結束バンド:PLT1M 100本、PLT1.5I 100本、マウントベース:ABM2S-A 50個質量(g)612使用温度範囲(℃)(結束バンド)-59~85、(マウントベース)-29~49使用場所屋内用
ELISA用シールプレートフィルム ThinSeal Excel ScientificELISA用シールプレートフィルム ThinSealExcel Scientific
12,980税込14,278
1箱(100枚)
翌々日出荷
ウェルを密封し、蒸発を最小限に抑え漏出やコンタミネーションを防止します。シールの端にはタブがついており、書き込みが可能です。薄いため、透明度が高いです。
材質PET寸法(mm)79.4×146.4使用温度範囲-40~+120滅菌未滅菌厚さ(μm)25アズワン品番3-9131-01
張力検出器用ピローブロック 三菱電機張力検出器用ピローブロック三菱電機
6,498税込7,148
1個
4日以内出荷
仕様ピローブロック取付用プレート
微偏位張力検出器 三菱電機微偏位張力検出器三菱電機
129,800税込142,780
1個
4日以内出荷から52日以内出荷
取付方式床取付け、壁取付け、天井取付け
PLATE,A. BELT  11535431000 ホンダPLATE,A. BELT 11535431000ホンダ
789税込868
1個
5日以内出荷
PLATE,B. BELT  11531431000 ホンダPLATE,B. BELT 11531431000ホンダ
789税込868
1個
5日以内出荷
PLATE,TIMING BELT   14512371000 ホンダPLATE,TIMING BELT 14512371000ホンダ
619税込681
1個
5日以内出荷
PCRプレート用シール TGK(東京硝子器械)PCRプレート用シールTGK(東京硝子器械)
18,980税込20,878
1箱
6日以内出荷
PCRプレート用シーリングフィルム。
材質ポリプロピレン(PP)耐温度性(℃)-80~121寸法(幅W×奥行D)(mm)79.4×135.1厚さ(μm)50
ドーム照明 PLTシリーズ 近藤製作所ドーム照明 PLTシリーズ近藤製作所
76,980税込84,678
1個
41日以内出荷から43日以内出荷
PLT2に比べ3倍の明るさを実現しました。 剛性のある樹脂素材で薄いドームを形成し、PLT2に比べ、約1/2の軽量化に成功。 取付穴を側面にすることで、反射面を完全ドーム化。
入力電圧(V)DC24光源可視光照射方式垂直投光照光形状ドーム形