カテゴリ
- 電気材料(17)
- 保管用品(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「plt1m-m0」の検索結果

ナイロン結束バンド(耐候性タイプ)
PANDUIT(パンドウイット)(7件のレビュー)¥279~税込¥307~1袋(100本)ほか当日出荷から95日以内出荷電気・電子・通信・一般配線工事など幅広く使用できます。 耐紫外線性に優れた製品です。用途ワイヤー、ケーブルなどの結束
ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン
(598件のレビュー)¥89~税込¥98~1パック(100本)ほか当日出荷屋外で使用しても劣化しにくいので、付替えなどの手間が軽減。用途電線ケーブルの固定や結束に。材質66ナイロン色黒種類耐候性使用温度範囲(℃)-40~85特性耐候
ナイロン結束バンド(耐候性ナイロン66)
TRUSCO(78件のレビュー)¥179~税込¥197~1袋(100本)ほか当日出荷目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋外使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。仕様屋外用材質耐候性ナイロン66色黒使用温度範囲(℃)-59~85
ナイロン結束バンド (屋外用)
3M(スリーエム)(76件のレビュー)¥309~税込¥340~1袋(100本)ほか当日出荷結束バンドの先端がカーブしており、目通しがスムーズです。優れたヘッド構造により、しっかり結束・固定します。用途屋外のケーブル・電線・配管の結束に。仕様屋外用材質耐候性ナイロン66色黒使用温度範囲(℃)-20~85
ナイロン結束バンド スーパーグリップシリーズ
PANDUIT(パンドウイット)(27件のレビュー)¥209~税込¥230~1袋(100本)ほか当日出荷ワイヤー、ケーブル、ホースなどの結束が必要な所で、様々な方法で使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。
インシュロックタイ ABシリーズ 黒
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(154件のレビュー)¥209~税込¥230~1袋(100本)ほか当日出荷屋外や屋内の紫外線が当たる場所でご使用になれます。標準タイプ同様、横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能です。材質66ナイロン色黒種類耐候使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
ケーブルタイ 高耐侯タイプ 12ナイロン
(8件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1パック(100本)当日出荷12ナイロンを使用した高耐侯(耐候性約20年相当。)タイプのケーブルタイです。 当社ケーブルタイ耐候タイプと比べ、耐侯年数が長いので、交換の頻度を低減できます。 塩化物などの化学物質に対する耐性が高いので、塩害の発生する地域や亜鉛メッキ鋼の取り付け、融雪剤、凍結防止剤などを使用する地域でも使用可能です。 太陽光パネルの架台まわりの配線の固定に最適です。用途電線やケーブルの固定や結束に種類耐候性UL規格難燃グレード(主原料)UL94HBRoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルタイ耐候性タイプ
TRUSCO(70件のレビュー)¥149~税込¥164~1袋(100本)ほか当日出荷主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。
インシュロックタイ ABシリーズ 乳白色
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(84件のレビュー)¥179~税込¥197~1袋(100本)ほか当日出荷から8日以内出荷インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。 ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。材質66ナイロン色乳白色種類標準使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
ナイロン612製結束バンド(屋外耐候性20年タイプ)
PANDUIT(パンドウイット)¥22,980~税込¥25,278~1袋(100本)ほか当日出荷屋外耐候性寿命20年の、耐候性ナイロン612製結束バンドです。塩化カルシウム、塩化亜鉛にも高い耐性があり、沿岸部や融雪剤使用地域にも対応です。用途太陽光発電設備等での配線の結束に。亜鉛メッキ鋼架台への配線に。材質ナイロン612幅(mm)7.6厚さ(mm)1.9色黒使用温度範囲(℃)-60~90引張強度(N)534RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルタイ
(88件のレビュー)¥77~税込¥85~1パック(100本)ほか当日出荷屋内向けの結束に適した汎用性の高いケーブルタイです。 配線作業の必需品です。用途各種電線ケーブルの固定や結束はもちろん自動車整備などにもご使用頂けます。材質66ナイロン色白種類標準使用温度範囲(℃)-40~85
スーパーピッチ5.5mm
リングスター(41件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷5.5mmピッチにより、思い通りに収納できます。耐久性、衝撃性を考えてすべてパーツを別々に成型。 家庭、職場でも使えるプロ仕様、小物収納ボックスです。 取り出しやすい4面アール加工です。 蝶番、バックルはオール別部品を使用。耐久性抜群!材質コーポリマー色クリア
耐候性ポリプロピレン結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)¥3,998~税込¥4,398~1袋(50本)ほか当日出荷「沿岸地域」「融雪剤を使用する寒冷地域」「酸性雨」など、塩化亜鉛が発生する地域の住宅やオフィスのソーラーパネル施工に最適です。材質耐候性ポリプロピレン
ナイロン結束バンド(標準タイプ)
TRUSCO(8件のレビュー)¥179~税込¥197~1袋(100本)ほか当日出荷目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋内使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。仕様屋内用材質標準ナイロン66色白使用温度範囲(℃)-59~85
結束バンド(耐候性タイプ)
芝軽粗材(9件のレビュー)¥429~税込¥472~1袋(100本)ほか当日出荷から8日以内出荷ナイロン66製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性にすぐれています。独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。材質ナイロン66(UL規格94V-2)製色黒種類耐侯性タイプ使用温度範囲(℃)-40~105特性耐候、耐食、耐油
ケーブルタイ マーキング用
(72件のレビュー)¥469税込¥5161パック(100本)当日出荷書き込みスペースがついている結束バンドです。用途電線、ケーブル等の識別用に。材質66ナイロン色白種類標準使用温度範囲(℃)-40~85印字方式油性ペン