カテゴリ
- 電気材料(4)
- 耐候タイプ(4)
絞り込み
色
イエロー(1)
オレンジ(1)
クリア(1)
グリーン(1)
グレー(1)
パープル(1)
ブラウン(2)
ブラック(3)
ブルー(2)
ホワイト(1)
レッド(1)
長さ(mm)
- 102
- 99(15)
- 100(1)
- 122(2)
- 142(2)
- 188(1)
- 203(1)
- 368(1)
最大結束径(Φmm)
- 20~30未満(4)
材質
- ナイロン(2)
- フッ素樹脂(1)
特性
- 耐候(2)
- 耐薬品(1)
- 難燃(2)
最高使用温度(℃)
- 85(2)
- 100(1)
- 170(1)
- -60~170(1)
85・100・170・-60~170
ブランド
- PANDUIT(パンドウイット)(4)
PANDUIT(パンドウイット)
「plt1m」の検索結果

ナイロン結束バンド(耐候性タイプ)
PANDUIT(パンドウイット)(7件のレビュー)¥799税込¥8791袋(50本)当日出荷から95日以内出荷電気・電子・通信・一般配線工事など幅広く使用できます。 耐紫外線性に優れた製品です。用途ワイヤー、ケーブルなどの結束
テフゼル結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)¥4,798~税込¥5,278~1袋(100本)ほか当日出荷ガンマー放射線に強く、耐候性、耐紫外線性および耐薬品性に優れています。テフゼルはU.L難燃性で94V-Oに適合しています。-59℃から170℃までの厳しい環境での使用に適しています。用途石油精製工場、化学プラント、原子力発電所、耐薬品、耐熱を要求される場所。屋外用。仕様屋外用材質テフゼル(フッ素系樹脂)規格UL規格品
ストライプナイロン結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)¥879税込¥9671袋(50本)当日出荷柔軟性に優れており電線にピッタリとフィットします。色分けによる識別などに最適です。用途ケーブルの結束、固定に。長さ(mm)102幅(mm)2.5質量(g)18使用温度範囲(℃)-60~85最大結束径(Φmm)21ループ引張強度規格値(N[kgf])80
ナイロン結束バンド 難燃性黒
PANDUIT(パンドウイット)¥6,498税込¥7,1481袋当日出荷から95日以内出荷難燃性のナイロン結束バンドです。用途ケーブルの結束。材質難燃性ナイロン66色黒使用温度範囲(℃)-40~100使用場所屋内特性難燃