カテゴリ

  • 電気材料(4)
  • バイク純正部品(2)
  • 制御機器(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 農業機械(1)

「plt200」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナイロン結束バンド スーパーグリップシリーズ PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンド スーパーグリップシリーズPANDUIT(パンドウイット)(27件のレビュー)
709税込780特価
1袋(100本)
当日出荷
ワイヤー、ケーブル、ホースなどの結束が必要な所で、様々な方法で使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。
スーパーブリップナイロン結束バンド バルクパック 耐候性黒 PANDUIT(パンドウイット)スーパーブリップナイロン結束バンド バルクパック 耐候性黒PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1セット(1000本)
当日出荷から91日以内出荷
ロック爪は頑丈で強度が強く、ストラップは柔軟性が高く、より密着するデザインになっています。 ヘッドおよびバンド全体が丸く滑らかに成形されているため、作業時に手を傷めることがなく、電線の被覆を傷つけません。 耐候性ナイロン66製で、屋外での使用に適しています。
用途ケーブルなどの結束。材質耐候性ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内外特性耐候
結束バンド用 メタル製手動式結束工具 締め付け強度設定付 PANDUIT(パンドウイット)結束バンド用 メタル製手動式結束工具 締め付け強度設定付PANDUIT(パンドウイット)
47,980税込52,778
1丁
当日出荷
作業者の手にかかる切断時の衝撃を最小化 人間工学に基づいた設計で、握りやすく、安全且つ迅速に結束作業が可能 引き金を引くと、予め設定した強度で締め付けて切断 ハウジングが金属製で頑丈
質量(g)524
スーパーグリップ専用タイアンカー PANDUIT(パンドウイット)スーパーグリップ専用タイアンカーPANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1袋(100個)
当日出荷
穴径(Φmm)4.5寸法A(mm)20.3寸法B(mm)9.4寸法C(mm)5.6固定方法M4ねじ使用箇所屋内
レーザダイオード OSRAM Opto Semiconductors 3ピン OSRAM Opto Semiconductorsレーザダイオード OSRAM Opto Semiconductors 3ピンOSRAM Opto Semiconductors
5,998税込6,598
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
PLATE,TIMING BELT   13622MT2000 ホンダPLATE,TIMING BELT 13622MT2000ホンダ
449税込494
1個
5日以内出荷
アロンバンド BIGM(丸山製作所)アロンバンドBIGM(丸山製作所)
429税込472
1セット(5個)
7日以内出荷
規格PLT-2S, CV200AK関連資料展開図1(0.71MB) 展開図2(0.71MB) 展開図3(0.74MB) 展開図4(0.72MB) 展開図5(0.72MB) 展開図6(1.38MB) 展開図7(0.87MB) 展開図8(0.69MB) 展開図9(1.04MB) 展開図10(1.04MB) 展開図11(1.01MB) 展開図12(1.01MB) 展開図13(0.83MB) 展開図14(0.92MB) 展開図15(0.94MB) 展開図16(1.02MB) 展開図17(1.02MB) 展開図18(1.1MB) 展開図19(1.1MB) 展開図20(0.84MB) 展開図21(0.84MB) 展開図22(1.02MB) 展開図23(1.02MB) 展開図24(1.1MB) 展開図25(1.1MB) 展開図26(0.99MB) 展開図27(0.88MB) 展開図28(1.14MB) 展開図29(1.07MB) 展開図30(0.94MB) 展開図31(0.84MB) 展開図32(0.82MB) 展開図33(0.27MB) 展開図34(0.89MB) 展開図35(0.79MB) 展開図36(0.82MB) 展開図37(0.81MB) 展開図38(1.02MB) 展開図39(0.87MB) 展開図40(0.78MB) 展開図41(1.02MB) 展開図42(1.02MB) 展開図43(1.1MB) 展開図44(1.1MB) 展開図45(1.03MB) 展開図46(0.27MB) 展開図47(0.25MB) 展開図48(1.17MB) 展開図49(1.03MB) 展開図50(1.03MB)図解NoMS330CS-Fクミタテ ホース、付属品、ハリマーク部品_No.30、MKW1009MC-1 フレーム,各部取付部品_No.16、MS755MC-1(60HZ) フレーム部品_No.30、MS415CA-1 ハリマーク、フゾクヒン部品_No.12、GKSL3315R1 フレーム部品_No.26、MS415CA ヤクエキハイカン部品_No.18、MS332MC-1(50HZ) フレーム部品_No.32、MS208MR-A 本体、モータ部品 アロンバンド_No.36、MLSE-51H 100M 薬剤タンク、タンク車部品 アロンバンド_No.33、MS155MC-60HZ(0.75KW100) フレーム部品_No.36、GKSL3303 ドラムクミタテ部品_No.19、MSW1540MC-1(60Hz) フレーム部品_No.31、MS415CA-1 ヤクエキハイカン部品_No.18、CSH-95-2 ヤクザイタンク、ハイカン部品_No.19、MS615MC-1(60HZ) フレーム部品_No.30、ウネマノズル 部品_No.36、MLSL3315R1 ドラムクミタテ部品_No.23など
FUEL TANK CPL. BLACK-MATT 2011 6200701304433A KTMFUEL TANK CPL. BLACK-MATT 2011 6200701304433AKTM
459,800税込505,780
1個
31日以内出荷
HU Start Kit 20,200,1000uL ピペットライトXLS+スターターキット PL-LTS LTS手動シングル3本セット METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)HU Start Kit 20,200,1000uL ピペットライトXLS+スターターキット PL-LTS LTS手動シングル3本セットMETTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
169,800税込186,780
1式
33日以内出荷
スムースな操作感・高精度の独自のLTSシステムを採用専用チップを使用することで装着時/取り外し時に必要な力を大幅に低減します。 手動シングルピペット3本セットマグネットハングアップ3個付属チップ3ラック付属(20,200,1000μL)
容量(μL)20・200・1000アズワン品番64-8281-09
ドーム照明 PLTシリーズ 近藤製作所ドーム照明 PLTシリーズ近藤製作所
119,800税込131,780
1個
41日以内出荷から43日以内出荷
PLT2に比べ3倍の明るさを実現しました。 剛性のある樹脂素材で薄いドームを形成し、PLT2に比べ、約1/2の軽量化に成功。 取付穴を側面にすることで、反射面を完全ドーム化。
入力電圧(V)DC24光源可視光照射方式垂直投光照光形状ドーム形