カテゴリ

  • 建築金物(17)
  • 厨房用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 科学研究・開発用品(2)

「plus 戸車」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
A4対応書庫・引違い書庫用棚戸車 プラス[家具]A4対応書庫・引違い書庫用棚戸車プラス[家具](3件のレビュー)
419税込461
1台
当日出荷
プラスのA4対応書庫(引違い扉タイプ)および引違い書庫の交換用戸車です。 破損等により交換が必要となった際にお求めください。
トック戸車 SUGICO(スギコ)トック戸車SUGICO(スギコ)(2件のレビュー)
79税込87
1個
当日出荷
構造物への取り付けを何ら留め具を必要としないで固定できます。 構造が簡単で、しかも丈夫で安価です。 プラスチック成形品なので、さびません。
寸法(mm)【取付孔】(長さ)40.5×(幅)11×(板厚)1.0又は0.8材質(本体)ポリエチレン(PE)関連資料寸法図(0.05MB)車輪タイプ丸型
戸車 シンコー戸車シンコー(4件のレビュー)
229税込252
1セット(2個)
当日出荷
扉の各部品です。
A4対応書庫・引違い書庫用スライダー プラス[家具]A4対応書庫・引違い書庫用スライダープラス[家具](2件のレビュー)
149税込164
1台
当日出荷
プラスのA4対応書庫(引違い扉タイプ)および引違い書庫の交換用スライダーです。 破損等により交換が必要となった際にお求めください。
フラッターST枠V型戸車ベアリング入 APLUS(クマモト)フラッターST枠V型戸車ベアリング入APLUS(クマモト)(7件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
用途建具等タイプ山V型車輪径A(mm)33材質(車輪)ジュラコン(R)寸法L(mm)13寸法A(mm)70寸法F(mm)27寸法D(mm)33寸法E(mm)6寸法B(mm)57寸法M(mm)1.5寸法J(mm)9耐荷重(2ヶ当り)(kg)40枠厚(mm)1.5寸法G(mm)13.5寸法K(mm)4材質(枠)SUS304芯棒Φ5mmRoHS指令(10物質対応)対応
調整戸車 SYS(シブタニ)調整戸車SYS(シブタニ)(42件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
耐荷重(2ヶ当り)(kg)40
フラッター鉄枠V型戸車 APLUS(クマモト)フラッター鉄枠V型戸車APLUS(クマモト)(7件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
用途建具等タイプ山V型車輪径A(mm)33材質(車輪)ジュラコン(R)寸法L(mm)10寸法A(mm)68寸法F(mm)24寸法D(mm)33寸法E(mm)6寸法B(mm)58仕上ジンクロメート寸法M(mm)1.6寸法J(mm)9耐荷重(2ヶ当り)(kg)20枠厚(mm)1.6寸法G(mm)14寸法K(mm)3.2材質(枠)SPCC芯棒Φ5mm
ベアリング入ステンレス底車(PLUS) ヨコヅナベアリング入ステンレス底車(PLUS)ヨコヅナ
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
タイプ袖型RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ 405-1カバー無平車 スリーナイン島野アルミ 405-1カバー無平車スリーナイン島野(1件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
下レールによって車の種類を使い分けます。 ハカマに差し込むだけで、簡単に取り付けできます。タイヤはジュラコン(R)を使用している為、開閉時はとても静かです。
種類平車カバー無耐荷重(kg)14(2個)
サッシ取替戸車 ジュラコン(R)車 ヨコヅナサッシ取替戸車 ジュラコン(R)車ヨコヅナ(34件のレビュー)
639税込703
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
サッシにはめ込むだけで取り付けが可能です。
用途窓、玄関、引戸RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ 405-2 カバー無丸車 スリーナイン島野アルミ 405-2 カバー無丸車スリーナイン島野
479税込527
1個
当日出荷
下レールによって車の種類を使い分けます。 ハカマに差し込むだけで、簡単に取り付けできます。タイヤはジュラコン(R)を使用している為、開閉時はとても静かです。
種類丸車カバー無耐荷重(kg)14(2個)
普及品フラッターV型戸車 ヨコヅナ普及品フラッターV型戸車ヨコヅナ(33件のレビュー)
139税込153
1個ほか
当日出荷
V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用タイプV型材質(車輪)ジュラコン(R)材質(軸)
アルミサッシ取替戸車 家研販売アルミサッシ取替戸車家研販売(87件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根バネ式、車高調整付
用途網戸・小窓・高窓車輪径(Φmm)13適合平行型(下框)形状Φ13丸タイプ丸型耐荷重(2ヶ当り)(kg)5有効寸法(mm)17以上(高さ)×7~11(内幅)本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)40×17×7
ベアリング入ステンレス枠V型戸車 ジュラコン(R)車 ヨコヅナベアリング入ステンレス枠V型戸車 ジュラコン(R)車ヨコヅナ(22件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用タイプV型材質(軸)SUS304板厚(mm)(枠)1.5材質(枠)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
サッシ取替戸車 ステンレス車 丸型 ヨコヅナサッシ取替戸車 ステンレス車 丸型ヨコヅナ(61件のレビュー)
859税込945
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
サッシにはめ込むだけで取り付けが可能です。
用途高窓、テラス、浴室、窓、建具、玄関、引戸、店舗引戸等。RoHS指令(10物質対応)対応
扉用上部ガイド シンコー扉用上部ガイドシンコー
229税込252
1セット(2個)
欠品中
扉の各部品です。
鉄 サッシ下車 APLUS(クマモト)鉄 サッシ下車APLUS(クマモト)(7件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途サッシ用下車として材質(本体)仕上クロメートメッキ枠厚(mm)2.0芯棒Φ8mm仕様ベアリング入
ショウレックス戸車 ツチノショウレックス戸車ツチノ
299税込329
1パック(2個)
当日出荷から5日以内出荷
軽量建具・家具にご使用いただけます。
車輪径(Φmm)18耐荷重(kg)10(2個あたり)材質(枠)SPCCユニクロメッキ材質(軸)材質(車輪)ポリプロピレン付属品取付用ネジ(クギ)
ST サッシ下車 APLUS(クマモト)ST サッシ下車APLUS(クマモト)(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷
用途サッシ用下車として仕様ベアリング入材質(本体)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ハメ込戸車 丸 3Bシリーズ BEAVER(ビーバー)ハメ込戸車 丸 3BシリーズBEAVER(ビーバー)
1,198税込1,318
1個
11日以内出荷
建築金物シリーズ戸車です。
タイプ
戸車 平型・ポリアセタール樹脂車・鋼板枠 30mm エスコ戸車 平型・ポリアセタール樹脂車・鋼板枠 30mmエスコ
860税込946
1個
翌日出荷
付属品皿タップピンネジ 3.0×20材質車/ポリアセタール樹脂・枠/鉄(クロメート仕上)長さ(mm)51幅(mm)14タイプ平型耐荷重(kg)40(2個)深さ(mm)25アズワン品番65-2311-92