カテゴリ

  • 物流用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み

「plw-200」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
首長パワークランプ バクマ工業首長パワークランプバクマ工業(58件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
ワイドに使用することができます。 奥行が120mmと通常のパワークランプより60~40mm深いタイプです。 奥行のある部材の固定もシッカリできます。 小槌や小さな玄能で軽く叩くだけで(ワンタッチ)すぐにはずせます。 グリップエンドに17mm角の突起をもうけていますので、スパナ等で強力な増し締めが可能です。 キャップ部分が可傾式(約20度)なので勾配があっても締付け・押さえが楽に出来ます。
種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)120
袋体投入シュートアタッチパワーリフター用 YAMAZEN(山善)袋体投入シュートアタッチパワーリフター用YAMAZEN(山善)
369,800税込406,780
1台
翌日出荷
ツライ 重量物の作業をサポート運搬から投入までの作業をシームレスに行える!シュートテーブルに袋体を乗せ、ハンドル・レバーを操作することでシュートテーブルに必要な角度がつくことで、スムーズな投入を実現します。現在お使いのリフターやリフトキャデに取付けが可能。(パワーリフターやリフトキャデを取付ける場合は対象機種をお使いの場合)作業負荷低減安全対策腰痛対策
仕様傾斜方法:手動式材質シュートテーブル:SUS304、フレーム:SS質量(kg)34角度(°)投入:45対応機種をくだ屋技研製バッテリー式パワーリフター、PL-H350-15、PL-D350-15、PLW-D350-25、PL-H200-12寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)500×1100×407関連資料(0.39MB)最大荷重(kg)30