カテゴリ

  • 機構部品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 制御機器(2)
  • 作業服(2)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「plx-s」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドアストッパ 日東工業

    ドアストッパ

    日東工業(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット
    当日出荷
    材質鉄、一部ステンレス適合機種ヨコ幅300mm以上のPL全機種セット内容金具、パッキン、取付ねじRoHS指令(10物質対応)対応
  • PL用ステンレスコン柱用金具 日東工業

    PL用ステンレスコン柱用金具

    日東工業
    3,998税込4,398
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    コンクリート柱、ポールへの取付け時にご使用ください。 取付可能ポール径はΦ60~Φ400mmです。 幅25mm以下のバンドを別途ご用意ください。
    材質ステンレス仕様幅25mm以下のバンド用セット内容金具2本 取付ねじ付RoHS指令(10物質対応)対応
  • PLXS インデックスプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社)

    PLXS インデックスプランジャー

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    ピンはニッケルメッキ済み。耐摩耗性にすぐれています。
    用途割り出し、位置決めに。
  • インデックスプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社)

    インデックスプランジャ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    SUS316を使用。SUS304より耐蝕性・耐薬品性にすぐれています。 各ピン径について2種類のストロークを標準化 (ピン径:Φ10・Φ12を除く)。 割り出し・位置決めに。 ピンはニッケルメッキ済み。耐摩耗性にすぐれています。
    ねじ規格細目
  • PLX インデックスプランジャー(ノブなし) NBK(鍋屋バイテック会社)

    PLX インデックスプランジャー(ノブなし)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
  • トライブレンドTシャツ ヘザーパープル XS フェリック

    トライブレンドTシャツ ヘザーパープル XS

    フェリック
    1,398税込1,538
    1枚
    6日以内出荷
    ヘザーパープルサイズXS混率(%)綿38、ポリエステル38、レーヨン24肩幅(cm)36袖丈(cm)16身幅(cm)42生地厚さ:4.4オンス身丈(cm)60
  • NBK M&M NBK(鍋屋バイテック会社)

    NBK M&M

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    7,598税込8,358
    1個
    7日以内出荷
    ・各ピン径について2種類のストロークを標準化(ピン径:Φ10・Φ12を除く)。・割り出し・位置決めに。・ピンは焼入れ(スティール製)またはニッケルメッキ(ステンレス製)済み。耐摩耗製にすぐれています。・取りつけ部に対して本体のねじが長い場合には”PXC”インデックスプランジャ用カラーをご使用ください。
  • NBK M&M NBK(鍋屋バイテック会社)

    NBK M&M

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    8,898税込9,788
    1個
    7日以内出荷から18日以内出荷
    ・各ピン径について2種類のストロークを標準化(ピン径:Φ10・Φ12を除く)。・割り出し・位置決めに。・ピンは焼入れ済み。耐摩耗製にすぐれています。・PLX-A-RD・PLX-AK-RD・PLXS-A-RD・PLXS-AK-RDはノブが赤色です。ノブの誘目性が高まり操作箇所や作業手順の明確化に利用できます。
    ピッチ(mm)2長さL(mm)98.5ねじの呼びM24ねじ山種類M(細目)
  • オープンエンド マックスウェイトTシャツ パープル XS フェリック

    オープンエンド マックスウェイトTシャツ パープル XS

    フェリック
    1,198税込1,318
    1枚
    6日以内出荷
    パープルサイズXS混率(%)綿100肩幅(cm)36袖丈(cm)17身幅(cm)41生地厚さ:6.2オンス身丈(cm)63
  • インデックスプランジャ(センサつき) PLXS‐SN NBK(鍋屋バイテック会社)

    インデックスプランジャ(センサつき) PLXS‐SN

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    24,980税込27,478
    1個
    18日以内出荷
    センサつきのインデックスプランジャ。 ピンの状態を電気的に監視することが可能。 ピンと一体構造のノブにセンサ検出用のマグネットを内蔵。ピンを引込めた状態からストローク(s)の約2/3を超えたところでセンサの状態が切り替わり、信号を出力します。 センサのLEDはピンが出ているときに点灯します。 安全面の強化、省人化、自動化に。 ピンはニッケルメッキ済み。耐摩耗性にすぐれています。 インデックスプランジャ本体に加えて、ロックナット・センサ・センサクリップ・六角レンチが付属します。
    材質【センサ/センサクリップ】ナイロン6(つや消し黒)材質(本体)SUS303材質(ケーブル)ポリウレタン(外装)材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)材質(ピン)SUS303/ニッケルメッキ材質(スプリング)SUS301材質(ロックナット)SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応材質(マグネット)ハードフェライト磁石
  • トーセル(TCP-LX) ADVANTEC

    トーセル(TCP-LX)

    ADVANTEC
    13,980税込15,378
    1本
    40日以内出荷
  • 【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) パイオニア BDR-XD08BK 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) パイオニア BDR-XD08BK 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル

    メディアカバーマーケット
    1,198税込1,318
    1本
    4日以内出荷
    。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。パイオニア。・BD/DVD/CDドライブ。BDR-XD08BK。BDR-XD08SV。BDR-XD08GL。BDR-XD08MB-S。BDR-XS07B-UHD。BDR-XS07JL。BDR-XS07JM。BDR-XS08MB-S。・DJプレイヤー / ターンテーブル。PLX-CRSS12。・DJミキサー。DJM-S5。・DJシステム。OPUS-QUAD。OMNIS-DUO。・DJスピーカー。WAVE-EIGHT。・車載用Wi-Fiルーター。DCT-WR200D。・DJコントローラー。DDJ-FLX10。DDJ-FLX4。DDJ-REV5。AVIOT。・イヤホン・ヘッドホン。TE-BD21f。TE-BD21f-pnk。TE-BD21j。TE-BD21j。TE-D01d mk2。TE-D01d-pnk。TE-D01g。TE-D01gv。TE-D01gv-gko。TE-D01gv-na。TE-D01i。TE-D01k。TE-D01m。TE-D01q。TE-D01t。AVIOT WE-BD21d-pnk。maxell。モバイルバッテリー。MPC-C6601。MPC-CAC12800。MPC-CAC20000。MPC-CBC10000P。MPC-CBC10000PBK。MPC-CBC10000PWH。MPC-CC10000BK。すべての対応機種は記載できておりません。
    ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス