カテゴリ

  • 事務用品(34)
  • 測定用品(24)
  • 切削工具(21)
  • メカニカル部品(17)
  • 制御機器(9)
  • 建築金物(9)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(7)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 物流用品(4)
  • 防犯用品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 作業工具(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 手袋(2)
  • 研磨材(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防災用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 介護用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • マスク(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pm-100」の検索結果

関連キーワード
184件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ル・クルーゼ ポケットモデルPM100 ル・クルーゼ・ジャポン

    ル・クルーゼ ポケットモデルPM100

    ル・クルーゼ・ジャポン
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷
    ブラック間口W×奥行D×高さH(mm)35×20×145品名・タイプワインオープナーTKG品番9-1934-0401TKG品番(2017)6-1731-0401
  • 回転式ミニウインチ マックスプル工業

    回転式ミニウインチ

    マックスプル工業(10件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    ケンスイ幕の上げ下げに、テニス・バレーボールのネットのセットに、ボート・ヨットの引き上げに、自動車等の搭載部品に大きな力を発揮。 ハンドルを巻上げ方向(時計の針の方向)に回すとカチカチと音がして、ハンドルを巻き下げ方向(時計の針の反対)に回すと音はしません。 PM-200以上はメカニカル自動ブレーキを内蔵しています(右回転で巻上げ・左回転で巻降し手を放しても停止します。)
    種別手動
  • フリーカット ラベルプリンタ ビーポップ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    フリーカット ラベルプリンタ ビーポップ

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    229,800税込252,780
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    熱転写印字で、耐久性の高いラベル・表示の作成が可能。(最大作画範囲100mm×2000mm)。カット&プリント機能で、切り文字・縁取り・定型枠カット(5種類)が可能。(PM-100W2は定型枠カットのみ)。プロセスカラー印刷機能で、写真やカラーイラスト入り表示の作成が可能。付属のPC編集ソフト「Bepop PC EX」に1200種類以上のピクトサイン、イラストを収録。「Bepop PC EX」に安全表示が簡単に作成できる「安全表示ウィザード」を搭載。表示の種類、テキストやシンボルの配置などから表示の型を選択し、サイズ設定や文字入力を行うだけで、安全表示の知識がない方や編集ソフトの操作に不慣れな方でも、簡単に安全表示が作成できます。アイコンやボタンのデザイン、配置を扱いやすく改善した新編集画面を採用。対応バーコードにMSI、MaxiCode、MicroQR、PDF417、MicroPDF、DataMatrixを追加。
    仕様プロセスカラー印刷:対応可、UL消耗品:対応可、LAN接続:対応可幅(mm)330質量(kg)9.5電源(V)AC100±10%(50/60Hz)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×330×320機能切り文字・縁取り・枠カット印字方式熱転写方式使用環境温度(℃)10~35(湿度60%以上は27度以下を推奨)カット速度最大120mm/秒最大作画範囲100×2000mm使用環境湿度(%)35~80(但し結露しないこと)インターフェイスUSBポート×1(Ver2.0フルスピード)LANポート×1(10base-T/100base-TX)
  • ソケットピン MAC8(マックエイト)

    ソケットピン

    MAC8(マックエイト)
    23,980税込26,378
    1袋(10個)
    当日出荷から33日以内出荷
    ソケットピンが2.54mm、2mm、1.778mmピッチで並べてある物です。
    使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)125(AC,DC)絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)10以下RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)挿抜回数100回以上
  • 簡易組分銅 ケニス

    簡易組分銅

    ケニス
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    上皿てんびんの学習に使用できる簡易組分銅です。 最小1g秤量で、小数を用いず学習できます。
    セット内容50g×1、20g×1、10g×2、5g×2、2g×2、1g×2材質真ちゅう製精度±0.05g
  • 圧着ソケット用交換ゴム コダマ

    圧着ソケット用交換ゴム

    コダマ
    4,898税込5,388
    1セット(2個)
    当日出荷から31日以内出荷
    用途製品内部のゴムが摩耗した時の交換用ですセット内容説明書付き材質ニトリルゴム(NBR)
  • サインプリンタ ビーポップ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    サインプリンタ ビーポップ

    MAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)
    189,800税込208,780
    1台
    当日出荷
    熱転写印字で、耐久性の高いラベル・表示の作成が可能。(最大作画範囲100mm×2000mm)。付属のPC編集ソフト「Bepop PC EX」に1200種類以上のピクトサイン、イラストを収録。「Bepop PC EX」に安全表示が簡単に作成できる「安全表示ウィザード」を搭載。表示の種類、テキストやシンボルの配置などから表示の型を選択し、サイズ設定や文字入力を行うだけで、安全表示の知識がない方や編集ソフトの操作に不慣れな方でも、簡単に安全表示が作成できます。アイコンやボタンのデザイン、配置を扱いやすく改善した新編集画面を採用。対応バーコードにMSI、MaxiCode、MicroQR、PDF417、MicroPDF、DataMatrixを追加。
    用途案内表示・看板の作成に。付属品ソフトウェアCD、スパナ、カッティングツール(刃)、カッタホルダ、取扱説明書兼保証書、お客様登録カード、ソフトウェア使用許諾書、電源ケーブル、USBケーブル、シートガイド仕様プロセスカラー印刷:対応不可、UL消耗品:対応不可、LAN接続:対応不可幅(mm)330質量(kg)9品番IL90215電源(V)AC100±10%(50/60Hz)消費電力(W)85寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×330×320分解能カッティング:0.025mm/step機能枠カット印字密度203dpi印字方式熱転写方式使用環境温度(℃)10~35(湿度60%以上は27度以下を推奨)カット速度最大120mm/秒印字速度25mm/秒最大作画範囲100×2000mmアズワン品番65-1855-75使用環境湿度(%)35~80(但し結露しないこと)インターフェイスUSBポート×1(Ver2.0フルスピード)
  • 交換用フィルター 樹脂製角型レジスター専用 バクマ工業

    交換用フィルター 樹脂製角型レジスター専用

    バクマ工業
    6,298税込6,928
    1袋(10枚)
    当日出荷から10日以内出荷
    バクマ工業製・樹脂製角型レジスター専用
  • 交換用フィルター 樹脂製プッシュ式レジスター専用 バクマ工業

    交換用フィルター 樹脂製プッシュ式レジスター専用

    バクマ工業
    6,298税込6,928
    1袋(10枚)
    当日出荷から10日以内出荷
    バクマ工業製・樹脂製プッシュ式レジスター専用
  • 小型マグネットプレート カネテック

    小型マグネットプレート

    カネテック
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    質量(g)約350寸法(横×縦×厚さ)(mm)130×52×15
  • PC製メスシリンダー BeHAUS

    PC製メスシリンダー

    BeHAUS
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
    台の形状は多角形ですので横にしても転がりにくくなっています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 低発塵 新縫製手袋(組立・検査用) TRUSCO

    低発塵 新縫製手袋(組立・検査用)

    TRUSCO
    4,998税込5,498
    1袋(10双)
    当日出荷
    縫製距離を従来品より約20%短縮させることにより発塵性を低減させました。手の平部とマチ部の縫い合わせ部分を取り除くことにより、指先の違和感をなくし長時間の作業に最適。
    用途弱電、IC、精密機械関連の組立・検査に最適です。厚さ(mm)約0.4ホワイト入数(双)10機能低発塵性材質(甲)ナイロン100%材質(掌側)表:ポリウレタン100%、裏:ポリエステル100%
  • IKEDA アクリル ペパーミル(円筒型) IKEDA

    IKEDA アクリル ペパーミル(円筒型)

    IKEDA
    5,198税込5,718
    1個
    翌々日出荷
    材質グラインダー部=鉄
  • プライムケース 大森

    プライムケース

    大森
    28,980税込31,878
    1箱(300枚)
    3日以内出荷
    三角形のスタイリッシュな形状は、商品をよりスマートで高級感のある雰囲気に演出してくれます。
    用途透明なケースの為、中身を見せる事ができます。組み立てタイプです。材質PVC透明
  • プレミアムウレタン(アルミホイルウレタン車) 車輪のみ ユーエイキャスター

    プレミアムウレタン(アルミホイルウレタン車) 車輪のみ

    ユーエイキャスター
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    驚異的な軽さと強さを実現した車輪です。 高い耐荷重性を持ち、走行による摩耗が起こりにくい耐久力のある車輪です。
    材質(車輪)ウレタン(アルミホイル、B入)RoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ単輪
  • IKEDA 円筒型ペパーミル(アクリル製) IKEDA

    IKEDA 円筒型ペパーミル(アクリル製)

    IKEDA
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    材質本体アクリル・金具鉄・ツマミ真鍮
  • ボトルトップディスペンサー(DISPET MINI) NICHIRYO(ニチリョー)

    ボトルトップディスペンサー(DISPET MINI)

    NICHIRYO(ニチリョー)
    65,980税込72,578
    1個
    翌々日出荷
    微量連続分注に適しています。 プランジャーが自動で戻りますので、片手で操作が可能です。 接続部は耐薬品性に優れています。
  • ティッシュのように取り出せるキッチンポリ袋 オルディ

    ティッシュのように取り出せるキッチンポリ袋

    オルディ
    189税込208
    1袋(100枚)
    当日出荷
    ティッシュのように1枚ずつ取り出せる
    用途湯煎調理にも使えます。材質ポリエチレン厚さ(mm)約0.01半透明サイズM耐冷温度(℃)-30寸法(横×縦)(mm)230×縦330
  • ポリアセタール樹脂ベアリング TRUSCO

    ポリアセタール樹脂ベアリング

    TRUSCO
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    材質樹脂材質:POM(ポリアセタール)、ボール:SUS316/SUS304、POM(ポリアセタール)
  • 防爆打撃メガネ PROMOTE(プロモート)

    防爆打撃メガネ

    PROMOTE(プロモート)
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷
    衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。ベリリウム銅合金製
    用途柄の後部を打撃して錆びついたボルトやナットの回転に使用します。
  • マルチレコードプレーヤー リモコン付き(CD/レコード/カセットテープ/AM FMラジオ/USB/SD) YAMAZEN(山善)

    マルチレコードプレーヤー リモコン付き(CD/レコード/カセットテープ/AM FMラジオ/USB/SD)

    YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    木製キャビネット仕様。プログラムCD再生可能。レコード・カセット・CD・ラジオからUSB・SDカードにダイレクト録音可能。
    用途レコードプレーヤー、マルチプレーヤーとして。付属品リモコン、EPアダプター、交換用レコード針1本、取扱説明書質量(kg)6.8備考カセット:再生機能のみ(録音機能なし)、USBメモリ:再生・録音機能、SDカード:再生・録音機能電源(V)AC100 (50/60Hz) 0.2A消費電力(W)21寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×335×235電源コード(m)1.5保証期間お買い上げ日より1年スピーカー最大2.5W×2対応フォーマット再生フォーマット:CDDA、MP3、対応レコード盤:LP、EP、SP、回転速度:33 1/3・45・78回転(3スピード対応)受信周波数FM:76MHz-95MHz、AM:522KHz-1629KHzアンテナ2mリモコン単4形乾電池×2本使用(別売り)入出力端子AUX入力(3.5mm ステレオミニジャック)、LINE出力(RCA)、ヘッドフォン出力(3.5mm ステレオミニジャック)
  • プレミアムマット オープン工業

    プレミアムマット

    オープン工業
    1,598税込1,758
    1枚
    4日以内出荷
    美しく魅せる。上質な空間をつくるマット
    厚さ(mm)100寸法(幅W×奥行D)(mm)250×185横幅(mm)250縦幅(mm)185RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
  • ELEIN ソーラーパネル 薄型 軽量 コンパクト YAMAZEN(山善)

    ELEIN ソーラーパネル 薄型 軽量 コンパクト

    YAMAZEN(山善)
    27,980税込30,778
    1個
    5日以内出荷
    軽くてコンパクトにまとまるから持ち運びがカンタン。ポータブル電源に接続可能。自然の力でエコ充電。20%を超える発電効率で太陽光を効率的に電気に変換。USB-A/USB-C/DC5521/×T60/×T30の5種の端子に対応エレインシリーズのポータブル電源とポータブル保冷温庫にも直接接続可能
    用途アウトドアやもしもの備えに。YAMAZEN ヤマゼン 山善 通販 ELEIN エレイン ソーラーパネル バッテリー 防災 アウトドア キャンプ 非常用バッテリー 車中泊 節電対策 防災グッズ 太陽光パネル 太陽光発電 ソーラーチャージャー ソーラーパネル開放電圧(V)24.8最大動作電圧(V)21.6
  • ソフトボール少年用キャッチャーマスク PROMARK(プロマーク)

    ソフトボール少年用キャッチャーマスク

    PROMARK(プロマーク)
    6,998税込7,698
    1個
    6日以内出荷
    SGマーク、軟鉄中空鋼で軽さと強度を両立。
    材質軟鉄中空鋼寸法(幅W×高さH)(cm)約20×約24
  • 小型プレートマグネット テクノプラン

    小型プレートマグネット

    テクノプラン
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
  • BLUE RUNNER GAME POWER MASTER(パワーマスター) TENRYU(天龍製鋸)

    BLUE RUNNER GAME POWER MASTER(パワーマスター)

    TENRYU(天龍製鋸)
    61,980税込68,178
    1本
    6日以内出荷
    <力を制する本格派>ショアジギングやプラッキングでのパワーゲームを攻略するため、飛距離・操作性・ネバリ強さなど総合的なパフォーマンスを追求。各地のショアラインにおいて青物をはじめとした、難攻不落なターゲットに挑むアグレッシブアングラー向けシリーズです。 <ブランク>*塗装を極力減らしたアンサンド仕様とし、ブランク本来が持つ力を引き出し軽量化も実現。バット部にはC・N・Tを採用し、曲げ込むごとに発揮されるネバリ強さを持たせました。 <ガイド>*ステンレスフレーム、Kガイド(SiC)とオーシャンガイド(SiC)を採用。 <グリップ>*リールシート部に西陣織仕様のカーボンパイプを採用。 *機種によってグリップエンドにBRCを採用。
    用途<ヘビー・ショアジギング&プラッキング>地磯や離島にて大物狙いで使用頻度が高いパワフルモデル。ロッド全体に張りを持たせたアクションで、120g前後のプラグと130g前後のジグを扱い易く設定。10kg程をターゲットの上限に、根の荒いフィールドなどで強引なファイトを可能にします。推奨タックル(PE6号以内、リーダー40号以内、ドラグ値9kg以内)タイプS(スピニング)全長(m)3.05(10’0”ft)テーパーRF(レギュラーファースト)適合サイズリール参考サイズ:D社SW10000-SW14000/S社SW10000-SW14000グリップ部(mm)リアグリップ:495自重(g)395最大ドラグ(kg)9継数(本)2仕舞(cm)156先径(mm)2.7カーボン(%)99グラス(%)1適合ルアー質量(g)MAX150適合ライン(号)PE:MAX6魚種ペンシルベイト・大型ミノー・ジグ/大型回遊魚・中型回遊魚
  • FPM レベリングフット NBK(鍋屋バイテック会社)

    FPM レベリングフット

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • Richco 基板ポスト RICHCO

    Richco 基板ポスト

    RICHCO
    1,398税込1,538
    1袋(40個)
    7日以内出荷
  • BLUE RUNNER GAME POWER MASTER(パワーマスター) TENRYU(天龍製鋸)

    BLUE RUNNER GAME POWER MASTER(パワーマスター)

    TENRYU(天龍製鋸)
    59,980税込65,978
    1本
    6日以内出荷
    <力を制する本格派>ショアジギングやプラッキングでのパワーゲームを攻略するため、飛距離・操作性・ネバリ強さなど総合的なパフォーマンスを追求。各地のショアラインにおいて青物をはじめとした、難攻不落なターゲットに挑むアグレッシブアングラー向けシリーズです。 <ブランク>*塗装を極力減らしたアンサンド仕様とし、ブランク本来が持つ力を引き出し軽量化も実現。バット部にはC・N・Tを採用し、曲げ込むごとに発揮されるネバリ強さを持たせました。 <ガイド>*ステンレスフレーム、Kガイド(SiC)とオーシャンガイド(SiC)を採用。 <グリップ>*リールシート部に西陣織仕様のカーボンパイプを採用。 *機種によってグリップエンドにBRCを採用。
    用途<ヘビー・ショアジギング&プラッキング>地磯や離島にて大物狙いで使用頻度が高いスタンダードモデル。90g前後のプラグと100g前後のジグを扱い易く設定。10kgまでのターゲットに照準を合わせました。張りが有りながらも曲がるアクションは、長時間におよぶキャストの負荷を軽減します。推奨タックル(PE6号以内、リーダー35号以内、ドラグ値9kg以内)タイプS(スピニング)全長(m)3.05(10’0”ft)テーパーRF(レギュラーファースト)適合サイズリール参考サイズ:D社SW8000-SW14000/S社SW8000-SW14000グリップ部(mm)リアグリップ:495自重(g)385最大ドラグ(kg)9継数(本)2仕舞(cm)156先径(mm)2.6カーボン(%)98グラス(%)2適合ルアー質量(g)MAX120適合ライン(号)PE:MAX6魚種ペンシルベイト・大型ミノー・ジグ/大型回遊魚・中型回遊魚
  • コロタップ300 スパイラルタップ UNF P1PM(鋼用) サンドビック

    コロタップ300 スパイラルタップ UNF P1PM(鋼用)

    サンドビック
    9,798税込10,778
    1本
    翌々日出荷
    CoroTap 300は、止まり穴タップ加工に最適なスパイラルフルートタップの製品レンジです。種々の用途に応じて異なるねじれ角のものがあります。さまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップがあります。
    用途止まり穴用。鋼用。材種P1PM
  • ピクトリコグラフィックアーツ 製版フィルム マットTPM100 ピクトリコ

    ピクトリコグラフィックアーツ 製版フィルム マットTPM100

    ピクトリコ
    53,980税込59,378
    1個
    5日以内出荷
    ピクトリコグラフィックアーツ 透明フィルムマット 1067mm×20m ・新技術によるインク吸収層で高吸収、速乾、きめ細かい画像再現。 ・製版フィルムの代用としても可能。(インク吸収量150%)
    寸法(mm×m)1067×20坪量(g/m2)175表面マット
  • コロタップ400 転造タップ UNF F125 サンドビック

    コロタップ400 転造タップ UNF F125

    サンドビック
    13,980税込15,378
    1本
    翌々日出荷
    CoroTap 400は、鋼、ステンレス鋼、アルミ合金および耐熱合金 (HRSA) における、貫通孔および止まり穴の両方の加工に最適な高速で切りくずの出ない転造タップです。
    用途貫通穴および止まり穴用。鋼用。材種F125
  • コロタップ200 ポイントタップ UNC P1PM サンドビック

    コロタップ200 ポイントタップ UNC P1PM

    サンドビック
    7,998税込8,798
    1本
    翌々日出荷
    CoroTap 200は、通り穴の加工で切りくずを前方へ押し出すよう設計されたポイントタップです。製品レンジにはさまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップが含まれています。
    用途貫通穴用。鋼用。材種P1PM
  • コロタップ300 スパイラルタップ(780) サンドビック

    コロタップ300 スパイラルタップ(780)

    サンドビック
    8,698税込9,568
    1本
    翌々日出荷
    CoroTap 300は、止まり穴タップ加工に最適なスパイラルフルートタップの製品レンジです。種々の用途に応じて異なるねじれ角のものがあります。さまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップがあります。
    用途止まり穴用。鋼用。材種P1PM
  • ピクトリコグラフィックアーツ 製版フィルム マットTPM100 ピクトリコ

    ピクトリコグラフィックアーツ 製版フィルム マットTPM100

    ピクトリコ
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷
    ピクトリコグラフィックアーツ 透明フィルムマット 432mm×20m ・新技術によるインク吸収層で高吸収、速乾、きめ細かい画像再現。 ・製版フィルムの代用としても可能。(インク吸収量150%)
    材質透明PET厚さ(μm)135寸法(mm×m)432×20坪量(g/m2)175表面マット
  • ピクトリコグラフィックアーツ 製版フィルム マットTPM100 ピクトリコ

    ピクトリコグラフィックアーツ 製版フィルム マットTPM100

    ピクトリコ
    74,980税込82,478
    1個
    5日以内出荷
    ピクトリコグラフィックアーツ 透明フィルムマット 1500mm×20m ・新技術によるインク吸収層で高吸収、速乾、きめ細かい画像再現。 ・製版フィルムの代用としても可能。(インク吸収量150%)
    材質透明PET厚さ(μm)135寸法(mm×m)1500×20紙厚(mm)0.135坪量(g/m2)175表面マット
  • ピクトリコグラフィックアーツ 製版フィルム マットTPM100 ピクトリコ

    ピクトリコグラフィックアーツ 製版フィルム マットTPM100

    ピクトリコ
    66,980税込73,678
    1個
    5日以内出荷
    ピクトリコグラフィックアーツ 透明フィルムマット 1321mm×20m ・新技術によるインク吸収層で高吸収、速乾、きめ細かい画像再現。 ・製版フィルムの代用としても可能。(インク吸収量150%)
    寸法(mm×m)1321×20坪量(g/m2)175表面マット
  • ピクトリコグラフィックアーツ 製版フィルム マットTPM100 ピクトリコ

    ピクトリコグラフィックアーツ 製版フィルム マットTPM100

    ピクトリコ
    45,980税込50,578
    1個
    5日以内出荷
    ピクトリコグラフィックアーツ 透明フィルムマット 914mm×20m ・新技術によるインク吸収層で高吸収、速乾、きめ細かい画像再現。 ・製版フィルムの代用としても可能。(インク吸収量150%)
    寸法(mm×m)914×20坪量(g/m2)175表面マット
  • ピクトリコグラフィックアーツ 製版フィルム マットTPM100 ピクトリコ

    ピクトリコグラフィックアーツ 製版フィルム マットTPM100

    ピクトリコ
    31,980税込35,178
    1個
    5日以内出荷
    ピクトリコグラフィックアーツ 透明フィルムマット 610mm×20m ・新技術によるインク吸収層で高吸収、速乾、きめ細かい画像再現。 ・製版フィルムの代用としても可能。(インク吸収量150%)
    寸法(mm×m)610×20紙厚(mm)0.135坪量(g/m2)175表面マット
  • スプラインマイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)

    スプラインマイクロメータ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    29,980税込32,978
    1台ほか
    当日出荷から40日以内出荷
    特にスプラインシャフトの溝の径などを測るのに便利なように、両測定面を細かくしてあります。測定面は超硬合金チップ付。定圧装置付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
    種別スプラインタイプアナログ式測定範囲(mm)75~100寸法L(mm)75シリーズ111寸法a(mm)16.7最小表示量(mm)0.01測定面(mm)Φ3×10平面度(μm)0.3寸法b(mm)79平行度(μm)3寸法c(mm)20.3最大許容誤差(μm)JMPE:±4