カテゴリ
- 制御機器(20)
- メカニカル部品(13)
- 整備工具・収納(11)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
- 安全用品(9)
- 自動車補修部品(7)
- オフィス家具(6)
- 家電(6)
- カー用品(5)
- 切削工具(5)
- 測定用品(4)
- 厨房用品(3)
- 機構部品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 事務用品(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 防災用品(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 清掃用品(1)
- 自動車純正部品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 学童・教育用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(20)
- RotopaX(ロトパックス)(11)
- ネオプロト(NEOPLOT)(9)
- ウェッジ(9)
- m'pit!(6)
- オカムラ(岡村製作所)(5)
- 三菱電機(4)
- Sensata / Crydom(4)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(3)
- ナベヤ(3)
- azbil(旧:山武)(3)
- PiTape(3)
- コクヨ(2)
- トクヤマ(2)
- 日本オイルポンプ(2)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
- 富士電機(2)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「pm-2s」の検索結果

メタリックカラー スタンプパッド
シヤチハタ¥899税込¥9891個当日出荷和紙などの紙へのなつ印にもクッキリ鮮やかに押せるゴールドとシルバーのスタンプパッド!。御朱印帳や表彰印など、筆字に添えて華やかに表現できます。にじみが少なく、鮮やかな発色の顔料系インキを採用しました。アシッドフリーのインキを使用し、印影は耐水性・耐光性に優れています。フタを開けたままでも、パッドは乾燥しません。濃色の紙でも透過せず、はっきり発色します。寸法(mm)107×73×18質量(g)53盤面サイズ(mm)90×55インク油性顔料繰り返し・詰め替え対応
デジタルパックテスト
共立理化学研究所(5件のレビュー)¥38,980税込¥42,8781台当日出荷から13日以内出荷ハンディタイプの単項目水質計です。 パックテストで発色させた検水(1.5mL)を専用カップに移して測定し、測定結果は濃度(mg/L)値としてデジタル表示されます。 手の平サイズ(小型・軽量)の単項目水質計。
標準外径用パイテープ スチール製 青色
PiTape¥229,800税込¥252,7801本当日出荷から4日以内出荷外径用直径測定用パイテープは被測定物の外周にテープを巻きつけて直径を測るものです。 0.01mm単位で読み取りが可能で、直径3600mmまでは±0.03mmの精度があります幅(mm)バーニア:6.35、本尺:6.35精度(mm)+/-0.03テープ厚さ(mm)0.254材質(テープ)スチール本体幅(mm)12.7
標準外径用パイテープ スチール製
PiTape¥189,800税込¥208,7801本4日以内出荷外径用直径測定用パイテープは被測定物の外周にテープを巻きつけて直径を測るものです。 0.01mm単位で読み取りが可能で、直径3600mmまでは±0.03mmの精度があります幅(mm)バーニア:6.35、本尺:6.35精度(mm)+/-0.03テープ厚さ(mm)0.254材質(テープ)スチール本体幅(mm)12.7
磁気形近接スイッチ リード2M
富士電機¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷センサ形状角型保護構造IP67(IEC 規格)定格使用電圧(V)AC、DC220以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V メガーにて)リード線(m)1(標準)耐振動(耐久)複振幅1.5mm、10~55Hz、X/Y/Z 3方向各2 時間耐衝撃(耐久)300使用周囲湿度45~95%RH動作時間(ms)1~2復帰時間(ms)約0.5
標準外径用パイテープ ステンレス製
PiTape¥119,800~税込¥131,780~1本4日以内出荷外径用直径測定用パイテープは被測定物の外周にテープを巻きつけて直径を測るものです。 0.01mm単位で読み取りが可能で、直径3600mmまでは±0.03mmの精度があります幅(mm)バーニア:6.35、本尺:6.35精度(mm)+/-0.03テープ厚さ(mm)0.254材質(テープ)ステンレス本体幅(mm)12.7
ポケットコイル マットレス 厚み20cm
YAMAZEN(山善)¥10,980~税込¥12,078~1台3日以内出荷から5日以内出荷身体に沿って沈み込む、ポケットコイルマットレス。厚さ20cmマットレス。床面は直径1.8mmの太さポケットコイルで、身体に沿うクッショニング。周囲は直径2.3mmの太さしっかりのコイルで沈み込みを防ぐ、エッジサポート仕様。側面は通気の良いメッシュ生地。圧縮ロール式で梱包は小さくお届け用途マットレスとして。線径2.3mm スプリングマットレス ベッドマット 圧縮梱包 コンパクト色ホワイト/グレー材質(裏地)不織布材質(中材)コイルスプリング/ウレタンフォーム/フェルト(ポリエステル)材質(側地)ポリエステル100%
アルカリ乾電池単2
m'pit!¥1,198税込¥1,3181セット(5本)4日以内出荷機能4 (特長)用途RoHS適合品(EU特定有害物質不使用)タイプ単2 2P×5個RoHS指令(10物質対応)対応
アルカリ乾電池単2
m'pit!¥11,980税込¥13,1781セット(50本)4日以内出荷機能5 (特長)用途外部ショート防止用 絶縁ワッシャリング付タイプ単2 2P×50個RoHS指令(10物質対応)対応
アイコム ICOM 登録局 用 2ピン式 タイピンマイク (IC-DPR4 PLUS IC-DPR30等に対応) PM-0026S2B マイク単品 トランシーバー 無線機 インカム 用
ウェッジ¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷対応機種:アイコム icom。IC-DPR4 PLUS、IC-DPR4、IC-DRC1MKII、IC-DPR4C、IC-DPR4 LITE、IC-DPR4C LITE、IC-DPR30、IC-DPR3、IC-DRC1,、IP502H等。イヤホンは別売りです。対応イヤホン:ES-02JS-ST45、ES-A2JS-ST45、ES-01JS-C30、ES-A2JS-C30、ES-A1JS-C60
アルインコ ALINCO 特定小電力トランシーバー 用 2ピン タイピンマイク(DJ-PX3 DJ-P921 DJ-CH202 等対応) PM-0026S-2PIN-ST マイク単品 無線機 インカム 用
ウェッジ¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷対応機種:アルインコ ALINCO。DJ-CH1、DJ-CH20、DJ-CH201、DJ-CH202、DJ-CH27、DJ-CH271、DJ-CH272、DJ-P11、DJ-P9、DJ-P20(B、S)、DJ-P21 (B、S)、DJ-P24、DJ-P25、DJ-P35D、DJ-P921、DJ-PA20、DJ-PA27、DJ-PB20、DJ-PB27、DJ-PX3、DJ-PX31、DJ-R100D、DJ-R20D、DJ-TX31、DJ-U1 等。イヤホンは別売りです。対応イヤホン:ES-02JS-ST45、ES-A2JS-ST45、ES-01JS-C30、ES-A2JS-C30、ES-A1JS-C60
アイコム ICOM 特定小電力トランシーバー 2ピンL字 タイピンマイク(IC-4120 IC-4110 WED-NO-001等 対応) PM-0026S-2PIN-L マイク単品 無線機 インカム 用
ウェッジ¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷対応機種:アイコム icom。IC-4120、IC-4120BT、IC-4110、IC-4110D、IC-4188D、IC-4100、IC-4100D 等。Wedge Talkie WED-NO-001 等。イヤホンは別売りです。対応イヤホン:ES-02JS-ST45、ES-A2JS-ST45、ES-01JS-C30、ES-A2JS-C30、ES-A1JS-C60
トランシーバー用 イヤホン (耳掛け型 ストレートコード 45cm 2.5Φ) ES-A2JS-ST45 イヤホン単品 トランシーバー 無線機 インカム 用
ウェッジ¥1,798税込¥1,9781個3日以内出荷タイプ:耳掛け型 ストレートコード 45cm 2.5Φ。マイクは別売りです。 。対応マイク:PM-0026I3、PM-0026S2B、PM-0026K、PM-0026S-2PIN-ST、PM-0026WT3R、PM-0026Y5、PM-0026Y6
トランシーバー用 イヤホン (耳掛け型 ストレートコード 45cm 2.5Φ) ES-02JS-ST45 イヤホン単品 無線機 インカム 用
ウェッジ¥1,798税込¥1,9781個3日以内出荷タイプ:耳掛け型 ストレートコード 45cm 2.5Φ。マイクは別売りです。 。対応マイク:PM-0026I3、PM-0026S2B、PM-0026K、PM-0026S-2PIN-ST、PM-0026WT3R、PM-0026Y5、PM-0026Y6
トランシーバー用 イヤホン (耳掛け型 カールコード 30cm 2.5Φ) ES-A2JS-C30 イヤホン単品 トランシーバー 無線機 インカム 用
ウェッジ¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷タイプ:耳掛け型 カールコード 30cm 2.5Φ。マイクは別売りです。 。対応マイク:PM-0026I3、PM-0026S2B、PM-0026K、PM-0026S-2PIN-ST、PM-0026WT3R、PM-0026Y5、PM-0026Y6
トランシーバー用 イヤホン (オープンエア型 カールコード 30cm 2.5Φ) ES-01JS-C30 イヤホン単品 無線機 インカム 用
ウェッジ¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷タイプ:オープンエア型 カールコード 30cm 2.5Φ。マイクは別売りです。 。対応マイク:PM-0026I3、PM-0026S2B、PM-0026K、PM-0026S-2PIN-ST、PM-0026WT3R、PM-0026Y5、PM-0026Y6
トランシーバー用 イヤホン (カナル型 カールコード 60cm 2.5Φ) ES-A1JS-C60 イヤホン単品 トランシーバー 無線機 インカム 用
ウェッジ¥2,198税込¥2,4181個3日以内出荷タイプ:カナル型 カールコード60cm 2.5Φ。マイクは別売りです。 。対応マイク:PM-0026I3、PM-0026S2B、PM-0026K、PM-0026S-2PIN-ST、PM-0026WT3R、PM-0026Y5、PM-0026Y6
電子式電力量計 M2PMシリーズ 60HZ
三菱電機(5件のレビュー)¥38,980~税込¥42,878~1台当日出荷から92日以内出荷電子化・新機能プラス。 誘導形の置換え可能なM2PMシリーズ。用途使用電力量計測定格周波数(Hz)60接続方式表面形準拠規格JIS C 1211-1、2 電力量計(単独計器)、JIS C 1216-1、2 電力量計(変成器付計器)、JIS C 1271-1 交流電子式電力量計停電補償計量値:停電時に不揮発性メモリに記憶し、復電時に再表示、表示:停電時に消灯。なお、電池モジュール接続により停電時でも計量値の表示可能計量値表示整数位4桁(□□□□.□□)または整数位5桁(□□□□□.□)液晶表示その他表示動作・無負荷・逆電流(各相逆電流)
電子式電力量計 M2PMシリーズ 50HZ
三菱電機(2件のレビュー)¥38,980~税込¥42,878~1台当日出荷から46日以内出荷電子化・新機能プラス。 誘導形の置換え可能なM2PMシリーズ。用途使用電力量計測定格周波数(Hz)50接続方式表面形準拠規格JIS C 1211-1、2 電力量計(単独計器)、JIS C 1216-1、2 電力量計(変成器付計器)、JIS C 1271-1 交流電子式電力量計停電補償計量値:停電時に不揮発性メモリに記憶し、復電時に再表示、表示:停電時に消灯。なお、電池モジュール接続により停電時でも計量値の表示可能計量値表示整数位4桁(□□□□.□□)または整数位5桁(□□□□□.□)液晶表示その他表示動作・無負荷・逆電流(各相逆電流)
スコッチ・ブライト 抗菌セルローススポンジたわし C-31S 2個パック
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥489税込¥5381セット(2個)当日出荷研磨粒子付不織布でコゲ付汚れがしっかり落とせて長持ちします。 しなやかなセルローススポンジとナイロン不織布の貼り合わせです。トラスコ品番778-5712材質ナイロン不織布(研磨粒子付)、セルローススポンジ厚さ(mm)20色黄/緑縦(mm)114横(mm)73繰り返し・詰め替え対応
選べる トランシーバー用 イヤホンマイク アイコム (IC-DPR30、IC-DPR4 PLUS等 対応) ICOM 登録局 2ピン式 分離型 イヤホン マイク トランシーバー 無線機 インカム 用
ウェッジ¥6,798~税込¥7,478~1個3日以内出荷トランシーバー用タイピンマイクPM-0026S2Bと、選べるイヤホンのセットです。対応機種:アイコム icom。IC-DPR4 PLUS、IC-DPR4、IC-DRC1MKII、IC-DPR4C、IC-DPR4 LITE、IC-DPR4C LITE、IC-DPR30、IC-DPR3、IC-DRC1,、IP502H等。お好きなイヤホンの形状が選べます。ES-01JS-C30・・・オープンエア型カールコード 30cm。ES-A2JS-C30・・・耳掛け型カールコード 30cm。ES-A1JS-C60・・・カナル型カールコード 60cm。ES-A2JS-ST45・・・耳掛け型ストレートコード 45cm。ES-02JS-ST45・・・耳掛け型(上)ストレートコード 45cm※耳の上から下向きにイヤホンを装着するタイプです。※イヤホンは取り外しができ、イヤホン単体・マイク単体でも販売がございます。
ロックス パックマウント
RotopaX(ロトパックス)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷メーカー名:ロトパックス。メーカー品番:RX-LOX-PM。Rotopaxのコンテナを固定するためのマウントで鍵付きのモデルです。独自の設計により強度と締め付け力が向上しています。販売備考:アルミ製(ブラックアルマイト) 付属ネジピッチ:5/16-18 x 2、1/4-20 x 4 ハンドルを強く締め過ぎるとロック部が入りにくくなり無理に挿入するとロック部が抜けなくなるため適度な締め付けをしてください。タイプ:ロックス。色[カラー]:ブラック(黒)。材質[素材]:アルミ。キット内容:ロックパックマウント×1。型番:PRX-PM。リペア:品番:PRX-RL。関連商品:品番:PRX-2G,PRX-2D ,PRX-2W,PRX-OS,PRX-2S,PRX-3G,PRX-4G,PRX-1.75G,PRX-1.75W,PRX-1G,PRX-1W,PRX-PM,PRX-DLX-PM ,PRX-EXT,PRX-1.75EXT,PRX-3EXT,PRX-BP,PRX-DLX-T,PRX-LOX-T,PRX-STD-T,PRX-SMP,PRX-UMP,NPRX-A1B1,NPRX-B1B2,NPRX-M1,NPRX-M3,NPRX-CM1,NPRX-M4,NPRX-0620,材質アルミ色ブラック(黒)品番【リペア】PRX-RLタイプロックス型番PRX-PMキット内容ロックパックマウント×1関連部品品番:PRX-2G / PRX-2D / PRX-2W / PRX-OS / PRX-2S / PRX-3G / PRX-4G / PRX-1.75G / PRX-1.75W / PRX-1G / PRX-1W / PRX-PM / PRX-DLX-PM / PRX-EXT / PRX-1.75EXT / PRX-3EXT / PRX-BP / PRX-DLX-T / PRX-LOX-T / PRX-STD-T / PRX-SMP / PRX-UMP / NPRX-A1B1 / NPRX-B1B2 / NPRX-M1 / NPRX-M3 / NPRX-CM1 / NPRX-M4 / NPRX-0620 /