カテゴリ

  • 事務用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 厨房用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 空圧工具(1)

「pm-2s」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メタリックカラー スタンプパッド シヤチハタメタリックカラー スタンプパッドシヤチハタ
899税込989
1個
当日出荷
和紙などの紙へのなつ印にもクッキリ鮮やかに押せるゴールドとシルバーのスタンプパッド!御朱印帳や表彰印など、筆字に添えて華やかに表現できます。にじみが少なく、鮮やかな発色の顔料系インキを採用しました。アシッドフリーのインキを使用し、印影は耐水性・耐光性に優れています。フタを開けたままでも、パッドは乾燥しません。濃色の紙でも透過せず、はっきり発色します。
寸法(mm)107×73×18質量(g)53盤面サイズ(mm)90×55インク油性顔料繰り返し・詰め替え対応
パネル取付スリーブネジ PMシリーズ タカチ電機工業パネル取付スリーブネジ PMシリーズタカチ電機工業
639税込703
1袋(50個)
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
磁気形近接スイッチ 富士電機磁気形近接スイッチ富士電機(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から31日以内出荷
センサ形状角型保護構造IP67(IEC 規格)接点構成1a
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(221件のレビュー)
720税込792
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
2,230税込2,453
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
スコッチ・ブライト 抗菌セルローススポンジたわし C-31S 2個パック 3M(スリーエム)スコッチ・ブライト 抗菌セルローススポンジたわし C-31S 2個パック3M(スリーエム)(1件のレビュー)
469税込516
1セット(2個)
当日出荷
研磨粒子付不織布でコゲ付汚れがしっかり落とせて長持ちします。 しなやかなセルローススポンジとナイロン不織布の貼り合わせです。
トラスコ品番778-5712材質ナイロン不織布(研磨粒子付)、セルローススポンジ厚さ(mm)20黄/緑縦(mm)114横(mm)73繰り返し・詰め替え対応
エアプラグ 汎用型 SK11エアプラグ 汎用型SK11
209税込230
1個
当日出荷
エアホースなどの配管やエアー工具への接続、離脱が簡単操作で確実に行えます。ソケットとの組み合わせでエアーの接続、離脱が簡単にできます。丈夫で耐久性に優れた鋼鉄製です。
用途エアー工具、エアーホース等との脱着。使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1.5耐圧力(MPa)2適合流体空気
2トーンカラーマーカー<マークタス>(5本セット/K・M・LG・DB コクヨ2トーンカラーマーカー<マークタス>(5本セット/K・M・LG・DBコクヨ
839税込923
1本
翌日出荷
トーンの異なる「めだたせカラー」と「ひかえめカラー」を重要度に合わせて塗り分けすることで、メリハリのついたマーキングができます。 マーキングしても目がチカチカしにくいインク色を採用しています。 1本で2色のマーキングができるので、ペンケースがかさばりません。
材質内尾栓:R-PPタイプシングル材質(軸)PP線幅(mm)約3.4材質(キャップ)PPインク色ネイビー、ゴールド、ライトグリーン、グレー、レッドインク水性顔料インク(OA対応)色数2寸法(軸径Φ×全長)(mm)15×131商品タイプ使い切り本体
エアーインパクトレンチ(軽量) エスコエアーインパクトレンチ(軽量)エスコ
52,400税込57,640
1台
翌日出荷
正逆転付 最大締め付けトルクは520Nmと高出力 高効率消音排気構造の採用により低騒音 独自のN型クラッチ構造を搭載し、小型・軽量・低振動・高耐久 パワーレギュレータと左右切り替えレバーの一体化により操作性が良い 特殊エラストマーの採用により本体の保護と視認性を高めたプロテクタ
仕様●全長:175mm●差込角:1/2”●吸入口:Rc1/4”●無負荷回転数:9,600rpm●エアー消費量:300L/min●使用コンプレッサー:2.2kW●使用トルク範囲:100~350N・m●最大トルク:520N・m●能力(ボルト径):16mm●使用ホース内径:6.5mm●本体サイズ:175×60×179(H)mm●重量(g):1500●騒音値レベル:79dB(A)●振動値a(3軸合成値):2.8m/s2●付属品:カップリングプラグ20PM(1個)アズワン品番65-2111-21