カテゴリ

  • 制御機器(1)
  • 事務用品(1)

「pm-41b」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
油性マーカー(細字ツイン) コクヨ油性マーカー(細字ツイン)コクヨ(5件のレビュー)
129税込142
1本
当日出荷
1本で極細と細字が書ける油性ツインタイプ。 本体軸・キャップ・先栓に再生PPを使用しています。
材質軸・キャップ・先栓/R-PP線幅(mm)細字0.8・極細0.5外寸法(Φ×Hmm)11×140タイプツインエコマーク認定認定インク油性インク(アルコール系入数1本グリーン購入法適合商品タイプ使い切り本体線の太さ細字/極細字エコマーク認定番号17 112 058
Schneider Electric パワーリレー 24V dc, 4c接点 DINレールタイプ シュナイダーエレクトリックSchneider Electric パワーリレー 24V dc, 4c接点 DINレールタイプシュナイダーエレクトリック
26,980税込29,678
1袋(10個)
4日以内出荷
仕様Better World 製品:あり長さ(mm)40取付方式DINレール極数4接点構成4PDTコイル抵抗(Ω)388コイル電圧(V)24/dc特性RPMシリーズ. RPMパワーリレー製品には、ミックスコンタクト端子と保護モジュールが備わっています。. 15 Aリレー、1、2、3、4 CO (SPDT、DPDT、3PDT及び4PDT)コンタクト付き 保護モジュール(ダイオード、RC回路又はバリスタ)又は1つのタイマモジュール(3極又は4極ダイオードとのみ使用) シングルコンタクトリレー用の金属製押し下げクリップターミナルタイププラグインスイッチング電流(A)15最大スイッチング電圧(AC V)250最大スイッチング電圧(DC V)250最大スイッチング電源(AC kVA)3.75コイル電力(W)2ラッチなし