カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(3)
- クリーンルーム用品(3)
- 制御機器(2)
- メカニカル部品(2)
- 自動車補修部品(2)
- 作業工具(2)
- バイク部品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 機構部品(1)
- 救急・衛生(1)
- 切削工具(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「pm-612」の検索結果

ポール用金具
日東工業¥14,980税込¥16,4781台(2個)翌日出荷ポール径Φ80~650mm、キャビネットヨコ幅300~800mmを対象にしていますので、中型ポールから大型ポール、小型キャビネットから大型キャビネットまで、さまざまな取り付けが可能です。 取付作業の省力化を実現します。 ねじ部の突出が少なく安全性に配慮しています。セット内容ポール受け金具各上下1組、L形補強バー各上下1組、バンド各上下1組ねじ部品一式材質本体:鉄表面処理溶融亜鉛めっき
粘着マット
スミロン¥67,980税込¥74,7781ケース(4シート)3日以内出荷から8日以内出荷細かい塵埃を吸収し、室内への持ち込みを最小限にします。仕様1シート/フィルム60枚厚さ(mm)3.5色ブルーフィルム厚さ(μm)55
粘着マット
スミロン¥68,980税込¥75,8781ケース3日以内出荷抗菌剤が含まれているため除塵効果だけでなく、粘着面の細菌、カビの繁殖を抑え、病院などで院内感染を防ぎます。 粘着マットにより、細かいチリ、ホコリを吸収し、室内への持ち込みを最小限にします。 粘着マットに一度付着したチリは取れません。用途病院手術室、精密工場・食品工場・薬品工場の出入り口・クリーンルーム用仕様1シート:60枚積層トラスコ品番819-9190材質フィルム:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系長さ(mm)1200幅(mm)600厚さ(mm)3.5質量(kg)10色グリーン粘着力強フィルム厚さ(μm)55
バイオカップ ベルル2号F 黒
リスパック¥939税込¥1,0331袋(50点)5日以内出荷カチッとはまる嵌合(かんごう)タイプ。※蓋のみ、本体は別売りです。材質バイオマスプラ質量(g)5.6寸法(Φ×mm)127×17
粘着マット
スミロン¥69,980税込¥76,9781ケース(4シート)8日以内出荷抗菌剤が含まれているため、粘着面の細菌、カビの繁殖をおさえ、病院などで院内感染を防ぎます。仕様1シート/フィルム60枚厚さ(mm)3.5色グリーンフィルム厚さ(μm)55
鋼ピンゲージ PM プラス バラ
SK(新潟精機)¥1,898~税込¥2,088~1本翌々日出荷から31日以内出荷呼び寸法に対しプラス0~2μmに製造したピンゲージです。サブゼロ処理済です。(Φ2.700mm以上)。プラスチックケース付です。用途穴径などの精度確認に材質(本体)鋼硬度HV:650以上径精度(μm)0~+2RoHS指令(10物質対応)対応真円度(μm)1
鋼ピンゲージ PM マイナス バラ
SK(新潟精機)¥1,898~税込¥2,088~1本翌々日出荷から31日以内出荷呼び寸法に対しマイナス0~2μmに製造したピンゲージです。サブゼロ処理済です。(Φ2.700mm以上)。プラスチックケース付です。用途穴径などの精度確認に材質(本体)鋼硬度HV:650以上径精度(μm)0~-2RoHS指令(10物質対応)対応真円度(μm)1
オペラ(衛生)マット
スミロン¥11,980~税込¥13,178~1個翌々日出荷品番:PM-690G、PM-6120Gは菌や微生物の増殖を抑制します。 品番:PM-690ASTは静電気衝撃を抑制します。仕様1シートフィルム枚数/60枚材質フィルム/ポリエチレン(特殊アクリル系粘着剤コーティング)
パワーモーラ AC中重荷重用ローラ PM570AS
伊東電機¥16,980税込¥18,6781本翌々日出荷から41日以内出荷連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。 10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。
ボールスプライン キーレススプライン SSPM SSPM6-1-200
NB(日本ベアリング)¥12,980税込¥14,2781個61日以内出荷・NBボールスプラインはボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。・ラジアル荷重とトルクを同時に負荷できることから、搬送装置やロボットなど幅広い分野で使用されます。・NBボールスプラインは転送溝を持ったスプライン軸と外筒から構成されています。スプライン外筒内部には保持器、サイドリング、鋼球が組込まれており、滑らかに摺動できるように設計・制作されています。負荷容量が大きく長寿命・軌道面は鋼球の径に近似したR形状に精密研削加工されているので、鋼球の接触面積が大きく、高負荷容量、長寿命です。高精度のトルク伝達が可能・軸と外筒の転送溝が鋼球に対して適切な接触角を構成していることにより、大きなトルクを伝達することが可能です。・予圧を与えて回転方向のすきまをゼロにする事により剛性を高めたり、正確な位置決めが可能です。追加工が容易・NBボールスプラインは丸軸に転送溝を設けた形状を採用しているので、取付け用に軸端などへの加工が容易です。高速運動・高速回転が可能・外筒はコンパクトでバランスがよく、高速運動や高速回転運動時にも十分性能を発揮します。形状円筒形全長(mm)スプライン軸:200サイズ6寸法L(mm)25寸法d(mm)1寸法A(mm)12寸法t(mm)1寸法F(mm)2.2寸法D(mm)14寸法C(mm)1寸法W(mm)1.1寸法b(mm)9.4寸法G(mm)2.9寸法K(mm)6.8H(mm)25.6寸法Ds(mm)6外筒有無個数:1
シングルシートカウル
SPEEDRA(SSK)¥36,980税込¥40,6781個7日以内出荷航空機などにも使われているプリプレグ(炭素繊維に樹脂を含浸させたシート状のもの)を使用し、バキュームパッキング処理し、オートクレーブで焼き上げるドライカーボン製法を採用しております。 ドライカーボンパーツは従来のウェットカーボンとは全く異なり、最新のカーボン加工技術を用いて生産されています。カーボンの持つ軽さと強度を最大限に引き出す、超軽量超強度を誇る製品です。 車体のイメージに合わせられる4種類の仕上がりを取り扱っております。(画像をご覧ください) 艶消しと艶有りはすべてUVカット加工済みですのでカーボンの弱点の紫外線にも耐えられます。