カテゴリ

  • 測定用品(14)
  • 手袋(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)

「pm-7 sanwa」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポケット型デジタルマルチメータ 三和電気計器

    ポケット型デジタルマルチメータ

    三和電気計器(70件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    4000カウント、0.7%最高確度 コンデンサ容量測定 ※漏れ電流の大きいコンデンサ容量測定は不可 周波数測定(正弦波交流のみ)、デューティ比測定(AC回路等) データホールド、相対値(リラティブ)測定、オートパワーオフ(約15分) 解除可 表示:数値部 4000 サンプルレート:数値部 3回/秒
  • ポケット型デジタルマルチメータ 三和電気計器

    ポケット型デジタルマルチメータ

    三和電気計器(7件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1台
    当日出荷から30日以内出荷
    シェル型のポケットに収まる小型サイズ 4000カウント液晶表示 電源スイッチの切れ忘れを防ぐ節電設計 レンジホールド機能付き オートパワーオフ機能付き
    付属品取扱説明書種別デジタルマルチメータ全長(m)約0.5(テストリード長)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×57×18表示数値部4000周波数特性40~400Hzサンプルレート(回/s)3(数値部)使用環境5~40℃ 80%RH以下(結露のないこと)ダイオードテスト開放電圧:約1.5V許容差保証温湿度範囲23±5℃ 80%RH以下(結露のないこと)導通チェック10~120Ω以下でブザー音 開放電圧:約0.4VRoHS指令(10物質対応)対応特性4000カウント 0.7%最高確度 レンジホールド オートパワーオフ(約15分) 解除不可 導通レンジは印加電圧約0.4Vローパワーオーム 電源ONの時には蓋が閉まらない機構設計ピン長さ(mm)15
  • デジタルカードテスター モノタロウ

    デジタルカードテスター

    モノタロウ(168件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1台
    当日出荷
    携帯に便利なカード型テスターです。AC/DC電圧、周波数、デューティサイクル、抵抗、ダイオードの順電圧降下と導通を計測できます。
    付属品収納ケース仕様(カウント)4000電源CR2032(別売)DUTY0.1~99%販売区分業務用
  • カードハイテスタ HIOKI(日置電機)

    カードハイテスタ

    HIOKI(日置電機)(36件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1台
    当日出荷から19日以内出荷
    重さわずか60g、厚さ9.5mmのカードサイズ。 フルオートレンジでオートパワーセーブ機能付き。 Ω/導通レンジはAC500Vまで過電圧保護。
    電池寿命(連続時間)150
  • デジタルマルチメータ 三和電気計器

    デジタルマルチメータ

    三和電気計器(24件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    導通LED、バーグラフ機能搭載DMM。 6000カウント。本体ケース、回路基板に難燃材を使用、CEにも対応した安全設計。 幅広い静電容量測定ファンクション付き(0.01nF~3999μF) データホールド・レンジホールド機能付き。 6・15A測定端子には誤挿入防止のセーフティカバー付き。 導通チェックはブザー音と赤色LEDランプ点灯で確認。 テストリード固定、壁掛け可能なホルスタ付き。 約16分で作動するオートパワーセーブ(解除可)
    付属品テストリード(TL-25a:全長約1.1m/ピン先18mm)、ホルスタ(H-70)、取扱説明書種別デジタルマルチメータ周波数(Hz)9.999/99.99/999.9/9.999k/99.99k寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)167×90×48測定方式平均値方式表示数値部6000 バーグラフ部61セグメント周波数特性45~500Hz電池寿命(時間)DCVにて連続約400(マンガン電池)サンプルレート(回/s)3(数値部)、30(バーグラフ部)交流電流(A)600μ/6000μ/60m/600m/6/15直流電流(A)600μ/6000μ/60m/600m/6/15使用環境5~40℃ 湿度は下記の通りで、結露のないことダイオードテスト開放電圧:約2.7V内蔵ヒューズF1211 400mA/1000V/IR30kA Φ6.3×32mm セラミック管、F1203 16A/1000V/IR30kA Φ10×38mmセラミック管デューティー比20~80%許容差保証温湿度範囲23±5℃ 80%RH以下(結露のないこと)安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ600V/CAT.Ⅱ1000Vコンデンサ容量(F)40n/400n/4μ/40μ/400μ/4000μ導通チェック10~60Ω以下でブザー音 ランプ点灯 開放電圧:約0.63VRoHS指令(10物質対応)対応特性6000カウント 本体ケース、回路基板に難燃材を使用、CEにも対応した安全設計 幅広い静電量測定ファンクション付き(0.01nF~3999μF) DC/AC 連続で6Aまで、10秒以内ならば15Aまで測定可能 データホールド・レンジホールド機能付き 6・15A測定端子には誤挿入防止のセーフティカバー付き 導通チェックはブザー音と赤色LEDランプ点灯で確認 テストリード固定、壁掛け可能なホルスタ付き オートパワーセーブ(約16分)解除可
  • デジタルマルチメータ 三和電気計器

    デジタルマルチメータ

    三和電気計器(15件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    持ち運びに便利なハードケース一体型 文字高さ17.5mmのハッキリと見やすいLCD採用 コンデンサ容量測定機能付 ボディカバーが本体の保護やスタンドになります。 内側には角チョップ固定抵抗器の測定を補助する設計
    付属品取扱説明書種別デジタルマルチメータ周波数(Hz)5~100k全長(m)約0.7(テストリード長)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)176×104×46測定方式平均値方式表示数値部4000周波数特性40~400Hz電池寿命(時間)DCVにて約500(マンガン電池)サンプルレート(回/s)3(数値部)交流電流(A)40m/400m直流電流(A)40m/400m使用環境5~40℃ 31℃までの温度に対する最大相対湿度が80%で30℃以上40℃では相対湿度80%~50%へ線形に低下するダイオードテスト開放電圧:約1.5V内蔵ヒューズF1176 0.5A/250V/1.5kA Φ5×20mm セラミック管デューティー比20~80%許容差保証温湿度範囲23±5℃ 湿度:80%R.H.以下(結露のないこと)最大カウント数4000コンデンサ容量(F)50n/500n/5μ/50μ/100μRoHS指令(10物質対応)対応特性4000カウント 0.7%最高確度 コンデンサ容量測定※漏れ電流の大きいコンデンサ容量測定は不可 周波数測定(正弦波交流のみ)データホールド/レンジホールド リラティブ機能(相対値表示) オートパワーオフ(約30分) 解除可 導通レンジは印加電圧0.4Vローパワーオーム 本体の保護やスタンドになるボディカバー付 カバー内側には角チップ固定抵抗器測定補助機能付ピン長さ(mm)19
  • ニトリルゴム製制電化学防護手袋 使いきりロングタイプ 100枚入 SHOWA(ショーワグローブ)

    ニトリルゴム製制電化学防護手袋 使いきりロングタイプ 100枚入

    SHOWA(ショーワグローブ)
    4,598税込5,058
    1箱
    当日出荷
    JIS T 8116に準拠した化学防護手袋です。 防爆対策品(垂直抵抗値:1.0 × 108Ω未満)。 低濃度の酸性・アルカリ性の薬品の透過を防ぎ、経皮吸収のリスクから作業者を保護します。 全長30cmロングタイプのニトリルゴム製使いきり化学防護手袋です。 手にフィットするため、細かい作業に適しています。 ぬぎはめしやすいよう、手袋内面にクロリネーション加工を施しています。 ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含みません。
    用途薬品・溶剤の飛沫からの手の保護に。 防爆対策が必要な環境での作業に。 器具の取り扱いに。 メンテナンス作業に。 化学防護手袋のインナーとして。材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)厚さ(mm)0.16ブラック入数(枚)100規格JIS T 8116に準拠(適合)機能タッチパネル対応、静電気対策品全長(cm)30RoHS指令(10物質対応)対応コーティングタイプディスポ
  • デジタルマルチメータ 三和電気計器

    デジタルマルチメータ

    三和電気計器(18件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    バックライト搭載。LEDが点灯する導通チェック機能。1.5V電池チェックレンジ搭載。直流・交流1000V測定できます。
    用途研究開発・設備メンテナンス付属品テストリード(TL-23a:全長約1.1m/ピン先18mm)、取扱説明書種別デジタルマルチメータ周波数(Hz)5/50/500/5k/50k/100k寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)166×82×44測定方式平均値方式表示数値部4000周波数特性40~400Hz(正弦波)電池寿命(時間)DCVにて連続約400(マンガン電池)サンプルレート(回/s)3交流電流(A)400μ/4000μ/40m/400m/4/10直流電流(A)400μ/4000μ/40m/400m/4/10使用環境5~40℃ 湿度は下記のとおりで結露のないこと 5℃~31℃で80%RH(最大)、31℃以上40℃では80%RHから50 %RHへ直線的に減少電池チェック概略値(30Ω負荷時)1.5V電池専用ダイオードテスト開放電圧:約1.5V内蔵ヒューズF1200 0.5A/1000V/IR30kA Φ6.35×32mm セラミック管、F1201 10A/1000V/IR30kA Φ10×38mm セラミック管許容差保証温湿度範囲23±5℃ 湿度:80%R.H.以下(結露のないこと)電源電圧2.4V以上安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ600V/CAT.Ⅱ1000Vコンデンサ容量(F)50n/500n/5μ/50μ/100μ導通チェック0~85Ω(±45Ω)でブザー音とLED点灯 開放電圧:約0.4VRoHS指令(10物質対応)対応特性4000カウント 0.5%最高確度 バックライト機能搭載の大型液晶表示部 ブザー音と同時に赤色LEDが点灯する導通チェック機能二重成形により外周部は衝撃に強いエラストマーを採用 セーフティキャップを付けた4A/10Aの大電流測定端子を別設定 データホールド、レンジホールド、リラティブ機能(相対値表示) 約30分で作動するオートパワーオフ(約30分)解除可 交流・直流1000Vまでの電圧測定 周波数測定(ゼロクロス信号のみに対応、入力抵抗約2kΩ)
  • ポケット型デジタルマルチメータ 三和電気計器

    ポケット型デジタルマルチメータ

    三和電気計器(5件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    本体を持ったままで測定できるテスト棒固定機能付
    付属品取扱説明書種別デジタルマルチメータ形状ポケット型全長(m)約0.5(テストリード)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)117×76×18測定方式平均値方式表示数値部 4000 バーグラフ部最大40セグメント周波数特性45~1kHzサンプルレート(回/s)1.3(数値部)、13(バーグラフ部)使用環境0~40℃ 80%RH以下(結露のないこと)ダイオードテスト開放電圧:ほぼ電池電圧許容差保証温湿度範囲23±5℃ 80%RH以下(結露のないこと)安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ300V CAT .Ⅱ 500V導通チェック約35Ω以下でブザー音 開放電圧:約1.2VRoHS指令(10物質対応)対応特性4000カウント 0.8%最高確度 バーグラフ テストリード本体収納式 テストリード固定機能ピン長さ(mm)15
  • アナログテスター モノタロウ

    アナログテスター

    モノタロウ(139件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1台
    当日出荷
    付属品取扱説明書、テストリード棒、テスト用電池仕様デシベル:-20~+22dB(~22+14 ~22+28 ~22+34dB)(ACV50なら14dB目盛りにプラスする、ACV250なら28dB目盛りにプラスする、ACV500なら34dB目盛りにプラスする)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×34×113材質(カバー)ABS直流電流(mA)0.5/10/250
  • デジタルマルチメータ カスタム

    デジタルマルチメータ

    カスタム
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    薄型で手のひらサイズな上に必要な機能だけに集約したデジタルマルチメータ。テストリードの交換ができる脱着式。携帯に便利な収納ケース付き。電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能を搭載
    用途工業現場での電圧等のチェック。電気工作での電圧等のチェック。学校での技術実習等のチェック付属品取扱説明書、収納ケース、テストリード、CR2032コイン電池 × 1個質量(g)約97(電池、テストリード、収納ケース含む)、本体のみ:約40(電池含む)、収納ケース:約35電源CR2032コイン電池×1個適合規格IEC61010-1準拠、CAT Ⅱ 600V、CAT Ⅲ 300V測定方式平均値方式交流電圧(V)2/20/200/600 4レンジ抵抗(Ω)200/2k/20k/200k/2M/20M 6レンジ直流電圧(V)2/20/200/600 4レンジ表示1999カウント寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体のみ:約50×100×12、収納ケース:約81×114×15.5機能ダイオードチェック、導通チェック(ブザー、LED)使用温湿度範囲0 ~ +40 ℃、80 %RH以下(但し、結露のないこと)RoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチメータ用補修テストリード 三和電気計器

    マルチメータ用補修テストリード

    三和電気計器(18件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1組
    当日出荷
    補修用テストリード
  • デジタルテスタ SK(新潟精機)

    デジタルテスタ

    SK(新潟精機)(15件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    コンパクトに持ち運べるポケットサイズ。ソフトケース付
    用途電気製品や部品のチェック、各種測定が1台でOK付属品テスト用電池LR44×2個(本体内蔵)・ソフトケース形状ハンドヘルド周波数(Hz)10/100/1k/10k/100k測定項目直流電圧、交流電圧、抵抗、直流電流、交流電流、周波数、静電容量、ダイオード測定、導通測定表示4000カウント液晶表示消費電流(mA)約1.4レンジ切替オートレンジ直流電流40mA/200mA電池寿命(連続時間)約100交流電流40mA/200mAダイオードテスト開放端子間電圧約0.4V静電容量4n/40n/400n/4μ/40μ/100μFオートパワーオフ約15分寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)70×120×18導通テスト約50Ω以下でブザー音測定周期(回/秒)2~3直流電圧(DCV)400m/4/40/400/600交流電圧(ACV)4/40/400/600
  • デジタルマルチメータ 三和電気計器

    デジタルマルチメータ

    三和電気計器(7件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    コンデンサ容量、周波数も測れます。 本体外周部は衝撃に強いエラストマー採用/オートパワーオフ機能(約30分)
    用途研究開発・設備メンテナンス付属品テストリード(TL-21a:全長約1m/ピン先18mm)、取扱説明書種別デジタルマルチメータ周波数(Hz)5/50/500/5k/50k/100k寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)166×82×44測定方式平均値方式表示数値部4000周波数特性40~400Hz(正弦波)電池寿命(時間)DCVにて連続約400(マンガン電池)サンプルレート(回/s)3交流電流(A)400μ/4000μ/40m/400m直流電流(A)400μ/4000μ/40m/400m使用環境5~40℃ 湿度は下記のとおりで結露のないこと、5~31℃で80%RH(最大)、31℃以上40℃では80%RHから50%RHへ直線的に減少ダイオードテスト開放電圧:約1.5V内蔵ヒューズF1176 0.5A/250V/IR1.5kA Φ5×20mm セラミック管許容差保証温湿度範囲23±5 ℃ 湿度:80%R.H.以下(結露のないこと)、電源電圧2.4V以上安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ600V/CAT.Ⅱ1000Vコンデンサ容量(F)50n/500n/5μ/50μ/100μ導通チェック0~85Ω(±45Ω)でブザー音 開放電圧:約0.4VRoHS指令(10物質対応)対応
  • 用紙 サンワサプライ

    用紙

    サンワサプライ
    2,198税込2,418
    1セット(20枚)
    翌々日出荷
    印字や画像が裏抜けしにくく、両面印刷が可能なインクジェット専用紙。0.22mmと厚みがあるので、写真画像入りのPOP、カード、カタログやチラシの作成に最適です。白色度が高く、鮮明かつビビッドな画像を表現します。しかも、細かい文字もくっきり鮮やかです。裏表があり、表面は高解像度(1,440~720dpi)の出力に最適。裏面は中解像度(360dpi)からモノクロまで、幅広い画像の出力に最適。用紙の表層がインクを瞬時に吸収、インクの乾燥速度が大幅にアップしました。印刷画像の耐水性・耐侯性を向上させ、用紙の腰を強くすることにより取扱いやすくしました。プロユースに最適なA3ノビ、B4・B5もラインナップ。※EPSON PM-700Cで出力したサンプルです。※POPやメニューの作成に最適
    仕様紙質マーク_表面:つやなしマット、ペーパーミュージアム掲載:なしグレードスーパーファイン白色度(%)103/裏95プリンターインクジェットプリンター印字柄なし紙厚(mm)0.22±0.003坪量(g/m2)180用紙サイズA3対応インク顔料・染料用紙寸法(mm)297×420
  • デジタルマルチメータ 三和電気計器

    デジタルマルチメータ

    三和電気計器
    9,698税込10,668
    1個
    9日以内出荷