カテゴリ

  • 印刷用紙/インク/印刷機(28)
  • バイク純正部品(21)
  • メカニカル部品(17)
  • 制御機器(8)
  • 測定用品(7)
  • 建築金物(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 清掃用品(3)
  • 切削工具(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 日用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pm-70」の検索結果

126件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 丸型ペール アイリスオーヤマ

    丸型ペール

    アイリスオーヤマ(17件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    収集日までたっぷり入る大容量ペールです。
    形状丸型
  • PPペール丸型 本体のみ TRUSCO

    PPペール丸型 本体のみ

    TRUSCO(4件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    肉厚で強度のあるスタンダードタイプのペールです。食品衛生法適合品です。
  • NEW-SL PM70 2号 16kg ダイゾーニチモリ

    NEW-SL PM70 2号 16kg

    ダイゾーニチモリ
    73,980税込81,378
    1缶(16kg)
    3日以内出荷
    フレッチング(微動腐食)対策に開発した製品です。 鉱物油がベースのため比較的安価で、高荷重、耐水性・防錆性に優れたグリースです。
    用途耐フレッチング用グリースに。 各種印刷機械、製紙機械の軸受、摺動部の潤滑(特に非黒色のグリースを嫌う箇所)トラスコ品番541-8810容量(kg)16使用目的グリース、潤滑主成分鉱物油・リチウム石けん・白色固体潤滑剤危険物の類別非危険物
  • NEW-SL PM70 2号 カートリッジ420ml ダイゾーニチモリ

    NEW-SL PM70 2号 カートリッジ420ml

    ダイゾーニチモリ
    55,980税込61,578
    1セット(420mL×20本)
    3日以内出荷
    フレッチング(微動腐食)対策に開発した製品です。 鉱物油がベースのため比較的安価で、高荷重、耐水性・防錆性に優れたグリースです。 通常のグリースに比べはるかに長寿命な潤滑を可能にします。
    用途耐フレッチング用グリースに。 各種印刷機械、製紙機械の軸受、摺動部の潤滑(特に非黒色のグリースを嫌う箇所)に。 製鉄所、発電所等の原料、製品用大型運搬装置の旋回軸受などの潤滑に。トラスコ品番808-2205容量(mL)420使用目的グリース、潤滑主成分鉱物油・リチウム石けん・白色固体潤滑剤危険物の類別非危険物
  • パネルホルダー CLOVER(クローバ)

    パネルホルダー

    CLOVER(クローバ)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • グロープラグ HKT

    グロープラグ

    HKT
    829税込912
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    HKTでは、発熱素子に耐熱合金を採用したメタルタイプと、 窒化ケイ素を材料としたセラミックタイプのグロープラグを製造しております。
  • エアーエレメント HAMP(ホンダ)

    エアーエレメント

    HAMP(ホンダ)(67件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • PM700E 70bar Gauge Remote Pressure Senso Druck

    PM700E 70bar Gauge Remote Pressure Senso

    Druck
    114,800税込126,280
    1個
    7日以内出荷
    Druck ゲージリモート圧力センサは、1 つの DPI705E と併用できます。すべてのセンサが独自の較正データを保持し、2.9m ( 9.5 フィート)ケーブルが付属しているため、DPI 705E の圧力範囲をさらに拡張できます。外部センサーは内部センサーよりも優先されます 動作温度範囲: -10 → +50 ℃ 較正期限カウントダウン表示付きの一体型較正記録 本質安全
    仕様●アクセサリタイプ:外部リモート圧力センサ●併用可能製品:圧力インジケータ DPI 705E●コード番号:201-2889アズワン品番65-7914-26
  • メッシュパネル取付金具 光

    メッシュパネル取付金具

    459税込505
    1枚
    当日出荷
    収納に便利なインテリアメッシュパーツシリーズです メッシュパネル用パーツ メッシュパネルを組立てる時に必要な取付金具です ネジ式なので取付が簡単です
    適合径(Φmm)6~8適合ポール径(Φmm)25
  • PPペール丸型用フタ TRUSCO

    PPペール丸型用フタ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1枚
    3日以内出荷
    丸型PPペール(TPPMタイプ)用フタ。
  • 電源タップ サンワサプライ

    電源タップ

    サンワサプライ
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    プラグ先端部分が180度折り曲がる構造にした折りたたみ式スイングプラグを採用したタップです。ケーブル長も短く、持ち運びに便利なモバイル用タップです。出張や旅行などにも使用できるように、面ファスナーのケーブルタイを取り付けています。テレワーク向けサプライとしてもモバイルワークなどに使ってもらえるタップ。
    付属品ケーブルタイホワイト規格PSE準拠コンセント形状2P/ノーマルコード種類VFFRoHS指令(10物質対応)対応
  • PM700半光沢フォト紙 ケイエヌトレーディング

    PM700半光沢フォト紙

    ケイエヌトレーディング
    7,898税込8,688
    1本
    翌々日出荷から5日以内出荷
    ハイコストパフォーマンスなRCフォトペーパーの半光沢タイプです。写真やポスターに最適です。 染料・顔料対応タイプ。
    仕様写真のような質感や面質の半光沢紙、(離型紙有無)無し材質長さ(m)30厚さ(μm)190粘着剤無し紙管内径(inch)2プリンター(対応)EPSONPX/PM/MCシリーズ、CANONimagePROGRAFiPFシリーズ、HPDesignjetシリーズ対応インク水性染料・顔料インク
  • 電源タップ マイクロタイプ サンワサプライ

    電源タップ マイクロタイプ

    サンワサプライ
    939税込1,033
    1本
    当日出荷
    オリジナルの収納式スイングプラグで、持ち運びに便利なモバイルタップ。2P・3個口・0.1m。プラグ先端部分が270度折り曲がる構造の折りたたみ式スイングプラグを採用したタップです。プラグの金属部分が収納できるので、持ち運び時に他の機器を傷つけることもなく、安全に使えます。ケーブル長は10cmと短く、持ち運びに便利なモバイル用タップです。プラグが干渉せず差しやすい3個口仕様です。タップの上面・側面に差込口がレイアウトされており、プラグが互いに干渉しにくいので、無駄なく差すことができます。絶縁キャップ付きで、プラグの刃の根元には、トラッキング火災予防に極めて有効な絶縁キャップが付いています。面ファスナーのケーブルタイ付きで、出張や旅行などにも使用できるように、ケーブルがばらつかず、コンパクトに持ち歩くことができます。
    付属品面ファスナー式ケーブルタイホワイト質量(g)95コード長さ(m)0.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×28×20定格容量15A・125V(合計1500Wまで)コードHVFF 1.5スケア(SQ)×2心・仕上り外形寸法 約4.2mm×7.6mmプラグ2P(絶縁キャップ付き収納式スイングプラグ)差込口2P・3個口RoHS指令(10物質対応)対応各種認証電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
  • 配線穴キャップ 丸型 70mm FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    配線穴キャップ 丸型 70mm

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    269税込296
    1個
    3日以内出荷
    配線を隠して綺麗に見せる樹脂製の配線孔キャップ70mmタイプ。フタを取外して使用可能です。家具などに取付け、配線コードを通すのに使用します。開口部は外に向かって少し広くなっているので、取外しがしやすいです。
    用途家具、デスク、ボックス盤、テレビ台、食器棚、ベッドなど材質ABS樹脂サイズΦ70寸法A(mm)26寸法B(mm)19寸法D1(mm)70寸法D2(mm)54寸法D3(mm)59寸法D4(mm)60
  • NSPM パイプ用吊り下げ回転コネクター ネオフレックス

    NSPM パイプ用吊り下げ回転コネクター

    ネオフレックス
    35,980税込39,578
    1個
    3日以内出荷から16日以内出荷
  • NSPM 両フランジ式吊り下げ回転コネクター ネオフレックス

    NSPM 両フランジ式吊り下げ回転コネクター

    ネオフレックス
    38,980税込42,878
    1個
    3日以内出荷から16日以内出荷
  • 半光沢フォト紙 ケイエヌトレーディング

    半光沢フォト紙

    ケイエヌトレーディング
    8,298税込9,128
    1本
    翌々日出荷
    コストパフォーマンスに優れたRCフォトペーパーの半光沢タイプです。写真やポスターに最適です。染料・顔料対応タイプ。
    材質紙管内径(inch)2インク水性染料・顔料インク対応素材セミ光沢適合プリンタEPSON PX/PM/MCシリーズ、CANON imagePROGRAF iPFシリーズ、HP Designjetシリーズ基材厚さ(μm)190
  • QMミル DIJET(ダイジェット工業)

    QMミル

    DIJET(ダイジェット工業)
    49,980税込54,978
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • ビニール幕 市松(ピンク) アルファ[販促]

    ビニール幕 市松(ピンク)

    アルファ[販促]
    7,998税込8,798
    1本
    6日以内出荷
    賑やかさやおめでたさの演出には、市松模様がおすすめです!食品売り場にも使いやすいので重宝します。
    材質PE
  • ビニール幕 新春 アルファ[販促]

    ビニール幕 新春

    アルファ[販促]
    7,998税込8,798
    1本
    6日以内出荷
    材質PE
  • ディスポーザブル 合成ゴム ポリイソプレン 製手術用手袋 プロテキシス PI マイクロ クリーム 日本コヴィディエン

    ディスポーザブル 合成ゴム ポリイソプレン 製手術用手袋 プロテキシス PI マイクロ クリーム

    日本コヴィディエン
    1箱(50双)
    5日以内出荷から6日以内出荷
    手の形状に合わせて伸展し、快適な着け心地を提供。指先の感覚が重要な二重装着時に理想的な指先の薄さ。快適で滑らかな滑り止め仕上げによる高度な触覚感度。合成ゴム(ポリイソプレン)製
    材質ポリイソプレン(PI)厚さ(mm)指先0.20、手のひら0.14、カフ0.14クリームタイプカフ:ビード/ロール医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:229ADBZI00090000一般的名称非天然ゴム製手術用手袋医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
  • (90006)ボルトワッシャー,スペジャル 6×20 ホンダ

    (90006)ボルトワッシャー,スペジャル 6×20

    ホンダ
    169税込186
    1個
    3日以内出荷
  • (90012)ボルト ホンダ

    (90012)ボルト

    ホンダ(1件のレビュー)
    459税込505
    1個
    4日以内出荷
  • Richco 基板ポスト RICHCO

    Richco 基板ポスト

    RICHCO
    1,298税込1,428
    1袋(40個)
    7日以内出荷
  • PolySmoothフィラメント (ピンク)750g/巻 Polymaker

    PolySmoothフィラメント (ピンク)750g/巻

    Polymaker
    5,298税込5,828
    1個
    9日以内出荷
    PLAに近い造形安定性を持ち、アルコール噴霧の表面仕上げ加工機を使用することで表面の積層跡を無くすことができます。 サポートも外しやすく反りが少ないのも特徴です。 またクリアカラーは表面仕上げを行うとFDM系の中では高い透過性を得ることが可能です。
  • PolySmoothフィラメント (オレンジ)750g/巻 Polymaker

    PolySmoothフィラメント (オレンジ)750g/巻

    Polymaker
    5,298税込5,828
    1個
    9日以内出荷
    PLAに近い造形安定性を持ち、アルコール噴霧の表面仕上げ加工機を使用することで表面の積層跡を無くすことができます。 サポートも外しやすく反りが少ないのも特徴です。 またクリアカラーは表面仕上げを行うとFDM系の中では高い透過性を得ることが可能です。
  • PolyMax PC-FRフィラメント (白)750g/巻 Polymaker

    PolyMax PC-FRフィラメント (白)750g/巻

    Polymaker
    9,298税込10,228
    1個
    9日以内出荷
    PolyMax PC-FRはポリカーボネートの優れた靭性、強度および耐熱性を有する難燃性(UL94V-0/1.5mm)フィラメントです。 Polymaker製PCシリーズの中では最も強度が高いフィラメントです。
  • PolySmoothフィラメント (黒)750g/巻 Polymaker

    PolySmoothフィラメント (黒)750g/巻

    Polymaker
    5,298税込5,828
    1個
    9日以内出荷
    PLAに近い造形安定性を持ち、アルコール噴霧の表面仕上げ加工機を使用することで表面の積層跡を無くすことができます。 サポートも外しやすく反りが少ないのも特徴です。 またクリアカラーは表面仕上げを行うとFDM系の中では高い透過性を得ることが可能です。
  • PolySmoothフィラメント (白)750g/巻 Polymaker

    PolySmoothフィラメント (白)750g/巻

    Polymaker
    5,298税込5,828
    1個
    9日以内出荷
    PLAに近い造形安定性を持ち、アルコール噴霧の表面仕上げ加工機を使用することで表面の積層跡を無くすことができます。 サポートも外しやすく反りが少ないのも特徴です。 またクリアカラーは表面仕上げを行うとFDM系の中では高い透過性を得ることが可能です。
  • PolySmoothフィラメント (クリア)750g/巻 Polymaker

    PolySmoothフィラメント (クリア)750g/巻

    Polymaker
    5,298税込5,828
    1個
    9日以内出荷
    PLAに近い造形安定性を持ち、アルコール噴霧の表面仕上げ加工機を使用することで表面の積層跡を無くすことができます。 サポートも外しやすく反りが少ないのも特徴です。 またクリアカラーは表面仕上げを行うとFDM系の中では高い透過性を得ることが可能です。
  • PolyMide CoPAフィラメント (黒)750g/巻 Polymaker

    PolyMide CoPAフィラメント (黒)750g/巻

    Polymaker
    10,980税込12,078
    1個
    9日以内出荷
    CoPAはPA6とPA66の複合フィラメントからなるナイロンフィラメントです。 優れた強度と靭性を持ち180℃の耐熱性(ビカット軟化温度)を持ちます。 他のナイロンフィラメントに比べてプラットフォームへの定着性が良く、反りにくい安定した造形が可能です。
  • PolyMax PC-FRフィラメント (黒)750g/巻 Polymaker

    PolyMax PC-FRフィラメント (黒)750g/巻

    Polymaker
    9,298税込10,228
    1個
    9日以内出荷
    PolyMax PC-FRはポリカーボネートの優れた靭性、強度および耐熱性を有する難燃性(UL94V-0/1.5mm)フィラメントです。 Polymaker製PCシリーズの中では最も強度が高いフィラメントです。
  • PolyMaker PC-ABS (白)1kg/巻 Polymaker

    PolyMaker PC-ABS (白)1kg/巻

    Polymaker
    7,998税込8,798
    1個
    9日以内出荷
    PC-ABSはPCの耐衝撃性とABSの後加工性を兼ね揃えた複合フィラメントです。PCの中で最も高い耐熱温度(135℃)を有し、靭性にも優れています。研磨とメッキ処理といったあと加工も可能です。PC-ABSは電子機器や自動車の外装など様々な分野で使用される樹脂です。
  • PolyCastフィラメント750g/巻 Polymaker

    PolyCastフィラメント750g/巻

    Polymaker
    9,298税込10,228
    1個
    9日以内出荷
    金属鋳造用に適したフィラメントでアルコール噴霧の表面仕上げ加工機を使用することで滑らかな表面に仕上げることが可能です。 PolyCastを使用することで従来の鋳造原形よりもコストパフォーマンスに優れリードタイムが短縮されます。
  • PolySmoothフィラメント (青)750g/巻 Polymaker

    PolySmoothフィラメント (青)750g/巻

    Polymaker
    5,298税込5,828
    1個
    9日以内出荷
    PLAに近い造形安定性を持ち、アルコール噴霧の表面仕上げ加工機を使用することで表面の積層跡を無くすことができます。 サポートも外しやすく反りが少ないのも特徴です。 またクリアカラーは表面仕上げを行うとFDM系の中では高い透過性を得ることが可能です。
  • PolySmoothフィラメント (赤)750g/巻 Polymaker

    PolySmoothフィラメント (赤)750g/巻

    Polymaker
    5,298税込5,828
    1個
    9日以内出荷
    PLAに近い造形安定性を持ち、アルコール噴霧の表面仕上げ加工機を使用することで表面の積層跡を無くすことができます。 サポートも外しやすく反りが少ないのも特徴です。 またクリアカラーは表面仕上げを行うとFDM系の中では高い透過性を得ることが可能です。
  • PolySmoothフィラメント (ベージュ)750g/巻 Polymaker

    PolySmoothフィラメント (ベージュ)750g/巻

    Polymaker
    5,298税込5,828
    1個
    9日以内出荷
    PLAに近い造形安定性を持ち、アルコール噴霧の表面仕上げ加工機を使用することで表面の積層跡を無くすことができます。 サポートも外しやすく反りが少ないのも特徴です。 またクリアカラーは表面仕上げを行うとFDM系の中では高い透過性を得ることが可能です。
  • PolySmoothフィラメント (グレー)750g/巻 Polymaker

    PolySmoothフィラメント (グレー)750g/巻

    Polymaker
    5,298税込5,828
    1個
    9日以内出荷
    PLAに近い造形安定性を持ち、アルコール噴霧の表面仕上げ加工機を使用することで表面の積層跡を無くすことができます。 サポートも外しやすく反りが少ないのも特徴です。 またクリアカラーは表面仕上げを行うとFDM系の中では高い透過性を得ることが可能です。
  • PolySupportフィラメント750g/巻 Polymaker

    PolySupportフィラメント750g/巻

    Polymaker
    8,598税込9,458
    1個
    9日以内出荷
    PolySupportは造形物に結合せず、工具類を使用しなくても剥がしやすく崩しやすいサポートを形成することができます。サポートが取り除かれた造形物の表面は非常に綺麗な状態になります。他の水溶性サポート材と違い吸湿にも強くドライボックスが不要になります。
tm-701特集