カテゴリ
- 印刷用紙/インク/印刷機(24)
- 制御機器(6)
- 自動車補修部品(5)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 建築金物(4)
- 清掃用品(3)
- 切削工具(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 測定用品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 卓上消耗品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- Polymaker(19)
- いろはインク(4)
- サンワサプライ(3)
- サンドビック(2)
- TRUSCO(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- ネオフレックス(2)
- RIGOL(リゴル)(2)
- アルファ[販促](2)
- シュナイダーエレクトリック(2)
- カナフジ電工(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- アカツキ製作所(KOD)(1)
- セキセイ(1)
- DIJET(ダイジェット工業)(1)
- 日本オイルポンプ(1)
- 光(1)
- 三菱電機(1)
- WAKI(和気産業)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「pm-70」の検索結果

メッシュパネル取付金具
光¥459~税込¥505~1枚当日出荷収納に便利なインテリアメッシュパーツシリーズです メッシュパネル用パーツ メッシュパネルを組立てる時に必要な取付金具です ネジ式なので取付が簡単です適合径(Φmm)6~8適合ポール径(Φmm)25
電源タップ
サンワサプライ¥999~税込¥1,099~1本当日出荷から翌々日出荷プラグ先端部分が180度折り曲がる構造にした折りたたみ式スイングプラグを採用したタップです。ケーブル長も短く、持ち運びに便利なモバイル用タップです。出張や旅行などにも使用できるように、面ファスナーのケーブルタイを取り付けています。テレワーク向けサプライとしてもモバイルワークなどに使ってもらえるタップ。付属品ケーブルタイ色ホワイト規格PSE準拠コンセント形状2P/ノーマルコード種類VFFRoHS指令(10物質対応)対応
電源タップ マイクロタイプ
サンワサプライ¥939税込¥1,0331本当日出荷オリジナルの収納式スイングプラグで、持ち運びに便利なモバイルタップ。2P・3個口・0.1m。プラグ先端部分が270度折り曲がる構造の折りたたみ式スイングプラグを採用したタップです。プラグの金属部分が収納できるので、持ち運び時に他の機器を傷つけることもなく、安全に使えます。ケーブル長は10cmと短く、持ち運びに便利なモバイル用タップです。プラグが干渉せず差しやすい3個口仕様です。タップの上面・側面に差込口がレイアウトされており、プラグが互いに干渉しにくいので、無駄なく差すことができます。絶縁キャップ付きで、プラグの刃の根元には、トラッキング火災予防に極めて有効な絶縁キャップが付いています。面ファスナーのケーブルタイ付きで、出張や旅行などにも使用できるように、ケーブルがばらつかず、コンパクトに持ち歩くことができます。付属品面ファスナー式ケーブルタイ色ホワイト質量(g)95コード長さ(m)0.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×28×20定格容量15A・125V(合計1500Wまで)コードHVFF 1.5スケア(SQ)×2心・仕上り外形寸法 約4.2mm×7.6mmプラグ2P(絶縁キャップ付き収納式スイングプラグ)差込口2P・3個口RoHS指令(10物質対応)対応各種認証電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
配線穴キャップ 丸型 70mm
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥269税込¥2961個3日以内出荷配線を隠して綺麗に見せる樹脂製の配線孔キャップ70mmタイプ。フタを取外して使用可能です。家具などに取付け、配線コードを通すのに使用します。開口部は外に向かって少し広くなっているので、取外しがしやすいです。用途家具、デスク、ボックス盤、テレビ台、食器棚、ベッドなど材質ABS樹脂サイズΦ70寸法A(mm)26寸法B(mm)19寸法D1(mm)70寸法D2(mm)54寸法D3(mm)59寸法D4(mm)60
PolySmoothフィラメント (黒)750g/巻
Polymaker¥5,298税込¥5,8281個9日以内出荷PLAに近い造形安定性を持ち、アルコール噴霧の表面仕上げ加工機を使用することで表面の積層跡を無くすことができます。 サポートも外しやすく反りが少ないのも特徴です。 またクリアカラーは表面仕上げを行うとFDM系の中では高い透過性を得ることが可能です。
PolySmoothフィラメント (白)750g/巻
Polymaker¥5,298税込¥5,8281個9日以内出荷PLAに近い造形安定性を持ち、アルコール噴霧の表面仕上げ加工機を使用することで表面の積層跡を無くすことができます。 サポートも外しやすく反りが少ないのも特徴です。 またクリアカラーは表面仕上げを行うとFDM系の中では高い透過性を得ることが可能です。
PolySmoothフィラメント (クリア)750g/巻
Polymaker¥5,298税込¥5,8281個9日以内出荷PLAに近い造形安定性を持ち、アルコール噴霧の表面仕上げ加工機を使用することで表面の積層跡を無くすことができます。 サポートも外しやすく反りが少ないのも特徴です。 またクリアカラーは表面仕上げを行うとFDM系の中では高い透過性を得ることが可能です。
PolySmoothフィラメント (ピンク)750g/巻
Polymaker¥5,298税込¥5,8281個9日以内出荷PLAに近い造形安定性を持ち、アルコール噴霧の表面仕上げ加工機を使用することで表面の積層跡を無くすことができます。 サポートも外しやすく反りが少ないのも特徴です。 またクリアカラーは表面仕上げを行うとFDM系の中では高い透過性を得ることが可能です。
PolySmoothフィラメント (オレンジ)750g/巻
Polymaker¥5,298税込¥5,8281個9日以内出荷PLAに近い造形安定性を持ち、アルコール噴霧の表面仕上げ加工機を使用することで表面の積層跡を無くすことができます。 サポートも外しやすく反りが少ないのも特徴です。 またクリアカラーは表面仕上げを行うとFDM系の中では高い透過性を得ることが可能です。
PolyMide CoPAフィラメント (黒)750g/巻
Polymaker¥10,980税込¥12,0781個9日以内出荷CoPAはPA6とPA66の複合フィラメントからなるナイロンフィラメントです。 優れた強度と靭性を持ち180℃の耐熱性(ビカット軟化温度)を持ちます。 他のナイロンフィラメントに比べてプラットフォームへの定着性が良く、反りにくい安定した造形が可能です。
PolyMax PC-FRフィラメント (黒)750g/巻
Polymaker¥9,298税込¥10,2281個9日以内出荷PolyMax PC-FRはポリカーボネートの優れた靭性、強度および耐熱性を有する難燃性(UL94V-0/1.5mm)フィラメントです。 Polymaker製PCシリーズの中では最も強度が高いフィラメントです。
PolyMaker PC-ABS (白)1kg/巻
Polymaker¥7,998税込¥8,7981個9日以内出荷PC-ABSはPCの耐衝撃性とABSの後加工性を兼ね揃えた複合フィラメントです。PCの中で最も高い耐熱温度(135℃)を有し、靭性にも優れています。研磨とメッキ処理といったあと加工も可能です。PC-ABSは電子機器や自動車の外装など様々な分野で使用される樹脂です。
PolyCastフィラメント750g/巻
Polymaker¥9,298税込¥10,2281個9日以内出荷金属鋳造用に適したフィラメントでアルコール噴霧の表面仕上げ加工機を使用することで滑らかな表面に仕上げることが可能です。 PolyCastを使用することで従来の鋳造原形よりもコストパフォーマンスに優れリードタイムが短縮されます。
PolySmoothフィラメント (青)750g/巻
Polymaker¥5,298税込¥5,8281個9日以内出荷PLAに近い造形安定性を持ち、アルコール噴霧の表面仕上げ加工機を使用することで表面の積層跡を無くすことができます。 サポートも外しやすく反りが少ないのも特徴です。 またクリアカラーは表面仕上げを行うとFDM系の中では高い透過性を得ることが可能です。
PolySmoothフィラメント (赤)750g/巻
Polymaker¥5,298税込¥5,8281個9日以内出荷PLAに近い造形安定性を持ち、アルコール噴霧の表面仕上げ加工機を使用することで表面の積層跡を無くすことができます。 サポートも外しやすく反りが少ないのも特徴です。 またクリアカラーは表面仕上げを行うとFDM系の中では高い透過性を得ることが可能です。
PolySmoothフィラメント (ベージュ)750g/巻
Polymaker¥5,298税込¥5,8281個9日以内出荷PLAに近い造形安定性を持ち、アルコール噴霧の表面仕上げ加工機を使用することで表面の積層跡を無くすことができます。 サポートも外しやすく反りが少ないのも特徴です。 またクリアカラーは表面仕上げを行うとFDM系の中では高い透過性を得ることが可能です。
PolySmoothフィラメント (グレー)750g/巻
Polymaker¥5,298税込¥5,8281個9日以内出荷PLAに近い造形安定性を持ち、アルコール噴霧の表面仕上げ加工機を使用することで表面の積層跡を無くすことができます。 サポートも外しやすく反りが少ないのも特徴です。 またクリアカラーは表面仕上げを行うとFDM系の中では高い透過性を得ることが可能です。
PolySupportフィラメント750g/巻
Polymaker¥8,598税込¥9,4581個9日以内出荷PolySupportは造形物に結合せず、工具類を使用しなくても剥がしやすく崩しやすいサポートを形成することができます。サポートが取り除かれた造形物の表面は非常に綺麗な状態になります。他の水溶性サポート材と違い吸湿にも強くドライボックスが不要になります。
PolySmoothフィラメント (黄)750g/巻
Polymaker¥5,298税込¥5,8281個9日以内出荷PLAに近い造形安定性を持ち、アルコール噴霧の表面仕上げ加工機を使用することで表面の積層跡を無くすことができます。 サポートも外しやすく反りが少ないのも特徴です。 またクリアカラーは表面仕上げを行うとFDM系の中では高い透過性を得ることが可能です。
PolySmoothフィラメント (緑)750g/巻
Polymaker¥5,298税込¥5,8281個9日以内出荷PLAに近い造形安定性を持ち、アルコール噴霧の表面仕上げ加工機を使用することで表面の積層跡を無くすことができます。 サポートも外しやすく反りが少ないのも特徴です。 またクリアカラーは表面仕上げを行うとFDM系の中では高い透過性を得ることが可能です。
PolySmoothフィラメント (ティール)750g/巻
Polymaker¥5,298税込¥5,8281個9日以内出荷PLAに近い造形安定性を持ち、アルコール噴霧の表面仕上げ加工機を使用することで表面の積層跡を無くすことができます。 サポートも外しやすく反りが少ないのも特徴です。 またクリアカラーは表面仕上げを行うとFDM系の中では高い透過性を得ることが可能です。
PolyMaker PC-PBT (黒)1kg/巻
Polymaker¥9,298税込¥10,2281個9日以内出荷PC-ABSはPCの耐衝撃性とABSの後加工性を兼ね揃えた複合フィラメントです。PCの中で最も高い耐熱温度(135℃)を有し、靭性にも優れています。研磨とメッキ処理といったあと加工も可能です。PC-ABSは電子機器や自動車の外装など様々な分野で使用される樹脂です。
PolyMaker PC-ABS (黒)1kg/巻
Polymaker¥7,998税込¥8,7981個9日以内出荷PC-ABSはPCの耐衝撃性とABSの後加工性を兼ね揃えた複合フィラメントです。PCの中で最も高い耐熱温度(135℃)を有し、靭性にも優れています。研磨とメッキ処理といったあと加工も可能です。PC-ABSは電子機器や自動車の外装など様々な分野で使用される樹脂です。
ケーブルラック用カバー カバー接続部スキマ隠し
カナフジ電工¥999~税込¥1,099~1個10日以内出荷カバー接続部のスキマを隠す脱着自在な後付目板の役目をはたします。平型カバー用と山型カバー用がございます。平型カバー用
ケーブルラック用カバー カバー接続部スキマ隠し
カナフジ電工¥1,498税込¥1,6481個10日以内出荷カバー接続部のスキマを隠す脱着自在な後付目板の役目をはたします。平型カバー用と山型カバー用がございます。山型カバー用品名パワフルラック種類エコガル製
SON.hyx crystal glass リキュール70 PM884
アデリア(石塚硝子)¥4,898税込¥5,3881セット(6個)5日以内出荷容量(mL)70高さ(mm)90口径(Φmm)40最大径(Φmm)40

















![ビニール幕 市松(ピンク) アルファ[販促]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07459396-241114-02.jpg)
![ビニール幕 新春 アルファ[販促]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07459405-241114-02.jpg)