カテゴリ
- 切削工具(4)
- 制御機器(3)
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
「pm-r65」の検索結果
![アンプ内蔵・コの字型マイクロフォトセンサ[小型・コネクタ内蔵式] パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24767295-200508-02.jpg)
アンプ内蔵・コの字型マイクロフォトセンサ[小型・コネクタ内蔵式]
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から51日以内出荷3つの保護回路を標準装備 業界初!保護構造IP64 余裕の投・受光距離6mm 投・受光目印で調整がラク イージー・コネクション。市販コネクタで、簡単ワンタッチ接続!適合適合規制および認証:CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(EMC規則、RoHS規則)、UL/c-ULレコグニション認定質量(g)約3種類小型・コネクタ内蔵式保護構造IP40(IEC)検出距離(mm)6(固定)繰返し精度(mm)0.01以下材質(ケース)PBT電源電圧(V)5~24 DC±10% リップルP-P10%以下応答時間入光時:20μs以下、遮光時:80μs以下(最大応答周波数3kHz)消費電流(mA)15以下絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間使用周囲温度(℃)-25~55(結露および氷結しないこと)耐振動(耐久)10~2000Hz 複振幅1.5mm(最大加速度196m/s2) XYZ各方向2時間保存温度範囲(℃)-30~80動作表示灯橙色LED(入光時点灯)最小検出物体0.8×1.2mm不透明体短絡保護装備使用周囲照度(Lx)蛍光灯光:受光面照度1000以下投光素子赤外LED(発光ピーク波長:855nm、非変調式)配線長0.3mm2以上のケーブルにて全長100mまで可能応差(ヒステリシス)0.05以下出力動作入光時ON/遮光時ON 2出力装備汚染度(使用環境)3スリット幅(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間保存湿度範囲(%RH)5~95使用周囲湿度(%RH)5~85材質(表示部)ポリカーボネート耐振動(耐久)(Hz)10~2000 複振幅1.5mm(最大加速度196m/s2) XYZ各方向2時間耐衝撃(耐久)(m/s2)15000(約1500G) XYZ各方向3回
スパイラルマシンリーマ
岡崎精工¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から8日以内出荷鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形スパイラルシャンクモールステーパシャンク略号SPMRねじれ角左ネジレ8度コーティングノンコート食付角(°)45
スパイラルマシンリーマー SP-MR
大洋ツール¥9,998税込¥10,9981本翌々日出荷ねじれ刃の効果により、びびりをおさえ加工穴の真円度、仕上げ面粗さが向上します。一般用途のほか、銅・アルミ合金や、キー溝などの切欠きのある穴にも使用できます。モールステーパーシャンクです。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
【レンタル】ピンマイク ICレコーダー・ケーブルセット AmiVoice(R)Front PM01シリーズ
ノーブランド¥3,898税込¥4,2881セット4日以内出荷AmiVoice(R)Front PM01:音声認識や音声対話に特化した超指向性のピンマイク。過酷な現場環境を想定したマイク感度調整機能、デバイス連携できるファンクションボタンを備えており、ハンズフリーでの録音、端末の音声操作が可能。。WS-883:録音・再生機能搭載のICレコーダー。自動で最適な録音レベルで記録する「ボイスチェイサー」や、耳が疲れない音程で再生できる「ボイスチェンジャー」など役立つ機能が充実。音声ファイルを大量に保管でき、長時間の会議を連続して録音するような使い方をしても容量不足になりにくい。。EHP-35EL4P30BK:マイク対応オーディオ延長ケーブル3mブラック。型式【延長ケーブル】EHP-35EL4P30BK色【延長ケーブル】ブラック質量(g)【ピンマイク】約32、【ICレコーダー】77(電池2本含む)使用温度範囲(℃)【ICレコーダー】0~42外形寸法(mm)【ICレコーダー】111.5×39×18 ※最大突起部含まず電源【ICレコーダー】定格電圧 3V、電池:単4形ニッケル水素電池2本ケーブル長(m)約3.0コネクタ形状【延長ケーブル】Φ3.5mm4極ステレオミニジャック-Φ3.5mm4極ステレオミニプラグ(L型)CTIA規格準拠感度【ピンマイク】マイク:-36dB±4.5dB対応機種【延長ケーブル】Φ3.5mmステレオミニプラグを搭載したヘッドフォン・イヤフォン及び、Φ3.5mmステレオミニジャックを搭載したパソコン及びゲーム機等周波数【ICレコーダー】(サンプリング周波数)リニアPCM形式:22.05kHz sampling 16bit モノラル、MP3形式:128 kbps:44.1 kHz、64 kbps mono:44.1 kHz、8 kbps mono:11.025 kHz記録方式【ICレコーダー】リニアPCM形式/MP3形式外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【ピンマイク】本体19×60×25 ※風防・スポンジ除く、クリップ含む構成【レンタル構成品】ピンマイク :AmiVoice(R)Front PM01、ICレコーダー:WS-883、延長ケーブル:EHP-35EL4P30BK(65-4347-61)ケーブル【延長ケーブル】99.9%高純度OFCスピーカー【ICレコーダー】Φ20mm丸型ダイナミックスピーカー内蔵、実用最大出力:250mW(スピーカー8Ω)端子【ピンマイク】ジャック:Φ3.5mm 4極(イヤホン / ヘッドセットマイク対応)、【ICレコーダー】マイクジャック:ステレオ(Φ3.5mmインピーダンス2kΩ)、イヤホンジャック:ステレオ(Φ3.5mmインピーダンス8Ω以上)アズワン品番60-1721-38-64指向性【ピンマイク】単一指向性メッキ【延長ケーブル】プラグメッキ仕様:金メッキレンタル日数(日)30記録メディア【ICレコーダー】内蔵型NAND FLASHメモリー:8GB、microSDカード:2GB ~ 32GBに対応、※メモリー容量の一部を管理領域として使用しているため、実際に使用できる容量は少なくなります。最大出力(mW)【ICレコーダー】ヘッドホン:3+3(16Ω負荷時)ボタン仕様【ピンマイク】電源/ペアミュートボタン、ファンクションボタン、ヘッドセットマイク切替スイッチ、マイク感度調整リングボタン、ミュートボタン、マルチファンクションボタン、ボリュームボタンサービス分類レンタル
キャップ
SIEMENS¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷Siemens ダストSiemens Sirius ACT シリーズダストキャップは、ID キー操作スイッチ用に設計されています。動作温度範囲は、-25 → 70 ℃ です保管温度範囲は -4080 ℃ となっています特長と利点カラーが鮮明 NEMA 等級 1、2、3、3R、4、4X、12 素材はプラスチック 製品ファミリは保護 / アクセス保護です 製品ライフサイクル( PLM ) PM300 :アクティブ製品用途業界認定 IP65等級仕様●種類:ダストカバー●併用可能製品:IDキー操作スイッチ●シリーズ:SIRIUS ACT●コード番号:173-6871アズワン品番65-7799-37




![アンプ内蔵・コの字型マイクロフォトセンサ[小型・コネクタ内蔵式] パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24767295-200508-02.jpg)