カテゴリ

  • 制御機器(20)
  • メカニカル部品(15)
  • 切削工具(10)
  • 事務用品(7)
  • 作業工具(7)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 物流用品(3)
  • 空調・電設資材(3)
  • 安全用品(3)
  • 電動工具(3)
  • 機構部品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 空圧工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • テープ(1)
  • 厨房用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)
  • マスク(1)
  • 手袋(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「pm-120」の検索結果

関連キーワード
102件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸型ペール PM-120 友屋丸型ペール PM-120友屋
7,998税込8,798
1台
4日以内出荷
マグネットキャッチ PM-120 広島マグネットキャッチ PM-120広島
10,980税込12,078
1箱(25個)
5日以内出荷
1ヶづつ袋に入っています。 1箱25個入り
材質(本体)プラスチック・プレート・鋼板
丸型ペール アイリスオーヤマ丸型ペールアイリスオーヤマ(9件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
収集日までたっぷり入る大容量ペールです。
形状丸型
ユニ・プロッキー<極細+細字丸芯> uni(三菱鉛筆)ユニ・プロッキー<極細+細字丸芯>uni(三菱鉛筆)(16件のレビュー)
98税込108
1本
当日出荷
イヤな臭いがしません。 紙に書いてもにじみが少なく裏うつりがしません。 鮮やかな発色の顔料インクを使用。耐水性・耐光性に優れています。 金属・ガラス・プラスチックにも書けます。水性なので素材をいためません。
線幅(mm)細/0.9、極細/0.4質量(g)10.0タイプツイン軸径(Φmm)13.0厚さ(mm)17.0全長(mm)145.6材質(軸)再生PP樹脂材質(ペン芯)(細)/PET繊維、(極細)POM樹脂グリーン購入法適合インク水性顔料エコマーク認定認定商品タイプ使い切り本体線の太さ細字・極細字エコマーク認定番号18 112 170
プロッキー<極細+細字丸芯> 多色セット uni(三菱鉛筆)プロッキー<極細+細字丸芯> 多色セットuni(三菱鉛筆)(4件のレビュー)
709税込780
1セット(8色)ほか
当日出荷
紙はもちろん、金属・ガラス・プラスチックなどにも書けます。 いやな臭いがしません。 くっきりと鮮やかに発色し、色あせしにくい顔料インクを使用しています。
タイプツイン材質(ケース)PP樹脂商品タイプ使い切り本体
品質管理用スムス手袋マチ無(エコノミータイプ) TRUSCO品質管理用スムス手袋マチ無(エコノミータイプ)TRUSCO(10件のレビュー)
1,398税込1,538
1ダース(12双)
当日出荷
綿100%で吸汗性に優れた商品です。
用途精密部品の組み立て、プラスチック成型品の加工、電子部品の組み立て、金属加工の仕上げ。車の運転。材質綿100%厚さ(mm)0.4ホワイト入数(双)12機能吸汗性指マチマチなし
プロッキーツイン 細字 黒 5本パック uni(三菱鉛筆)プロッキーツイン 細字 黒 5本パックuni(三菱鉛筆)
539税込593
1セット(5本)
当日出荷
紙に書いても、にじみが少なく、裏写りしない水性顔料インク/耐水性/紙、金属・ガラス・プラスチックなどにも筆記可能/いやな臭いがない
インク色線幅(mm)0.4/0.9インク水性顔料グリーン購入法適合エコマーク認定認定エコマーク認定番号18112170タイプツイン色数1線の太さ細字
プロッキーツイン uni(三菱鉛筆)プロッキーツインuni(三菱鉛筆)
99税込109
1本
当日出荷
水性サインペン/ツインタイプ/裏うつりせずにじみにくい
線幅(mm)0.4/0.9幅(mm)55高さ(mm)210奥行(mm)12商品タイプ使い切り本体
接話型マイク TOA接話型マイクTOA
9,998税込10,998
1個
当日出荷
用途接話型、2心シールド不平衡ホーンプラグ付仕様トークスイッチ付、カールコード2.5m伸長時質量(g)約230(コード除く)形式ムービングコイルマイクロホン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×157×33(コード除く)インピーダンス定格250Ω不平衡指向性単一指向性
マイクロニッパー 先細タイプ 成型グリップ バネ付き TTCマイクロニッパー 先細タイプ 成型グリップ バネ付きTTC
1,998税込2,198
1丁
当日出荷
疲れにくさ、感触の良さを研究し開発したオリジナル二重成型エラストマーグリップを採用小型ながらステンレス線も切れる万能型ニッパーバネによる連続作業の作業性に優れ、過開き防止ストッパー付き
用途電子機器の組み立てやメンテナンスにトラスコ品番353-7670材質本体:機械構造用炭素鋼、グリップ:エラストマー、本体焼入れ:無酸化全体焼入れ 42~50HRC、刃部焼入れ:高周波焼入れ 58~64HRC形状刃表面:ラウンド刃全長(mm)131ハンドル二重成型エラストマーグリップ切断能力(mm)軟鉄線Φ1.6切断能力(mm)軟銅線Φ2.0バネあり切断能力(mm2)銅より線:3.5RoHS指令(10物質対応)対応切断能力(mm)ステンレスΦ0.9
金象印 静キャリー ミニ PM120DX 浅香工業金象印 静キャリー ミニ PM120DX浅香工業
9,998税込10,998
1台
翌々日出荷
走行時のキャスター部からの耳ざわりな金属音をカットした低騒音樹脂台車。タイヤの車軸部および前輪の回転部にラジアルベアリングを内蔵することにより走行騒音を低減しています。(40dB(デシベル)以下:メーカー規格テスト)タイヤはクッション性・静粛性・耐候性に優れたブタジェンラバー(BR)を採用、床面に汚れが付きにくいグレーゴム車輪を採用しています。持ち運びに便利な握り穴付。
車輪径(Φmm)85材質(車輪)ブタジェンゴム荷台寸法(幅)(mm)385ハンドル高さ(mm)775材質(ハンドル)スチールキャスター金具樹脂収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×640×220荷台寸法(奥行)(mm)600騒音対策あり材質(荷台)樹脂(ポリプロピレン)
King TTC  マイクロニッパー 先細タイプ 120mm No.5 TSUNODA(ツノダ)King TTC マイクロニッパー 先細タイプ 120mm No.5TSUNODA(ツノダ)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1丁
当日出荷
頭部が薄く細いので、入り組んだ所での切断に最適です。
全長(mm)124仕様セミフラッシュ刃ばね付材質特殊合金鋼グリップ:塩化ビニール質量(g)60切断能力(Φmm) 銅線2切断能力(Φmm) 軟鉄線1.6
PMプラスチックマイタ 20マイタ KHK(小原歯車工業)PMプラスチックマイタ 20マイタKHK(小原歯車工業)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から3日以内出荷
歯数20種別プラスチックマイタ材質MC901減速比1形状B3圧力角(°)20歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4級歯面硬度115~120HRR歯面仕上げ切削歯切基準面歯先円すい角L49度48分
KHK プラスチックマイタ KHK(小原歯車工業)KHK プラスチックマイタKHK(小原歯車工業)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から3日以内出荷
・材料にMCナイロンを採用した軽量製品で、無潤滑でも使用できます。
材質MC901形状B3歯数比1
スピンドルミニペンタイプモーターユニット リューター(日本精密機械工作)スピンドルミニペンタイプモーターユニットリューター(日本精密機械工作)
56,980税込62,678
1本
当日出荷
マイクロモーターを組み込んだスピンドルは、電気部品の加工などの軽切削作業や、ローコストなので試作用専用機などに御使用頂いています。先端工具の脱着はセットリングを回すだけ、ワンタッチで行えます。小形、軽量、コンパクトなボディーの高トルク。
チャック能力(mm)Φ2.34、Φ3入力電圧(V)DC 5~30無負荷電流(A)0.27最大負荷電流(A)1.5最大入力(W)42最大トルク(N・cm)2.64
モータユニット リューター(日本精密機械工作)モータユニットリューター(日本精密機械工作)
39,980税込43,978
1本
当日出荷
小型、軽量。2.64N・cmの中のトルクタイプ。先端工具の脱着はセットリングを回すだけ、ワンタッチで行えます。コレットチャック式無段変速
チャック能力(mm)Φ2.34、Φ3入力電圧(V)DC 5~30無負荷電流(A)0.27最大負荷電流(A)1.5最大入力(W)42最大トルク(N・cm)2.64
エスロック バイメタルホールソープラマス用(カッター) ミヤナガエスロック バイメタルホールソープラマス用(カッター)ミヤナガ(9件のレビュー)
9,498税込10,448
1個
当日出荷
プラスチック製排水マス・雨水マス・塩ビパイプ・樹脂等に引っかかりなく安全に作業が可能。オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。(エスロックシステム)
用途プラスチック製排水マス、塩ビパイプ等の穴あけ作業に。有効長(ふところ深さ)(mm)31シャンク10mmストレート、SDSプラスシャンク適合材塩ビ管、排水マス適合電動機電気ドリル(回転専用)
パーマリューム マーブルEM t2mm タジマ(田島ルーフィング)パーマリューム マーブルEM t2mmタジマ(田島ルーフィング)
3,398税込3,738
1巻(1m)ほか
翌々日出荷
独自のマーブル柄が特長のビニル床シートが、ノーワックスメンテナンス化。
仕様NO WAX、抗菌、重歩行、再生ビニル使用、工場内リサイクル、VOC対策品材質複層ビニル床シート FS幅(mm)1820厚さ(mm)2JIS規格TC0308167 JIS A 5705各種認証FloorScore(R)認証
耐熱ガード 共和化学工業所耐熱ガード共和化学工業所
8,498税込9,348
1箱(10個)
翌々日出荷
電球を保護します
材質ポリカーボネート適合ソケットゴムソケット用
エレクトロニッパ(飛散防止具付) 室本鉄工エレクトロニッパ(飛散防止具付)室本鉄工
4,898税込5,388
1本
当日出荷
飛散防止方式により、切断片が飛び散らないよう確実に保持します。 リード線等の切断に適しています。
仕様ソフトカバー付、ばね付、薄刃
ねじ用限界ゲージ(JIS2級) OSG(オーエスジー)ねじ用限界ゲージ(JIS2級)OSG(オーエスジー)(3件のレビュー)
6,298税込6,928特価
1個
当日出荷から43日以内出荷
通り側と止り側で1組。
仕様めねじ用適合メートルねじ(JIS2級)種別プラグゲージ工作用
ポール型架台(パンチングパネル付) サカエポール型架台(パンチングパネル付)サカエ
64,980税込71,478
1台
翌日出荷
作業台取付タイプで効率アップ。省スペースに貢献!!
奥行(mm)50(支柱)ダークグレー、(パネル)アイボリーグリーン購入法適合取付可能厚(mm)(天板厚)40迄RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.3MB)
空気清浄機能付き除湿機 集塵フィルター アイリスオーヤマ空気清浄機能付き除湿機 集塵フィルターアイリスオーヤマ
2,698税込2,968
1個
当日出荷
空気清浄機能付き除湿機(IJCP-M120・KIJCP-M120)に使用する集塵フィルターです。高性能集じんフィルター採用で、花粉やほこり・ちり、Pm2.5などを集じんします。
材質ポリプロピレン、ポリエステル質量(g)175交換目安1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×38×210対応機種空気清浄機能付き除湿機 IJCP-M120・KIJCP-M120
ソケットピン PMシリーズ(10本入) MAC8(マックエイト)ソケットピン PMシリーズ(10本入)MAC8(マックエイト)
7,298税込8,028
1袋
3日以内出荷
シングルインライン(1列)の丸ピンソケットです。
RoHS指令(10物質対応)対応
スイベルジョイント PM 昭和技研工業スイベルジョイント PM昭和技研工業
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
形状スイベルジョイント
ポール型架台 サカエポール型架台サカエ
61,980税込68,178
1台
翌日出荷
使用場所を選ばない明るい色、パールホワイトと、何色にも合わせやすいダークグレー色を採用したツートン色の架台です。 作業台取付タイプで、効率アップ、省スペースに貢献。
材質(本体)スチール奥行(mm)65色(本体)パールホワイトRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(1.19MB)色(脚部)ダークグレー
帯電防止マット(ピラ) 森松帯電防止マット(ピラ)森松
4,398税込4,838
1枚
3日以内出荷から8日以内出荷
従来のビニール長マットに帯電防止機能を付加させました。作業台・棚板用マットとして最適です。
仕様ピラ材質再生PVC(ポリ塩化ビニール)厚さ(mm)1.8グリーン
防爆角スコップ PROMOTE(プロモート)防爆角スコップPROMOTE(プロモート)
56,980税込62,678
1個
翌々日出荷
衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。ベリリウム銅合金製
用途角スコップは物をすくったり練ったりするのに使用します。種別材質ベリリウム銅合金全長(mm)990質量(kg)1.9刃長(mm)300刃幅(mm)230
S-LOCKプラマスヨウ ミヤナガS-LOCKプラマスヨウミヤナガ
10,980税込12,078
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質刃部:高速度鋼(M42)
空気清浄機能付き除湿機 活性炭フィルター アイリスオーヤマ空気清浄機能付き除湿機 活性炭フィルターアイリスオーヤマ
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
空気清浄機能付き除湿機(KIJCP-M120)に使用する活性炭フィルターです。活性炭フィルター採用でタバコなどの気になるニオイをしっかり吸着し脱臭します。
材質活性炭、紙質量(g)35交換目安1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×5×210対応機種KIJCP-M120
暗記用ペンセット<GOOD TOOLS> コクヨ暗記用ペンセット<GOOD>コクヨ
339税込373
1セット
翌々日出荷
使いやすくてシンプルなデザインの文具が迷わずに選べるシリーズです。塗って覚えるマーカーと、書いて覚える細字のペンが一体になっているので、これ1本で効率よく暗記ができます。緑色の暗記用ペンは、教科書や参考書などの文字の上から塗って赤いシートを被せれば、文字が隠れます。緑のインクは裏うつりしにくく、ページの裏側まで汚くなるイライラを低減します。また、覚えたところは専用の消しペンを使えば、さっと消して元に戻すことができますオレンジ色のペンは、ノートや問題集に書き込んだ文字を、赤い
仕様暗記用シート(赤):落下防止切り込み付きセット内容暗記用ペン・暗記用消しペン・暗記用シート(赤)材質<暗記用ペン>軸・キャップ:PP、<暗記用消しペン>軸・尾栓・キャップ:PP、<暗記用シート(赤)>PVC本体寸法(mm)暗記用ペン:直径13×長さ142、暗記用消しペン:直径13×長さ120、暗記シート:162×100線幅(mm)(暗記用)約3.5、極細0.3、(消しペン)4インク色オレンジ・緑
S-LOCKプラマスヨウSDS ミヤナガS-LOCKプラマスヨウSDSミヤナガ
10,980税込12,078
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質刃部:高速度鋼(M42)
ソリッドウォーマ メディックスソリッドウォーマメディックス
1,398,000税込1,537,800
1台
6日以内出荷
ソリッドパックを効率よく加温する熱風強制循環式加温装置です。 お湯を使用する従来のホットパック加温装置に比較して、機器の管理から使用時の装着に至るまで極めて簡便にご使用いただけます。
ディスクフィルターAR326DP用メッシュ サンホープディスクフィルターAR326DP用メッシュサンホープ
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
AR326DP用のエレメント。予備やメッシュ変更の時に。
適合AR326
アルミ合金製スプリング抜差丁番 LAMP(スガツネ工業)アルミ合金製スプリング抜差丁番LAMP(スガツネ工業)
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
25万回開閉試験をクリアしています。スプリングの力で、扉が自動的に閉まります。スプリングの強さを調節できます。扉の取り外しが容易におこなえます。
主材質アルミニウム合金質量(g)172種類スプリング丁番仕上アルミニウム合金アルマイト処理付加機能ばね力調整機能付耐荷重N(kgf)200(20)/2ヶ、300(30)/3ヶ本体長さ(mm)120羽根厚さ(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)80
高能率・低炭素型転造タップ GRT OSG(オーエスジー)高能率・低炭素型転造タップ GRTOSG(オーエスジー)
3,500税込3,850
1本
当日出荷から8日以内出荷
GREEN TAP(GRT)は、独自の新製法の採用により製造時の消費電力を削減することでCO2排出量の削減を実現した低炭素型製品です。またGRTは、ばらつきのない高い耐久性を実現します。高性能な低炭素型製品の選択はカーボンフットプリント(CFP)削減につながり持続可能な社会の実現に貢献します。・冷却効果を高める特殊ねじ山仕様:最も発熱する刃先付近に多くの切削油剤を供給することで冷却効果を高め耐久性を向上。・大きな心厚で高剛性:心厚が大きく対折損性が向上。ばらつきのない高い耐久性を実現。・コンピュータの塑性変形解析による特殊ねじ山仕様:コンピュータの塑性変形解析を用いて設計した特殊ねじ山仕様により、崩れの少ない良好なめねじ山を形成。
用途軟鋼・低炭素鋼・中炭素鋼(C<0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(SUS304・SUS420):◎、鋳鋼(SC):、銅:◎、黄銅・黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質粉末ハイス(CPM)ねじの種類M表面処理VコーティングRoHS指令(10物質対応)対応精度表記STD
ケーブルラック用カバー カバー接続部スキマ隠し カナフジ電工ケーブルラック用カバー カバー接続部スキマ隠しカナフジ電工
1,498税込1,648
1個
9日以内出荷
カバー接続部のスキマを隠す脱着自在な後付目板の役目をはたします。平型カバー用と山型カバー用がございます。平型カバー用
Richco 基板ポスト RICHCORichco 基板ポストRICHCO
1,598税込1,758
1袋(40個)
7日以内出荷
アルミスプリング抜差蝶番 LAMP(スガツネ工業)アルミスプリング抜差蝶番LAMP(スガツネ工業)
8,798税込9,678
1個
3日以内出荷
スプリングの力で、扉が自動的に閉まります。スプリングの強さを調節できます。扉の取り外しが容易におこなえます。
材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
防爆手斧 PROMOTE(プロモート)防爆手斧PROMOTE(プロモート)
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。ベリリウム銅合金製
用途薪の小割りや枝払いなど、両手で振るう斧よりも細かい作業に使用します。全長(mm)410質量(kg)1サイズ700g刃幅(mm)100頭部長(mm)145