事務所内、工場内の定時自動放送に最適です。卓上型の呼出、案内用のマイク大型トークスイッチを採用し、便利なロックレバーがついています。
用途工場内、事務所内の呼出用マイクとして最適です。
トラスコ品番448-5343
材質マイクヘッド/亜鉛めっき鋼線、本体/ABS樹脂
質量(kg)0.44
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
オフィスなどの受付からの館内呼出や、案内放送に便利な10W出力のアンプです。
別売のページングマイクPM-660Dを使えば、内蔵の1音チャイムを鳴らす事ができます。
付属品壁面取付金具、取付ねじ
トラスコ品番817-2842
質量(kg)1.8
使用温度範囲(℃)-10~50
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)30
出力ハイインピーダンス:11kΩ、差込式端子台
ケース色オフホワイト(マンセルN9.0近似色)
定格出力(W)10
材質(ケース)ABS樹脂
入力マイク:-50dB/600Ω(不平衡)、ホーンジャック×1またはDINソケット(5P)×1(ホーンジャック優先)、予備:-10dB/50kΩ(不平衡)、RCAピンジャック×2
周波数特性200Hz~12kHz+3dB、-4dB
チャイム音量1音:330Hz(PM-660Dトークスイッチによりリモート起動)
S/N比60dB以上
歪率(%)3(1kHz定格出力時)
回路ミュート:マイク入力による予備入力の自動減衰、復旧動作(減衰量25~30 dB,復旧時間4.5 s)
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
PM-660D,PM-222D,DM-1200D用のリモ-トマイクユニットです。リモ-ト機能により本体のアンプの電源や、スピ-カ一斉放送を制御することができます。
チャイム音を内蔵しています。
仕様【マイク入力】-62dB※600Ω不平衡5PDINソケット、【リモート出力端子容量】DC30V0.5A以下、【チャイム】上り4音・2音・1音
付属品取付金具×1
適合【マイク】PM-660D、PM-222D、DM-1200D
材質プレコート鋼板黒(マンセルN1.0近似色)
質量(g)600
使用温度範囲(℃)-10~50
出力0dB※600Ω平衡M3ねじ端子バリアー間隔6.4mm
電源DC12~24VまたはDC12VのACアダプター(別売)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)124×42.5×159
消費電流(mA)60
適合ボックス1個用スイッチボックス(JISC8340)
使用湿度範囲(%RH)90以下(ただし結露のないこと)
1個
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷
関連キーワード