カテゴリ

  • 自転車部品(6)
  • 切削工具(5)
  • 作業工具(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 照明(1)
  • 防犯用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 空圧工具(1)

「pm-l24」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED 明暗センサー 人感センサーライト 足元灯 フットライト 自動点灯 コンセント式 工事不要 ナイトライト ELPALED 明暗センサー 人感センサーライト 足元灯 フットライト 自動点灯 コンセント式 工事不要 ナイトライトELPA(6件のレビュー)
2,562税込2,818
1個
当日出荷
用途に応じて3つの機能の中から点灯モードをお選びいただけます。 ・人感センサー ・常時点灯 ・明暗センサー 直接コンセントに差し込むだけで、すぐにご使用いただけます。 プラグ部分には電気火災予防の耐トラッキングカバーを装着。 家の中でちょっとした明かりが欲しい時におすすめします。 廊下・寝室・お年寄りのいる部屋・玄関などの常夜灯・目印に最適です
定格消費電力(W)0.6電球の種類LED設置場所屋内用仕様屋内用2色(ホワイト・アンバー)定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60光源白色LED×2灯/アンバー色LED×1灯検知範囲(人感センサー)最大上下角度 約90°約3m/最大左右角度 約60°約3m明るさ(Lx)約5以下で点灯・約10で消灯センサー感知方式人感+明暗設置方式プラグ式
DSLプラグL 4M SK11DSLプラグL 4MSK11
419税込461
1個
翌々日出荷
エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
用途汎用型プラグ。仕様汎用エアプラグその他【同一商品】4977292437110(SK11・DSLプラグ4M・S-24DPM190)材質鋼鉄・他寸法(mm)42.5×21質量(g)49ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5取付サイズR1/2適合流体空気
PM-24L用柄一式 レッド アルスコーポレーションPM-24L用柄一式 レッドアルスコーポレーション
3,979税込4,377
1個
7日以内出荷
PM-24L用の柄一式です。
仕様●対応品番:PM-24L●対応品番/部品番号:PM-24L/アズワン品番68-0770-01
ピーメタル 鋸替刃 アルスピーメタル 鋸替刃アルス(2件のレビュー)
2,098税込2,308
1枚
当日出荷から4日以内出荷
大工用折込鋸ピーメタルの替刃です。
用途大工用鋸表面処理ハードクローム仕上げ材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
チップ 超硬 多機能用 京セラチップ 超硬 多機能用京セラ
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)GW15
ロング難削材用ポイントタップ LS-PM-PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロング難削材用ポイントタップ LS-PM-POYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
31,980税込35,178
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途高炭素鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)の加工材質HSS-P溝数3形状下穴:通り規格JISタップの種類PO(ポイントタップ)めねじの種類M:メートルねじ食付5.5P
チップ PVDコーティング 多機能用 京セラチップ PVDコーティング 多機能用京セラ
11,980税込13,178
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
ボルトクリーナーセット 東空販売ボルトクリーナーセット東空販売
63,980税込70,378
1台
当日出荷
ホィール取付けの際、ハブボルト関連部分を清掃し、サビ・ゴミ・泥・追加塗料等の異物を取り除くシステムツールです。タイヤショップでは必需品のツールです。
用途大型車タイヤ締付前の汚れ・サビ落としをこのセットで可能にします。サビ・汚れ落しは、クリーナケースでホイールボルトとインナーナットのネジ部、ホールブラシでインナーナットとアウターナットの内側ネジ部、ホイール座面用ブラシでホイルの表裏座面を簡単・確実に清掃できます。仕様正逆回転切替えレバー有りトラスコ品番573-8478セット内容セット内容:MBC-30C本体、クリーナケース4点(M20×34L、M20×37L、M24×37L、M30×60L)、ホールブラシ3点(M20、M24、M30内ネジ用)、ホイール画面用ブラシ1点、PM20レギュレータ付プラグ1点、収納ケース、エアインレット1/4PT材質樹脂(コンポジット)全長(mm)181使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.5使用エアーホース内径(Φmm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応
ロング難削材用スパイラルタップ LS-PM-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロング難削材用スパイラルタップ LS-PM-SPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
31,980税込35,178
1本
当日出荷から6日以内出荷
用途高炭素鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)の加工形状下穴:止り規格JISタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類M:メートルねじ食付2.75P
土木園芸用鋸ピーメタル アルス土木園芸用鋸ピーメタルアルス
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
プロの現場で活躍!軽量・高剛性鋸。 縦挽き上目により、タテ・ヨコ・ナナメ切りをスムーズにし、作業効率を格段に向上。 人間工学に基づくデザインと、軽量で高剛性を持つアルミダイキャスト+滑りにくいエラストマー樹脂製のグリップを使用。 現場に大きく貢献するパフォーマンスを実現したプロ仕様の専用鋸です。 生木もザクザクカットする、剪定作業に最適な荒目タイプ。 作業領域がより広がります。
用途大工用鋸刃長(mm)240全長(mm)折込時:272使用時:500仕様アサリわけなし、リブ付き研磨、縦挽き研磨、衝撃焼入、ワンタッチストッパー、アルミダイカスト+エラストマーグリップ、角度切替2段階グリップ、替刃式種別24 荒目質量(g)226表面処理ハードクローム仕上げ折込折りたたみ式材質(刃)高炭素刃物鋼適合替刃PM-24L-1RoHS指令(10物質対応)対応
ロング難削材用ハンドタップ LS-PM-HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロング難削材用ハンドタップ LS-PM-HTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
29,980税込32,978
1本
4日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)・工具鋼・強靭鋳鉄の加工ねじの種類M(メートルねじ)材質HSS-P形状下穴:通り|止り規格JISタップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類M:メートルねじ
PMシリーズ用ネジ・ナット アルスコーポレーションPMシリーズ用ネジ・ナットアルスコーポレーション
319税込351
1個
7日以内出荷
PMシリーズ用のネジ・ナットです。
仕様●対応品番:PM-21/PM-21H/PM-21S/PM-21L/PM-24/PM-24H/PM-24S/PM-24L●対応品番/部品番号:PM-21/1、PM-21H/1、PM-21S/1、PM-21L/1、PM-24/1、PM-24H/1、PM-24S/1、PM-24L/1アズワン品番68-0770-02
メインスイッチアセンブリ X93-82510-12 YAMAHA(ヤマハ)メインスイッチアセンブリ X93-82510-12YAMAHA(ヤマハ)
8,898税込9,788
1個
8日以内出荷
適合車種PAS ナチュラL [型式]PM24NL(2014)PAS ナチュラL [型式]PA24NL(2015)PAS ナチュラL [型式]PM26NL(2014)PAS ナチュラL [型式]PA26NL(2015)PAS ナチュラL DX [型式]PM24NLDX(2014)PAS ナチュラL DX [型式]PM26NLDX(2014)PAS ナチュラL DX [型式]PA24NLDX(2015)PAS ナチュラL DX [型式]PA26NLDX(2015)
メインスイッチアセンブリ X91-82510-40 YAMAHA(ヤマハ)メインスイッチアセンブリ X91-82510-40YAMAHA(ヤマハ)
8,898税込9,788
1個
8日以内出荷
適合車種PAS ナチュラL [型式]PM24NL(2013)PAS ナチュラL [型式]PM26NL(2013)
キーアセンブリ X82-8A8J0-30 YAMAHA(ヤマハ)キーアセンブリ X82-8A8J0-30YAMAHA(ヤマハ)
9,298税込10,228
1個
8日以内出荷
適合車種PAS ナチュラL [型式]PM24NL(2011)PAS ナチュラL [型式]PM26NL(2011)PAS ナチュラL [型式]PM24NL (2012)PAS ナチュラL [型式]PM26NL(2012)PAS ナチュラL DX [型式]PM24NLDX(2012)PAS ナチュラL DX [型式]PM26NLDX(2012)
チエーン 94561-65112 YAMAHA(ヤマハ)チエーン 94561-65112YAMAHA(ヤマハ)
2,998税込3,298
1個
8日以内出荷
適合車種PAS ナチュラL [型式]PM24NL(2011,2012)PAS ナチュラL [型式]PA24NL(2015,2016)PAS ナチュラL DX [型式]PM24NLDX(2012)PAS ナチュラL DX [型式]PA24NLDX(2015,2016)
キーアセンブリ X90-8A8J0-30 YAMAHA(ヤマハ)キーアセンブリ X90-8A8J0-30YAMAHA(ヤマハ)
9,298税込10,228
1個
8日以内出荷
適合車種PAS ナチュラL [型式]PM24NL(2013,2014,2015)PAS ナチュラL [型式]PA24NL(2016)PAS ナチュラL [型式]PM26NL(2013,2014,2015)PAS ナチュラL DX [型式]PM24NLDX(2014)PAS ナチュラL DX [型式]PA24NLDX(2015,2016)PAS ナチュラL DX [型式]PM26NLDX(2014)PAS ナチュラL DX [型式]PA26NLDX(2015,2016)
ヘッドライトアセンブリ X93-84100-00 YAMAHA(ヤマハ)ヘッドライトアセンブリ X93-84100-00YAMAHA(ヤマハ)
5,698税込6,268
1個
10日以内出荷
適合車種PAS ナチュラL [型式]PM24NL(2011,2012,2013)PAS ナチュラL [型式]PM26NL(2011,2012,2013)PAS ナチュラL [型式]PM24NL(2014)PAS ナチュラL [型式]PM26NL(2014)PAS ナチュラL [型式]PA24NL(2015,2016)PAS ナチュラL [型式]PA26NL(2015,2016,2017,2018,2019)PAS ナチュラL DX [型式]PM24NLDX(2012: X834)PAS ナチュラL DX [型式]PM26NLDX(2012: X833)PAS ナチュラL DX [型式]PM24NLDX(2014)PAS ナチュラL DX [型式]PM26NLDX(2014)PAS ナチュラL DX [型式]PA24NLDX(2015,2016)PAS ナチュラL DX [型式]PA26NLDX(2015,2016)
メインスイッチアセンブリX73-82510-14 YAMAHA(ヤマハ)メインスイッチアセンブリX73-82510-14YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
8,898税込9,788
1個
10日以内出荷
適合車種PAS ナチュラL [型式]PM24NL (2012)PAS ナチュラL [型式]PM26NL(2012: X831)PAS ナチュラL DX [型式]PM24NLDX(2012: X834)PAS ナチュラL DX [型式]PM26NLDX(2012: X833)
チエーン 94561-65113 YAMAHA(ヤマハ)チエーン 94561-65113YAMAHA(ヤマハ)
2,998税込3,298
1個
11日以内出荷
適合車種PAS ナチュラL [型式]PM24NL(2013,2014)PAS ナチュラL DX [型式]PM24NLDX(2014)
アルミクロスローラ自動ステージ TAMMシリーズ シグマ光機アルミクロスローラ自動ステージ TAMMシリーズシグマ光機
179,800税込197,780
1個
12日以内出荷から13日以内出荷
小型・薄型・高耐久性の3要素を兼ね備えたクロスローラ自動ステージです。