「pm-r25」の検索結果

関連キーワード
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SDS-plusブルポイント Rakuda(ラクダ/清水製作所)SDS-plusブルポイントRakuda(ラクダ/清水製作所)(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
シャンク形状SDS-plus適合機種【ボッシュ】GBH2-26DE、GBH2-26DRE、GBH2-26DFR、GBH2-28DV、GBH2-28DFV、GHB3-28DRE、DBH4DFE、GBH4-32DFR、GBH18V-ECH、GBH36V-LI、GBH36V-LIN(H)、GBH36VF-LI、GBH36VF-LIN(H)、GAH500SE、PBH2100RE【ヒルティ】TE7-A、TE7-C、TE16-C、TE16-M、TE30-M-AVR、TE35、TE40-AVR【マキタ】HR200DRJSP、HR202DFRX、HR202DZK、HR242DRFX、HR242DZK、HR244DRMX、HR261DRDX、HR261DZK、HR262DRDX、HR262DWBX、HR262DZK、HR2432、HR2450、HR2450F、HR2470F、HR2611F、HR2811F、HR3000C、HK0500【日立】DH18PH、DH24DVA、DH24PC3、DH24PF3、DH24PH、DH24PM、DH25DAL、DH28PC、DH28PCY、DH28PD、DH30PC2、DH36DAL、H25PV【リョービ】ED-263VR【マックス】PK-R241、PK-R261D、PK-R263寸法(mm)Φ10×250全長(mm)250シャンク径(Φmm)10
SDS-plusコールドチゼル Rakuda(ラクダ/清水製作所)SDS-plusコールドチゼルRakuda(ラクダ/清水製作所)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
シャンク形状SDS-plus適合機種【ボッシュ】GBH2-26DE、GBH2-26DRE、GBH2-26DFR、GBH2-28DV、GBH2-28DFV、GHB3-28DRE、DBH4DFE、GBH4-32DFR、GBH18V-ECH、GBH36V-LI、GBH36V-LIN(H)、GBH36VF-LI、GBH36VF-LIN(H)、GAH500SE、PBH2100RE【ヒルティ】TE7-A、TE7-C、TE16-C、TE16-M、TE30-M-AVR、TE35、TE40-AVR【マキタ】HR200DRJSP、HR202DFRX、HR202DZK、HR242DRFX、HR242DZK、HR244DRMX、HR261DRDX、HR261DZK、HR262DRDX、HR262DWBX、HR262DZK、HR2432、HR2450、HR2450F、HR2470F、HR2611F、HR2811F、HR3000C、HK0500【日立】DH18PH、DH24DVA、DH24PC3、DH24PF3、DH24PH、DH24PM、DH25DAL、DH28PC、DH28PCY、DH28PD、DH30PC2、DH36DAL、H25PV【リョービ】ED-263VR【マックス】PK-R241、PK-R261D、PK-R263寸法(mm)Φ10×250全長(mm)250シャンク径(Φmm)10先端幅(mm)22
SDS-plus鉄筋打込アダプター Rakuda(ラクダ/清水製作所)SDS-plus鉄筋打込アダプターRakuda(ラクダ/清水製作所)(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
シャンク形状SDS-plus適合機種【ボッシュ】GBH2-26DE、GBH2-26DRE、GBH2-26DFR、GBH2-28DV、GBH2-28DFV、GHB3-28DRE、DBH4DFE、GBH4-32DFR、GBH18V-ECH、GBH36V-LI、GBH36V-LIN(H)、GBH36VF-LI、GBH36VF-LIN(H)、GAH500SE、PBH2100RE【ヒルティ】TE7-A、TE7-C、TE16-C、TE16-M、TE30-M-AVR、TE35、TE40-AVR【マキタ】HR200DRJSP、HR202DFRX、HR202DZK、HR242DRFX、HR242DZK、HR244DRMX、HR261DRDX、HR261DZK、HR262DRDX、HR262DWBX、HR262DZK、HR2432、HR2450、HR2450F、HR2470F、HR2611F、HR2811F、HR3000C、HK0500【日立】DH18PH、DH24DVA、DH24PC3、DH24PF3、DH24PH、DH24PM、DH25DAL、DH28PC、DH28PCY、DH28PD、DH30PC2、DH36DAL、H25PV【リョービ】ED-263VR【マックス】PK-R241、PK-R261D、PK-R263寸法(mm)Φ10×265全長(mm)265内径(Φmm)20シャンク径(Φmm)10穴深さ(mm)50
チップ GDM 京セラチップ GDM京セラ(2件のレビュー)
18,980税込20,878
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
穴の形状-
SDS-plusスケーリングチゼル Rakuda(ラクダ/清水製作所)SDS-plusスケーリングチゼルRakuda(ラクダ/清水製作所)(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
シャンク形状SDS-plus適合機種【ボッシュ】GBH2-26DE、GBH2-26DRE、GBH2-26DFR、GBH2-28DV、GBH2-28DFV、GHB3-28DRE、DBH4DFE、GBH4-32DFR、GBH18V-ECH、GBH36V-LI、GBH36V-LIN(H)、GBH36VF-LI、GBH36VF-LIN(H)、GAH500SE、PBH2100RE【ヒルティ】TE7-A、TE7-C、TE16-C、TE16-M、TE30-M-AVR、TE35、TE40-AVR【マキタ】HR200DRJSP、HR202DFRX、HR202DZK、HR242DRFX、HR242DZK、HR244DRMX、HR261DRDX、HR261DZK、HR262DRDX、HR262DWBX、HR262DZK、HR2432、HR2450、HR2450F、HR2470F、HR2611F、HR2811F、HR3000C、HK0500【日立】DH18PH、DH24DVA、DH24PC3、DH24PF3、DH24PH、DH24PM、DH25DAL、DH28PC、DH28PCY、DH28PD、DH30PC2、DH36DAL、H25PV【リョービ】ED-263VR【マックス】PK-R241、PK-R261D、PK-R263寸法(mm)Φ10×250全長(mm)250シャンク径(Φmm)10先端幅(mm)40
SDS-plusメジ棒取り Rakuda(ラクダ/清水製作所)SDS-plusメジ棒取りRakuda(ラクダ/清水製作所)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
シャンク形状SDS-plus適合機種【ボッシュ】GBH2-26DE、GBH2-26DRE、GBH2-26DFR、GBH2-28DV、GBH2-28DFV、GHB3-28DRE、DBH4DFE、GBH4-32DFR、GBH18V-ECH、GBH36V-LI、GBH36V-LIN(H)、GBH36VF-LI、GBH36VF-LIN(H)、GAH500SE、PBH2100RE【ヒルティ】TE7-A、TE7-C、TE16-C、TE16-M、TE30-M-AVR、TE35、TE40-AVR【マキタ】HR200DRJSP、HR202DFRX、HR202DZK、HR242DRFX、HR242DZK、HR244DRMX、HR261DRDX、HR261DZK、HR262DRDX、HR262DWBX、HR262DZK、HR2432、HR2450、HR2450F、HR2470F、HR2611F、HR2811F、HR3000C、HK0500【日立】DH18PH、DH24DVA、DH24PC3、DH24PF3、DH24PH、DH24PM、DH25DAL、DH28PC、DH28PCY、DH28PD、DH30PC2、DH36DAL、H25PV【リョービ】ED-263VR【マックス】PK-R241、PK-R261D、PK-R263寸法(mm)Φ10×230全長(mm)230シャンク径(Φmm)10先端幅(mm)9
チップ 超硬 多機能用 京セラチップ 超硬 多機能用京セラ
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)GW15
アンプ内蔵・コの字型マイクロフォトセンサ[超小型・ケーブル式] パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)アンプ内蔵・コの字型マイクロフォトセンサ[超小型・ケーブル式]パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(3件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
3つの保護回路を標準装備 業界初!保護構造IP64 余裕の投・受光距離6mm 投・受光目印で調整がラク M2/M3ビスで取り付けが可能!
検出対象不透明体検出距離(mm)6(固定)投光素子赤外LED(発光ピーク波長:855nm、非変調式)スリット幅(mm)6保護構造IP64(IEC)電源電圧(V)5~24 DC±10% リップルP-P10%以下消費電流(mA)15以下応答時間入光時:20μs以下、遮光時:80μs以下動作表示灯橙色LED(入光時点灯)材質(ケース)PBT、(表示部)ポリカーボネート仕様入光時ON/遮光時ON 2出力装備最小検出物体0.8×1.2不透明体
チップ GDM 京セラチップ GDM京セラ
11,980税込13,178
1セット(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
厚さ(mm)4.3切刃長さ(mm)20穴の形状-
パネル実装型 多機能型 タイマリレー PMシリーズ Panasonic(パナソニック)パネル実装型 多機能型 タイマリレー PMシリーズPanasonic(パナソニック)
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
突切り用チップ PR1215 PVDコーティング 京セラ突切り用チップ PR1215 PVDコーティング京セラ
9,998税込10,998
1セット(10個)
3日以内出荷から6日以内出荷
材質PR1215材質(本体)PR1215精度M
チップ GDMS 京セラチップ GDMS京セラ
11,980税込13,178
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
厚さ(mm)4.3切刃長さ(mm)20穴の形状-
自動旋盤用突切り工具 KGZ用チップ GZM/GZG 京セラ自動旋盤用突切り工具 KGZ用チップ GZM/GZG京セラ
16,980税込18,678
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
用途自動盤用突っ切り工具KGZ用。
チップ PVDコーティング 多機能用 京セラチップ PVDコーティング 多機能用京セラ
14,980税込16,478
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
スパイラルマシンリーマ 岡崎精工スパイラルマシンリーマ岡崎精工
23,980税込26,378
1個
当日出荷から8日以内出荷
鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクモールステーパシャンクコーティングノンコート刃形スパイラル略号SPMRねじれ角左ネジレ8度食付角(°)45
CPUモジュールSPH300 富士電機CPUモジュールSPH300富士電機(1件のレビュー)
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷から45日以内出荷
超高速処理- 基本命令は、20nsと超高速処理を実現しました。 マルチCPU対応- 最大8台までマルチ対応可能です。負荷分散による高速制御を実現します。 冗長化- 1:1ウォームスタンバイおよびN:1コールドスタンバイにより、システムの安全・信頼性が向上します 国際標準言語IEC61131-3に完全準拠。世界中のどこでも通用するプログラミングが可能です。 USB、ユーザーROM対応- USB、ユーザーROM対応版を別形式で用意しています。(NP1PS-32R/74R/74D/117R/245R、NP1PM-48R/48E/256E/256H) 大容量電池(別売) SPH300(74K/117K/245Kステップ)は大容量電池をオプション追加することにより、メモリバックアップを時間3.5年(25℃)に延ばすことができます。
実行制御方式ストアードプログラム・サイクリックスキャン方式(デフォルトタスク)、定周期タスク、イベントタスク命令実行時間シーケンス命令:20ns/命令~・応用命令:40ns/命令~タスク本数デフォルトタスク(サイクリックスキャン):1本・定周期タスク :4本・イベントタスク :4本・合計で最大4本機能カレンダ機能:時刻範囲:2069年12月31日 23:59:59まで 精度:27秒/月・機密保持機能:パスワードによりプロジェクトのダウンロード、アップロード、照合、クリアなどを制限 ・ 診断機能 自己診断(メモリチェック、ROMサムチェック)、システム構成監視、モジュール故障監視消費電流(mA)内部(DC24V):200以下プログラミング言語IEC61131-3準拠・IL言語(Instruction List)、ST言語(Structured Text)、LD言語(Ladder Diagram)、FBD言語(Function Block Diagram)、SFC要素(Sequential Function Chart)入出力接続方式直結入出力方式(SXバス)・リモート入出力方式(DevieceNet、OPCN-1など、リモートI/Oリンク)入出力制御方式SXバス上:タクト同期リフレッシュ・リモートI/Oリンク上 :10ms定周期リフレッシュ(スキャンに非同期)データ形式BOOL、INT、DINT、UINT、UDINT、REAL、TIME、DATE、TOD、DT、STRING、WORD、DWORD使用CPU32ビットOSプロセッサ、32ビット実行プロセッサ1POU内の最大プログラム容量8192ステップテンポラリ領域8192ワード1プロジェクト上のPOU数2000(ライブラリ内のPOUも含む)
ドライバー MOLDINO(旧:三菱日立ツール)ドライバーMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
プレモ用カーボンブラシ ミニタープレモ用カーボンブラシミニター(1件のレビュー)
1,395税込1,535
1個
当日出荷
プレモハンドピース(RPM-R25)用の交換用カーボンブラシです。
トラスコ品番827-8921質量(g)8
ミニモ プレモロータリー ミニターミニモ プレモロータリーミニター
19,980税込21,978
1台
当日出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000~25000トラスコ品番777-1932軸径(Φmm)3.0全長(mm)146質量(g)189外径(mm)27
スパイラルマシンリーマ SPMR EIKO(栄工舎)スパイラルマシンリーマ SPMREIKO(栄工舎)
33,980税込37,378
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
スパイラル 右刃左ネジレ12°
用途貫通穴加工用
スパイラルマシンリーマー SP-MR 大洋ツールスパイラルマシンリーマー SP-MR大洋ツール
23,980税込26,378
1本
翌々日出荷
ねじれ刃の効果により、びびりをおさえ加工穴の真円度、仕上げ面粗さが向上します。一般用途のほか、銅・アルミ合金や、キー溝などの切欠きのある穴にも使用できます。モールステーパーシャンクです。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
スパイラルマシンリーマ SPMR インチ目 EIKO(栄工舎)スパイラルマシンリーマ SPMR インチ目EIKO(栄工舎)
49,980税込54,978
1本
翌々日出荷
スパイラル 右刃左ネジレ12°
用途貫通穴加工用外径公差(mm)+0.005/0
スパイラル刃マシンリーマ 岡崎精工スパイラル刃マシンリーマ岡崎精工
24,980税込27,478
1本
5日以内出荷
材質MCO(コバルト高速度鋼)刃形スパイラルシャンクMT(モールステーパー)シャンクねじれ角(°)8食付角(°)45
リーマ HS T柄 SP-MR 大洋ツールリーマ HS T柄 SP-MR大洋ツール
32,980税込36,278
1本
7日以内出荷から10日以内出荷