カテゴリ

  • 切削工具(64)
  • 制御機器(41)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(30)
  • 作業工具(28)
  • オフィス家具(17)
  • 科学研究・開発用品(17)
  • 自動車補修部品(15)
  • 厨房用品(11)
  • 測定用品(10)
  • 電気材料(8)
  • 電動工具(8)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 梱包用品(4)
  • 事務用品(4)
  • バイク部品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 照明(2)
  • 安全標識(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 空圧工具(2)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 日用品(1)
  • 理美容(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 手袋(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pm11」の検索結果

関連キーワード
304件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プロテクターモール フソー化成プロテクターモールフソー化成(16件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷から7日以内出荷
つまづき防止や配線のカバーに最適。 台車・ワゴン車のスムーズな通過可能。 カーペット下に入れることも可能。
材質ABS樹脂仕様テープ無し長さ(mm)1000
キャリパーピストン ミヤコ自動車キャリパーピストンミヤコ自動車(232件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から14日以内出荷
木目プロテクターモール フソー化成木目プロテクターモールフソー化成(17件のレビュー)
819税込901
1本
当日出荷から7日以内出荷
つまづき防止や配線のカバーに最適。 台車・ワゴン車のスムーズな通過可能。 カーペット下に入れることも可能。
長さ(mm)1000仕様テープ無し
NJWシリーズ防水中型コネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所NJWシリーズ防水中型コネクタ ストレートプラグ七星科学研究所(19件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から32日以内出荷
結合部に防水機能を有するように設計されたコネクタ。 従来の表面処理とその方法を異にした特殊表面処理を採用。
形状ストレートコンタクト形状オス種類丸型規格電気用品安全法コネクタ形状PMプラグ材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム結線方法はんだ
ポケット型デジタルマルチメータ 三和電気計器ポケット型デジタルマルチメータ三和電気計器(4件のレビュー)
6,898税込7,588
1台
当日出荷から10日以内出荷
本体を持ったままで測定できるテスト棒固定機能付
付属品取扱説明書種別デジタルマルチメータ全長(m)約0.5(テストリード)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)117×76×18表示数値部 4000 バーグラフ部最大40セグメント周波数特性45~1kHzサンプルレート(回/s)1.3(数値部)、13(バーグラフ部)使用環境0~40℃ 80%RH以下(結露のないこと)ダイオードテスト開放電圧:ほぼ電池電圧許容差保証温湿度範囲23±5℃ 80%RH以下(結露のないこと)安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ300V CAT .Ⅱ 500V導通チェック約35Ω以下でブザー音 開放電圧:約1.2VRoHS指令(10物質対応)対応特性4000カウント 0.8%最高確度 バーグラフ テストリード本体収納式 テストリード固定機能関連資料単品カタログ(0.38MB)ピン長さ(mm)15
NWPCシリーズ防水メタルコネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所NWPCシリーズ防水メタルコネクタ ストレートプラグ七星科学研究所(9件のレビュー)
3,898税込4,288特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
結合時に防水機能を有するように設計されたコネクタケーブル引き出し部分は、ゴムパッキン、ケーブルクランプとで二重にケーブルを保持する構造
形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+85コネクタ形状プラグ材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム結線方法はんだ
ホワイトボード WRITEBESTホワイトボードWRITEBEST(1件のレビュー)
739税込813
1枚
当日出荷から翌日出荷
なめらかな表面で簡単に消すことができます。簡単に設置できます。
仕様マグネット対応材質板面:スチール枠の色2018年トラスコ掲載ページ10 0589繰り返し・詰め替え対応
12.7sqインパクトホイールナット用ソケット(薄肉) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)12.7sqインパクトホイールナット用ソケット(薄肉)Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(14件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
ナット穴の狭いアルミホイールにも対応可能な薄肉設計。 リムの深いホイールにも対応できる全長110mm。 一目でサイズ確認が行える中間軸の色分けと白文字印刷。 ホイールナットの傷付きを防止するストッパー付
差込角(mm)12.7寸法L(mm)110
ポリクロスマスカー TRUSCOポリクロスマスカーTRUSCO(2件のレビュー)
599税込659
1巻
当日出荷
のり残りが少なく、手切れ性の良いPEクロステープを使用したマスカーです。高密度ポリエチレンフィルムにコロナ放電処理を施しているので液だれ、飛散を防ぎます。
用途建築湿式建材用。グリーン長さ(m)25厚さ(mm)0.01テープ幅(mm)16仕様手で切断可能材質ポリクロステープ・高密度ポリエチレンフィルム
Jフック ミニ マジッククロス8Jフック ミニマジッククロス8(5件のレビュー)
899税込989
1パック(11個)
当日出荷
クギがクロスして、壁にしっかり固定する石膏ボード専用フックです。 石こうボードには、コインなど、平らな面を有する金具を使って釘を押し込むだけで簡単に留めることができます。 取り付けには、石こうクギ専用釘打ち「プッシュマジック」があります。 取り外しても、抜き跡が目立ちません。
用途壁面用 このフックは壁面専用ですので、天井面には使用しないでください。 小さな額縁、カレンダー、キーホルダー、壁掛け小物など。材質(本体)鉄(ニッケルメッキ)、(キャップ)ポリエチレン、(取付ピース)ABS樹脂、(クギ)ステンレス
カラービット マグネット入り ANEXカラービット マグネット入りANEX(1件のレビュー)
449税込494
1パック(2本)
当日出荷
色で先端サイズの見分けが簡単!これでネジ回し時のビット先端サイズの間違いも解消。 部分的耐熱カラー塗装。強靭です。 ビット両端部(先端・後端)は非塗装ですので先端精度は抜群です。電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない! 国内で販売されているほとんどの充電・電動・エアードライバー(インパクト含む)に取り付け可能です。
材質クロムモリブデン バナジウム鋼先端形状プラス(+)、マイナス(-)本数2刃先マグネットあり両頭機能両頭
ガラコワイパーパワー撥水エアロスムース SOFT99ガラコワイパーパワー撥水エアロスムースSOFT99
4,198税込4,618
1本
当日出荷から5日以内出荷
強力な撥水パワーと高い払拭性能で好評の「ガラコワイパー パワー撥水」シリーズにラインナップされた、デザイン性に優れた3Dエアロフォルムモデルのワイパーブレード。ビビリに強く、安定した払拭性能を発揮するトーナメント型フレームにエアロフォルムカバーを装着、見た目を損なうスキマをなくし、一体感のある美しいデザインを実現しました。もちろん、ガラスが乾いた状態でワイピングするだけで、強力に雨をはじき、快適な視界が得られます。
ゴム幅(mm)6形状角型商品タイプ撥水
コネクター PM 正和コネクター PM正和(1件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状コネクタ接続ねじ種類M
ステンレス・ミニニッパー 110mm アズワンステンレス・ミニニッパー 110mmアズワン
699税込769
1個
当日出荷
焼入処理のステンレス刃で強力切断。 刃先に角度を付け、対象物を根元から綺麗に切断出来る精密ニッパー。 握りやすく疲れないグリップ構造。
仕様●重量:63g●材質:ステンレススチールアズワン品番68-4103-73
ねじ穴 カバーシール LAMP(スガツネ工業)ねじ穴 カバーシールLAMP(スガツネ工業)(15件のレビュー)
4,498税込4,948
1パック(260個)
当日出荷から7日以内出荷
粘着剤付き(シールタイプ)で、貼り付けが簡単です。プラスチック製キャップより種類が豊富で、早く、安く作業ができます。ねじ穴やくぎ穴をふさいだり、切り込みミスカットのカバーに便利です。
ポータブル1槽ステンレスシンク(SUS430) 東製作所ポータブル1槽ステンレスシンク(SUS430)東製作所(14件のレビュー)
33,980税込37,378
1台
翌々日出荷
ステンレス製のシンクです。底面は板状です。
奥行(mm)460高さ(mm)750上板から下板までの高さ(mm)530材質(本体)SUS430ホース長さ(cm)70槽寸法(mm)530×375×130バックガード(奥行/高さ)(mm)25/H90アジャスター寸法(外径Φ×高さ)(mm)17×10アジャスター調整範囲(mm)6アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M6×10
えいむ ブランナーマット えいむえいむ ブランナーマットえいむ
449税込494
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
様々なジャンルのお店で使えるランチョン&テーブルマット撥水・防汚タイプ。水洗可能(軽く手洗い)。自由にカットできます。
材質PVC75%、ポリエステル25%
ネールハンマー グラスファイバー柄 8オンス PROMOTE(プロモート)ネールハンマー グラスファイバー柄 8オンスPROMOTE(プロモート)
789税込868
1個
当日出荷
片側が釘抜きになっています。箱屋ハンマーの西洋版
用途木工作業に種類ネイルハンマー材質(頭)スチール材質(柄部)グラスファイバー主な用途大工作業
NAWシリーズ防水ワンタッチロック方式コネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所NAWシリーズ防水ワンタッチロック方式コネクタ ストレートプラグ七星科学研究所(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から51日以内出荷
ワンタッチロック方式防水コネクタの金属タイプ
形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-67相当ロックワンタッチロック方式RoHS指令(10物質対応)対応
丸型シート 岩田製作所丸型シート岩田製作所(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1パック(10枚)
当日出荷から4日以内出荷
厚さ(mm)1タイプMタイプ
ぐる麺取り箸 アケボノ(厨房機器・キッチン用品)ぐる麺取り箸アケボノ(厨房機器・キッチン用品)
499税込549
1個
当日出荷から3日以内出荷
先端部分は特殊な星型形状で、麺などをしっかりつかみます。 (商標登録済・意匠登録済) 持ち手部分は指がしっかりフィットする五角形のお箸です。洗浄機対応。
材質ポリスチレン(SPS)耐熱温度(℃)200耐冷温度(℃)-20全長(mm)300呼び寸法(cm)30
キャリパーピストン ミヤコ自動車キャリパーピストンミヤコ自動車(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から5日以内出荷
自動車のディスクパットを押し付けるピストンです。
ペイントミキサー SK11ペイントミキサーSK11
1,298税込1,428
1個
当日出荷
3枚羽根で中粘度材料の撹拌に最適です。電気ドリルに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。
用途塗料・モルタル等の撹拌。形状スクリュー型3枚羽根ブレード対応機種電器ドリル適合チャック10mmチャック・13mmチャックサイズ(mm)420
品質管理用スムス手袋マチ有(エコノミータイプ) TRUSCO品質管理用スムス手袋マチ有(エコノミータイプ)TRUSCO
1,898税込2,088
1ダース(12双)
当日出荷
綿100%で吸汗性に優れた商品です。立体的な縫製でフィット感を高めます。
用途精密部品の組み立て、プラスチック成型品の加工、電子部品の組み立て、金属加工の仕上げ。車の運転。ホワイト材質綿100%厚さ(mm)0.4入数(双)12機能吸汗性指マチマチ付
バリタップコントローラー 東京理工舎バリタップコントローラー東京理工舎(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
ケース入りの状態なのですぐにご使用になれます。
用途換気扇、電動工具の回転制御、白熱灯の調光、ヒーターの電力調整に、手軽にご利用いただけます。付属品目盛板質量(g)700周波数(Hz)50/60(自動切換)制御方式位相制御本体寸法(mm)100×115×64設定方式手動設定(設定器内蔵)、無電圧接点相数単相絶縁耐圧電力回路・・・接地 AC 1KV 1分間~電圧許容範囲定格回路電圧の±10%周囲温度(℃)0~40(40以上は電流低減)絶縁抵抗電力回路・・・接地 DC500V メガーにて 50MΩ以上負荷電流(mA)100~
標準外径用パイテープ スチール製 青色 PiTape標準外径用パイテープ スチール製 青色PiTape
269,800税込296,780特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
外径用直径測定用パイテープは被測定物の外周にテープを巻きつけて直径を測るものです。 0.01mm単位で読み取りが可能で、直径3600mmまでは±0.03mmの精度があります
幅(mm)バーニア:6.35、本尺:6.35精度(mm)+/-0.03テープ厚さ(mm)0.254材質(テープ)スチール本体幅(mm)12.7
パーマリューム マーブルEM t2mm タジマ(田島ルーフィング)パーマリューム マーブルEM t2mmタジマ(田島ルーフィング)
3,398税込3,738
1巻(1m)ほか
翌々日出荷
独自のマーブル柄が特長のビニル床シートが、ノーワックスメンテナンス化。
仕様NO WAX、抗菌、重歩行、再生ビニル使用、工場内リサイクル、VOC対策品材質複層ビニル床シート FS幅(mm)1820厚さ(mm)2JIS規格TC0308167 JIS A 5705各種認証FloorScore(R)認証
オイルマスターロング ザーレンオイルマスターロングザーレン
139,800税込153,780
1台
当日出荷から翌々日出荷
エンジンオイル・ギヤオイル・作動油などに使用可能です。
用途自動車整備工場、製造工場に高さ(mm)1175作動圧力範囲(MPa)0.15~1.0(エア)危険物の類別非危険物
反射ラインテープ(路面用) エスコ反射ラインテープ(路面用)エスコ(1件のレビュー)
2,640税込2,904
1巻
当日出荷から翌日出荷
標準外径用パイテープ スチール製 PiTape標準外径用パイテープ スチール製PiTape
239,800税込263,780
1本
4日以内出荷
外径用直径測定用パイテープは被測定物の外周にテープを巻きつけて直径を測るものです。 0.01mm単位で読み取りが可能で、直径3600mmまでは±0.03mmの精度があります
幅(mm)バーニア:6.35、本尺:6.35精度(mm)+/-0.03テープ厚さ(mm)0.254材質(テープ)スチール本体幅(mm)12.7
裏面配線用ソケット IDEC(和泉電気)裏面配線用ソケットIDEC(和泉電気)
399税込439特価
1個
当日出荷から81日以内出荷
定格絶縁電圧(V)250
防爆ニッパー PROMOTE(プロモート)防爆ニッパーPROMOTE(プロモート)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。ベリリウム銅合金製
用途鉄線や銅線等を切断します。全長(mm)150質量(g)220口開き(mm)深さ22
耐熱ガード 共和化学工業所耐熱ガード共和化学工業所
4,698税込5,168
1箱(10個)
翌々日出荷
電球を保護します
材質ポリカーボネート適合ソケットゴムソケット用
Lascar 電圧測定用デジタルパネルメータ LASCARLascar 電圧測定用デジタルパネルメータLASCAR
9,380税込10,318
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
メカニカルバルブ M5シリーズ AirTACメカニカルバルブ M5シリーズAirTAC
1,298税込1,428
1個
当日出荷から23日以内出荷
排気口にサイレンサー取付が可能:低騒音、低汚染 M5B、M5R、M5Lシリーズ:外力で切り替えを行って、位置のチェックとストロークスイッチに用いられる。 M5C、M5D、M5Y、M5PF、M5PM、M5PP、M5PL、M5HSシリーズ:手動切り替えで、使用条件によって、多様なコントロール部が選択可能。 背圧の影響なし、シール性と操作性向上。 シール性向上、給油不要 多位置取付、操作性向上。 M5C、M5D、M5Y、M5R、M5Lシリーズ:コントロール部の材質は金属で、長寿命と安定した性能を確保。
取付方式多位置取付ポート数5使用圧力範囲(MPa)0~1.0作動方式外部制御直動式使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応切替位置数2位置ノーマルオープン
NJWシリーズ防水中型コネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所NJWシリーズ防水中型コネクタ ストレートプラグ七星科学研究所
1,498税込1,648
1個
当日出荷から37日以内出荷
NJCシリーズをベースにした防水コネクタ、監視カメラや建機、屋外計測器での実績が多数あります。
形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-67相当ロックねじロック方式結線方法はんだ
インサートノズルPM型 ナベヤインサートノズルPM型ナベヤ
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
10MPaの高圧タイプです。 最大圧力:10MPa 耐熱温度:70℃
RoHS指令(10物質対応)対応
防爆ソケットレンチ PROMOTE(プロモート)防爆ソケットレンチPROMOTE(プロモート)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から翌々日出荷
衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。ベリリウム銅合金製
用途ソケット類を組み合せ、六角ボルトやナットの締め付けや緩めに使用します。差込角(mm)12.7
防爆1/2ソケットレンチ32PC(アルミケース) PROMOTE(プロモート)防爆1/2ソケットレンチ32PC(アルミケース)PROMOTE(プロモート)
419,800税込461,780
1個
翌々日出荷
衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。ベリリウム銅合金製
用途ソケット類を組み合せ、六角ボルトやナットの締め付けや緩めに使用します。セット内容【ソケット 1/2】8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・26・27・28・30・32mm【スピードハンドル】350mm【ユニバーサルジョイント】75mm【エクステンションバー】125mm【エクステンションバー】250mm【T型スライディングハンドル】240mm【オフセットハンドル】230×60mm【ラチェットハンドル】245mm【スパークプラグ】21mm【スクリュードライバーソケット】(-)13×21mm質量(kg)7.6差込角(mm)12.7寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)アルミ製アタッシュケース:464×96×358
防爆ラチェットハンドル PROMOTE(プロモート)防爆ラチェットハンドルPROMOTE(プロモート)
29,980税込32,978
1個
当日出荷
衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。ベリリウム銅合金製
用途正転と逆転の切り替えでボルトやナットを連続して回すことができます。全長(mm)240質量(g)550差込角(mm)12.7