カテゴリ

  • 接着剤・補修材(3)
    • 弾性接着剤(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(50)
  • 制御機器(11)
  • 切削工具(5)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 機構部品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 研磨材(1)
すべてのカテゴリ

「pm165」の検索結果

74件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンクリート・金属・木材用接着剤 PM165-R HI セメダインコンクリート・金属・木材用接着剤 PM165-R HIセメダイン(19件のレビュー)
428税込471
1本(20mL)ほか
当日出荷から6日以内出荷
一液・常温硬化で使いやすい。貼ったものがずれにくい、ため止めタイプです。 タイル・モルタル等の多孔質材料に接着し、ABS樹脂・アクリル樹脂にも接着可能です。 弾性接着剤のため、衝撃や振動に強い。熱や水に強く、屋外でも使用可能。 においや火災の危険が少ない無溶剤タイプです。
用途コンクリート、モルタル、スレートと金属、木材、タイル、硬質プラスチックの接着に。 使用例)金属製プレート、表札、金属製ノンスリップ材、床や壁のタイル、コンクリートブロック、パーキングブロックなど。危険物の類別指定可燃物
コンクリート・金属・木材用接着剤 PM165-RX セメダインコンクリート・金属・木材用接着剤 PM165-RXセメダイン
1,698税込1,868
1本(333mL)ほか
当日出荷から翌々日出荷
一液・常温硬化で使いやすい。貼ったものがずれにくい、ため止めタイプです。 タイル・モルタル等の多孔質材料に接着し、ABS樹脂・アクリル樹脂にも接着可能です。 弾性接着剤のため、衝撃や振動に強い。熱や水に強く、屋外でも使用可能。 においや火災の危険が少ない無溶剤タイプです。
用途コンクリート、モルタル、スレートと金属、木材、タイル、硬質プラスチックの接着に。 使用例)金属製プレート、表札、金属製ノンスリップ材、床や壁のタイル、コンクリートブロック、パーキングブロックなど。仕様【実用強度に達する時間】24時間以上(23℃)灰白色主成分変成シリコーン樹脂改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合張付け可能時間(分)30以内(分/23℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性凹凸面使用可、屋外使用可、高強度、耐水性、耐衝撃、無溶剤関連資料製品カタログ(1.31MB)
弾性マスチック接着剤 PM165 セメダイン弾性マスチック接着剤 PM165セメダイン
1,298税込1,428
1本(333mL)
当日出荷
PM165はエポキシ系接着剤の高い凝集力と幅広い材料への接着性を持ち、 皮膜がゴム状弾性体で接着特耐久性が大変優れている画期的な一液常温速硬化形の弾性接着剤です。 二液混合形エポキシ系接着剤の接着作業性を大幅に改善します。 一液常温硬化タイプなので、接着作業性に優れています。 低温硬化性に優れています。 無溶剤・低臭気で作業に優しいです。
用途弾性接着を必要とする個所への接着に。 線膨張係数差の大きい異種材料、振動部・衝撃などの外部応力変化の大きい個所、冷熱サイクルなど環境変化による内部歪みの大きい個所に。 弾性接着でクリープ特性の改善を要求する接着に。 汎用プラスチックの接着に。トラスコ品番776-3361灰色容量(mL)333主成分変成シリコーン樹脂、エポキシ樹脂改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆貼合せ可能時間10~15分(23℃)、タックフリータイム:30~35分(20℃)密度(g/cm3)1.57粘度(Pa・s)320危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量333gRoHS指令(10物質対応)対応
丸線コイルスプリング(35%タワミ) タカノ丸線コイルスプリング(35%タワミ)タカノ(6件のレビュー)
109税込120特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
材質SWP-A使用可能回数100万回
MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ SMCMGP-Z Series ガイド付薄形シリンダSMC(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から14日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大24%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
クリーンカップ 120ΦFS リスパッククリーンカップ 120ΦFSリスパック
679税込747
1袋(50点)
4日以内出荷
カチッとはまる嵌合(かんごう)タイプ。蓋のみ、本体は別売りです。
材質APET寸法(mm)Φ120×23質量(g)5
ガイド付薄形シリンダ(MGPM16-5~) SMCガイド付薄形シリンダ(MGPM16-5~)SMC(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気給油不要(無給油)軸受種類すべり軸受
JMGP - ガイド付薄形シリンダ(JMGPM16) SMCJMGP - ガイド付薄形シリンダ(JMGPM16)SMC
11,900税込13,090特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド
ガイド付薄形シリンダ MGPM16-5 SMCガイド付薄形シリンダ MGPM16-5SMC
16,980税込18,678
1個
当日出荷から10日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
90 Series(90) SMC90 Series(90)SMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ガイド付薄形シリンダ(MGPM16-5~) SMCガイド付薄形シリンダ(MGPM16-5~)SMC
15,980税込17,578
1個
当日出荷から10日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)16
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形 SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形SMC
15,980税込17,578特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
作動方式複動
GOOチェッカー Mタイプ MSTコーポレーションGOOチェッカー MタイプMSTコーポレーション
109,800税込120,780
1個
6日以内出荷
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM16-5Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM16-5Z)SMC
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)5ねじの種類(-) M5x0.8軸受種類(M) すべり軸受
20-MGPM1 SMC20-MGPM1SMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動片ロッド
JMGP - ガイド付薄形シリンダ SMCJMGP - ガイド付薄形シリンダSMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動
ガイド付薄形シリンダ・省スペースタイプ JMGPシリーズ JMGPM16 SMCガイド付薄形シリンダ・省スペースタイプ JMGPシリーズ JMGPM16SMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM16-5Z SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM16-5ZSMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)5ねじの種類(-) M5×0.8軸受種類(M) すべり軸受
ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM16 SMCガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM16SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド
MG Series(MGPM16-50AZ) SMCMG Series(MGPM16-50AZ)SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)50
25A Series(25A-MGPM) SMC25A Series(25A-MGPM)SMC
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動片ロッド
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM16-50Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM16-50Z)SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)50
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM16-50Z SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM16-50ZSMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)50
ガイド付薄形シリンダ/二次電池対応シリーズ 25A-MGPシリーズ 25A-MGPM16 SMCガイド付薄形シリンダ/二次電池対応シリーズ 25A-MGPシリーズ 25A-MGPM16SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド
MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付 SMCMGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付SMC
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷から13日以内出荷
作動方式複動
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM16-57Z SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM16-57ZSMC
17,980税込19,778
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)57ねじの種類(-) M5×0.8軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM16-50AZ SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM16-50AZSMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)50軸受種類(M) すべり軸受
MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ SMCMGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダSMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
作動方式複動
25A-MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/二次電池対応シリーズ SMC25A-MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/二次電池対応シリーズSMC
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM16-5AZ SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM16-5AZSMC
18,980税込20,878
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16ストローク調整範囲(mm)【A】0~10作動方式複動片ロッド仕様(-XC8) 押出し調整形ストローク(mm)5軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM16-54Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM16-54Z)SMC
17,980税込19,778
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)54軸受種類(M) すべり軸受
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM16-58Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM16-58Z)SMC
22,980税込25,278
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)58ねじの種類(-) M5x0.8軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
91 Series(91) SMC91 Series(91)SMC
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM16-57Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM16-57Z)SMC
22,980税込25,278
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)57ねじの種類(-) M5x0.8リード線(m)0.5軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類M9BVオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM16-58Z SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM16-58ZSMC
20,980税込23,078
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)58ねじの種類(-) M5×0.8軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MGP_A - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(20-MGP) SMCMGP_A - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(20-MGP)SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
作動方式複動片ロッド
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM16-55Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM16-55Z)SMC
17,980税込19,778
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)55
MG Series(MGPM16-55AZ) SMCMG Series(MGPM16-55AZ)SMC
19,980税込21,978
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)55軸受種類(M) すべり軸受
弾性接着剤カテゴリ
関連カテゴリ